絞り込み
トルク調整範囲(N・m)
- 0.02~0.08(2)
- 0.05~0.11(1)
- 0.3~1.2(3)
- 0.3~3(1)
- 0.3~6(1)
- 0.6(1)
- 0.6~3(1)
- 0.9(1)
- 1.2(2)
- 1.2~3(4)
- 1.4(1)
- 1.7~3.5(1)
- 2(1)
- 3(1)
- 3~6(1)
- 4~8.8(1)
- 5(2)
- 35(2)
- 50c(1)
種類
- セット品(2)
- トルクドライバー(1)
- プレセット形(5)
- 単能形(1)
最小目盛(N・m)
- 0.01(1)
- 0.05(3)
- 0.1(4)
- 0.25(1)
- 0.3(1)
- 0.55c(1)
- 0.6(1)
- 1.7(1)
- その他(1)
主な用途
- 一般締付作業(8)
- 弱電関連での作業用(3)
- 検査作業(3)
負荷方向
- 右(10)
精度(%)
- ±6(6)
- ±10(4)
±6・±10
全長(mm)
- 120~140未満(3)
- 140~160未満(4)
- 160~180未満(1)
- 180~200未満(4)
120~140未満・140~160未満・160~180未満・180~200未満
ブランド
- Wera
- モノタロウ(2)
- エスコ(35)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(27)
- BAHCO(バーコ)(12)
- felo(フェロ)(10)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(8)
- 東日製作所(5)
- BONDHUS(4)
- RED EAGLES(3)
- KANON(中村製作所)(2)
- ベッセル(2)
- MATATAKITOYO(2)
- 杉崎計器(2)
- はくでん(2)
- タンガロイ(1)
- ニチフ(1)
- 本多電子(1)
- ハゼット(1)
- OTTIMO(1)
- ブランドをもっと見る
「トルク調整範囲(N・m)」から絞り込む
0.02~0.08(2)
0.3~1.2(3)
1.2(2)
1.2~3(4)
3(1)
3~6(1)
4~8.8(1)
5(2)
35(2)
50c(1)

7400 クラフトフォーム トルクビットフォルダー
Wera(1件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1本当日出荷全長(mm)155種類プレセット形差込角(mm)6.35グリップ長さ(mm)105取付寸法1/4"(六角)精度(%)±6主な用途一般締付作業負荷方向右
7400 クラフトフォーム ESDトルクビットフォルダー
Wera¥24,980税込¥27,4781本当日出荷全長(mm)155質量(g)188種類プレセット形精度(%)±6主な用途一般締付作業/弱電関連での作業用適合ビット6.35mm負荷方向右
クラフトフォーム トルクスクリュードライバーセット
Wera¥46,980~税込¥51,678~1本翌日出荷から8日以内出荷特殊なグリップ形状により、つかみやすさとフィット感を実現しています。 ヘキサゴン、トルクス(R)、トルクスプラス(R)がセットになっています。 トルク調整範囲の違う2種類のビットホルダーがあります。用途一般的な締め付け作業仕様Hex-Plusヘックスプラス、Kraftformハンドル、転がり防止、トーション部、Rapidaptorアダプター付きのビットホルダーサイズ255×210×62対辺(mm)6.35ビット幅(mm)6.35最小目盛(N・m)0.05負荷方向右
VDEトルクドライバー
Wera¥30,980税込¥34,0781本翌日出荷絶縁タイプのトルクドライバーです。(1000V絶縁仕様) 欧州規格EN60900適合品です。 特殊なグリップ形状により、掴みやすさとフィット感を実現しています。用途一般的な締め付け作業トラスコ品番195-2443質量(g)220差込角(mm)9最大締付トルク(N・m)3.5適合ビットWera製9mmシャンクVDEビット最小目盛(N・m)1.7アズワン品番64-8326-18
マイクロESDトルクドライバー
Wera¥35,980税込¥39,5781本当日出荷設定トルク値で締め付けると音で知らせてくれます。携帯電話や精密機器などの締め付けに優れています。人間工学に基づいた、持ちやすく、回転しやすく、トルクが確実に伝わるエルゴノミックハンドルを採用しています。用途精密機器などの締め付け作業に。トラスコ品番147-6540材質/仕上軸:特殊工具鋼、グリップ:複合材質量(g)120タイプ静電防止タイプ差込角(mm)4トルク調整範囲(N・m)0.05~0.11最小目盛(cN・m)0.55トルク(N・m)設定:0.05シャンク径(mm)4出力トルク範囲(cN・m)設定に応じられる:50負荷方向右適合ビット(mm)4半月ビット(デルボタイプ)、4シャンクビット(ハイオスタイプ)
7440 VDE絶縁トルクドライバー(プレセット)
Wera¥29,980税込¥32,9781本翌日出荷絶縁タイプのトルクドライバーです。(1000V絶縁仕様)。欧州規格EN60900適合品です。特殊なグリップ形状により、掴みやすさとフィット感を実現しています。用途一般的な締め付け作業トラスコ品番195-2442全長(mm)192質量(g)220差込角(mm)9精度トルク:±6%最大締付トルク(N・m)1.2トルク調整範囲(N・m)0.3~1.2適合ビットWera製9mmシャンクVDEビット最小目盛(N・m)0.3アズワン品番64-8326-17負荷方向右
マイクロESDトルクドライバーセット
Wera¥17,980税込¥19,7781セット(6個)当日出荷精密タイプのトルクドライバーです。欧州規格EN100-015-1適合品で、精密電子機器の組み立てに最適な精密ドライバーです。人間工学に基づいた、持ちやすく、回転しやすく、トルクが確実に伝わるエルゴノミックハンドルを採用しています。「ラピダプター」構造を内蔵しており、片手で簡単にビットの脱装着が可能です。トルク設定の変更も可能です。(0.02~0.08Nm)用途一般的な締め付け作業。検査、締め付け用。付属品074800本体、全長44mmビット:(+)00、0、TP1、3、ファイブスター#1トラスコ品番469-3647質量(g)75最小目盛(N・m)0.01設定トルク(Nm)0.035負荷方向右
トルクビットホルダー
Wera¥16,980~税込¥18,678~1本翌日出荷から8日以内出荷特殊なグリップ形状により、つかみやすさとフィット感を実現しています。用途一般的な締め付け作業。適合ビット6.35mm負荷方向右
7400 VDE クラフトフォーム トルクドライバー
Wera¥30,980税込¥34,0781本当日出荷トラスコ品番444-3888質量(g)175適合ビットWera製9mmシャンクVDEビット最小目盛(N・m)0.1負荷方向右
1460 クラフトフォーム マイクロESDトルクドライバー
Wera¥34,980税込¥38,4781本当日出荷1460 ESDシリーズクラフトフォーム マイクロトルクレンチ。出荷前にトルク値が設定済みの静電対策クラフトフォームESD精密トルクドライバー単能型。ESD静電対策工具で、表面電気抵抗≦10(9)ohm。設定されたトルク値に達すると、カチンとはっきり聞こえます。4mmハーフムーン差し込みと4mmハイオス差し込みのビットに対応。用途スマートフォン、携帯、カメラ、電子製品に最適トラスコ品番437-9314品番WERAメーカー品番:05074800001質量(g)35最小目盛無段階調整適合ビット4mm半月ビット(デルボタイプ)、4mmシャンクビット(ハイオスタイプ)設定トルク(Nm)0.035負荷方向右
7400 VDE クラフトフォーム トルクドライバー セット TIE
Wera¥45,980税込¥50,5781セット翌々日出荷絶縁タイプのトルクドライバーです。(1000V絶縁仕様)。欧州規格IEC60900適合品です。特殊なグリップ形状により、つかみやすさとフィット感を実現しています。用途電気・電設工事。トラスコ品番714-6463セット内容ハンドル×1本全長(mm)192精度(%)トルク:±6トルク調整範囲(N・m)1.2~3.0適合ビットWERA製9mmシャンクVDEビット最小目盛(N・m)0.1