絞り込み
トルク調整範囲(N・m)
  • 0.02~0.06(1)
  • 0.02~0.08(2)
  • 0.05~0.11(2)
  • 0.1~0.34(4)
  • 0.3~1(4)
  • 0.3~1.2(3)
  • 0.3~3(1)
  • 0.3~6(1)
  • 0.6(1)
  • 0.6~3(1)
  • 0.9(1)
  • 0.9~1.5(2)
  • 1.2(2)
  • 1.2~3(4)
  • 1.4(1)
  • 1.7~3.5(1)
  • 2(1)
  • 3(1)
  • 5(2)
  • 35(2)
種類
  • セット品(2)
  • トルクドライバー(1)
  • プレセット形(5)
  • 単能形(1)
最小目盛(N・m)
  • 0.0025(1)
  • 0.005(1)
  • 0.01(1)
  • 0.015(2)
  • 0.05(6)
  • 0.1(4)
  • 0.25(1)
  • 0.3(1)
  • 0.55c(1)
  • 0.6(1)
  • 1.7(1)
  • その他(1)
主な用途
  • 一般締付作業(8)
  • 弱電関連での作業用(3)
  • 検査作業(3)
負荷方向
  • (10)
精度(%)
  • ±6(6)
  • ±10(4)
±6・±10
全長(mm)
  • 120~140未満(5)
  • 140~160未満(8)
  • 160~180未満(1)
  • 180~200未満(4)
120~140未満・140~160未満・160~180未満・180~200未満
ブランド
  • Wera
  • モノタロウ(2)
  • エスコ(84)
  • SLOKY(スローキー)(29)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(27)
  • 東日製作所(15)
  • BAHCO(バーコ)(12)
  • felo(フェロ)(10)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(9)
  • KANON(中村製作所)(8)
  • BONDHUS(4)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(4)
  • GEDORE(4)
  • RS PRO(3)
  • RED EAGLES(3)
  • ベッセル(2)
  • MATATAKITOYO(2)
  • 杉崎計器(2)
  • FACOM(2)
  • はくでん(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トルク調整範囲(N・m)から絞り込む
0.02~0.08(2)
0.05~0.11(2)
0.1~0.34(4)
0.3~1(4)
0.3~1.2(3)
0.9~1.5(2)
1.2(2)
1.2~3(4)
5(2)
35(2)
トルク調整範囲(N・m)をもっと見る
  • 7400 クラフトフォーム トルクビットフォルダー Wera

    7400 クラフトフォーム トルクビットフォルダー

    Wera(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷
    種類プレセット形精度(%)±6全長(mm)155負荷方向主な用途一般締付作業差込角(mm)6.35グリップ長さ(mm)105取付寸法1/4"(六角)
  • 7400 クラフトフォーム ESDトルクビットフォルダー Wera

    7400 クラフトフォーム ESDトルクビットフォルダー

    Wera
    24,980税込27,478
    1本
    当日出荷
    種類プレセット形精度(%)±6全長(mm)155負荷方向主な用途一般締付作業/弱電関連での作業用質量(g)188適合ビット6.35mm
  • トルクドライバー(ESD/調整型) Wera

    トルクドライバー(ESD/調整型)

    Wera
    34,980税込38,478
    1本
    翌々日出荷
    Series 7400 ESDシリーズ。静電対策ESDプリセット型トルクドライバー。静電防止機能付き。読みやすいスケール値付きで、手作業で必要なトルク値を調整できます。オーバートルクの際はクリック音が鳴ります。ラピダプタークイックリリースチャックにより、スムーズにビット交換を行えます。締め付けられたネジを緩めるときはトルクは無制限です。 ハードゾーンとソフトゾーンを備えたマルチコンポーネントクラフトフォームハンドルにより、作業スピードを高めます。 DIN ISO 1173-C 6.3およびE 6.3(ISO 1173)基準の1/4"六角差し込みのビットに対応しています。
    用途4mmハーフムーン(ヴェラ9シーリズ)と4mmハイオス(ヴェラ21シーリス)に適用全長(mm)142
  • クラフトフォーム トルクスクリュードライバーセット Wera

    クラフトフォーム トルクスクリュードライバーセット

    Wera
    46,980税込51,678
    1本
    翌日出荷から8日以内出荷
    特殊なグリップ形状により、つかみやすさとフィット感を実現しています。 ヘキサゴン、トルクス(R)、トルクスプラス(R)がセットになっています。 トルク調整範囲の違う2種類のビットホルダーがあります。
    用途一般的な締め付け作業仕様Hex-Plusヘックスプラス、Kraftformハンドル、転がり防止、トーション部、Rapidaptorアダプター付きのビットホルダーサイズ255×210×62対辺(mm)6.35ビット幅(mm)6.35最小目盛(N・m)0.05負荷方向
  • 300 トルクドライバー Wera

    300 トルクドライバー

    Wera
    8,398税込9,238
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    種類単能形トルク精度(%)±10負荷方向主な用途検査作業/一般締付作業
  • トルクドライバー(プリセット/ESD) Wera

    トルクドライバー(プリセット/ESD)

    Wera
    21,980税込24,178
    1本
    翌々日出荷
    7400 ESDシリーズクラフトフォームトルクレンチ。静電気による損害を防止。トルクは目盛りの最小値に設定済み。トルクの設定は、測定範囲内校正用工具で再調整可(再校正用セットは、製品番号05137003001)。 調整中はお手元のトルク測定器で校正値を確認。片手でもビット差替可のラピダプター装置。ネジを緩める方向にトルク制限なし。DIN ISO 1173-C 6.3及びE 6.3(ISO 1173)準拠、6.35mm差し込みに適用。馴染みやすい硬質と軟質両方を備えた多重材質のクラフトフォームハンドルで作業の効率をアップ。
    全長(mm)138
  • トルクドライバー(プリセット/ESD) Wera

    トルクドライバー(プリセット/ESD)

    Wera
    17,980税込19,778
    1本
    翌々日出荷
    7400 ESDシリーズクラフトフォームトルクレンチ。静電気による損害を防止。トルクは目盛りの最小値に設定済み。トルクの設定は、測定範囲内校正用工具で再調整可(再校正用セットは、製品番号05137003001)。 調整中はお手元のトルク測定器で校正値を確認。片手でもビット差替可のラピダプター装置。ネジを緩める方向にトルク制限なし。DIN ISO 1173-C 6.3及びE 6.3(ISO 1173)準拠、6.35mm差し込みに適用。馴染みやすい硬質と軟質両方を備えた多重材質のクラフトフォームハンドルで作業の効率をアップ。
    用途トルク制限と精度を重視する繰り返し作業によく使用全長(mm)133寸法(inch)六角:1/4
  • トルクドライバー(ESD/調整型) Wera

    トルクドライバー(ESD/調整型)

    Wera
    54,980税込60,478
    1本
    翌々日出荷
    1430 ESD静電対策 プリセット型精密トルクビットドライバー。トルクツール(精度± 10%)。調整可能なトルク: 2.0~6.0cNm。コンパクトなハンドル設計。交換可能なブレードシステムにより、トルク制御された精密ネジ回し作業や静電気の影響を受けやすい作業環境でのトルク制御作業に最適です。4mmハーフムーン差し込み(ヴェラ series 9)と4mmハイオス差し込み(ヴェラ series 21)のビットに対応しています。 事前に設定されたトルク値に達したとき、明確なクリック音、感触による過負荷信号を確認できます。静電対策仕様。電気表面抵抗:ヴェラ 静電対策ESD素材≦10(9)ohm。DIN EN 61340-5-1に沿って製造されています。 早回しキャップと回転ゾーンを備えたKaftform 精密ハンドルは、早回しできるため、スピーディな作業を実現しています。 ソフトゾーンとパワーゾーンを統合することにより、より高いトルクを伝達できます。 ハンドル上部の精密ゾーンにより、細かい調整をしながら作業できます。 手作業、電動工具両用ビット。迅速なビットのホールド:ビットをインサートに差し込むだけで、自動でロックされ、しっかり固定します。 ビット交換の際には、スリーブを前方に押し込むと簡単に取り外せます。電動ドライバー(例:ハイオス、Delvo、Sehan)を使用した作業にも対応します。
    用途改ざん防止用、電動ドライバー(例:ハイオス、Delvo、Sehan)を使用した作業にも対応全長(mm)141
  • トルクドライバー(ESD/プリセット) Wera

    トルクドライバー(ESD/プリセット)

    Wera
    27,980税込30,778
    1本
    翌々日出荷
    Series 7400 ESDシリーズ。静電対策ESDプリセット型トルクドライバー。静電防止機能付き。読みやすいスケール値付きで、手作業で必要なトルク値を調整できます。オーバートルクの際はクリック音が鳴ります。ラピダプタークイックリリースチャックにより、スムーズにビット交換を行えます。締め付けられたネジを緩めるときはトルクは無制限です。 ハードゾーンとソフトゾーンを備えたマルチコンポーネントクラフトフォームハンドルにより、作業スピードを高めます。 DIN ISO 1173-C 6.3およびE 6.3(ISO 1173)基準の1/4"六角差し込みのビットに対応しています。目盛りに拡大鏡を取り付けることによって、見えやすくなります。
    全長(mm)142トルク調整範囲1目盛(Nm)0.05寸法(inch)六角:1/4トルク範囲(N・m[kgf・m])0.90-1.50
  • トルクドライバー(ESD/アジャスタブル) Wera

    トルクドライバー(ESD/アジャスタブル)

    Wera
    27,980税込30,778
    1本
    翌々日出荷
    Series 7400 ESDシリーズ。静電対策ESDプリセット型トルクドライバー。静電防止機能付き。読みやすいスケール値付きで、手作業で必要なトルク値を調整できます。オーバートルクの際はクリック音が鳴ります。ラピダプタークイックリリースチャックにより、スムーズにビット交換を行えます。締め付けられたネジを緩めるときはトルクは無制限です。 ハードゾーンとソフトゾーンを備えたマルチコンポーネントクラフトフォームハンドルにより、作業スピードを高めます。 DIN ISO 1173-C 6.3およびE 6.3(ISO 1173)基準の1/4"六角差し込みのビットに対応しています。目盛りに拡大鏡を取り付けることによって、見えやすくなります。
    全長(mm)142寸法(inch)六角:1/4
  • ウレタン入りHEX TXセット(マグネタイザー・メジャー付) Wera

    ウレタン入りHEX TXセット(マグネタイザー・メジャー付)

    Wera
    27,980税込30,778
    1セット
    翌日出荷
    耐久性のあるフォームインサート。欠落した部品を素早く識別できるように 2 色で表示されます。化学蒸気を含まない高品質で耐久性のあるフォームインサート。フォームインサートからツールを最大限に取り外すための最適なフィット感。撥水・撥油性に優れ、メンテナンスの手間がかからず、お手入れも簡単です。工具を汚れや衝撃から守ります。ヘックスプラスプロファイルのおかげで、950Lキーレンチにより六角穴付きネジの寿命が長くなります。プロファイルとサイズスタンプに応じて色分けされた「Take it easy」ツールファインダーで必要なツールに簡単かつ迅速にアクセスできます。すべてのLキーレンチには、色分けされた握りやすいホーススリーブが付いており、低温でも人間工学に基づいた快適な操作を実現します。マグネタイザー9500は工具先端を磁化および消磁し、磁力によってねじを工具に保持できるようにします。
    セット内容マルチカラー六角Lキーレンチセット 022089(9点)、マルチカラートルクスLキーレンチセット 024480(9点)、マグネタイザー 033404(64.6mm)、STABILAメートルスケール 19570(3000mm)、ウレタン収納ケース 137340(W172×D392×H30mm)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ウレタン:172×392×30
  • VDEトルクドライバー Wera

    VDEトルクドライバー

    Wera
    30,980税込34,078
    1本
    翌日出荷
    絶縁タイプのトルクドライバーです。(1000V絶縁仕様) 欧州規格EN60900適合品です。 特殊なグリップ形状により、掴みやすさとフィット感を実現しています。
    用途一般的な締め付け作業トラスコ品番195-2443質量(g)220差込角(mm)9最大締付トルク(N・m)3.5適合ビットWera製9mmシャンクVDEビット最小目盛(N・m)1.7アズワン品番64-8326-18
  • マイクロESDトルクドライバー Wera

    マイクロESDトルクドライバー

    Wera
    35,980税込39,578
    1本
    当日出荷
    設定トルク値で締め付けると音で知らせてくれます。携帯電話や精密機器などの締め付けに優れています。人間工学に基づいた、持ちやすく、回転しやすく、トルクが確実に伝わるエルゴノミックハンドルを採用しています。
    用途精密機器などの締め付け作業に。トラスコ品番147-6540材質/仕上軸:特殊工具鋼、グリップ:複合材質量(g)120タイプ静電防止タイプ差込角(mm)4トルク調整範囲(N・m)0.05~0.11最小目盛(cN・m)0.55トルク(N・m)設定:0.05シャンク径(mm)4出力トルク範囲(cN・m)設定に応じられる:50負荷方向適合ビット(mm)4半月ビット(デルボタイプ)、4シャンクビット(ハイオスタイプ)
  • 7440 VDE絶縁トルクドライバー(プレセット) Wera

    7440 VDE絶縁トルクドライバー(プレセット)

    Wera
    29,980税込32,978
    1本
    翌日出荷
    絶縁タイプのトルクドライバーです。(1000V絶縁仕様)。欧州規格EN60900適合品です。特殊なグリップ形状により、掴みやすさとフィット感を実現しています。
    用途一般的な締め付け作業トラスコ品番195-2442全長(mm)192質量(g)220差込角(mm)9精度トルク:±6%最大締付トルク(N・m)1.2トルク調整範囲(N・m)0.3~1.2適合ビットWera製9mmシャンクVDEビット最小目盛(N・m)0.3アズワン品番64-8326-17負荷方向
  • マイクロESDトルクドライバーセット Wera

    マイクロESDトルクドライバーセット

    Wera
    17,980税込19,778
    1セット(6個)
    当日出荷
    精密タイプのトルクドライバーです。欧州規格EN100-015-1適合品で、精密電子機器の組み立てに最適な精密ドライバーです。人間工学に基づいた、持ちやすく、回転しやすく、トルクが確実に伝わるエルゴノミックハンドルを採用しています。「ラピダプター」構造を内蔵しており、片手で簡単にビットの脱装着が可能です。トルク設定の変更も可能です。(0.02~0.08Nm)
    用途一般的な締め付け作業。検査、締め付け用。付属品074800本体、全長44mmビット:(+)00、0、TP1、3、ファイブスター#1トラスコ品番469-3647質量(g)75最小目盛(N・m)0.01設定トルク(Nm)0.035負荷方向
  • トルクビットホルダー Wera

    トルクビットホルダー

    Wera
    16,980税込18,678
    1本
    翌日出荷から8日以内出荷
    特殊なグリップ形状により、つかみやすさとフィット感を実現しています。
    用途一般的な締め付け作業。適合ビット6.35mm負荷方向
  • 7400 VDE クラフトフォーム トルクドライバー Wera

    7400 VDE クラフトフォーム トルクドライバー

    Wera
    30,980税込34,078
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番444-3888質量(g)175適合ビットWera製9mmシャンクVDEビット最小目盛(N・m)0.1負荷方向
  • 1460 クラフトフォーム マイクロESDトルクドライバー Wera

    1460 クラフトフォーム マイクロESDトルクドライバー

    Wera
    34,980税込38,478
    1本
    当日出荷
    1460 ESDシリーズクラフトフォーム マイクロトルクレンチ。出荷前にトルク値が設定済みの静電対策クラフトフォームESD精密トルクドライバー単能型。ESD静電対策工具で、表面電気抵抗≦10(9)ohm。設定されたトルク値に達すると、カチンとはっきり聞こえます。4mmハーフムーン差し込みと4mmハイオス差し込みのビットに対応。
    用途スマートフォン、携帯、カメラ、電子製品に最適トラスコ品番437-9314品番WERAメーカー品番:05074800001質量(g)35最小目盛無段階調整適合ビット4mm半月ビット(デルボタイプ)、4mmシャンクビット(ハイオスタイプ)設定トルク(Nm)0.035負荷方向
  • 7400 VDE クラフトフォーム トルクドライバー セット TIE Wera

    7400 VDE クラフトフォーム トルクドライバー セット TIE

    Wera
    45,980税込50,578
    1セット
    翌々日出荷
    絶縁タイプのトルクドライバーです。(1000V絶縁仕様)。欧州規格IEC60900適合品です。特殊なグリップ形状により、つかみやすさとフィット感を実現しています。
    用途電気・電設工事。トラスコ品番714-6463セット内容ハンドル×1本全長(mm)192精度(%)トルク:±6トルク調整範囲(N・m)1.2~3.0適合ビットWERA製9mmシャンクVDEビット最小目盛(N・m)0.1

トルクレンチ/トルクドライバー』には他にこんなカテゴリがあります

トルクドライバー