絞り込み
トルク調整範囲(N・m)
- 0.12~1.2(2)
- 0.3~3(2)
- 0.6~6(2)
- 1~10(2)
全長(mm)
- 300~350未満(2)
ブランド
- STAHLWILLE(スタビレー)
- モノタロウ(2)
- エスコ(84)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(27)
- SLOKY(スローキー)(25)
- Wera(19)
- 東日製作所(15)
- BAHCO(バーコ)(12)
- felo(フェロ)(10)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(9)
- KANON(中村製作所)(8)
- BONDHUS(4)
- GEDORE(4)
- RS PRO(3)
- RED EAGLES(3)
- MATATAKITOYO(2)
- 杉崎計器(2)
- FACOM(2)
- はくでん(2)
- KTC(1)
- ブランドをもっと見る
「トルク調整範囲(N・m)」から絞り込む
0.12~1.2(2)
0.3~3(2)
0.6~6(2)
1~10(2)

デジタルトルクドライバー
STAHLWILLE(スタビレー)¥429,800~税込¥472,780~1本90日以内出荷80ギアで狭い場所でもスムーズな連続作業が可能。設定トルクに達するとディスプレイ表示とクリック音でお知らせ。どの角度からも読み取りやすく、バッテリー節約につながるカラーOLRDディスプレイ。バッテリー節約のためのスタンバイモードが搭載されています。マイクロUSBインターフェイスを使用し、最大2500回分PCへデータ化することができます。目標トルクと許容誤差をそれぞれ設定することができます。人間工学に基づいて設計されたグリップは握りやすく、油、燃料、グリースやSkydrolに耐性があります。時計/反時計回り対応。セット内容本体、USBケーブル、ビットホルダー、Tハンドル、DIN証明書全長(mm)317
デジタルトルクドライバー
STAHLWILLE(スタビレー)¥449,800~税込¥494,780~1本90日以内出荷80ギアで狭い場所でもスムーズな連続作業が可能。設定トルクに達するとディスプレイ表示とクリック音でお知らせ。どの角度からも読み取りやすく、バッテリー節約につながるカラーOLRDディスプレイ。バッテリー節約のためのスタンバイモードが搭載されています。マイクロUSBインターフェイスを使用し、最大2500回分PCへデータ化することができます。目標トルクと許容誤差をそれぞれ設定することができます。人間工学に基づいて設計されたグリップは握りやすく、油、燃料、グリースやSkydrolに耐性があります。時計/反時計回り対応。セット内容本体、USBケーブル、ビットホルダー、Tハンドル、リチウムバッテリー(3.6V 18650)、DIN証明書全長(mm)317バッテリー容量(mAh)3.6V 2600
トルクドライバー
STAHLWILLE(スタビレー)¥559,800税込¥615,7801個90日以内出荷80ギアで狭い場所でもスムーズな連続作業が可能。設定トルクに達するとディスプレイ表示とクリック音でお知らせ。どの角度からも読み取りやすく、バッテリー節約につながるカラーOLRDディスプレイ。バッテリー節約のためのスタンバイモードが搭載されています。マイクロUSBインターフェイスを使用し、最大2500回分PCへデータ化することができます。目標トルクと許容誤差をそれぞれ設定することができます。人間工学に基づいて設計されたグリップは握りやすく、油、燃料、グリースやSkydrolに耐性があります。時計/反時計回り対応。セット内容TORSIOTRONIC 10デジタルトルクドライバー、CD SENSOMASTER 4、絶縁ワッシャー、クロスハンドル、ヘキサゴンソケットレンチインサート 1/4" No. 40 SW 4; 5; 5.5; 6; 7; 8; 9; 10mm、クロススロットヘッドビットインサートPH1・2・3、クロスヘッドビットインサートPZ1・2・3、INHEXインサート3・4・5・6mm、インサイドTORXビットKTXT8・9・10・15・20、インサイドTORXビットKTXB T8・9・10・15・20、ビットホルダー 、TORXオフセットスクリュードライバー 、USB接続ケーブル、リチウムイオンバッテリー寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)420×227×70バッテリー容量(mAh)3.6V 2600
トルクドライバー (40-300CNM)
STAHLWILLE(スタビレー)¥119,800税込¥131,7801個翌日出荷差込角1/4”HE×のビットと併用するトルクドライバー●差込角(”HE×):1/4●測定範囲(cNm):40-300●最小目盛(cNm):1●全長(L;mm):160●質量(g):214●公差(%):±6●正確なトルク管理に不可欠なトルクドライバー。●差込角1/4”HE×ビットと合わせて使用。