絞り込み
トルク調整範囲(N・m)
- 0.0075~0.02(1)
- 0.01~0.04(1)
- 0.03~0.08(1)
- 1~15c(2)
- 2~10c(1)
- 2~30c(2)
- 4~10(2)
- 5~20c(1)
- 5~60c(3)
- 10~50c(1)
- 20~100c(1)
- 20~120c(4)
- 40~200c(4)
- 40~300c(4)
- 50~200c(1)
- 50~500c(1)
- 100~500c(5)
- 400~1000c(1)
種類
- ダイヤル形(1)
- プレセット形(2)
最小目盛(N・m)
- 0.025c(1)
- 0.05(2)
- 0.05c(1)
- 0.1c(3)
- 0.2c(1)
- 0.25c(1)
- 0.5c(3)
- 1.0c(2)
- 2.0c(1)
- 2.5c(2)
- 5.0c(2)
- 20.0c(1)
主な用途
- 一般締付作業(1)
- 検査作業(1)
- 破壊テスト作業(1)
- 精密締付作業(1)
- 自動車部品・家電製品の組立作業(1)
負荷方向
- 右(3)
- 左右(1)
精度(%)
- ±1(1)
- ±3(5)
±1・±3
全長(mm)
- 90~100未満(1)
- 100~120未満(4)
- 120~140未満(1)
- 140~160未満(3)
- 200~220未満(3)
- 220~240未満(3)
- 240~260未満(2)
- 260~280未満(1)
- 300~350未満(1)
90~100未満・100~120未満・120~140未満・140~160未満・200~220未満・220~240未満・240~260未満・260~280未満・300~350未満
ブランド
- KANON(中村製作所)
- モノタロウ(2)
- エスコ(84)
- SLOKY(スローキー)(29)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(27)
- Wera(19)
- 東日製作所(15)
- BAHCO(バーコ)(12)
- felo(フェロ)(10)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(9)
- BONDHUS(4)
- STAHLWILLE(スタビレー)(4)
- GEDORE(4)
- RS PRO(3)
- RED EAGLES(3)
- ベッセル(2)
- MATATAKITOYO(2)
- 杉崎計器(2)
- FACOM(2)
- はくでん(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
サービス分類
- オーダー・加工(1)
オーダー・加工
「トルク調整範囲(N・m)」から絞り込む
1~15c(2)
2~30c(2)
4~10(2)
5~60c(3)
20~120c(4)
40~200c(4)
40~300c(4)
50~500c(1)
100~500c(5)
400~1000c(1)

カノン空転式トルクドライバー
KANON(中村製作所)(15件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1個ほか当日出荷から30日以内出荷所定のトルク値に達すれば、自動的にクラッチが切れ、空回りしますので締め過ぎの心配がありません。 ロック機構採用で設定トルク値を保持、作業中でのトルク値のズレを防止。(CN60LTDK~CN500LTDKに採用) 細かい作業に使われるCN15LTDK、CN30LTDKは、ビットをしっかり固定するコレットチャック方式を採用。 自重を軽く、全長を短くしているために、作業がしやすく、空転時の音感・触感が優れています。 市販品共通(SB)差込み対応の微小トルクCN 15LTDK-H、CN30LTDK-Hも揃えております。 必要なトルク値にセットして締め付ければ、誰でも同じように締め付けられます。 (+)ビットが、附属されています。 ボックスビット及びヘキサゴンビット各種取り揃えています。 締付け方向は右回転のみ使用できます。用途自動車部品・家電製品の組み立てに。
カノン傘形トルクドライバー(置針付)
KANON(中村製作所)(1件のレビュー)¥22,980~税込¥25,278~1本ほか当日出荷から20日以内出荷使い易さが大きなポイント。トーションバーのねじりを、見易い円形の目盛板で読み取る直読式です。 一般締め付け、検査、破壊テストなど、小容量向き。使い易さ、読み取り易さバツグン。 左右方向使用できます。左右両用の置針付 目盛板が大きく読み取りが容易です。 CN-DPSK-L(目盛板透明タイプ)はビットの先が良く見え、作業がしやすくなっております
【オーダー】(トルク指定)単能形空転式トルクドライバー CN-STDK形
KANON(中村製作所)¥11,980~税込¥13,178~1個ほか7日以内出荷から30日以内出荷受注生産品です 設定されたトルク値に達すると空転しますので、どなたでも正確な値でネジの締め付けが可能です。 一点セットですから、より正確な値でネジの締め付けができます。 軽量でコンパクト。長時間の作業でも疲れません。 コンピュータ、家電製品、精密機械等のアセンブリに最適です。 右回転、左回転に使用できます。サービス分類オーダー・加工
空転式トルクドライバー JCSS校正証明書付
KANON(中村製作所)¥27,980~税込¥30,778~1セット30日以内出荷商品本体に、国際規格ISO/IEC 17025に基づき校正を実施したJCSS校正証明書がセットになった商品です。ロック機構により設定トルクを確実に保持し、作業中のトルク値のズレを防止します。所定トルクに達するとクラッチが切れて空転するため、締め過ぎを防止します。軽量・コンパクト設計で取り回しが良く、作業性に優れています。寸法D1(Φmm)10精度(%)±3負荷方向右
微小トルクドライバー
KANON(中村製作所)¥36,980~税込¥40,678~1本ほか当日出荷から11日以内出荷設定されたトルク値に達すると空転しますので、どなたでも正確な値でネジの締め付けが可能です。 精密機器などのネジを、正確なトルク値で締め付けることができる、超小型空転式トルクドライバー。 ビットをしっかり固定するコレットチャック方式。ビットの脱落、紛失を防ぎます。 スリムで軽量な造りで、細かな作業でも疲れません。 時計、カメラ、医療機器、電子機器、携帯電話、モバイル機器など、小型精密機械の組立に最適です。 締付け方向は右回転のみ使用できます。精度(%)±3RoHS指令(10物質対応)対応
デジタルトルクドライバー
KANON(中村製作所)¥109,800税込¥120,7801個11日以内出荷ドライバー本体とデジタル表示がセパレート式ですから、軽量で作業が楽です。 +ネジ、-ネジ、セットスクリューネジ、六角ネジ等の小ネジの締め付け管理に最適です。 ネジの強度試験、破壊試験、その他の実験にも最適です。 1,000 データ分のメモリ内蔵。 各操作、合否判定は"ピッ"という音で確認できます。 上、下限値の設定ができます。 電源は高性能リチウムイオン電池18650(2600mAh 3.7V 9.62Wh)、重量:48g。 精度は±1%+1digitを保証します。最小目盛(cN・m)0.1RoHS指令(10物質対応)対応
有線トルクドライバー
KANON(中村製作所)¥39,980~税込¥43,978~1本91日以内出荷締め付けトルク値は細かい調整が可能です セット値に達すると空転します CN15~30LTDKは専用ビットCBタイプ コレットチャックで固定 CN60~N10LTDKは市販品共通SBタイプ 負荷方向:右 精度:±3%