カテゴリ
絞り込み
二面幅(mm)
ブランド
- モノタロウ(1)
- エスコ(114)
- DEEN(61)
- STAHLWILLE(スタビレー)(38)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(24)
- 東日製作所(22)
- Wera(21)
- KTC(12)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(10)
- トップ工業(9)
- ハゼット(9)
- KANON(中村製作所)(7)
- TRUSCO(6)
- BAHCO(バーコ)(5)
- JTC(4)
- Pro-Auto(4)
- タカチ電機工業(2)
- nepros(2)
- KNIPEX(クニペックス)(2)
- A-Gas Japan(旧:FUSO)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

ラチェットヘッド
KANON(中村製作所)¥32,980~税込¥36,278~1個4日以内出荷から6日以内出荷角ドライブが両面に付いておりますので、1本のトルクレンチで右ねじ、左ねじ゛の締め付けができます。 ラチェット式ですから作業能率も良く、くり返し作業に適しています。 矢印方向の締め付けのみに作動します。 精度は±3%まで保証します。RoHS指令(10物質対応)対応
トルクレンチ差替ヘッド(スパナ)
STAHLWILLE(スタビレー)¥66,980税込¥73,6781個翌日出荷質量(g)867寸法S(mm)95寸法b(mm)94寸法h(mm)17サイズ(mm)46ジョイントサイズ(mm)24.5×28
トルクレンチ差替ヘッド(5/16”)
STAHLWILLE(スタビレー)¥11,980税込¥13,1781個翌日出荷質量(g)47寸法S(mm)17.5寸法b(mm)16寸法h(mm)12.5差込角(sq.)5/16ジョイントサイズ(mm)9×12
トルクレンチ差替ヘッド(1/4”スクエア)
STAHLWILLE(スタビレー)¥11,980税込¥13,1781個翌日出荷トルクレンチ用のスクエアドライブ差し替えヘッド。質量(g)71寸法S(mm)17.5寸法b(mm)20寸法h(mm)14差込角(sq.)1/4ジョイントサイズ(mm)9×12
トルクレンチ差替ヘッド (メガネ)
STAHLWILLE(スタビレー)¥66,980税込¥73,6781個翌日出荷AS-drive(面接触)質量(g)650寸法S(mm)95寸法b(mm)54寸法h(mm)17サイズ(mm)36ジョイントサイズ(mm)24.5×28
ラチェット形トルクヘッド
トップ工業¥8,998税込¥9,8981個当日出荷ギア数24でラチェット駆動15°です。 爪の切替部の開口が大きく、異物が入っても排除しやすく、メンテナンスが容易です。 ラチェットN形トルクヘッドです。適合【トルクハンドルプリセット形】T・180NTK、【トルクハンドルデジタル形】DT・200-18BNトラスコ品番408-4080材質特殊合金鋼厚さ(mm)33.7全長(mm)100質量(g)340差込角(mm)12.7内径(Φmm)【コネクタ】18有効長(mm)80
LCX六角棒ヘッドセット トルクレンチ付
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥39,980~税込¥43,978~1セット当日出荷トルクレンチ本体とヘッドのセット品になります。用途トルクレンチ本体にヘッドセットして使用します。材質Cr-V
トルクレンチLC180N用六角棒スパナヘッド
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥4,598~税込¥5,058~1個当日出荷から5日以内出荷トルクレンチ本体に接続する部品になります。用途トルクレンチ本体にセットして使用します。材質Cr-VRoHS指令(10物質対応)対応
トルクレンチLC090N用スパナヘッド
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥3,698~税込¥4,068~1個4日以内出荷から5日以内出荷トルクレンチ本体に接続する部品になります。用途トルクレンチ本体にセットして使用します。材質Cr-VRoHS指令(10物質対応)対応
LCRめがねヘッドセット トルクレンチ付
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥51,980~税込¥57,178~1セット(9点組)当日出荷から9日以内出荷トルクレンチ本体とヘッドのセット品になります。用途トルクレンチ本体にヘッドセットして使用します。材質Cr-V
LCRめがねヘッドセット トルクレンチ付
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥45,980税込¥50,5781セット(9点組)当日出荷トルクレンチ本体に接続する部品になります。用途トルクレンチ本体にセットして使用します。トラスコ品番816-5285セット内容(トルクレンチ)LC045N、(めがねヘッド)LCR04-8,10,11,12,13,14,17,19材質Cr-V質量(g)2300トルク範囲(N・m[kgf・m])10~45
トルクレンチLC180N用めがねヘッド
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から5日以内出荷トルクレンチ本体に接続する部品になります。用途トルクレンチ本体にセットして使用します。材質Cr-VRoHS指令(10物質対応)対応
トルクレンチLC090N用めがねヘッド
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥3,698~税込¥4,068~1個4日以内出荷から5日以内出荷トルクレンチ本体に接続する部品になります。用途トルクレンチ本体にセットして使用します。材質Cr-VRoHS指令(10物質対応)対応
トルクレンチLC045N用めがねヘッド
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥3,298~税込¥3,628~1個4日以内出荷から5日以内出荷トルクレンチ本体に接続する部品になります。用途トルクレンチ本体にセットして使用します。材質Cr-VRoHS指令(10物質対応)対応
ブレーキツール オフセットタイプセット
KTC¥7,998税込¥8,7981セット3日以内出荷自動車のブレーキパイプ、ABSアクチュエーターやブレーキパイプの取付け時のトルク管理作業、取り外しの作業に最適。 ストレートタイプとオフセットタイプの使い分けにより、作業性アップ。トラスコ品番112-7453セット内容ブレーキツールエクステンションツール(GX13-E100)、ブレーキツール10mmオフセットタイプ(GX13-EMZ10)質量(g)250
ブレーキツール 10mmオフセットタイプ
KTC¥3,798税込¥4,1781個3日以内出荷自動車のブレーキパイプ、ABSアクチュエーターやブレーキパイプの取付け時のトルク管理作業、取り外しの作業に最適。 ストレートタイプとオフセットタイプの使い分けにより、作業性アップ。トラスコ品番112-5863質量(g)70許容トルク(N・m)25口径(mm)10
ブレーキツール エクステンションツール
KTC¥4,998税込¥5,4981個3日以内出荷自動車のブレーキパイプ、ABSアクチュエーターやブレーキパイプの取付け時のトルク管理作業、取り外しの作業に最適。 ストレートタイプとオフセットタイプの使い分けにより、作業性アップ。トラスコ品番112-5821質量(g)180許容トルク(N・m)25
ブレーキツール ストレートタイプ
KTC¥4,498税込¥4,9481個3日以内出荷自動車のブレーキパイプ、ABSアクチュエーターやブレーキパイプの取付け時のトルク管理作業、取り外しの作業に最適。 ストレートタイプとオフセットタイプの使い分けにより、作業性アップ。トラスコ品番112-7493質量(g)80許容トルク(N・m)25口径(mm)10
ラチェットめがねヘッドセット
KTC¥13,980税込¥15,3781セット当日出荷ヘッド側面のレバー操作により、回転方向の切替ができるので締め・緩めにも使用可能。 歯数72枚で送り角度5°により、細かな送り操作が可能。トラスコ品番374-5694セット内容ラチェットめがねヘッド(GX13-MR14)、ラチェットめがねヘッド用ソケット(BZ14-08W、10W、12W、13W、14W)、ラチェットめがねヘッド用9.5sq.ドライブ角アダプタ(BZ14-BA3)質量(g)201
差替式デジタルトルクレンチ用ラチェットヘッド
Pro-Auto¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から3日以内出荷適合機種WPC-060BN、WPC-085BN、WPC-135BN寸法(mm)9×12(差込部)送り角度(°)7.5