絞り込み
ブランド
- 東日製作所(82)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(12)
- STAHLWILLE(スタビレー)(12)
- KANON(中村製作所)(8)
- KTC(7)
- BBKテクノロジーズ(7)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(7)
- プロト(4)
- ハゼット(3)
- GEDORE(3)
- 泉精器製作所(2)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2)
- イチネンTASCO(2)
- JTC(2)
- SK11(2)
- ANEX(1)
- Wera(1)
- トップ工業(1)
- JAPPY(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

絶縁Tハンドル 六角ナット 交換ブレード
Wiha(ビーハ/ノガ)¥3,798税込¥4,1781本4日以内出荷ビーハトルクドライバーは、ネジ締めの設定されたトルク値が達成されるとクリック音が聞こえ、ドライバーブレードがハンドル内を滑る構造になっており、それによりネジの破損等を防ぎます。(本商品は交換用ブレードです。)全長(mm)136
絶縁Tハンドル トルクスネジ用 交換ブレード
Wiha(ビーハ/ノガ)¥2,998税込¥3,2981本4日以内出荷ビーハトルクドライバーは、ネジ締めの設定されたトルク値が達成されるとクリック音が聞こえ、ドライバーブレードがハンドル内を滑る構造になっており、それによりネジの破損等を防ぎます。(本商品は交換用ブレードです。)全長(mm)136軸長(mm)35
絶縁 イージートルクアダプターセット 5本組
Wiha(ビーハ/ノガ)¥44,980税込¥49,4781セット(5点)32日以内出荷IEC60900:2004に従って製造されたAC1000Vの絶縁工具セットです。セット内容0.8Nm、2.0Nm、2.5Nm、2.8Nm、4.0Nm 各1ケ
絶縁 イージートルクアダプター
Wiha(ビーハ/ノガ)¥9,698税込¥10,6681個4日以内出荷IEC60900:2004に従って製造されたAC1000Vの絶縁工具です。幅(mm)5.5全長(mm)59精度(%)±10
本管レンチ用延長ソケット
トップ工業¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷から3日以内出荷トップ水道本管レンチシリーズで使用出来る延長ソケット。 深い・狭い・届く!貫通タイプ。ソケット部を50mm延長できます。 本管レンチはもちろん、メガネレンチやラチェットレンチにもお使い頂けます。用途水道本管用レンチ使用時、継手やボルト突出しなどへの干渉回避に。水道本管やサドル分水栓、GX管(鋳鉄管)などの締め付けに寸法H(mm)31.5RoHS指令(10物質対応)対応
トルクアダプター
RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)¥49,980~税込¥54,978~1個5日以内出荷スターポイントVRS専用トルクアダプターは曲げ加工されており、より簡単にトルク管理が行えます。 締付けトルク値が不足すると振動等の影響により、リフティングポイントが緩む恐れがあります。 長期間取り付けたままのリフティングポイントは、カタログや取扱説明書に記載の規定トルク値で管理しなければなりません。RoHS指令(10物質対応)対応
メカニカルアングルダイヤル
ハゼット¥44,980~税込¥49,478~1個翌々日出荷から60日以内出荷角度割り出し式トルク管理に使用するアングルダイヤルです。 フレキシブルアーム先端のマグネットで任意の位置に固定して使用します。用途角度増し締めが必要な箇所の管理用仕様フレキシブルマグネットアーム付き材質クロムバナジューム、ダイヤル:プラスチック測定範囲0-360°1°目盛径(Φmm)(ダイヤル)95
ヘッド交換式トルクレンチ用 インサートアダプター
ハゼット¥18,980税込¥20,8781個5日以内出荷14×18mm差込角ヘッド交換式トルクレンチ専用9×12mmドライブへのステップダウンアダプターです。用途差し替え式トルクレンチ用アダプタートラスコ品番828-7208材質クロムバナジューム寸法(mm)凸14×18、凹9×12全長(mm)45質量(g)84
HA/HACバッテリー用充電器
東日製作所¥29,980税込¥32,9781個6日以内出荷バッテリー式半自動トルクレンチHA/HACシリーズ用バッテリーの充電器です。電圧(V)100出力DC18-14.4V 8A入力100V・50/60Hz・195W適合バッテリーBP-1825/BP-1850
USBモジュール受信機
東日製作所¥18,980税込¥20,8781個6日以内出荷仕様固有ID8桁(変更不可)使用温度範囲(℃)0~40電源USBバスパワー(PC供給)速度(変調)125kbps周波数(MHz)928.35アンテナパワーアンテナ(内蔵)入出力USB Type ARoHS指令(10物質対応)対応変調方式FSK通信距離(m)10~20
送信機
東日製作所¥32,980税込¥36,2781個6日以内出荷仕様固有ID8桁(変更不可)使用温度範囲(℃)0~40電源ソーラーセル速度(変調)125kbps周波数(MHz)928.35アンテナヘリカルアンテナ(内蔵)入出力-変調方式FSK通信距離(m)10~20
データタンク
東日製作所¥49,980税込¥54,9781個30日以内出荷東日すべての赤外線出力機に対応する赤外線受信機。 999データ保存可能。USBコネクタのパソコンに接続可能。付属品ACアダプタ適合機種CEM3、CEM2、ST、STC、CTA、CTB、ST2使用温度範囲(℃)0~40電源ACアダプタ(DC5V・2A)本体質量(g)205表示14セグメントLCD6桁、7セグメントLCD4桁、7セグメントLCD4桁入力赤外線入力(東日オリジナルフォーマット)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×125×32データ出力RS232C準拠、USBコネクタ対応シリアル出力(USB1.1準拠)RoHS指令(10物質対応)対応
HAC用バッテリパック 受信器
東日製作所¥169,800税込¥186,7801個3日以内出荷HACの締付完了信号を受信し、ポカヨケカウンタCNA-4mk4等に信号出力可能。 無線のポカヨケシステムが簡単に構築できます。 1台で4本のHACが管理できます。 DC24Vの入力端子付。RoHS指令(10物質対応)対応
簡易データファイルシステム
東日製作所¥49,980税込¥54,9781個6日以内出荷測定したデータを自動またはマニュアルで入力し、最大値、最小値、範囲、平均値、分散、標準偏差、Cp値を求めヒストグラムを表示します。仕様CD-ROMRoHS指令(10物質対応)対応
アングルマルチユニット
東日製作所¥389,800~税込¥428,780~1個6日以内出荷MEのアングル形。ロボットなどへの装着にも最適。回転方向右空気圧力(MPa)0.5ホース内径(Φmm)7.5精度(%)±5付属品目盛セット棒仕様自動機組込用、エア式、アングル形、マスタバルブ始動、目盛付RoHS指令(10物質対応)対応
超音波センサー
東日製作所¥179,800~税込¥197,780~1個6日以内出荷マグネットホルダの利用により、いつも同じセンサーの押し付け力が得られ再現性の良い測定が行えます(誤差の低減に寄与する) ボルトホルダの利用により、いつも同じ位置にセンサーが設置できるので再現性の良い測定が行えます(誤差の低減に寄与する)
QLE用調整ボックス
東日製作所¥1,998税込¥2,1981個当日出荷適合機種QLE550N~2100N、DQLE550N~1000N、CLE550N~1200N、TiEQLE750N~1400N、PHLE850N・1300N、QLE用