絞り込み
ブランド
- 東日製作所(82)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(12)
- STAHLWILLE(スタビレー)(12)
- KANON(中村製作所)(8)
- KTC(7)
- BBKテクノロジーズ(7)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(7)
- プロト(4)
- ハゼット(3)
- GEDORE(3)
- 泉精器製作所(2)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2)
- イチネンTASCO(2)
- JTC(2)
- SK11(2)
- ANEX(1)
- Wera(1)
- トップ工業(1)
- JAPPY(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

替刃式鋸共通グリップ
SK11¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷各社共通の回転脱着式鋸のグリップです。各社共通の回転脱着式の鋸刃(刃厚0.6~0.9mm)が使用できます。滑りにくい、エラストマー樹脂グリップです。用途替えグリップ。材質(グリップ)エラストマー樹脂刃厚(mm)(対応)0.6~0.9
トルク調整アダプタ
東日製作所¥7,498税込¥8,2481個当日出荷から5日以内出荷トルクレンチテスタでMPQL/MQSPを校正する際、ソケットを取り外して本体に接続します。RoHS指令(10物質対応)対応
(3/8SQ)トルクレンチ用アダプター
STAHLWILLE(スタビレー)¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から翌日出荷メガネ部はAS-drive(面接触)で、より高品質なHPQ(High Performance Quality)シリーズのトルクレンチアダプター。寸法h2(mm)11寸法V(mm)50.8差込角(sq.)3/8外径d2(Φmm)19
(3/8SQ)トルクレンチアダプター
STAHLWILLE(スタビレー)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷トルクレンチと組み合わせて使用する延長メガネレンチアダプター。質量(g)27寸法S(mm)50.8サイズ(inch)1/4寸法h1(mm)6寸法h2(mm)11外径d1(Φmm)10.4外径d2(Φmm)19
Bluetooth(R)拡張モジュール
東日製作所¥59,980税込¥65,9781個当日出荷デジタルトルクレンチ(CES型)用Bluetoothモジュールです。デジタルトルクレンチトルクレンチCES5NX6D、CES10NX8D(別売り)に取付けることで、PCに締付け、検査データを無線送信。拡張モジュールM-CES-BT はお客様にて簡単に取付可能です。仕様(送信電力クラス)Class1タイプ(Bluetooth)Ver5.0無線(出力)8dBmプロファイルClassic/SPP BLE/GATT独自プロファイル変調方式GFSK通信距離(m)(見通し)約10
トルクアダプター ラチェットタイプ 14MM
プロト¥1,898税込¥2,0881個4日以内出荷特記トルクレンチを使用する際、ソケットレンチではどうしても締められない場所にあるボルト・ナットのトルク管理を行なう時に使用するトルクアダプター。ラチェット仕様材質CRV鋼寸法(mm)14色ブラック容量1個使用箇所トルクレンチ関連部品品番:PGR0011,PGR0026,PGR0018,PGR0092,PGR0094,PGR0098,PGR0099,PGR0095,PGR0103,PGR0104,PGR0156,PGR0157,PGR0158,PGR0159,PGR0169,PGR0170,PGR0151
トルクアダプター ラチェットタイプ 12MM
プロト¥1,698税込¥1,8681個4日以内出荷特記トルクレンチを使用する際、ソケットレンチではどうしても締められない場所にあるボルト・ナットのトルク管理を行なう時に使用するトルクアダプター。ラチェット仕様材質CRV鋼寸法(mm)12色ブラック容量1個使用箇所トルクレンチ関連部品品番:PGR0011,PGR0026,PGR0018,PGR0092,PGR0094,PGR0098,PGR0099,PGR0095,PGR0103,PGR0104,PGR0156,PGR0157,PGR0158,PGR0159,PGR0169,PGR0170,PGR0151
トルクアダプター ラチェットタイプ 10MM
プロト¥1,498税込¥1,6481個4日以内出荷特記トルクレンチを使用する際、ソケットレンチではどうしても締められない場所にあるボルト・ナットのトルク管理を行なう時に使用するトルクアダプター。ラチェット仕様材質CRV鋼寸法(mm)10色ブラック容量1個使用箇所トルクレンチ関連部品品番:PGR0011,PGR0026,PGR0018,PGR0092,PGR0094,PGR0098,PGR0099,PGR0095,PGR0103,PGR0104,PGR0156,PGR0157,PGR0158,PGR0159,PGR0169,PGR0170,PGR0151
フィックスレンチ
BBKテクノロジーズ¥5,898税込¥6,4881本当日出荷トルクレンチ受け側専用スパナです。ルームエアコン(1/4、3/8用)室内機側ユニオン部(オスネジ側)の六角固定用レンチです。トルクレンチの2丁掛けに最適です。1本で4サイズ(12、14、17、21mm)の固定が可能です。横滑り防止プレートは、2mmのアレンレンチにて取り外しが可能です。用途エアコン取付トルクレンチ使用時の2丁掛けの受け側に使用。トラスコ品番253-9620材質鉄厚さ(mm)10全長(mm)250差込角(mm)12.14.17.21
単能型トルクドライバー PRO1350FH
GEDORE¥16,980税込¥18,6781個当日出荷六角レンチで事前に指定トルクに設定して使用します。意図せず設定トルクが変わってしまう事がなくトルク管理がしやすいです。独時のスリッピング機構により設定トルク値に達すると空転するのでオーバートルクを防げます。丈夫で高い品質のトルクドライバーです。エルゴノミックデザインのハンドルで握りやすいです。軽量モデルです。用途電子機器組立、メンテナンス関連。トラスコ品番693-9685材質樹脂全長(mm)140差込角(mm)6.35精度(%)±6トルク調整範囲(N・m)2.5~13.5適合ビット対辺6.35負荷方向右
単能型トルクドライバー
GEDORE¥21,980~税込¥24,178~1個当日出荷六角レンチで事前に指定トルクに設定して使用します。意図せず設定トルクが変わってしまう事がなくトルク管理がしやすいです。アルミニウムで非常に軽く、正確なトルクで締め付けができます。独時のスリッピング機構により設定トルク値に達すると空転するのでオーバートルクを防げます。何度も同じトルクで締め付けを行う際に非常に便利です。用途電子機器組立、ミリタリー関連。材質アルミニウム差込角(mm)6.35精度(%)±6適合ビット対辺6.35負荷方向右適合ビット(mm)6.35
トルクドライバー トルクバリオ ESD
Wiha(ビーハ/ノガ)¥30,980~税込¥34,078~1セット当日出荷電子部品を静電気破壊から守るESDタイプです。設定トルクはディスプレイ上で数値で確認できるので分かり易いです。設定されたトルク値に達すると、はっきりと音と触覚で認識できます。設定トルクを超えるとブレードがハンドル内部をすべる構造になっておりオーバートルクを防ぎます。付属のトルク設定ツールで容易にトルク設定が出来ます。付属の対辺6.35mmビットホルダーか2859シリーズブレードを直接挿入して使用します。用途電子部品等のトルク管理に。適合IEC61340-5-1、DIN EN ISO 6789セット内容トルクドライバー本体、対辺6.35mmビットホルダー、トルク設定用ツール材質ハンドル:TPE/ポリアミド、ビットホルダ:工具鋼、ケース:PVC差込角(mm)4適合ビット2859シリーズ表面抵抗10(6乗) オームー10(9乗)オーム
クリック・トルク
Wera¥39,980税込¥43,9781本当日出荷クリックトルクX 7 トルクレンチ、交換可能なインサートツール14×18 ミリ用取付具付き。デフォルト値の設定やそれをセーブする機能、ヴェラ独自の強固なデザインにより、このシリーズのトルクレンチは、トルク制御の締め付け(時計回りのトルクレンチ)でも緩め(オープントルクレンチ)でもすべてのボルトを用いた作業に最適です。トルク値を簡単に設定し、保存することができます。目盛りで読み取りが可能です。目盛り値を調整すると、カチンと音が聞こえ、触覚でもクリックが伝わります。設定されたトルク値に達すると、クリック音が鳴ると共に、振動も手に届きます。レーザー刻印された耐摩耗QRコードにより使用するトルクレンチとトルクツールセットに応じた正しいトルク値を簡単に割り出すことができます用途工事現場用・メンテナンスにトラスコ品番657-8422材質特殊工具鋼全長(mm)395差込角(mm)14×18トルク調整範囲(N・m)10~100最小目盛(N・m)0.5
トルクドライバチェッカ用校正装置
東日製作所¥59,980~税込¥65,978~1台4日以内出荷お客様でDLCを校正する場合に必要です。構成検定レバ、ワイヤ、校正プレート、ボルトx8、分銅吊り台(1kg)、吊り皿(100g)RoHS指令(10物質対応)対応
クロスハンドル ヘクスローブレンチ セット
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥8,398税込¥9,2381セット当日出荷T型ハンドル仕様で握りやすく、力をかけやすくなっています。手のひらにフィットし疲労を軽減します。刃先がT8~T15のグリップエンドには早回しに便利な軸を設け、指先で回すことができます。用途キャップスクリューなどのねじ回しに。トラスコ品番545-3922セット内容刃先:T8、T9、T10、T15、T20、T25材質軸:特殊鋼グリップ:複合材、グリップ:複合材
交換ヘッドアダプタ
KTC¥3,998税込¥4,3981個3日以内出荷「プレセット型トルクレンチ ヘッド交換式シリーズ」の交換ヘッド26種類(差込角9×12のスパナ8種、めがね8種、クローフット10種)をトルク換算不要で使用可能。用途デジラチェ及びデジラチェ[メモルク]ヘッド交換式に差込角9×12の交換ヘッドを取り付けるアダプタ。質量(g)105差込角(mm)9×12寸法L1(mm)43.5寸法L2(mm)35適合交換ヘッドGX0912-S14、GX0912-S16、GX0912-S17
TDT(3)用ローディング装置(取り付け)アダプタセット
東日製作所¥16,980税込¥18,6781セット6日以内出荷STA/LTAを従来機種(TDT/TDT2)で使用するのに必要なアダプタです。構成アダプタ、ねじ×3、固定ノブ、クランプ工具、ビット×2RoHS指令(10物質対応)対応
TDT(3)用ローディング装置(取り付け)アダプタ
東日製作所¥5,998税込¥6,5981個6日以内出荷TDTLA3を従来機種(TDT/TDT2)で使用するのに必要なアダプタです。構成アダプタ、ねじ×3RoHS指令(10物質対応)対応
トルクル
KTC¥169,800税込¥186,7801個4日以内出荷から5日以内出荷さまざまな工具やシステムと連携し、コスト削減と品質向上を実現します。 お手持ちの工具を装着するだけでトルクレンチとして使用可能です。 1000N・mを超えた大トルク領域でのトルク値の測定に使用します。 Bluetoothで測定結果をパソコンに出力、測定結果を自動で送信可能です。 付属の充電ケーブルで繰り返し充電可能なリチウムポリマー電池を採用しました。用途トルク値の測定、トルクの測定値の履歴管理(作業トレーサビリティ用デバイス)セット内容本体、充電ケーブル材質鉄、樹脂、バッテリー
ATG・ATGE/BTGEオプション 測定台
東日製作所¥9,998~税込¥10,998~1個4日以内出荷から5日以内出荷ATGE/BTGEを設置式として使用する台です。RoHS指令(10物質対応)対応
ATG・ATGE/BTGEオプション 校正アダプタ
東日製作所¥19,980税込¥21,9781個4日以内出荷校正装置ATGTCL/BTGTCLに取り付ける際のアダプタです。適合機種BTGERoHS指令(10物質対応)対応
ATG・ATGE/BTGEオプション テーブルアタッチメント
東日製作所¥31,980税込¥35,1781個5日以内出荷クランプ径Φ10~58、ATGE/BTGEをトルクメータのように使用します。適合機種ATGE/BTGERoHS指令(10物質対応)対応
デジタルトルクドライバテスタ
東日製作所¥259,800~税込¥285,780~1台ほか3日以内出荷から90日以内出荷デジタルで、視差による読み取り誤差がありません。 「ローディング機構」により、トルクドライバの傾きや加力速度等の測定条件が安定し、読み取り誤差がありません。 測定レンジが広いので1台で多機種のトルクドライバに対応できます。 合否判定機能付き。判定結果により表示色が白/赤/青等に変わり、一目で判別可能です。 電源はAC100V~240V 。 日本国内の航空機産業向けやアメリカ輸出用にはアメリカン単位(lbfin等)、アジア輸出用にはメトリック(kgfcm等)仕様の製作実績もあります。用途トルクドライバの校正、調整、修理。 小容量トルクレンチの校正、調整、修理。
角度表示モジュール
東日製作所¥38,980税込¥42,8781個5日以内出荷付属品取扱説明書:1部、コネクタ付リミットスイッチ:1個、スイッチ取付用ネジ、座金:各2個、単三形乾電池(動作確認用):1本表示7セグメントLED3桁/文字高さ10mm角度の測定範囲(°)0~999、(1digit)1連続使用時間(時間)約60使用温湿度範囲0~40℃/85%RH以下(結露不可)角度精度(°)±2+1digit(但し30/s~180/sで90回転した場合)RoHS指令(10物質対応)対応
MPQL/MQL/MQSP用マーカーガイド
東日製作所¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷から4日以内出荷二面幅17以上のソケットでΦ5のマーカーヘッドを使用する時に必要です。RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁Tハンドルトルクバリオ 5-14Nm用 トルクセッター付
Wiha(ビーハ/ノガ)¥55,980税込¥61,5781セット(2点)当日出荷から4日以内出荷ビーハトルクドライバーは、ネジ締めの設定されたトルク値が達成されるとクリック音が聞こえ、ドライバーブレードがハンドル内を滑る構造になっています。それによりネジの破損等を防ぎます。また、ねじを開ける場合にもトルクが制限される構造となっていますが、この場合は締める時の30%増しのトルクになります。サイズハンドル:56×120精度(%)±6差込角(inch)6設定トルク(Nm)5-14
絶縁Tハンドル 六角ネジ用 交換ブレード
Wiha(ビーハ/ノガ)¥2,998税込¥3,2981本4日以内出荷ビーハトルクドライバーは、ネジ締めの設定されたトルク値が達成されるとクリック音が聞こえ、ドライバーブレードがハンドル内を滑る構造になっており、それによりネジの破損等を防ぎます。(本商品は交換用ブレードです。)全長(mm)136軸長(mm)35