絞り込み
ブランド
- SLOKY(スローキー)
- 東日製作所(91)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(12)
- STAHLWILLE(スタビレー)(12)
- KANON(中村製作所)(8)
- BBKテクノロジーズ(8)
- KTC(7)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(7)
- Wera(6)
- プロト(4)
- ハゼット(3)
- GEDORE(3)
- 泉精器製作所(2)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2)
- イチネンTASCO(2)
- JTC(2)
- PROCHI(プロチ)(2)
- SK11(2)
- ANEX(1)
- ブランドをもっと見る
特価

トルクアダプター
SLOKY(スローキー)¥6,698税込¥7,3681個(1本)当日出荷規定トルクに達すると空転し、オーバートルクを防ぎます。スマートに規定トルクで締結できます。差込角3/8SQのソケット類を使用いただけます。用途樹脂等のデリケートな製品の締め付け作業に。その他トルク管理が必要とされる精密作業に。全長(mm)53差込角(mm[inch])9.5[3/8]精度(%)トルク:±10
トルクアダプター
SLOKY(スローキー)¥2,598税込¥2,8581個翌々日出荷規定トルクに達すると空転し、オーバートルクを防ぎます。ISO 6789 規格に準拠し、5000回のテストをクリアしています。差込角1/4HEXのビット、ハンドルを使用できます。ネジの緩め作業でも使用可能で、設定トルクの1.3倍まで対応します。用途スローアウェイ式のチップ交換、樹脂等のデリケートな製品の締め付け作業、その他トルク管理が必要とされる精密作業に。主に切削現場のチップの交換などで使われ、近年は自転車の整備や電子部品の組立など、活躍分野を広げている。材質炭素鋼全長(mm)38.3硬度HRC43~48差込角(mm[inch])6.35[1/4]精度(%)±10
トルクアダプター
SLOKY(スローキー)¥6,998税込¥7,6981個(1本)翌日出荷規定トルクに達すると空転し、オーバートルクを防ぎます。スマートに規定トルクで締結できます。差込角1/4HEXのビットを使用いただけます。用途樹脂等のデリケートな製品の締め付け作業に。その他トルク管理が必要とされる精密作業に。差込角(mm[inch])6.35[1/4]精度(%)トルク:±10
電動ドライバー
SLOKY(スローキー)¥9,998税込¥10,9981本当日出荷手動および電動モードの両方に対応できます。早締めには電動モード、本締めには手動モードと、使い分けて作業効率がUPします。電動ねじ締めには、破損防止の保護機能を備えています。手元が明るいLEDライトが付いています。Micro USB充電ポート付きです。内臓バッテリー式で過充電保護機能が搭載されており、長く使用いただけます。六角対辺6.35mmビットに対応します。付属品マイクロUSB充電ケーブル、パッケージボックス色赤、黒質量(g)186差込角(mm)1/4 (6.35寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×150×40バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)1.5バッテリー電圧(V)3.6トルク(N・m)【手動モード】最大8.0【電動モード】最大0.5無負荷回転速度(min-1[r.p.m])最大300周囲温度(℃)【充電時】0~40充電方式Micro USB 5V 1A
トルクアダプター
SLOKY(スローキー)¥8,298~税込¥9,128~1セットほか当日出荷から翌日出荷規定トルクに達すると空転し、オーバートルクを防ぎます。差込角1/4HEXのビットを使用いただけます。規定トルクでチップを取り付けできます。用途スローアウェイ式のチップ交換に・樹脂等のデリケートな製品の締め付け作業に・その他トルク管理が必要とされる精密作業に精度(%)トルク:±10