絞り込み
トルク調整範囲(N・m)
- 6~30(1)
- 20~110(1)
- 40~210(1)
- 70~350(1)
- 75~450(1)
- 100~800(1)
- 200~1000(1)
差込角(mm[inch])
- 9.5[3/8](1)
- 12.7[1/2](1)
- 19.0[3/4](3)
- 25.4[1](1)
ヘッド形状

ラチェット形(1)
全長(mm)
- 220~240未満(1)
- 400~450未満(1)
- 450~500未満(1)
- 550~600未満(1)
- 800~900未満(2)
- 900~1000未満(1)
- 1000~1200未満(1)
負荷方向
- 左右(1)
主な用途
- 車両整備や各種機械(1)
車両整備や各種機械
最小目盛(N・m)
- 0.2(1)
- 0.5(1)
- 1(1)
- 2.5(1)
- 5(1)
0.2・0.5・1・2.5・5
精度(%)
- ±4(1)
±4
ブランド
- 日平機器
- モノタロウ(7)
- エスコ(54)
- KANON(中村製作所)(36)
- 東日製作所(27)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(24)
- KTC(18)
- トップ工業(18)
- ハゼット(18)
- Pro-Auto(15)
- イチネンTASCO(14)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(10)
- KING TONY(8)
- Wera(6)
- SATA(5)
- MATATAKITOYO(5)
- JTC(4)
- ParkTool(パークツール)(4)
- EMERSON(エマーソン)(4)
- FACOM(4)
- ブランドをもっと見る
「トルク調整範囲(N・m)」から絞り込む
6~30(1)
20~110(1)
40~210(1)
70~350(1)
75~450(1)
100~800(1)
200~1000(1)

エクステンションギアレンチ
日平機器¥22,980税込¥25,2781本3日以内出荷ギア数の切り替えができる伸縮ハンドル式の大型ラチェットレンチ。ギア数は60枚・120枚で切替可能。伸縮機構と細かいギアを併用することで狭い場所での作業にも効果を発揮。全長(mm)560~860(無段階)質量(kg)3.7差込角(sq.)19ギヤ歯数60/120
プレセット形トルクレンチ(左右測定可能タイプ)
日平機器¥57,980税込¥63,7781個当日出荷左右両方向での使用ができ設定したトルク値に達すると音と振動で知らせます。締め・緩め両方向での測定が可能です。用途ボルト類を規定トルクでの締め付ける作業、あるいは既に締め付けてあるボルト類の締め付け度合をチェックする作業に。トラスコ品番387-8913材質スチール全長(mm)810差込角(mm)19頭部幅(mm)60トルク調整範囲(N・m)75~450最小目盛(N・m)2.5