絞り込み
トルク調整範囲(N・m)
- 0.08~0.4(1)
- 0.1~0.7(1)
- 0.2~1.5(1)
- 0.5~3(1)
- 0.6~6(1)
- 1~7(1)
- 2~12(1)
- 08~0.4(1)
- 10~50(1)
- 10~92(1)
- 10~100(1)
- 10~120(2)
- 20~130(1)
- 20~150(1)
- 50~280(2)
- 70~420(4)
- 100~560(2)
- 100~700(2)
- 100~850(3)
- 100~1000(1)
- トルク調整範囲(N・m)をもっと見る
差込角(mm[inch])
- 6.35[1/4](1)
- 9.5[3/8](2)
- 12.7[1/2](2)
- 19.0[3/4](2)
- 25.4[1](2)
- その他(4)
全長(mm)
- 100~120未満(1)
- 120~140未満(1)
- 140~160未満(1)
- 160~180未満(1)
- 200~220未満(2)
- 220~240未満(2)
- 240~260未満(1)
- 280~300未満(1)
- 300~350未満(1)
- 350~400未満(2)
- 400~450未満(2)
- 450~500未満(3)
- 500~550未満(3)
- 550~600未満(3)
- 800~900未満(3)
- 900~1000未満(2)
- 1000~1200未満(2)
- 1200~1400未満(1)
- 1400~1600未満(2)
- 1600~1800未満(1)
- 全長(mm)をもっと見る
校正証明書
- 付き(7)
ヘッド形状

ヘッド交換式(3)

ラチェット形(3)
負荷方向
- 左右(5)
左右
最小目盛(N・m)
- 0.02(1)
- 0.05(1)
- 0.1(1)
- 0.2(2)
- 0.5(2)
- 1(3)
- 2(4)
- 5(4)
- 5.0c(1)
- 10(4)
- 20(3)
0.02・0.05・0.1・0.2・0.5・1・2・5・5.0c・10・20
精度(%)
- ±3(7)
±3
主な用途
- 一般締付作業(7)
- 検査作業(7)
一般締付作業・検査作業
ブランド
- 東日製作所
- KANON(中村製作所)(4)
- STAHLWILLE(スタビレー)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
特価

プレート形トルクレンチ
東日製作所(10件のレビュー)¥9,398~税込¥10,338~1本ほか当日出荷から90日以内出荷目盛は左右トルクが刻まれ、増し締め、戻しトルク検査に使用できます。用途検査、締付け用精度(%)±3RoHS指令(10物質対応)対応
トルクレンチ
東日製作所¥23,980~税込¥26,378~1個ほか3日以内出荷から90日以内出荷F/FRのラチェット付。狭い場所でも高能率作業が可能。用途検査、締付け用精度(%)±3RoHS指令(10物質対応)対応
トルクレンチ
東日製作所¥16,980~税込¥18,678~1個ほか4日以内出荷から20日以内出荷SF/Fのヘッド交換式。豊富な別売の交換ヘッドで、作業が効率的かつ正しく行えます。精度(%)±3RoHS指令(10物質対応)対応
プレート型トルクレンチ メーカー校正証明書+トレサビリティ体系図付
東日製作所¥31,980~税込¥35,178~1個欠品中商品本体に、メーカー様にて校正を行った校正証明書・検査成績書・トレサビリティ体系図がセットになった商品となります。トルクレンチの標準形。シンプルなプレート直読式です。軽量、見やすい目盛、検査用として最適。目盛は左右トルクが刻まれ、増締め、戻しトルク検査に使用できます。アームは内部応力を常に一定に保つ独特な形状、摩擦部分がないので耐久性に優れています。F型のハンドルは手の滑らない波形デザインです。用途検査、締付け用寸法B(mm)130角ドライブ(mm)a:19.05、b:20.5精度(%)±3主な用途検査、締付け用ハンドル寸法(mm)d:30、l:100RoHS指令(10物質対応)対応校正証明書一般校正
QF型トルクレンチ
東日製作所¥34,980~税込¥38,478~1セット4日以内出荷から13日以内出荷ラチェット付。 軽量、見やすい目盛、検査用として最適です。 目盛は左右トルクに対応。 頭部ラチェットは24枚刻み、15度の振り幅で狭い場所での締付けに威力を発揮します。 アームは内部応力を一定に保つ独特な形状、摩擦部分がないので耐久性に優れています。用途検査、締付け用全長(mm)520質量(kg)1.2有効長(mm)453寸法B(mm)110適合ねじ(参考)普通鋼:(M14)、ハイテン:M10角ドライブ(mm)a12.7、b14精度(%)±3寸法M(mm)54トルク測定範囲(N・m)10~120最大トルク時の手力(N)269寸法h(mm)30寸法R(mm)18.8最小目盛(N・m)2ハンドル寸法(mm)d:26、l:90RoHS指令(10物質対応)対応目盛長(mm)43.6
トーニチ プレート形トルクレンチ
東日製作所¥14,980~税込¥16,478~1個ほか4日以内出荷から13日以内出荷種類プレート形/ヘッド交換形ヘッド形状ヘッド交換形全長(mm)220精度(%)±3トルク調整範囲(N・m)1~7最小目盛(N・m)0.2負荷方向左右主な用途検査用/締め付け用質量(kg)0.2有効長(mm)235適合ねじ(参考)普通鋼:M5,M6、ハイテン:M4(M4.5)寸法M(mm)34寸法h1(mm)6適合ヘッド8D寸法d3(mm)8トルク測定範囲(N・m)1~7最大トルク時の手力(N)30寸法h(mm)21.8寸法m(mm)Φ16RoHS指令(10物質対応)対応
トーニチ プレート型トルクレンチ
東日製作所¥14,980~税込¥16,478~1個ほか4日以内出荷から13日以内出荷種類プレート形/ヘッド交換形ヘッド形状ヘッド交換形全長(mm)320精度(%)±3トルク調整範囲(N・m)5~25最小目盛(N・m)1負荷方向左右主な用途検査用/締め付け用質量(kg)0.4有効長(mm)315適合ねじ(参考)普通鋼:M8、ハイテン:(7)寸法M(mm)41寸法h1(mm)15適合ヘッド10D寸法d3(mm)10トルク測定範囲(N・m)5~25最大トルク時の手力(N)80寸法h(mm)31.8寸法R(mm)70寸法m(mm)25寸法n(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応











![タイヤサービス用トルクレンチ103Nm REX(レックス)[自動車用品] タイヤサービス用トルクレンチ103Nm REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)