絞り込み
二面幅(mm)
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

2ページ目: スパナヘッド

147件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
二面幅(mm)から絞り込む
  • ASH 18pcs 3/8sqdr クローフートレンチセット 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    ASH 18pcs 3/8sqdr クローフートレンチセット

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    39,980税込43,978
    1セット
    当日出荷
    自動車のエアコン・パワーステアリング周り、ブレーキの油圧配管等、通常の工具では作業出来ない箇所でのメンテナンス作業に最適です。ラチェットはクローフートレンチの着脱が容易なクイックリリースボタン付です。材質はクロムバナジウム鋼、表面処理はクロムメッキです。
    用途六角ボルト・ナットの締結作業トラスコ品番376-6951質量(g)970差込角(mm)9.5セット商品数18RoHS指令(10物質対応)対応外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)115×440×30
  • (9.5SQ) ネプロス・クローフィットレンチセット nepros

    (9.5SQ) ネプロス・クローフィットレンチセット

    nepros
    21,980税込24,178
    1セット(7個組)
    当日出荷
    トラスコ品番807-0576セット内容クローフットレンチ/NBNS3-08、10、12、13、14、17、19質量(g)400
  • スパナヘッド (JOKER ) Wera

    スパナヘッド (JOKER )

    Wera
    14,980税込16,478
    1個
    翌々日出荷
    六角ネジおよびボルト用自動調整式スパナです。様々な用途で全てのミリサイズとインチサイズをカバーします。平行な開口部のため、複数のシングルスパナサイズに取って代わります。六角ボルトや六角ネジに工具を取り付ける際に、必要な寸法が自動的かつ継続的に設定されます。ラチェット機構により、工具を取り外すことなく、素早く一貫したネジ回しが可能です。開口部に付けられた窪みにより、わずか30°の戻り角を実現しています。レーザー刻印された耐摩耗 QR コードにより、使用するトルクレンチやインサートツールに応じて正しいトルク値を簡単に判断できます。
    用途14×18mm差込部付きのClick-Torque Xシリーズのトルクレンチ用・レンチサイズ32.0mm、34.0mm、36.0mm、41.0mmの六角ネジ頭及びボルトに対応
  • スパナヘッド (JOKER ) Wera

    スパナヘッド (JOKER )

    Wera
    11,980税込13,178
    1個
    翌々日出荷
    六角ネジおよびボルト用自動調整式インサートスパナです。様々な用途で全てのミリサイズとインチサイズをカバーします。平行な開口部のため、複数のシングルスパナサイズに取って代わります。六角ボルトや六角ネジに工具を取り付ける際に、必要な寸法が自動的かつ継続的に設定されます。ラチェット機構により、工具を取り外すことなく、素早く一貫したネジ回しが可能です。開口部に付けられた窪みにより、わずか30°の戻り角を実現しています。レーザー刻印された耐摩耗 QR コードにより、使用するトルクレンチやインサートツールに応じて正しいトルク値を簡単に判断できます。
    用途9×12mm取り付け部付きClick-Torque Xシリーズのトルクレンチ用・レンチサイズ5/8インチ、11/16インチ、3/4インチの六角ネジ頭及びボルトに対応
  • スパナヘッド (JOKER ) Wera

    スパナヘッド (JOKER )

    Wera
    9,998税込10,998
    1個
    翌々日出荷
    六角ネジおよびボルト用自動調整式インサートスパナです。様々な用途で全てのミリサイズとインチサイズをカバーします。平行な開口部のため、複数のシングルスパナサイズに取って代わります。六角ボルトや六角ネジに工具を取り付ける際に、必要な寸法が自動的かつ継続的に設定されます。ラチェット機構により、工具を取り外すことなく、素早く一貫したネジ回しが可能です。開口部に付けられた窪みにより、わずか30°の戻り角を実現しています。レーザー刻印された耐摩耗 QR コードにより、使用するトルクレンチやインサートツールに応じて正しいトルク値を簡単に判断できます。
    用途9×12mm取り付け部付きClick-Torque Xシリーズのトルクレンチ用・レンチサイズ13.0mm、14.0mm、15.0mm、16.0mmの六角ネジ頭及びボルトに対応
  • スパナヘッド (JOKER ) Wera

    スパナヘッド (JOKER )

    Wera
    9,798税込10,778
    1個
    翌々日出荷
    六角ネジおよびボルト用自動調整式インサートスパナです。様々な用途で全てのミリサイズとインチサイズをカバーします。平行な開口部のため、複数のシングルスパナサイズに取って代わります。六角ボルトや六角ネジに工具を取り付ける際に、必要な寸法が自動的かつ継続的に設定されます。ラチェット機構により、工具を取り外すことなく、素早く一貫したネジ回しが可能です。開口部に付けられた窪みにより、わずか30°の戻り角を実現しています。レーザー刻印された耐摩耗 QR コードにより、使用するトルクレンチやインサートツールに応じて正しいトルク値を簡単に判断できます。
    用途9×12mm取り付け部付きClick-Torque Xシリーズのトルクレンチ用・レンチサイズ10.0mm、11.0mm、12.0mm、13.0mmの六角ネジ頭及びボルトに対応
  • 交換キット(6000JOKERレンチ用) Wera

    交換キット(6000JOKERレンチ用)

    Wera
    1,598税込1,758
    1セット
    翌々日出荷
    セット内容:トルクスLキー(TX7)、トルクスねじ、ホルダーボード。9310 6000ジョーカーレンチの交換キット。ジョーカー6000サイズ10mmスパナのホルダーボードを交換するためのツールキット。
    サイズトルクスLキー(TX):7口開き(mm)10
  • スパナビット エスコ

    スパナビット

    エスコ
    6,100税込6,710
    1セット
    4日以内出荷
    セット点数:5点。セット内容:・スパナビット(4・6・8・10×25mm)×各1本、・8本用(1/4”Hex)ビットケース×1個。ビットケース仕様・サイズ:68(W)×13(D)×11(H)mm、・差込部深さ:10mm、・重量:4g、・六角シャンク1/4”のドライバービットを8本保持することができます。
    シャンク径(inch)六角:1/4”
  • トルクレンチ交換ヘッド A-Gas Japan

    トルクレンチ交換ヘッド

    A-Gas Japan
    1,898税込2,088
    1個
    5日以内出荷
    CH-STW-07専用交換ヘッド
    適合機種CH-STW-07
  • スピードラチェットレンチ(タグ付) Wera

    スピードラチェットレンチ(タグ付)

    Wera
    13,980税込15,378
    1本
    翌日出荷
    1/4 インチドライブのZyklopラチェット。歯数72の細かい歯により、5°の低い戻り角が可能です。ラチェットヘッドは自由に回転し、両側のスライド スイッチを使用して任意の位置にロックできます。十分な量で問題なく作業できます。非常に狭いまたは手の届きにくい設置状況でも、手のスペースを確保できます。左右の 0°、15°、および 90°の位置があらかじめ設定されているため、ラチェット ヘッドが滑ることなく安全に作業できます。0° の位置では、アダプタとビットを備えたラチェットは、従来のドライバーのように使用できます。フライホイール設計により、ねじ締めプロセスが加速されます。クラフトフォームハンドルの回転対称デザインと高速回転スリーブが素早い回転をサポートします。クラフトフォームハンドルの完璧な形状により、手になじみ、水ぶくれやたこなどの手の怪我を防ぎます。ハンドルに使用されている硬質素材により、皮膚がハンドルに「張り付く」危険がなく、素早い手の切り替えが保証されます。より柔らかい「滑り止め」ゾーンにより、伝達力が向上し、ロスなく高い力を発揮します。
    用途1/4inchスクエアヘッドソケットレンチインサートおよびスクエアヘッドドライブ、ボールロック付き1/4inchコネクタ用全長(mm)152
  • スパナビット Wera

    スパナビット

    Wera
    1,698税込1,868
    1本
    翌日出荷
    一般用途向けの丈夫な仕様。 1/4"六角差し込み、DIN ISO 1173-D 6.3基準のホルダーに対応しています。丈夫で耐久性があり、硬質材料向け。ドライバー先端の早期破損を防ぐ。
    用途スパナネジ用全長(mm)25
  • スパナビット Wera

    スパナビット

    Wera
    1,898税込2,088
    1本
    翌日出荷
    一般用途向けの丈夫な仕様。 1/4"六角差し込み、DIN ISO 1173-D 6.3基準のホルダーに対応しています。丈夫で耐久性があり、硬質材料向け。
    用途スパナネジ用全長(mm)89
  • 交換キット(6000JOKERレンチ用) Wera

    交換キット(6000JOKERレンチ用)

    Wera
    1,498税込1,648
    1セット
    翌日出荷
    ジョーカー6000サイズ19mmスパナのホルダーボードを交換するためのツールキット。
    セット内容トルクスLキー TX7、トルクスねじ、ホルダーボード
  • 交換キット(6000JOKERレンチ用) Wera

    交換キット(6000JOKERレンチ用)

    Wera
    1,498税込1,648
    1セット
    翌日出荷
    ジョーカー6000サイズ13mmスパナのホルダーボードを交換するためのツールキット。
    セット内容トルクスLキー TX7、トルクスねじ、ホルダーボード
  • 交換キット(6000JOKERレンチ用) Wera

    交換キット(6000JOKERレンチ用)

    Wera
    1,498税込1,648
    1セット
    翌日出荷
    ジョーカー6000サイズ17mmスパナのホルダーボードを交換するためのツールキット。
    セット内容トルクスLキー TX7、トルクスねじ、ホルダーボード
  • スパナヘッド エスコ

    スパナヘッド

    エスコ
    7,080税込7,788
    1個
    翌日出荷
  • ボックスヘッド TRUSCO

    ボックスヘッド

    TRUSCO
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    ヘッド交換式トルクレンチ用ボックスヘッドです。
    用途デジタルトルクレンチの交換用ヘッドとして。
  • トルクレンチスパナヘッドセット     LC023N + 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    トルクレンチスパナヘッドセット LC023N +

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    42,980税込47,278
    1セット
    当日出荷
    トルクレンチ本体及び、接続部品が入っているセットです。
    用途トルクレンチに接続して、六角ボルト・ナットの締め付け作業にセット内容トルクレンチLC023N、スパナヘッドLCS02-07、08、09、10、12、13、14、17材質特殊鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ(スパナヘッド)質量(g)1700差込角(mm)9.5精度(%)トルク:±3トルク調整範囲(N・m)5~25最小目盛(N・m)0.2負荷方向
  • トルクレンチLC045N用スパナヘッド 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    トルクレンチLC045N用スパナヘッド

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    3,798税込4,178
    1個
    5日以内出荷
    トルクレンチ本体に接続する部品になります
    用途トルクレンチに接続して、六角ボルト・ナットの締め付け作業に使用材質特殊鋼、カチオン電着塗装
  • スパナヘッド(Φ19mm接続用) エスコ

    スパナヘッド(Φ19mm接続用)

    エスコ
    4,840税込5,324
    1個
    翌日出荷
    ソケットが使えないねじや、配管のフレアナット用に 狭い場所での作業に最適です。 RoHS対応品
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • スパナヘッド(Φ12mm接続用) エスコ

    スパナヘッド(Φ12mm接続用)

    エスコ
    3,410税込3,751
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    ソケットが使えないねじや、配管のフレアナット用に 狭い場所での作業に最適です。 RoHS対応品
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • めがねヘッド (EA723HV-1.-2用) エスコ

    めがねヘッド (EA723HV-1.-2用)

    エスコ
    9,000税込9,900
    1個
    翌日出荷
    12ポイント
  • めがねヘッド (EA723HV-1.-2用) エスコ

    めがねヘッド (EA723HV-1.-2用)

    エスコ
    9,000税込9,900
    1個
    翌日出荷
    12ポイント
    仕様●対辺(mm):10●サイズ(幅×厚み)mm:13×4
  • トルクレンチ用スパナヘッド DEEN

    トルクレンチ用スパナヘッド

    DEEN
    2,700税込2,970
    1個
    5日以内出荷
    DEENトルクレンチ用 8mmスパナヘッド(□9×12)
    ヘッド形状スパナ形
  • トルクレンチ用スパナヘッド DEEN

    トルクレンチ用スパナヘッド

    DEEN
    2,700税込2,970
    1個
    5日以内出荷
    DEENトルクレンチ用 7mmスパナヘッド(□9×12)
    ヘッド形状スパナ形
  • トルクレンチ用スパナヘッド DEEN

    トルクレンチ用スパナヘッド

    DEEN
    5,500税込6,050
    1個
    5日以内出荷
    DEENトルクレンチ用 41mmスパナヘッド(□14×18)
    ヘッド形状スパナ形
  • トルクレンチ用スパナヘッド DEEN

    トルクレンチ用スパナヘッド

    DEEN
    5,500税込6,050
    1個
    5日以内出荷
    DEENトルクレンチ用 36mmスパナヘッド(□14×18)
    ヘッド形状スパナ形
  • トルクレンチ用スパナヘッド DEEN

    トルクレンチ用スパナヘッド

    DEEN
    4,300税込4,730
    1個
    5日以内出荷
    DEENトルクレンチ用 24mmスパナヘッド(□14×18)
    ヘッド形状スパナ形
  • トルクレンチ用スパナヘッド DEEN

    トルクレンチ用スパナヘッド

    DEEN
    3,700税込4,070
    1個
    当日出荷
    DEENトルクレンチ用 22mmスパナヘッド(□14×18)
    ヘッド形状スパナ形
  • トルクレンチ用スパナヘッド DEEN

    トルクレンチ用スパナヘッド

    DEEN
    2,900税込3,190
    1個
    5日以内出荷
    DEENトルクレンチ用 22mmスパナヘッド(□9×12)
    ヘッド形状スパナ形
  • トルクレンチ用スパナヘッド DEEN

    トルクレンチ用スパナヘッド

    DEEN
    3,600税込3,960
    1個
    5日以内出荷
    DEENトルクレンチ用 21mmスパナヘッド(□14×18)
    ヘッド形状スパナ形
  • トルクレンチ用スパナヘッド DEEN

    トルクレンチ用スパナヘッド

    DEEN
    3,600税込3,960
    1個
    5日以内出荷
    DEENトルクレンチ用 19mmスパナヘッド(□14×18)
    ヘッド形状スパナ形
  • トルクレンチ用スパナヘッド DEEN

    トルクレンチ用スパナヘッド

    DEEN
    2,900税込3,190
    1個
    5日以内出荷
    DEENトルクレンチ用 19mmスパナヘッド(□9×12)
    ヘッド形状スパナ形
  • トルクレンチ用スパナヘッド DEEN

    トルクレンチ用スパナヘッド

    DEEN
    3,200税込3,520
    1個
    5日以内出荷
    DEENトルクレンチ用 18mmスパナヘッド(□14×18)
    ヘッド形状スパナ形
  • トルクレンチ用スパナヘッド DEEN

    トルクレンチ用スパナヘッド

    DEEN
    2,900税込3,190
    1個
    5日以内出荷
    DEENトルクレンチ用 18mmスパナヘッド(□9×12)
    ヘッド形状スパナ形
  • トルクレンチ用スパナヘッド DEEN

    トルクレンチ用スパナヘッド

    DEEN
    3,100税込3,410
    1個
    5日以内出荷
    DEENトルクレンチ用 17mmスパナヘッド(□14×18)
    ヘッド形状スパナ形
  • トルクレンチ用スパナヘッド DEEN

    トルクレンチ用スパナヘッド

    DEEN
    2,900税込3,190
    1個
    当日出荷
    DEENトルクレンチ用 17mmスパナヘッド(□9×12)
    ヘッド形状スパナ形
  • トルクレンチ用スパナヘッド DEEN

    トルクレンチ用スパナヘッド

    DEEN
    3,200税込3,520
    1個
    5日以内出荷
    DEENトルクレンチ用 16mmスパナヘッド(□14×18)
    ヘッド形状スパナ形
  • トルクレンチ用スパナヘッド DEEN

    トルクレンチ用スパナヘッド

    DEEN
    2,800税込3,080
    1個
    5日以内出荷
    DEENトルクレンチ用 16mmスパナヘッド(□9×12)
    ヘッド形状スパナ形
スパナヘッド