1,469件中 401440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ユニバーサルジョイント ボール止付 NAC(長堀工業)

    ユニバーサルジョイント ボール止付

    NAC(長堀工業)(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    約15度首を振れるため、ボルト・ナットに真直な締め付けができない場所でも作業が可能です。ピン・リングが不要なボール止め付です。
  • ソケットアダプター ボール止付 NAC(長堀工業)

    ソケットアダプター ボール止付

    NAC(長堀工業)(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    差込角の異なるソケットを接続するアタッチメントです。 ピン・リングが不要なボール止め付です。
  • エクステンションバー 差込角12.7 NAC(長堀工業)

    エクステンションバー 差込角12.7

    NAC(長堀工業)
    1,998税込2,198
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    全長を延長させるためのソケットです。締め付け部分が深くて届かない場合や狭い場合などに最適です。
    タイプソケット延長タイプ差込角(mm)凹凸12.70
  • ソケットアダプター TRUSCO

    ソケットアダプター

    TRUSCO
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷から翌日出荷
  • ソケットアダプターセット BAHCO(バーコ)

    ソケットアダプターセット

    BAHCO(バーコ)
    4,698税込5,168
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
    クイックリリースボタン付です。
  • (12.7SQ )ネプロス・エクステンションバーセット nepros

    (12.7SQ )ネプロス・エクステンションバーセット

    nepros
    11,980税込13,178
    1セット(3本組)
    当日出荷
    セット内容エクステンションバー/NBE4-075、150、300質量(g)800差込角(mm)12.7
  • (6.3SQ) ネプロス・ウォブルエクステンションバー nepros

    (6.3SQ) ネプロス・ウォブルエクステンションバー

    nepros
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    差込角(mm)6.3寸法D(Φmm)12
  • (6.3SQ) ネプロス・エクステンションバー nepros

    (6.3SQ) ネプロス・エクステンションバー

    nepros
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    差込角(mm)6.3寸法D(Φmm)12
  • 電動ドライバーソケットアダプター(ユニバーサルタイプ) TRUSCO

    電動ドライバーソケットアダプター(ユニバーサルタイプ)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1丁
    当日出荷
    振り角度30°の広範囲で使用可能で狭い場所等、障害物のある角際での作業に最適です。電動ドライバー等に取付けて各種ソケットが使用できます。
    軸径(Φmm)6.35摘要ソケット用首振角度(°)30
  • 12.7sqユニバーサルジョイント Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    12.7sqユニバーサルジョイント

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQRoHS指令(10物質対応)対応
  • 25.4sqアダプター Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    25.4sqアダプター

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    4,498税込4,948
    1個
    欠品中
    トラスコ品番777-7230質量(g)338寸法L(mm)60差込角(mm)1"(25.4mm)SQ差込角(inch)1(凹)、3/4(凸)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 6.35sqユニバーサルジョイント Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    6.35sqユニバーサルジョイント

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番811-8627質量(g)20寸法L(mm)33差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ.RoHS指令(10物質対応)対応
  • 早回し変換アダプタセット KTC

    早回し変換アダプタセット

    KTC(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1セット(2個組)
    当日出荷
    ソケットアダプタとは違い、製品単体での早回しが可能です。凹凸を同位置で合わせてあるのでソケットアダプタに比べ、全長を短縮して使用できます。マグネットによりソケットの保持及び脱着が容易です。グリップ部は、滑りにくく早廻ししやすい形状です。
    トラスコ品番373-2738セット内容・早回し変換アダプタ(BAE23、34)種別変換アダプタ質量(g)50差込角(sq.)9.5
  • 早回し変換アダプタ KTC

    早回し変換アダプタ

    KTC(6件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    ソケットアダプタとは違い、製品単体での早回しが可能です。凹凸を同位置で合わせてあるのでソケットアダプタに比べ、全長を短縮して使用できます。マグネットによりソケットの保持及び脱着が容易です。グリップ部は、滑りにくく早廻ししやすい形状です。
    種別変換アダプタ
  • ラチェットアダプタ KTC

    ラチェットアダプタ

    KTC(2件のレビュー)
    7,798税込8,578
    1丁
    当日出荷
    歯数60枚のギアを採用、送り角度は6°です。
    トラスコ品番383-5499種別ラチェットアダプタ質量(g)140寸法L(mm)51寸法D1(mm)31寸法D2(mm)17.7送り角度(°)6差込角(sq.)9.5
  • フレックスボールジョイント KTC

    フレックスボールジョイント

    KTC
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    種別ボールジョイント
  • 変換アダプターセット インパクト用 JTC

    変換アダプターセット インパクト用

    JTC
    5,598税込6,158
    1個
    5日以内出荷
    用途材質:クロムモリブデン鋼 6個入り 先端ボールタイプ
  • 変換アダプター JTC

    変換アダプター

    JTC
    1,098税込1,208
    1個
    5日以内出荷
    用途先端ボールタイプ
  • 電動ドライバーソケット TRUSCO

    電動ドライバーソケット

    TRUSCO
    1,198税込1,318
    1個
    翌々日出荷
    ロングタイプです。充電式インパクトドライバー18V対応です。六角口径の長寿命タイプです。応力分散形状により、電動ドライバーソケット(既存タイプ)に比べ、耐久性(寿命)がアップしています。
    トラスコ品番449-8895材質クロムバナジウム鋼(SCRV4)全長(mm)161対辺寸法(mm)22軸(mm)6.35対辺6角
  • ユニバーサルジョイント HPタイプ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ユニバーサルジョイント HPタイプ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    1,698税込1,868
    1個
    3日以内出荷
    直接作業ができない複雑な箇所に使用します。ソケットとハンドルの間に接続して、角度をつけた斜め作業ができます。従来品に比べ、全長を短縮しました。
    用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。材質構造用鋼首振角度(°)45
  • エクステンションバー EX TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    エクステンションバー EX

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    首振りタイプのエクステンションバーは深くて狭い個所の作業など、ハンドルが操作しにくい時、ソケットを延長させるために使用します。凸ドライブを特殊加工し、10度傾けても使用できます。
    用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用に。トラスコ品番864-2644材質構造用鋼全長(mm)300差込角凹(mm)9.5差込角凸(mm)9.5
  • エクステンションバー (フレキシブル) エスコ

    エクステンションバー (フレキシブル)

    エスコ
    800税込880
    1本
    翌々日出荷
    材質クロムバナジウム鋼全長(mm)150質量(g)60差込角(inch)1/4”
  • 首振エクステンションバーセット トップマン[工具・金物]

    首振エクステンションバーセット

    トップマン[工具・金物]
    1,598税込1,758
    1個
    8日以内出荷
    8°傾けて使用可能。固定と首振りの2WAYタイプ
    セット内容(mm)約75/約150/約250セット数3本組
  • 29PCSドリル・ソケットビットセット トップマン[工具・金物]

    29PCSドリル・ソケットビットセット

    トップマン[工具・金物]
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷
    鉄工ドリル、ドライバービット、ソケットの便利で豊富な29PCSセット
    セット内容鉄工ドリル:2.0/3.0/3.5/4.0/5.0/6.0 (鉄、軽金属、木材、樹脂) 六角軸ドライバービット:65mm両頭-6mmx1本/65mm両頭+2x3本/100mm段付+1x1本/100mm段付+2x2本/110mm両頭+2x2本 ソケット:6/7/8/10/12/13mm ソケットアダプター 六角軸ビットホルダー 六角軸ヘックスビット:H 2/H2.5/H3/H4/H5/H6セット数29本組
  • エクステンションバーセット トップマン[工具・金物]

    エクステンションバーセット

    トップマン[工具・金物]
    1,498税込1,648
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
    ソケットの延長に
    セット内容(mm)約75/約150/約250セット数3本組
  • ソケットアダプター エスコ

    ソケットアダプター

    エスコ
    360税込396
    1本
    翌日出荷
    1/4”sq×1/4”hex。
  • ユニバーサルジョイント 6.3mm JTC

    ユニバーサルジョイント 6.3mm

    JTC
    1,898税込2,088
    1個
    7日以内出荷
    変形防止スプリング内蔵でソケットを付けても垂れ下がりが少なく、狭い場所や奥まった場所への使用が便利。
    材質CR-V寸法(mm)6.3全長(mm)38外径(mm)14
  • 軸交換 趙耐久 ソケットアダプタ ミトロイ(水戸工機)

    軸交換 趙耐久 ソケットアダプタ

    ミトロイ(水戸工機)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    軸が折れてもスムーズな軸交換可能
    用途インパクトドイラバ40V対応質量(g)106タイプボール全長L(mm)86寸法D(mm)20軸(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応
  • SDSシャンクアダプター H&H

    SDSシャンクアダプター

    H&H
    2,198税込2,418
    1個
    翌日出荷
    ボールポイントは球状に切削加工してあるので、作業性がアップ!。ボールポイントの形状は正球形!どの角度で使用しても所定の対辺寸法が変わらず、。正確にボルト穴にフィットし、キッチリとボルトを回せる。約25°傾けて使用できます。特殊合金鋼SNCM+V(R) スペシャルは52°~57°の高い硬度に焼入。耐摩耗性、耐久性に優れます。ホルダーは便利な2段式。
    セット内容エキストラロング9本組材質特殊合金鋼 SNCM+V(a)差込角(mm)6.35表面処理ニッケルメッキ硬度(°)HRC52~57
  • エクステンションバー H&H

    エクステンションバー

    H&H
    379税込417
    1個
    翌日出荷
    本締め可能!狭い場所・奥深い箇所の締め・ゆるめ作業に!。首振り自由自在
    寸法(mm)21全長(mm)165質量(g)275差込角(mm)12.7最大トルク(N・m)(スパナ)253、 (ラチェット)380
  • 3pcs.ソケットアダプターセット trad

    3pcs.ソケットアダプターセット

    trad
    899税込989
    1個
    当日出荷
    一目で分かるサイズ別カラー。インパクト対応
    材質本体:CR-V、カラー部:アルマイト軸径(Φmm)六角:6.35全長(mm)65差込角(mm)6.35/9.5/12.7
  • クイックエキステンションバー (2WAYタイプ) SIGNET(シグネット)

    クイックエキステンションバー (2WAYタイプ)

    SIGNET(シグネット)
    1,098税込1,208
    1本
    翌日出荷
    安定の作業効率向上アイテム、滑らかに早回しが出来ます。2WAYタイプ:1/4DRソケットとビット双方使用する事が出来ます。スリーブ(青色部分)を掴めばスムーズな早回しが可能です。
    全長(mm)220差込角(DR)凸1/4 凹1/4
  • RS PRO エクステンションバー ソケット 1/4インチ RS PRO

    RS PRO エクステンションバー ソケット 1/4インチ

    RS PRO
    259税込285
    1個
    7日以内出荷
    ドライブサイズ = 1/4インチ。タイプ = 引張。ドライブ種類 = 正方型。全体長さ = 50 mm。サブタイプ = エクステンションバー。仕上げ = マット。材質 = クロームバナジウム鋼。防爆 = なし
  • 電動ドリル接続アダプター イチネンTASCO

    電動ドリル接続アダプター

    イチネンTASCO
    1,698税込1,868
    1個
    翌々日出荷
    TA530TA用アダプター
  • アタッチメントアダプタ イマダ

    アタッチメントアダプタ

    イマダ
    1,698税込1,868
    1台
    30日以内出荷から60日以内出荷
    サンプルの固定、掴む位置や角度の微調整をスムーズに行うためのアタッチメントアダプタです。サンプルに合わせて、固定しやすい手順でセットでき、試験の段取りがスムーズに行えます。引張試験専用です。荷重値により3種類から選択できます。
    用途JF6-50N/EJ6-1000N/EJ10-5000Nは最大荷重5000Nまで対応のアタッチメントアダプタです。サンプルに合わせて、固定しやすい手順でセットでき、試験の段取りがスムーズに行えます。
  • ソケットアダプタ9.5 マキタ

    ソケットアダプタ9.5

    マキタ
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
  • 首振エクステンションバー 差込角dr. mm :6.35 D mm :12.5 L1 mm :9 L2 mm L mm EX21シリーズ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    首振エクステンションバー 差込角dr. mm :6.35 D mm :12.5 L1 mm :9 L2 mm L mm EX21シリーズ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    1,698税込1,868
    1個
    3日以内出荷
    深くて狭い箇所の作業など、ハンドルが操作しにくい時、ソケットを延長させるために使用します。、凸ドライブを球状加工し、10度傾けても使用できます。
  • 8本組 電ドルソケットセット エスコ

    8本組 電ドルソケットセット

    エスコ
    10,300税込11,330
    1組
    翌日出荷
    サイズによってソケット中間の色が異なります。 33g~78gの超軽量設計 18Vインパクトレンチに対応 ダーククロームメッキ仕上げ インパクトレンチとの組み合わせにも良好な重量バランス 超高耐久シャンク プラスチックケース付
    仕様●メーカー:コーケン(Ko-ken)●型番:BD014SN-8M●対辺(mm):8・10・12・13・14・17・19・21●全長:77mm●六角シャンク:1/4"●ケースサイズ:100×184×35(H)mm●総重量:500g●8本組●12ポイント
ソケット/ソケットレンチ付属品