1,469件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 3/4”(19mm)差込 インパクトエクステンションバー Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    3/4”(19mm)差込 インパクトエクステンションバー

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    セット内容Cリング差込角(mm)3/4"(19mm)SQ.
  • 電動ドリル用(インパクト対応)マルチビットアダプター トップ工業

    電動ドリル用(インパクト対応)マルチビットアダプター

    トップ工業(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    シャンク部根元の六角部は、脱落防止用ボール付で接続先が6角でも12角でも接続可能です。 スライドロック式で着脱がスムーズにでき、安全に確実に各種ビット類を固定できます。 スライドロック部は空転するので指で押さえることで、先端のブレを抑えることができます。
    用途13mm・17mmの板ラチェット類に装着して、各種六角シャンク製品が手動で使えます。 ドリルドライバーに接続 ドリルドライバーに接続し、六角シャンク類の着脱がワンタッチに。 ロングソケットや軽天ソケット(ESL)に接続しエクステンションバー代わりとして使用でき、特にルーフボルトの下穴では立ったまま楽々作業できます。 また、脚立なしでも作業可能です。 該当サイズのメガネ・板ラチェットレンチ類に接続すれば、手動で六角シャンク類(特にドライバビット)が使用可能です。トルク(N・m)47RoHS指令(10物質対応)対応
  • マグネット付エキステンションバーセット SIGNET(シグネット)

    マグネット付エキステンションバーセット

    SIGNET(シグネット)(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1セット
    当日出荷
    ソケット差込の先端にマグネットがついておりネジを落としません。 ブリスターパック入り。
    セット内容1/4・3/8・1/2"SQ全長(mm)150質量(g)62・137・250
  • エキステンションバー SIGNET(シグネット)

    エキステンションバー

    SIGNET(シグネット)(1件のレビュー)
    739税込813
    1本
    当日出荷
    奥まった所での作業に便利なエキステンションバー。
    軸径(Φmm)15.5外径(Φmm)22.5差込角(sq.)1/2
  • インパクト用エクステンション JTC

    インパクト用エクステンション

    JTC(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    差込角(mm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応
  • Z-EAL ユニバーサルジョイント Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    Z-EAL ユニバーサルジョイント

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    狭い箇所での使用を可能とするコンパクト設計です。各部の精度を追求することにより優れた使用感を実現しています。新形状ボールディンプルの採用によりガタツキの少ない接合を実現しています。(PAT.)
    トラスコ品番481-9837全長(mm)29.9質量(g)15差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ.RoHS指令(10物質対応)対応
  • Z-EAL エクステンションバー Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    Z-EAL エクステンションバー

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    各部の精度を追求することにより優れた使用感を実現しています。新形状ボールディンプルの採用によりガタツキの少ない接合を実現しています。(PAT.)
    差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ.RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハンマードリル用SDSプラスシャンクアダプター トップ工業

    ハンマードリル用SDSプラスシャンクアダプター

    トップ工業(4件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    SDSシャンクハンマードリルに6.35軸ビットが装着できます。 スライドロック式で、6.35mmの先端工具を、簡単に確実にセットできます。
    トラスコ品番396-2628全長(mm)70差込角(mm)6.35(軸ビット)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 首振エクステンションバー TRUSCO

    首振エクステンションバー

    TRUSCO(9件のレビュー)
    849税込934
    1本
    当日出荷
    首振り角度13°です。 ノンクロムメッキ(ニッケルメッキ)で、環境に優しいです。(ボールの表面処理は六価クロムメッキ) 材質はクロムバナジウム鋼です。
    材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)表面処理ノンクロムメッキ(ニッケルメッキ)(※ボールの表面処理は六価クロムメッキ)
  • 電動スリムラチェット用ソケットアダプター ベッセル

    電動スリムラチェット用ソケットアダプター

    ベッセル
    359税込395
    1個
    10日以内出荷
    電動×手動で、整備作業は新次元に。通常のラチェットハンドルと変わらないサイズで電動化しました。電動時は1N-mで停止、手動での締め付け緩めは最大60N-mまで可能です。ビットを差し替えることで正転逆転に対応可能です。充電はUSB-タイプCで充電可能です。
    トラスコ品番702-9409適合機種400ER3六角対辺(mm)6.35刃先3/8
  • 3/8"SQ.ロッキングオフセットエクステンションバー Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    3/8"SQ.ロッキングオフセットエクステンションバー

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    オフセットエクステンションバーで好評なフレキシブルと固定の2段階活用タイプ。不意にソケットが外れないロック機能を搭載。
    寸法D1(mm)18寸法D2(mm)15首振角度(°)15差込角(sq.)9.5
  • パワーチェンジSDSプラスシャンク BOSCH(ボッシュ)

    パワーチェンジSDSプラスシャンク

    BOSCH(ボッシュ)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    ひとつのシャンクで、幅広いサイズの刃物が使えます。刃先径:磁器タイル用ダイヤモンドホールソー19~83mmΦ対応。ホールソーの交換は工具不要のパワーチェンジシステムです。
    用途ボッシュ磁器タイル用ダイヤモンドホールソーホールソーの取付け適合機種SDSプラスコードレスハンマードリル(回転モード)用シャンク形状SDSプラスシャンク
  • エクステンションバー KTC

    エクステンションバー

    KTC
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    対角寸法精度、ドライブ角差込の安定性、断面積増など、あらゆる面から精度・強度アップを実現しました。面接触で、応力の集中を防ぐパワーフィット形状を採用しています。軸部中央のスリム設計で早回しが容易です(四角側)。差込角側にパワーフィット形状を採用しています。トルク伝達に優れています。
    トラスコ品番307-5991材質特殊工具鋼全長(mm)75差込角(mm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応差込角凹(mm)12.7差込角凸(mm)12.7
  • 電ドル用フレキシブルジョイント BEST(ベスト)[金物]

    電ドル用フレキシブルジョイント

    BEST(ベスト)[金物]
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    ジョイント部は30°に曲がるため、狭い箇所での作業が楽に行えます。 ソケットのシャンク部は特殊圧入式(PAT.)を採用しており、耐久性に優れた仕様となっています。
    用途狭い所や角際部分のネジ締め作業に。トラスコ品番362-6014材質六角軸部:クロムバナジウム鋼(Cr-V)、アダプター部:クロムバナジウム鋼(Cr-V)、アダプター回転部:アルミニウム全長(mm)117差込角(mm)6.35首振角度(°)30軸(mm)6.35サイズ(mm)凹6.35から凸6.35
  • 電ドル用ソケットアダプター BEST(ベスト)[金物]

    電ドル用ソケットアダプター

    BEST(ベスト)[金物](1件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    電動ドリルにつけて、四角ドライブソケットを使用することが出来る電動・充電・インパクトドライバー用ソケットアダプターです。 ソケットのシャンク部は特殊圧入式(PAT.)を採用しており、耐久性に優れた仕様となっています。
    用途電動・充電・インパクトドライバー用。材質六角軸部:CR-V鋼、アダプター部:CR-V鋼全長(mm)103軸(mm)6.35
  • 12.7sq.エクステンションバー KTC

    12.7sq.エクステンションバー

    KTC
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    差込角(mm)12.7
  • 貫通エクステンション ENGINEER(エンジニア)

    貫通エクステンション

    ENGINEER(エンジニア)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    貫通ドライバーなどに取り付けて叩いて使える、タフネス構造の極短ビット用エクステンションバー。 全長18mmの極短ビットが使えるマグネット式保持構造。 電動インパクト18Vに対応。 スリムヘッドで狭い場所での使用に便利。
    用途対辺6.35mmの六角軸ビットやドリルの延長に。 貫通ドライバー、電動インパクトドライバーの延長に。 狭く奥まった場所での作業に。材質炭素鋼全長(mm)100直径(Φmm)11質量(g)35RoHS指令(10物質対応)対応
  • インパクトレンチ用ドライバービット エーエスダブリュー

    インパクトレンチ用ドライバービット

    エーエスダブリュー
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    インパクトレンチの使用でも高い耐久性を発揮します。丁寧な焼き入れ処理が施されており丈夫です。
    用途解体作業などに。ビス、ネジの締付け取外しに。材質工具鋼
  • αユニバーサルソケット用替シャンク トップ工業

    αユニバーサルソケット用替シャンク

    トップ工業
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    用途アルファユニバーサルソケット用替シャンク
  • 強替軸ソケットアダプター トップ工業

    強替軸ソケットアダプター

    トップ工業
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    40V対応!抜群の耐久性を発揮!。高耐久特殊鋼とねじれ応力を緩和するロングシャンクを採用。シャンクが詰まっても取り出し簡単
    用途インパクトドライバーに接続して各メーカーのソケットレンチ用ソケット・インパクトレンチ用ソケットを使用可能仕様保障トルク(N・m)75
  • 1/4"(6.35mm)SQ. 駆動部6角付変換アダプター 凸3/8"(9.5mm)SQ. Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    1/4"(6.35mm)SQ. 駆動部6角付変換アダプター 凸3/8"(9.5mm)SQ.

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    深い場所での高トルク作業時など、回転軸が倒れがちになる場合に、スパナ(14mm)やメガネレンチ(14mm)等で補助することにより、T型ハンドルで駆動するような安定した作業が可能となります。 通常凹側の外径を円筒形から六角形にすることにより転がり防止になります。 1/4”sqから3/8”sqへの変換アダプタータイプです。
    寸法L(mm)24寸法H(mm)14差込角(mm[inch])凹6.35[1/4]→凸9.5[3/8]
  • 1/2"(12.7mm)SQ. インパクトダブルジョイント ボール式 Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    1/2"(12.7mm)SQ. インパクトダブルジョイント ボール式

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷
    インパクトレンチで狭い場所へのアクセスを可能とする2つの可動部があるユニバーサルジョイントです。 標準のユニバーサルジョイントとくらべて、中間部を極力スリム(Φ35をΦ27へ)に設計することで、狭い箇所へのアクセス可能な範囲が大幅に拡大しています。 レンチ側ジョイント部分にはブレやガタツキを軽減する独自のリターン機構(画像参考)を内蔵。 スムーズな回転が可能です。ピンの強度や本体の精度、耐久性など基本性能が高く、過酷な状況でも安心して使用できます。 脱着がし易いボールロック機能です。上下に60°首を振ります。
    差込角(mm[inch])12.7[1/2]
  • 3/8sqエクステンションバー DEEN

    3/8sqエクステンションバー

    DEEN
    1,400税込1,540
    1本
    当日出荷
    50、75、100、150、300mmソケットやラチェットにはめた際のガタが少なく、長いサイズを利用した際も安心です。
    差込角(sq.)9.5[3/8]
  • クイックアダプター TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    クイックアダプター

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)
    889税込978
    1個
    当日出荷
    ラチェットハンドルとソケットの間に取り付けることで、指先でスピーディーな早回し作業ができます ラチェットハンドル空回し時にクイックアダプターを押さえることで、ボルト・ナットの共回りを解消できます
    用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。トラスコ品番396-4701材質構造用鋼全長(mm)19質量(g)20差込角(mm)6.35外径(Φmm)30
  • 1/4"マイクロビット用 4mm軸アダプター Wiha(ビーハ/ノガ)

    1/4"マイクロビット用 4mm軸アダプター

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    2,098税込2,308
    1本
    当日出荷
    1/4”マイクロビット用アダプターです。
    二面幅(mm)外:4二面幅(inch)内:1/4
  • インパクト用本管ユニバーサルソケット トップ工業

    インパクト用本管ユニバーサルソケット

    トップ工業
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷
    待望のダブルナットの早回しやナットの落下防止に配慮した本管用ディープタイプ。奥行き60mm 本管用ボルトにジャストフィット。ソケット部 6角サーフェイス(角丸)形状。アダプターとソケットを連結しての使用に比べ軽量・コンパクト。Оリング・ピン付。
    用途水道本管やサドル分水栓のナットの締め付けに全長(mm)118.5差込角(mm)12.7首振角度(°)30
  • オフセットアダプター用ビットアダプターショート ANEX

    オフセットアダプター用ビットアダプターショート

    ANEX
    1,898税込2,088
    1セット
    当日出荷
    オフセットアダプター用のビットアダプターです。全長19mmの超短ビットや短いビットを使用して更に狭い所での使用が可能です。角・際などの狭い所の作業に最適です。ネジを落とさない超短マグキャッチ付です。
    用途超短ビット、ショートビットを装着して、オフセットアダプターで狭いところでのねじ回し作業にセット内容ビットアダプターショートタイプ本体(固定ネジ付)、+2X19(超短ビット)、超短マグキャッチ、Cリング、六角レンチ1.5mm差込角(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応
  • Z-EALダブルジョイント Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    Z-EALダブルジョイント

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    材質クロムモリブデン鋼(SCM435)首振角度(°)50
  • 3/8DR 首振りエキステンションバー SIGNET(シグネット)

    3/8DR 首振りエキステンションバー

    SIGNET(シグネット)(1件のレビュー)
    439税込483
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    差込角(sq.)3/8
  • 首振りソケットアダプター H&H

    首振りソケットアダプター

    H&H(1件のレビュー)
    488税込537
    1個
    当日出荷
    引くと首振り、押すと固定、どちらも使える便利な機能。 首振り角度15° 一目でわかるサイズ別カラー
    材質本体:CR-V6150、カラーリング:アルミ合金全長(mm)65
  • SDSアダプター EARTH MAN

    SDSアダプター

    EARTH MAN(2件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    ハンマードリルで六角軸パーツが使える!
    用途SDS→6.35mm軸へ変換。
  • 19mm差込 インパクトロッキングアダプター Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    19mm差込 インパクトロッキングアダプター

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    9,598税込10,558
    1個
    当日出荷
    インパクトソケットをOリングやピンを使うことなく固定可能にするアダプターです。 ソケット交換の頻度が高い作業に最適です。
    トラスコ品番828-0666セット内容Cリング材質クロムモリブデン鋼(SCM435)全長(mm)75、19差込角(mm)3/4"(19mm)SQ.RoHS指令(10物質対応)対応
  • フレキシブルエクステンションバー PROXXON(プロクソン)

    フレキシブルエクステンションバー

    PROXXON(プロクソン)(6件のレビュー)
    819税込901
    1本
    当日出荷
    ドライバーシステム駆動は角でなく側面でとらえ、より強力なトルクをかけることが可能です。 材質はクロームバナジウム鋼で仕上げ、6角面は深く均一した貫通鍛造が保証されています。 安心の2年間保証! 全てのアイテムにレーザーマーキングで各サイズを表記。
    用途ボルト・ナット回し寸法(mm)150差込角(mm)6.3差込角(inch)1/4RoHS指令(10物質対応)対応
  • (1/4SQ)ソケットアダプター PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    (1/4SQ)ソケットアダプター

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    電動ドライバー等で、1/4”SQのソケットを使用する際に。ワンタッチビットロック式の電動ドライバー等で、PBのV6シリーズ(1/4"sq)のビットソケットを使用する際に最適です。
    軸径(Φmm)8長さ(mm)(ボール溝中心から後端まで)9全長(mm)50サイズ凸×凸(1/4”HEXx1/4”SQ)質量(g)15差込角(inch)1/4
  • Z-EAL クイックスピンナー Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    Z-EAL クイックスピンナー

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(2件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    狭い箇所での使用を可能とするコンパクト設計です。各部の精度を追求することにより優れた使用感を実現しています。新形状ボールディンプルの採用によりガタツキの少ない接合を実現しています。(PAT.)
    トラスコ品番481-9781全長(mm)18質量(g)15差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ.外径(Φmm)20.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • アダプター トップ工業

    アダプター

    トップ工業
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • エクステンションバー トップ工業

    エクステンションバー

    トップ工業
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • インパクト用エクステンションバー(凹凸25.4) TRUSCO

    インパクト用エクステンションバー(凹凸25.4)

    TRUSCO
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷
    インパクトレンチなどの動力工具用エクステンションバーです。
    材質クロムモリブデン鋼差込角(mm)25.4適合OリングTO3516(差込角凹凸9.5)、TO4024(差込角凹凸12.7)、TO5036(差込角凹凸19.0)、TO7045(差込角凹凸25.4)
  • インパクト用ユニバーサルジョイント(無電解ニッケルメッキ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    インパクト用ユニバーサルジョイント(無電解ニッケルメッキ)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    斜め方向での作業に適します
    用途インパクトレンチで使用します首振角度(°)約20
  • (9.5SQ) ネプロス・ウォブルエクステンションバー nepros

    (9.5SQ) ネプロス・ウォブルエクステンションバー

    nepros
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷
    差込角(mm)9.5寸法D(Φmm)17
ソケット/ソケットレンチ付属品