カテゴリ
絞り込み
差込角(mm[inch])
ブランド
- モノタロウ(9)
- エスコ(358)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(119)
- STAHLWILLE(スタビレー)(62)
- KTC(56)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(56)
- トップ工業(54)
- BAHCO(バーコ)(50)
- ミトロイ(水戸工機)(47)
- JTC(44)
- WILLIAMS(43)
- FPC(41)
- NAC(長堀工業)(38)
- SIGNET(シグネット)(38)
- Pro-Auto(36)
- ハゼット(31)
- Wera(30)
- TRUSCO(26)
- ANEX(23)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(23)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

25.4sqエクステンションバー
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥7,498~税込¥8,248~1個当日出荷差込角(mm)1"(25.4mm)SQ寸法D(mm)44RoHS指令(10物質対応)対応
パワーチェンジSDSプラスシャンク
BOSCH(ボッシュ)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷ひとつのシャンクで、幅広いサイズの刃物が使えます。刃先径:磁器タイル用ダイヤモンドホールソー19~83mmΦ対応。ホールソーの交換は工具不要のパワーチェンジシステムです。用途ボッシュ磁器タイル用ダイヤモンドホールソーホールソーの取付け適合機種SDSプラスコードレスハンマードリル(回転モード)用シャンク形状SDSプラスシャンク
差替式首振りソケットアダプター 12.7mm
trad¥699税込¥7691個当日出荷首振り角度:15°。軸折れしてもビットの交換が可能。使用するビットで長さの調整が可能材質本体:CR-V6150、カラーリング:アルミ合金軸径(Φmm)六角:6.35全長(mm)50差込角(mm)12.7
首振エキステンションバー
SIGNET(シグネット)¥229税込¥2521個当日出荷奥まった所での作業に便利なエキステンションバー。差込の特殊なカットで、ソケットを軽く差し込むと11度まで首を振り、最後まで押し込むと固定し通常のエキステンションバーと同じように使えます。一般的なユニバーサルジョイントと比べて操作しやすく、しっかりと力が加わります。深い場所で、周辺に障害物があり、少しの角度でかわせる作業にオススメ。全長(mm)38質量(g)72軸径D1(Φmm)12.3差込角(DR)3/8ソケット径(Φmm)17
エクステンションバー
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷深くて狭い箇所の作業など、ハンドルが操作しにくい時、ソケットを延長させるために使用します。軽作業から重工業整備まで必要なツールを取りそろえています。材質構造用鋼全長(mm)75RoHS指令(10物質対応)対応
エクステンションバー(首振りタイプ)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥999税込¥1,0991個当日出荷首振りタイプのエクステンションバーは深くて狭い箇所の作業など、ハンドルが操作しにくい時、ソケットを延長させるために使用します。凸ドライブを特殊加工し、10°傾けても使用できます。トラスコ品番122-0969材質構造用鋼全長(mm)32差込角(mm)9.5RoHS指令(10物質対応)対応差込角凹(mm)9.5差込角凸(mm)9.5
ソケットビット
エーエスダブリュー¥699~税込¥769~1個当日出荷インパクトドライバーの使用でも高い耐久性を発揮します。丁寧な焼き入れ処理が施されており丈夫です。用途ナットの締め付け取り外しに。材質工具鋼寸法(mm)差込:6.35全長(mm)50対辺(形状)6角
ダブルボールジョイント
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷直接作業が困難な場所で大活躍しており角度をつけた斜め作業が可能です。用途角度をつけた斜め作業に材質構造用鋼首振角度(°)50
3/8sqビットアダプタ
DEEN(1件のレビュー)¥700税込¥7701個当日出荷DEENのクイックツイストラチェット(DNR-60TWS)付属の3/8sqドライブビットです。差込角(sq.)9.5[3/8]
3/8sqエクステンションバー
DEEN¥1,400~税込¥1,540~1本当日出荷50、75、100、150、300mmソケットやラチェットにはめた際のガタが少なく、長いサイズを利用した際も安心です。差込角(sq.)9.5[3/8]
1/4sqドライバーハンドル
DEEN(1件のレビュー)¥2,300税込¥2,5301本当日出荷グリップエンドに1/4sqの差込みが付いたドライバーハンドルです。 ドライバーハンドルとしてだけでなく、ラチェットと組み合わせたり、スライドハンドルと組み合わせる事で力を掛けて使用したい場合などにも対応出来ます。全長(mm)200差込角(sq.)6.35[1/4]
3/8DR マグネット付ユニバーサルジョイント
SIGNET(シグネット)¥799税込¥8791個当日出荷作業角度を変えて回転を伝えるので狭い所のボルト・ナットの締め付け、緩め作業に便利です。 ソケット差込の先端にマグネットがついておりネジを落としません。仕様3/8"SQ全長(mm)60.3質量(g)68
ギアレンチ用アダプター
TRUSCO(5件のレビュー)¥689~税込¥758~1個当日出荷ギアレンチ、ラチェットめがねレンチに取り付けることで、ラチェットとしてソケットなどを締め付ける作業を行うことが可能です。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
6.35mm差込 オフセットエクステンションバーセット 6ヶ組
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷差込部の外周に6本のセレーション(凹凸)を設け、ローレット加工を施しています。 15度の首振りと、ソケットを奥まで差し込むことでストレート固定もできる2段活用タイプです。トラスコ品番821-8944セット内容6点/2763-28、50、100、150、200、250材質クロムモリブデン鋼(SCM435)質量(g)420差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ.
12.7mm差込 オフセットエクステンションバーセット 5ヶ組
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷差込部の外周に6本のセレーション(凹凸)を設け、ローレット加工を施しています。 15度の首振りと、ソケットを奥まで差し込むことでストレート固定もできる2段活用タイプです。トラスコ品番821-8948セット内容5点/4763-50、75、125、150、250材質クロムモリブデン鋼(SCM435)質量(g)950差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ
25.4mm差込 インパクトアダプター 凸19mm ボール式
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥4,798税込¥5,2781個当日出荷インパクトレンチの差込角を変換するアダプターです。 凸側ボールロック式です。トラスコ品番828-0665セット内容Cリング材質クロムモリブデン鋼(SCM435)全長(mm)凹25.4、凸19差込角(mm)1"(25.4mm)SQRoHS指令(10物質対応)対応
9.5sqインパクト用エクステンションバー
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷から5日以内出荷インパクトレンチ用のエクステンションバーです。 通常インパクト用のモデルは、脱落防止の為にリングを差し込んで固定するものが一般的ですが、このモデルはハンドツール用のものと同様にロックボールを採用しています。その為、抜き差しが容易に行なえ、作業性に優れています。差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.RoHS指令(10物質対応)対応
ソケットアダプター
SIGNET(シグネット)¥299税込¥3291個当日出荷10mmのギアレンチに装着することで、1/4インチSQのラチェットハンドルの様に使用することができます。寸法(mm)ギアレンチ側10、ソケット側1/4インチSQ
1/4DR エキステンションバー
SIGNET(シグネット)¥799税込¥8791本当日出荷奥まった所での作業に便利なエキステンションバー。軸径(Φmm)8全長(mm)250外径(Φmm)12.5差込角(sq.)1/4
ユニバーサルジョイント
SIGNET(シグネット)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷入り組んだ所での作業を容易にするユニバーサルジョイント。全長(mm)51外径(Φmm)19差込角(sq.)3/8
Z-EAL クイックスピンナー
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(2件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷狭い箇所での使用を可能とするコンパクト設計です。各部の精度を追求することにより優れた使用感を実現しています。新形状ボールディンプルの採用によりガタツキの少ない接合を実現しています。(PAT.)トラスコ品番481-9781全長(mm)18質量(g)15差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ.外径(Φmm)20.3RoHS指令(10物質対応)対応
継足ソケットアダプター
トップ工業¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷持出、継足ソケットの取り付け・取り外しに最適です(全長50mmにも対応)。 ラチェットレンチ・メガネレンチに接続してご使用ください。 脱落防止ボール付きです。全長(mm)100
インパクト アダプター
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥15,980税込¥17,5781個当日出荷差込角の異なるソケットとインパクトレンチを接続するアダプターです。用途38.1mm差込角のハンドルで異なる差込角のソケットを接続するアダプターです。材質SCM435全長(mm)90質量(g)1300タイプ1-1/2(38.1)凹x1(25.4)凸差込角(mm)38.1凹×25.4凸RoHS指令(10物質対応)対応
インパクト用ソケットアダプター
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥8,998税込¥9,8981個当日出荷差込角の異なるソケットとレンチを接続するアタッチメントです。;外観品質と防錆力の向上を図った無電解めっき仕様。トラスコ品番396-4698全長(mm)80質量(g)825差込角(mm)(凹)25.4、(凸)38.1
ネプロス・9.5SQ コンパクトクイックスピンナ
nepros(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷直径のコンパクトなタイプ。質量(g)40差込角(mm)9.5全長L(mm)25寸法D(mm)28寸法sq.(mm)9.5
ハンマードリル用SDSプラスシャンクアダプター
トップ工業(4件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷SDSシャンクハンマードリルに6.35軸ビットが装着できます。 スライドロック式で、6.35mmの先端工具を、簡単に確実にセットできます。トラスコ品番396-2628全長(mm)70差込角(mm)6.35(軸ビット)RoHS指令(10物質対応)対応
インパクトレンチ用 ユニバーサルジョイント
ミトロイ(水戸工機)(1件のレビュー)¥7,298税込¥8,0281個当日出荷適合(ピン)PP6-2(リング)PR6-4質量(g)760寸法L(mm)86差込角(mm[inch])19.0[3/4]寸法D1(Φmm)44寸法D2(Φmm)42寸法l(mm)51首振角度(°)30
インパクトレンチ用 エクステンションバー
ミトロイ(水戸工機)(2件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から8日以内出荷適合(ピン)PP4-1(リング)PR4-1差込角(mm[inch])12.7[1/2]寸法D(Φmm)25
ドライバーアダプター
NAC(長堀工業)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷ドライバーアダプターを使用することで、電動ドライバーなどでもインパクトソケットの使用を可能にすることができます。六角対辺(mm)6.35