カテゴリ
絞り込み
差込角(mm[inch])
ブランド
- モノタロウ(9)
- エスコ(358)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(119)
- STAHLWILLE(スタビレー)(62)
- KTC(56)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(56)
- トップ工業(54)
- BAHCO(バーコ)(50)
- ミトロイ(水戸工機)(47)
- JTC(44)
- WILLIAMS(43)
- FPC(41)
- NAC(長堀工業)(38)
- SIGNET(シグネット)(38)
- Pro-Auto(36)
- ハゼット(31)
- Wera(30)
- TRUSCO(26)
- ANEX(23)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(23)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

インパクト用エクステンションバー
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥4,998~税込¥5,498~1本当日出荷深くて狭い箇所の作業など、レンチが操作しにくい時、ソケットを延長させるために使用します。 外観品質の向上と防錆力UPを図り、表面処理を無電解めっきにしました。用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。 インパクトレンチなどの動力工具用差込角(mm)凹凸25.4
(6.3SQ) ネプロス・エクステンションバーセット
nepros¥6,998税込¥7,6981セット(4本)当日出荷セット内容エクステンションバー/NBE2-025、050、075、150質量(g)200差込角(mm)6.3
25.4sqエクステンションバー
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥6,398~税込¥7,038~1個当日出荷から5日以内出荷差込角(mm)1"(25.4mm)SQ寸法D(mm)54RoHS指令(10物質対応)対応
19mm差込 インパクトアダプター 凸25.4mm ボール式
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷インパクトレンチの差込角を変換するアダプターです。 凸側ボールロック式です。トラスコ品番828-0664セット内容Cリング材質クロムモリブデン鋼(SCM435)差込角(mm)3/4"(19mm)SQ.RoHS指令(10物質対応)対応
ソケットアダプターセット
trad¥799税込¥8791個翌々日出荷差込角のサイズを変換できます。セット内容凹6.35mm→凸9.5mm / 凹9.5mm→凸6.35mm / 凹9.5mm→凸12.7mm / 凹12.7mm→凸9.5mm材質クロムバナジウム鋼質量(g)約140寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約92×112×23
ソケットアダプター
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥1,898~税込¥2,088~1個3日以内出荷差込角の異なるソケットとハンドルを接続するアダプターです。用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用に。材質構造用鋼差込角凹(mm)19
狂研六角軸インパクトアダプタ
SK11¥1,198税込¥1,3181個当日出荷グラインダー用ディスクがインパクトドライバーで使用できます。インパクトドライバーやドリルドライバー、電動ドリルでご使用頂けます。穴径15mmディスクに取付できます(切断砥石やオフセット砥石は使用不可です)。インパクトしかもっていない方でも100mmディスクを使用でき、作業効率が上がります。オーバーリングは15mm以内で使用してください。用途100mmディスクをインパクトドライバー等に接続するアタッチメント。材質炭素鋼軸径(Φmm)6.35取付Φ100mm以下対応最高回転数(min-1[r.p.m])5000軸長(mm)53穴径15
エクステンションクランプ (3本入)
Tite-Reach¥7,998税込¥8,7981セット当日出荷3種類の長さがセットになっており、柔軟に対応できます。改良されたクランプ設計で、より強力なグリップ力を発揮します。テンションナットで部品を固定でき、ピンチする必要がありません。自動車や航空機の整備作業に便利で、難しい場所でも使いやすい設計です。用途狭いスペースで部品をしっかり固定する作業。自動車・航空機の整備・修理作業。手が届きにくい場所での作業材質高強度スチール、ギザ加工されたアルミニウムジョウ寸法(mm)長さ (in):標準/10.5、MINI/7.5、MA×/14.5表面処理耐久性のあるコーティングクランプ開口部分幅 (in):1.625、高さ (in):約35%増クランプ機構バイスのようなデザインで部品をしっかり固定
SQ. トルクスビットソケット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷45度組み時など、狭くなりがちなエキシビジョンシステムの固定。ボルトに対応可能な超ショートタイプのビットソケットです。トラスコ品番547-4340材質クロムモリブデン鋼(SCM435)全長(mm)23差込角(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応
インパクト用ボールジョイント
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から3日以内出荷外観品質の向上と防錆力UPを図り、表面処理を無電解めっきにしました。材質構造用鋼
781/A ソケットアダプター 3/8 1/4
Wera(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷取り付け、取り外しに対応する溝付きです。握りやすいローレット表面仕上げです。トラスコ品番342-5734材質特殊合金鋼全長(mm)25.2差込角凹(mm)6.35差込角凸(mm)9.5
ソケットアダプター
ベッセル¥949税込¥1,0441本当日出荷スパナがかけられます。増締め、緩めができます。 スパナやモンキーレンチを使って、強力な締め付けや固いねじの緩めが可能な六角ボルスター付き。用途自動車、バイクの整備、機械のメンテナンスに軸径(Φmm)六角:6.35寸法(mm)58×13×13全長(mm)58色シルバー直径(Φmm)13対辺(mm)六角ボルスター:10電圧(V)18対応差込角(mm[inch])6.35(SQ1/4")
インパクトレンチ用ユニバーサルワンタッチアダプター(変換タイプ)
トップ工業¥9,998税込¥10,9981個当日出荷簡単装着!ワンタッチ変換タイプ用途差込角のサイズ変換に質量(g)344差込角(mm)凹19.0→凸12.7首振角度(°)30
駆動部6角付変換アダプター6個組
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷差込角外周に様々なレンチで駆動可能な6角部を設けたアダプターシリーズです。 深い場所での高トルク作業時など、回転軸が倒れがちになる場合に、スパナやメガネレンチ等で補助することにより、T型ハンドルで駆動するような安定した作業が可能です。セット内容2233A-KH、3322A-KH、3344A-KH、4433A-KH、4466A-KH、6644A-KH、レール150mm差込角(mm[inch])凹6.35[1/4]→凸9.5[3/8]、凹9.5[3/8]→凸6.35[1/4]、凹9.5[3/8]→凸12.7[1/2]、凹12.7[1/2]→凸9.5[3/8]、凹12.7[1/2]→凸19.0[3/4]、凹19.0[3/4]→凸12.7[1/2]
1/2"(12.7mm)SQインパクトロッキング変換アダプター(12.7mm→19mm)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷インパクトソケット交換時のわずらわしい固定具(Oリングとピン)の操作を不要にするロッキングアダプターシリーズに、変換アダプタータイプを追加発売!緻密なローレット加工を施したスライド部を指で動かすと、差し込み部のボールがリリースし、(インパクト用)ソケットを装着できます。これで、ソケットはロックされ安心して作業にかかれます。ソケットをはずすときは逆にローレット部をスライドさせます。油がついた手でも滑りにくいローレット仕上げで、使い勝手の良いロッキングアダプターです。 スライド部は、本体と連結していませんので空転します。差込角1/2”SQから3/4"SQへの変換タイプです。質量(g)460寸法L(mm)75差込角(mm[inch])凹12.7[1/2]→凸19.0[3/4]寸法D1(mm)42寸法D2(mm)30
1/4sqアングルアダプタ
DEEN(1件のレビュー)¥1,400税込¥1,5401個当日出荷差込角を90°変換するアダプターです。 ハンドル類、エクステンションバーなどアダプター類と組み合わせることで作業が困難な複雑な場所へアクセスできます。全長(mm)23.4差込角(sq.)6.35[1/4]
ユニバーサルジョイントセット
SK11(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681セット当日出荷ソケットとハンドルの間に取り付け、真っ直ぐに作業できない複雑な場所に使用します。上下左右二軸首振り機能で斜めの角度から作業が可能です。ソケットとハンドルの間に取り付けることにより、真っ直ぐに作業できない複雑な場所でも作業ができます。用途真っ直ぐに作業できない複雑な場所での作業。セット内容差込角6.35・9.5・12.7mm材質クロームバナジウム鋼
ユニバーサルジョイント
TRUSCO¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷ソケットとハンドルの間に接続して、角度をつけた斜め作業ができます。ノンクロムメッキ(ニッケルメッキ)で、環境に優しいです。(ボールの表面処理は六価クロムメッキ)用途直線作業ができない場所に使用が可能です。材質クロムバナジウム鋼表面処理ノンクロムメッキ(ボール:六価クロムメッキ)
Z-EAL クイックスピンナーアダプター
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷トラスコ品番124-7043材質クロムモリブデン鋼(SCM435)全長(mm)26質量(g)35差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ.差込角凹(mm)6.35差込角凸(mm)12.7
アルファユニバーサルソケットアダプター
トップ工業(1件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷トラスコ品番859-5078材質クロムモリブデン鋼(SCM435)全長(mm)88.5質量(g)100差込角(mm)9.5軸(mm)6.35
3/4DR エキステンションバー
SIGNET(シグネット)¥1,898税込¥2,0881個翌日出荷奥まった所での作業に便利なエキステンションバー。軸径(Φmm)25全長(mm)150寸法D2(mm)36差込角(sq.)3/4
12.7mm差込 Z-EALクイックスピンナー
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷トラスコ品番786-3560材質クロムモリブデン鋼(SCM435)全長(mm)33.5質量(g)84差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ
9.5mm差込 エクステンションバーセット 6ヶ組
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥8,998税込¥9,8981個当日出荷差込部の外周に6本のセレーション(凹凸)を設け、ローレット加工を施しています。付属品3760-32、50、75、125、150、250、ABS製トレイトラスコ品番821-8945材質クロムモリブデン鋼(SCM435)質量(g)670差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.
6.35mm差込 オフセットエクステンションバーセット 6ヶ組
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷差込部の外周に6本のセレーション(凹凸)を設け、ローレット加工を施しています。 15度の首振りと、ソケットを奥まで差し込むことでストレート固定もできる2段活用タイプです。トラスコ品番821-8944セット内容6点/2763-28、50、100、150、200、250材質クロムモリブデン鋼(SCM435)質量(g)420差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ.
オフセットアダプター ソケット・アダプター用
ANEX¥209税込¥2301個当日出荷オフセットアダプター用ソケット・アダプター用リング(取替用)です。用途オフセットアダプターに装着した専用ソケット、専用アダプターの抜け止め・保持に
エクステンションバー 1/4
PROXXON(プロクソン)¥439~税込¥483~1本当日出荷から翌日出荷ドライバーシステム駆動は角でなく側面でとらえ、より強力なトルクをかけることが可能です。 材質はクロームバナジウム鋼で仕上げ、6角面は深く均一した貫通鍛造が保証されています。 安心の2年間保証! 全てのアイテムにレーザーマーキングで各サイズを表記。用途ボルト・ナット回し差込角(mm)6.3差込角(inch)1/4RoHS指令(10物質対応)対応
フレキシブルエキステンション
KOTO¥7,998税込¥8,7981個当日出荷自由に曲げられ手の届かない曲がりくねった狭いスペースでも使用できるエクステンションです。材質/仕上鉄/メッキ差込角(sq.)9.5
ヘックスビットアダプター
SIGNET(シグネット)(3件のレビュー)¥249税込¥2741個当日出荷10mmのギアレンチに装着することで、1/4インチHEXビット用のラチェットハンドルの様に使用することができます。寸法(mm)ギアレンチ側10、ビット側1/4インチHEX