カテゴリ
絞り込み
差込角(mm[inch])
ブランド
- モノタロウ(9)
- エスコ(357)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(119)
- STAHLWILLE(スタビレー)(60)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(57)
- KTC(56)
- トップ工業(54)
- BAHCO(バーコ)(50)
- ミトロイ(水戸工機)(47)
- WILLIAMS(45)
- JTC(44)
- FPC(41)
- NAC(長堀工業)(38)
- SIGNET(シグネット)(38)
- Pro-Auto(36)
- ハゼット(31)
- Wera(30)
- TRUSCO(26)
- ANEX(23)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(23)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

ヘックスビットアダプター
SIGNET(シグネット)(3件のレビュー)¥249税込¥2741個当日出荷10mmのギアレンチに装着することで、1/4インチHEXビット用のラチェットハンドルの様に使用することができます。寸法(mm)ギアレンチ側10、ビット側1/4インチHEX
ユニバーサルジョイント
SIGNET(シグネット)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷入り組んだ所での作業を容易にするユニバーサルジョイント。全長(mm)51外径(Φmm)19差込角(sq.)3/8
Z-EAL クイックスピンナー
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(2件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷狭い箇所での使用を可能とするコンパクト設計です。各部の精度を追求することにより優れた使用感を実現しています。新形状ボールディンプルの採用によりガタツキの少ない接合を実現しています。(PAT.)トラスコ品番481-9781全長(mm)18質量(g)15差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ.外径(Φmm)20.3RoHS指令(10物質対応)対応
ビットエクステンションバー 差込6.35x対辺6.35mmx150L
NAC(長堀工業)¥2,998税込¥3,2981本当日出荷トラスコ品番853-2343セット内容ゴムホルダー材質特殊鋼(焼き入れ)全長(mm)150質量(g)56差込角(mm)6.35
ソケットアダプター2分
S.E.K.(スエカゲツール)¥469税込¥5161丁翌々日出荷充電・電気ドリルに取り付けるソケットアダプターです。 鏡面仕上げです。(ミラーポリッシュ)用途土木作業、電設工事、建設工事、電動ドリルと各種ソケットの連結にトラスコ品番853-1839材質クロムモリブデン鋼(SCM435)寸法(mm)6.35用全長(mm)65質量(g)25軸長(mm)6.35
オフセットエクステンションバー
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷トラスコ品番777-5318全長(mm)300差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.RoHS指令(10物質対応)対応
インパクト用ソケットアダプター
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷差込角の異なるソケットとレンチを接続するアタッチメントです。;外観品質と防錆力の向上を図った無電解めっき仕様。トラスコ品番396-4671全長(mm)90質量(kg)6.5差込角(mm)(凹)38.1、(凸)25.4
ドライバーアダプター ボール止付
NAC(長堀工業)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷電動ドライバーなどでもインパクトソケットの使用を可能にすることができます。ピン・リングが不要なボール止め付です。全長(mm)50六角対辺(mm)6.35
インパクト用エクステンションバー(凹凸19.0)
TRUSCO¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷インパクトレンチなどの動力工具用エクステンションバーです。材質クロムモリブデン鋼差込角(mm)19適合OリングTO3516(差込角凹凸9.5)、TO4024(差込角凹凸12.7)、TO5036(差込角凹凸19.0)、TO7045(差込角凹凸25.4)
25.4sqエクステンションバー
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥6,398~税込¥7,038~1個当日出荷から5日以内出荷差込角(mm)1"(25.4mm)SQ寸法D(mm)54RoHS指令(10物質対応)対応
早回し変換アダプタセット
KTC(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981セット(2個組)当日出荷ソケットアダプタとは違い、製品単体での早回しが可能です。凹凸を同位置で合わせてあるのでソケットアダプタに比べ、全長を短縮して使用できます。マグネットによりソケットの保持及び脱着が容易です。グリップ部は、滑りにくく早廻ししやすい形状です。トラスコ品番373-2738セット内容・早回し変換アダプタ(BAE23、34)種別変換アダプタ質量(g)50差込角(sq.)9.5
電動ドライバーソケット
TRUSCO¥1,198税込¥1,3181個翌々日出荷ロングタイプです。充電式インパクトドライバー18V対応です。六角口径の長寿命タイプです。応力分散形状により、電動ドライバーソケット(既存タイプ)に比べ、耐久性(寿命)がアップしています。トラスコ品番449-8895材質クロムバナジウム鋼(SCRV4)全長(mm)161対辺寸法(mm)22軸(mm)6.35対辺6角
超剛鍛ミラーソケット10本組
ベッセル¥14,980税込¥16,4781セット(10本)当日出荷工具管理に便利。一目瞭然、EVAトレー入りセット内容MTA200811: 対辺8/ΦD14mm/L6.5mm/下穴深さ55mm/全長115mm、MTA201011: 対辺10/ΦD16mm/L6.5mm/下穴深さ55mm/全長115mm、MTA201211: 対辺12/ΦD18mm/L7.5mm/下穴深さ55mm/全長115mm、MTA201311: 対辺13/ΦD19mm/L8mm/下穴深さ55mm/全長115mm、MTA201411: 対辺14/ΦD20mm/L8mm/下穴深さ55mm/全長115mm、MTA201711: 対辺17/ΦD23mm/L9mm/下穴深さ55mm/全長115mm、MTA201911: 対辺19/ΦD27mm/L9.5mm/下穴深さ55mm/全長115mm、MTA202111: 対辺21/ΦD29mm/L10mm/下穴深さ55mm/全長115mm、MTA202211: 対辺22/ΦD32mm/L13mm/下穴深さ55mm/全長115mm、MTA202411: 対辺24/ΦD32mm/L13mm/下穴深さ55mm/全長115mm寸法(mm)個装:295×151×36![首振エクステンションバーセット トップマン[工具・金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70963981-260121-02.jpg)
首振エクステンションバーセット
トップマン[工具・金物]¥1,598~税込¥1,758~1個8日以内出荷8°傾けて使用可能。固定と首振りの2WAYタイプセット内容(mm)約75/約150/約250セット数3本組
パワーチェンジ六角軸シャンク11mm
BOSCH(ボッシュ)¥1,998税込¥2,1981個翌日出荷ひとつのシャンクで、幅広いサイズの刃物が使えます。刃先径:磁器タイル用ダイヤモンドホールソー19~83mmΦ対応。ホールソーの交換は工具不要のパワーチェンジシステムです。用途ボッシュ磁器タイル用ダイヤモンドホールソーホールソーの取付け適合機種コードレスドリル・コードレス振動ドリル(回転モード)13mmチャック用シャンク形状六角軸シャンク11mm
ユニバーサルジョイント3個セット
JTC¥5,998税込¥6,5981個7日以内出荷変形防止スプリング内蔵でソケットを付けても垂れ下がりが少なく、狭い場所や奥まった場所への使用が便利。用途1セット(6.3mm・9.5mm・12.7mmの3個入り)材質CR-V
ユニバーサルジョイント 9.5mm
JTC¥2,298税込¥2,5281個当日出荷変形防止スプリング内蔵でソケットを付けても垂れ下がりが少なく、狭い場所や奥まった場所への使用が便利。材質CR-V寸法(mm)9.5全長(mm)51外径(mm)19
エクステンションクランプ
Tite-Reach¥3,298税込¥3,6281本当日出荷改良されたクランプ設計で、より強力なグリップ力を発揮します。軽いギザ加工により、さらに優れたグリップを実現しています。後部のテンションナットを緩めることで、部品をしっかりと固定し、ピンチする必要がありません。自動車や航空機の整備作業に便利で、難しい場所でも使いやすい設計です。用途狭いスペースで部品をしっかり固定する作業。自動車・航空機の整備・修理作業。部品を落とさずに作業を続けたい場面で活躍材質高強度スチール、ギザ加工されたアルミニウムジョウ寸法(mm)長さ(in):10.5表面処理耐久性のあるコーティングクランプ開口部分幅 (in):1.625、高さ (in):約35%増クランプ機構バイスのようなデザインで部品をしっかり固定
軸交換 趙耐久 ソケットアダプタ
ミトロイ(水戸工機)¥2,598税込¥2,8581個6日以内出荷軸が折れてもスムーズな軸交換可能用途インパクトドイラバ40V対応質量(g)106タイプボール全長L(mm)86寸法D(mm)20軸(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応
3pcs.ソケットアダプターセット
trad¥899税込¥9891個当日出荷一目で分かるサイズ別カラー。インパクト対応材質本体:CR-V、カラー部:アルマイト軸径(Φmm)六角:6.35全長(mm)65差込角(mm)6.35/9.5/12.7
カプラ式アダプター
モトコマ¥1,398税込¥1,5381個当日出荷差込角12.7mmの各ソケットが使用できます。用途ナットの脱着作業に。トラスコ品番521-0624材質本体:鉄(カーボン鋼・クロームメッキ)、六角軸:クロームバナジューム鋼、スライドカバー:鉄(黒染)全長(mm)88差込角(mm)12.7軸(mm)6.35外径(mm)16
インパクト用ボールジョイント
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から3日以内出荷外観品質の向上と防錆力UPを図り、表面処理を無電解めっきにしました。材質構造用鋼
Z-EAL72ギアセット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷Z-EAL72ギアリペアキットです。適合ラチェットハンドル(72ギア):3725Z 3725ZS 3726Z 3726ZS 3726Z-280 3725Z-280トラスコ品番255-4344差込角(mm[inch])9.5[3/8]RoHS指令(10物質対応)対応
六角軸スピードロックチャック
BIGMAN(ビッグマン)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷スプリング機能で六角軸ブラシの着脱がワンタッチでできる。機能優秀な専用チャックです。用途六角軸先端工具を完全にロックでき、ワンタッチで着脱できる便利なロックチャックです。軸径(Φmm)6.35mm(六角軸)対応正・逆転電動ドリル、電動式ドリルドライバー、充電式ドリルドライバー、インパクトドライバー
781/B ソケットアダプター 1/2 3/8
Wera¥1,998税込¥2,1981個当日出荷取り付け、取り外しに対応する溝付きです。握りやすいローレット表面仕上げです。トラスコ品番342-5733材質特殊合金鋼全長(mm)36差込角凹(mm)9.5差込角凸(mm)12.7
磁石付きソケットビット
エーエスダブリュー¥899税込¥9891個当日出荷強力なマグネットが付いておりナットを保持できます。インパクトドライバーの使用でも高い耐久性を発揮します。丁寧な焼き入れ処理が施されており丈夫です。用途ナットの締め付け取り外しに。材質工具鋼寸法(mm)差込:6.35全長(mm)50対辺(形状)6角
25.4sq.エクステンションバー
KTC¥7,298~税込¥8,028~1個当日出荷深くて狭い場所での作業をする場合に、ソケットを延長させるアタッチメントです。ラインナップが拡充されました。また、新製品追加に伴う品番更新によりソケット・駆動工具類全体で体系が統一され分かりやすくなりました。用途建設機械・大型車両など高トルクが必要な作業に使用します。材質鉄質量(g)1300差込角(sq.)25.4
























![首振エクステンションバーセット トップマン[工具・金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70963981-260121-02.jpg)