カテゴリ
絞り込み
差込角(mm[inch])
ブランド
- モノタロウ(9)
- エスコ(362)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(119)
- STAHLWILLE(スタビレー)(60)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(57)
- KTC(56)
- トップ工業(54)
- BAHCO(バーコ)(50)
- ミトロイ(水戸工機)(47)
- WILLIAMS(45)
- JTC(44)
- FPC(41)
- NAC(長堀工業)(38)
- SIGNET(シグネット)(38)
- Pro-Auto(36)
- Wera(31)
- ハゼット(31)
- TRUSCO(26)
- ANEX(23)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(23)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

替軸ソケット用替シャンク
トップ工業(1件のレビュー)¥619税込¥6811セット(2本)当日出荷電動ドリル用替軸ソケットシリーズ用の替シャンクです。 電動ドリル用ソケットに適した靱性、硬度を兼ね備えた専用シャンクです。 市販のドライバービットに比べ軸折れを軽減し、耐久性は約2倍※です(※メーカー両頭ビット比)用途替軸ソケットのシャンクが折れた際に交換する替シャンクです。 シャンクの交換の際は、替軸ソケット本体のスライドカラーを押し上げシャンクの差し替えをしてください。トラスコ品番820-2913質量(g)14RoHS指令(10物質対応)対応
ソケットアダプター
ハゼット¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷ソケットの差込角変換アダプターです。 ガタツキなくソケットの性能を十分に発揮できます。 ソケット周囲に施したローレット加工により、手回し時の油などによる滑りを軽減します。用途ソケットの差込角変換用。材質/仕上クロームバナジューム
インパクト用エクステンションバー
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷深くて狭い箇所の作業など、レンチが操作しにくい時、ソケットを延長させるために使用します。 外観品質の向上と防錆力UPを図り、表面処理を無電解めっきにしました。用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。 インパクトレンチなどの動力工具用差込角(mm)凹凸12.7
12.7sqアダプター
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から5日以内出荷差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQRoHS指令(10物質対応)対応
6.35sqエクステンションバー
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(5件のレビュー)¥939~税込¥1,033~1個当日出荷から5日以内出荷差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ.寸法D(mm)12.3RoHS指令(10物質対応)対応
極細エクステンション
ENGINEER(エンジニア)¥1,290~税込¥1,419~1本当日出荷スリムヘッドで狭い場所での作業に便利なエクステンションバー。先端極細Φ9mmで狭い場所での作業に便利。ビットの着脱が容易なマグネット保持構造。全長18mmの極短ビットも使用できます。用途対辺6.35mmの六角軸ビットやドリルの延長に。狭く奥まった場所での作業に。材質本体:炭素鋼差込角(mm)6.35外径(Φmm)9軸(mm)6.35首振り無
12.7sq.ソケットアダプタ
KTC¥2,398税込¥2,6381個当日出荷差込角の異なるソケットとハンドルを接続するアタッチメントです。新製品追加に伴う品番更新によりソケット・駆動工具類全体で体系が統一され分かりやすくなりました。用途建設機械・大型車両など高トルクが必要な作業に使用します。材質鉄質量(g)154差込角(sq.)12.7
貫通エクステンション
ENGINEER(エンジニア)(1件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1本当日出荷貫通ドライバーなどに取り付けて叩いて使える、タフネス構造のエクステンションバー。電動インパクト18Vに対応。スリムヘッドで狭い場所での使用に便利。用途対辺6.35mmの六角軸ビットやドリルの延長に。貫通ドライバー、電動インパクトドライバーの延長に。狭く奥まった場所での作業に。材質高炭素鋼直径(mm)11RoHS指令(10物質対応)対応
超剛鍛首振りミラーソケットアダプター
ベッセル(2件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷40Vインパクト対応。耐久性5倍!新衝撃吸収材と長めのビット軸のトーション効果で耐久性がアップ。カラーでサイズ分け、探しやすい。市販ソケットが使える。首振りタイプは、軸を引いて15度首振り、軸を押し込んで固定。用途建築金物、型枠の組立・解体、産業機器のメンテナンスに。カドギワ、作業性の悪い箇所に(首振り)、数打ちでスピードが求められる現場に(固定)。差込角(mm)6.35
電動ドリル用インパクトソケットアダプター
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4件のレビュー)¥869~税込¥956~1個当日出荷電動工具でソケット類を使えるようにするためのアダプター 各種ボルト・ナットの着脱作業に 圧入式で軸折れに強く耐久性抜群!リング付き 18V充電式インパクトレンチ対応(14.4Vも対応)
25.4角⇒19角変換アダプター
TIPTOP¥3,898税込¥4,2881個欠品中インパクトレンチのドライブ角を25.4角から19角に変換して使用できます。用途25.4角のインパクトレンチに使用できます。25.4⇒19角に変換できます。寸法L(mm)75寸法S(mm)25.4→19寸法D(Φmm)54
インパクトロッキングアダプター
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(3件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1個当日出荷インパクトソケットをOリングやピンを使うことなく固定可能にするアダプターです。ソケット交換の頻度が高い作業に最適です。付属品Cリング材質クロムモリブデン鋼(SCM435)RoHS指令(10物質対応)対応
ユニバーサルボールジョイント
SK11(1件のレビュー)¥759~税込¥835~1個当日出荷ボール形状の回転動作のため、非常に滑らかな操作性のジョイントです。首振り角度は驚異の90度です。狭い場所や障害物がある場所でも効率よく対象を回せます。用途ハンドル、ソケット間に挟み、狭い箇所で角度を付けるジョイント。
ユニバーサルジョイント
ENGINEER(エンジニア)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷コーナーや壁際のネジもはずせる極短ビット用ユニバーサルジョイント。 全長18mmの極短ビットが使えるマグネット式保持構造。 中折れ式で15度傾けることができます。 90mmの延長ビットとしても使用できます。 インパクト対応(短時間)。用途コーナーや壁際のネジ外しに。材質本体/炭素鋼、スリーブ/アルミニウム全長(mm)100直径(Φmm)15質量(g)53RoHS指令(10物質対応)対応
ユニバーサルジョイント
SK11¥869~税込¥956~1個当日出荷あらゆる角度から、滑らかな回転作業ができます。上下左右二軸首振り機能で斜めの角度から作業が可能です。用途ハンドル、ソケット間に挟み、狭い箇所で角度を付けるジョイント。材質クロームバナジウム鋼
電ドルソケット ストロック18 ユニバーサルソケットアダプター
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷18Vインパクト対応。 ソケット部の6角穴に6角軸を圧入することで、ねじれ・折れに強く、トルク伝達効率が高い。 ソケットレンチ用ソケットを安全に接続するボール付。ユニバーサルタイプはコーナー部、狭所の作業に。用途ソケットレンチ用ソケットを安全に接続するボール付アダプター。角度(°)振り角:30寸法D(mm)19.3軸(mm)6.35
1/2"インパクトユニバーサルジョイントボール付き
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷インパクトレンチ用のエクステンションバーです。 通常インパクト用のモデルは、脱落防止の為にリングを差し込んで固定するものが一般的ですが、このモデルはハンドツール用のものと同様にロックボールを採用しています。その為、抜き差しが容易に行なえ、作業性に優れています。差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQRoHS指令(10物質対応)対応
ユニバーサルナットセッター
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1個当日出荷から5日以内出荷差込角(mm)DIN3126 E6.3RoHS指令(10物質対応)対応
ドライバーアダプター ボール止付
NAC(長堀工業)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷ドライバーアダプターを使用することで、電動ドライバーなどでもインパクトソケットの使用を可能にすることができます。ピン・リングが不要なボール止め付です。六角対辺(mm)6.35
首振エクステンションバーセット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥3,898税込¥4,2881セット当日出荷首振りタイプのエクステンションバーは深くて狭い箇所の作業など、ハンドルが操作しにくい時、ソケットを延長させるために使用します。凸ドライブを特殊加工し、10度傾けても使用できます。3本セットです。トラスコ品番369-8173全長(mm)32、75、150質量(g)190差込角(mm)凹凸9.5セット商品数3
SDSシャンク ワンタッチアダプター
JOB Master(3件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷6角軸シャンクの先端工具をSDS専用ドリル等に取付けられるアダプターです。付属品両頭ビット付(+2×L65mm)軸径(Φmm)10全長(mm)71質量(g)56対辺(mm)6.35シャンクSDSシャンク
19.0sqエクステンションバー
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷から5日以内出荷差込角(mm)3/4"(19mm)SQ.寸法D(mm)35RoHS指令(10物質対応)対応
貫通エクステンション
ENGINEER(エンジニア)¥1,098税込¥1,2081本当日出荷貫通ドライバーなどに取り付けて叩いて使える、タフネス構造のエクステンションバー。 電動インパクト18Vに対応。 スリムヘッドで狭い場所での使用に便利。 ※直接、本体を叩かないでください。 ※両頭ビットを装着した状態で叩かないでください。ビットが破損する恐れがあります。 ※ビットを装着する際は脱落の恐れが無いか確認してください。用途対辺6.35mmの六角軸ビットやドリルの延長に。 貫通ドライバー、電動インパクトドライバーの延長に。 狭く奥まった場所での作業に。材質高炭素鋼全長(mm)190直径(Φmm)11質量(g)60RoHS指令(10物質対応)対応
オフセットアダプター30mm用ソケット
ANEX¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から9日以内出荷貫通ソケットで全ネジのナット回しもできます。用途オフセットアダプター30mm専用ソケットです。狭い所でのボルト・ナット回し、全ネジのナット回しに。材質合金鋼
インパクトレンチ用 ユニバーサルジョイント
ミトロイ(水戸工機)¥4,798税込¥5,2781個当日出荷適合(ピン)PP4-2(リング)PR4-3質量(g)300寸法L(mm)58差込角(mm[inch])12.7[1/2]寸法D1(Φmm)30寸法D2(Φmm)30寸法l(mm)34首振角度(°)30
電動ドライバーソケットアダプター(首振りタイプ)
TRUSCO(1件のレビュー)¥789~税込¥868~1丁当日出荷電動ドライバーなどに取り付けて手動用ソケットが使用できます。 首振りタイプは10°可変可能で使用範囲が広がりまたストレートの状態でも使用可能です。 6角シャンク部(6.35mm)は、圧入式で強力です。用途建築工事、内装工事、電気工事材質クロムバナジウム鋼(SCRV4)軸径(Φmm)6.35タイプボール・首振り首振角度(°)10
12.7sq.インパクトレンチ用エクステンションバー
KTC(1件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1本当日出荷ピン抜け防止機構AMBAC(アンバック)システム(PAT.)を採用しました。寸法D1(mm)18寸法D2(mm)29差込角(sq.)12.7
インパクト用エクステンションバー(無電解ニッケルメッキ)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷ソケットを延長するバーです用途インパクトレンチで使用します![電ドル用首振りソケットアダプター BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono28719120-230602-02.jpg)
電ドル用首振りソケットアダプター
BEST(ベスト)[金物]¥659税込¥7251個当日出荷電動ドリルにつけて、四角ドライブソケットを使用することが出来る電動・充電・インパクトドライバー用ソケットアダプターです。 奥まで押すと固定タイプ、一段引くと首振りタイプに変換できます。 曲げ角度が必要なスミ部、壁際での作業に大変便利です。 ソケットのシャンク部は特殊圧入式(PAT.)を採用しており、耐久性に優れた仕様となっています。材質六角軸部:CR-V鋼、アダプター部:CR-V鋼全長(mm)103首振角度(°)15軸(mm)6.35










































![電ドル用首振りソケットアダプター BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono28719120-230602-02.jpg)