絞り込み
二面幅(mm)
形状
全長(mm)
二面幅(inch)
ブランド
- RS PRO(140)
- エスコ(109)
- STAHLWILLE(スタビレー)(52)
- BAHCO(バーコ)(37)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(30)
- S.E.K.(スエカゲツール)(17)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(14)
- KTC(11)
- リビラック(10)
- ミトロイ(水戸工機)(9)
- イチネンTASCO(8)
- Wera(5)
- マキタ(5)
- NAC(長堀工業)(4)
- SIGNET(シグネット)(4)
- HiKOKI(ハイコーキ)(3)
- コクゴ(2)
- スターエム(2)
- トップ工業(2)
- ブランドをもっと見る
RS PRO・エスコ・STAHLWILLE(スタビレー)・BAHCO(バーコ)・TONE(トネ/旧:前田金属工業)・S.E.K.(スエカゲツール)・Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)・KTC・リビラック・ミトロイ(水戸工機)・イチネンTASCO・Wera・マキタ・NAC(長堀工業)・SIGNET(シグネット)・HiKOKI(ハイコーキ)・コクゴ・スターエム・トップ工業・ブランドをもっと見る
12ページ目: その他ソケット
商品豆知識
「差込角(mm[inch])」から絞り込む

建築用ソケット19mm
S.E.K.(スエカゲツール)¥1,498税込¥1,6481個4日以内出荷トラスコ品番853-1375材質クロームモリブデン鋼全長(mm)82質量(g)217差込角(mm)12.7対辺(mm)19対辺寸法(mm)19二面幅(mm)19
ボルトレンチ5/16
S.E.K.(スエカゲツール)¥2,198税込¥2,4181丁4日以内出荷寸法切ボルトや軽天ボルトの締め緩め作業に便利です。用途建築、土木工事、木造、鉄骨建築などの作業に、寸法切ボルトや軽天ボルトの締め緩め作業にトラスコ品番774-6946材質クロームバナジューム鋼全長(mm)65質量(g)95軸長(mm)6.35有効長(mm)24
ボルトレンチ3/8
S.E.K.(スエカゲツール)¥2,198税込¥2,4181丁翌々日出荷寸法切ボルトや軽天ボルトの締め緩め作業に便利です。用途建築、土木工事、木造、鉄骨建築などの作業に、寸法切ボルトや軽天ボルトの締め緩め作業にトラスコ品番774-6938材質クロームバナジューム鋼全長(mm)65質量(g)94軸長(mm)6.35有効長(mm)24
ボルトレンチ1/2
S.E.K.(スエカゲツール)¥2,998税込¥3,2981丁4日以内出荷寸法切ボルトや軽天ボルトの締め緩め作業に便利です。用途建築、土木工事、木造、鉄骨建築などの作業に、寸法切ボルトや軽天ボルトの締め緩め作業にトラスコ品番774-6954材質クロームバナジューム鋼全長(mm)65質量(g)113軸長(mm)6.35有効長(mm)24
タップ用ソケット(差込角9.52)
NAC(長堀工業)(1件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷標準タップを装着することでねじを立て、さらい作業用タイプです。耐久性の高い特殊鋼を使用し、価格もリーズナブルです。付属品ピン、リング、止めねじ材質特殊鋼全長(mm)42質量(g)60差込角(mm)9.52
楕円ソケット
マキタ¥2,998税込¥3,2981個3日以内出荷付属品ピン(256095-3)、Oリング(213370-0)適合機種充電式インパクトレンチ:全機種/6953、6905H、TW0250、TW0350、TW0200、6904VH、6905B全長(mm)90
楕円ソケット
マキタ¥3,298税込¥3,6281個3日以内出荷用途フォームタイの取りはずしに。適合機種TD136D、TD147D、TD134D、TD146D、TD133D、TD145D、TD131D、TD135D、TD124D、TP131D、TP141D、TP130D、TP140D、6955、6963SPK、(TS130D、6919ND、TD132D、TD144D、TD130D)
ボルトレンチ 3/8
マキタ¥8,998税込¥9,8981個3日以内出荷用途軽天下地工事や電設配管空調工事での吊りボルト用。トラスコ品番449-8089適合機種TD136D、TD147D、TD134D、TD146D、TD133D、TD145D、TD131D、TD135D、TD124D、TP131D、TP141D、TP130D、TP140D、6955、6963SPK、(TS130D、6919ND、TD132D、TD144D、TD130D)
ピーコン用 刃付インパクトソケット
ミトロイ(水戸工機)¥2,298税込¥2,5281個6日以内出荷先端の四枚刃が付着したセメントを効率よく除去します用途セメント付きビーコン外しに仕様インパクトレンチ用質量(g)130寸法L(mm)70寸法S(mm)12寸法D1(Φmm)19寸法D2(Φmm)25寸法l1(mm)15寸法l2(mm)54
フォームタイ用 スライド解体レンチ
ミトロイ(水戸工機)¥4,198税込¥4,6181個7日以内出荷フォームタイナットからボルトの飛び出しにバラツキがある場合に適します。仕様インパクトレンチ用質量(g)246寸法L(mm)102寸法S(mm)21寸法D1(Φmm)29寸法D2(Φmm)25寸法l1(mm)12寸法l2(mm)37
フォームタイ用 解体レンチ
ミトロイ(水戸工機)¥2,298税込¥2,5281個7日以内出荷フォームタイナットからボルトの飛び出しがほぼ一定の場合に適します。仕様インパクトレンチ用質量(g)180寸法L(mm)80寸法S(mm)21寸法D1(Φmm)29寸法D2(Φmm)25寸法l1(mm)17寸法l2(mm)48
型枠用ソケット 小判型(K型)用
ミトロイ(水戸工機)¥1,598税込¥1,7581個7日以内出荷小判型フォームタイをくわえてまわす用途小判型(K型)フォームタイ専用仕様インパクトドライバー対応質量(g)170寸法L(mm)90寸法D(Φmm)26寸法l(mm)40呼称小判型
ミトロイ T型ホローレンチ差替式ビットホルダーソケット(3/8X8MM軸用)
ミトロイ(水戸工機)¥2,298税込¥2,5281本当日出荷T形ホローレンチ差替式ビットを差込角9.5mm(3/8インチ)用各種ハンドル類に取り付けて使用できるホルダソケットです。トラスコ品番356-9942全長(mm)65質量(g)60差込角(mm)9.5対辺寸法(mm)8
RS PRO ソケット ビットソケット
RS PRO¥1,298税込¥1,4281個7日以内出荷RS Pro 1/2 インチドライブ Torx ビットソケット ショート. RS PRO RS Pro ブランドの 1/2 インチドライブ Torx ソケットビットは、レンチや 1/2 インチドライブの駆動工具で使用するように設計された、高品質で信頼性の高いショート Torx ビットソケットのセレクションです。 Torx ビットは、クロムバナジウムモリブデン製で、ソケットに固定されています。これは、高い水準でさまざまな作業に使用できる強力で信頼性の高いレンチソケットアクセサリです。このソケットはクロムバナジウム製で、さまざまな作業環境で広範な使用に耐えられる Durable ソケットです。また、ミラークロム仕上げで、スタイリッシュでプロフェッショナルな外観を実現すると同時に、優れた耐腐食性を備えています。 RS Pro 1/2 インチ Torx ソケットビットは、さまざまなサイズを取り揃えており、あらゆるソケットセットに優れた品揃えを提供しています。 Torx ヘッドのねじを手で締め付けたり緩めたりする必要がある用途に最適です。Torx ビットの短い設計により、ねじヘッド内にしっかりと収まります。グリップとトルクが向上するため、迅速かつ簡単に精密な作業が可能になります。特長と利点. T20 から T60 まで、さまざまなサイズをご用意しています クロムバナジウムスチール製で、強度と耐久性が強化されています ミラークロム仕上げで、耐腐食性を備えたプロフェッショナルな外観を実現 幅広い用途に適しています Torx ビットヘッドにより、トルクスねじヘッドで確実なグリップとトルクを実現 1/2 インチドライブレンチに最適. 用途. ソケットビットとソケットアクセサリは、汎用性が高く、新しい高価な工具を購入する必要がありません。このため、さまざまな用途で使用する必要がある工具が必要な場合に、このようなアクセサリはコスト効果の高いソリューションになります。交換可能な Torx ビットは、各種サイズの Torx ドライバを追加購入することなく、レンチの潜在的な使用を最大限に可能にします。 Torx ソケット及びソケットアクセサリは、以下のような幅広い用途で一般的に使用されます。 機械 自動車 建設 工学 DIY メンテナンス及び修理. よくある質問. Torx ドライバではなく、ソケットレンチと Torx ソケットビットを使用する理由. 同様の用途に使用できますが、ソケットとレンチを使用することには多くの利点があります。交換可能なソケットを使用することで、さまざまなサイズの留め具で作業するために必要なレンチが つだけになり、時間とコストの両方を節約できます。また、 ポイントヘッドにより、各ポイントと固定具に確実かつ確実に接続し、高トルクで強力なグリップを実現します。レンチとソケットビットの組み合わせにより、非常に汎用性の高い手動工具となっており、幅広い用途で使用できます。どのようなサイズがありますか?. RS Pro Torx ソケットビットは、 1923798 1923798 -1/2 インチ DR TORX ソケットビット T20 1923799 1923799 -1/2 インチ DR TORX ソケット、ビット T25 1923800 1923800 -1/2 インチ DR.TORX ソケット BIT T27 1923801 1923801 -1/2 インチ DR TORX ソケット BITT30 1923804 1923804 -1/2 インチ DR TORX ソケットビット T40 1923806 1923806 -1/2 インチ DR TORX ソケット BIT-T45 1923808 1923808 -1/2 インチ DR TORX ソケット BIT-T50 1923810 1923810 -1/2 インチ DR TORX ソケット BIT-T55 1923811 1923811 -1/2 インチ DR TORX ソケット BIT-T60. ソケットビットの全長は?. このシリーズの RS Pro Torx ソケットビットの全長は 55 mm です。仕様ドライブサイズ = 1/2インチソケットタイプ = ビットソケットソケットヘッドタイプ = Torxビットビットサイズ = T55ビット長さ = 17仕上げ = クロム全体長さ = 55 mm材質 = クロームバナジウムモリブデン鋼ドライブ種類 = 正方型
エクステンションソケット 二面幅寸法S mm :8 D1 mm :13.0 L1 mm :6 L mm d mm :8.0 3AEX-08Lシリーズ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥2,798~税込¥3,078~1個4日以内出荷奥まった箇所、狭い箇所にあるボルト・ナットの締付け、緩め作業に最適。、サイズに応じて軸部の径を最適化することで、軽量化を実現。生産ラインでの作業性向上に。
エクステンションソケット 二面幅寸法S mm :6 D1 mm :10.0 L1 mm :5 L mm d mm :8.0 3AEX-06Lシリーズ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥2,798~税込¥3,078~1個4日以内出荷奥まった箇所、狭い箇所にあるボルト・ナットの締付け、緩め作業に最適。、サイズに応じて軸部の径を最適化することで、軽量化を実現。生産ラインでの作業性向上に。
エクステンションソケット 二面幅寸法S mm :19 D1 mm :27.0 L1 mm :13 L mm d mm :14.3 3AEX-19Lシリーズ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥2,998~税込¥3,298~1個4日以内出荷奥まった箇所、狭い箇所にあるボルト・ナットの締付け、緩め作業に最適。、サイズに応じて軸部の径を最適化することで、軽量化を実現。生産ラインでの作業性向上に。
エクステンションソケット 二面幅寸法S mm :18 D1 mm :26.0 L1 mm :13 L mm d mm :14.3 3AEX-18Lシリーズ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥2,998~税込¥3,298~1個4日以内出荷奥まった箇所、狭い箇所にあるボルト・ナットの締付け、緩め作業に最適。、サイズに応じて軸部の径を最適化することで、軽量化を実現。生産ラインでの作業性向上に。
エクステンションソケット 二面幅寸法S mm :17 D1 mm :25.0 L1 mm :11 L mm d mm :14.3 3AEX-17Lシリーズ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥2,798~税込¥3,078~1個4日以内出荷奥まった箇所、狭い箇所にあるボルト・ナットの締付け、緩め作業に最適。、サイズに応じて軸部の径を最適化することで、軽量化を実現。生産ラインでの作業性向上に。
エクステンションソケット 二面幅寸法S mm :16 D1 mm :24.0 L1 mm :11 L mm d mm :14.3 3AEX-16Lシリーズ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥2,998~税込¥3,298~1個4日以内出荷奥まった箇所、狭い箇所にあるボルト・ナットの締付け、緩め作業に最適。、サイズに応じて軸部の径を最適化することで、軽量化を実現。生産ラインでの作業性向上に。
エクステンションソケット 二面幅寸法S mm :15 D1 mm :22.0 L1 mm :10 L mm d mm :14.3 3AEX-15Lシリーズ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥2,798~税込¥3,078~1個4日以内出荷奥まった箇所、狭い箇所にあるボルト・ナットの締付け、緩め作業に最適。、サイズに応じて軸部の径を最適化することで、軽量化を実現。生産ラインでの作業性向上に。
エクステンションソケット 二面幅寸法S mm :14 D1 mm :21.0 L1 mm :10 L mm d mm :12.0 3AEX-14Lシリーズ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥2,698~税込¥2,968~1個4日以内出荷奥まった箇所、狭い箇所にあるボルト・ナットの締付け、緩め作業に最適。、サイズに応じて軸部の径を最適化することで、軽量化を実現。生産ラインでの作業性向上に。
エクステンションソケット 二面幅寸法S mm :13 D1 mm :20.0 L1 mm :9 L mm d mm :12.0 3AEX-13Lシリーズ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥2,698~税込¥2,968~1個4日以内出荷奥まった箇所、狭い箇所にあるボルト・ナットの締付け、緩め作業に最適。、サイズに応じて軸部の径を最適化することで、軽量化を実現。生産ラインでの作業性向上に。
エクステンションソケット 二面幅寸法S mm :10 D1 mm :15.5 L1 mm :8 L mm d mm :10.0 3AEX-10Lシリーズ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷奥まった箇所、狭い箇所にあるボルト・ナットの締付け、緩め作業に最適。、サイズに応じて軸部の径を最適化することで、軽量化を実現。生産ラインでの作業性向上に。
エクステンションソケット 二面幅寸法S mm :7 D1 mm :11.5 L1 mm :6 L mm d mm :8.0 3AEX-07Lシリーズ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥2,698~税込¥2,968~1個4日以内出荷奥まった箇所、狭い箇所にあるボルト・ナットの締付け、緩め作業に最適。、サイズに応じて軸部の径を最適化することで、軽量化を実現。生産ラインでの作業性向上に。
ロータリーソケットレンチ
東洋アソシエイツ¥1,998税込¥2,1981個5日以内出荷ロータリーソケットレンチ1つで、7種類のボルト・ナットの締付け・緩め作業に対応します。材質クロムバナジウム鋼、PP(内層)、TPR(外層)寸法(mm)64×64×32質量(g)187適合サイズ(mm)8、10、11、13、14、16、17、6.35、(1/4)ビット使用可能アズワン品番64-5179-76RoHS指令(10物質対応)対応
『ソケット』には他にこんなカテゴリがあります
- ソケットレンチ用ソケット
- 電動工具対応ソケット
- 万能ソケット
- その他ソケット