絞り込み
二面幅(mm)
形状
全長(mm)
二面幅(inch)
ブランド
- RS PRO(140)
- エスコ(109)
- STAHLWILLE(スタビレー)(52)
- BAHCO(バーコ)(37)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(30)
- S.E.K.(スエカゲツール)(17)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(14)
- KTC(11)
- リビラック(10)
- ミトロイ(水戸工機)(9)
- イチネンTASCO(8)
- Wera(5)
- マキタ(5)
- NAC(長堀工業)(4)
- SIGNET(シグネット)(4)
- HiKOKI(ハイコーキ)(3)
- コクゴ(2)
- スターエム(2)
- トップ工業(2)
- ブランドをもっと見る
RS PRO・エスコ・STAHLWILLE(スタビレー)・BAHCO(バーコ)・TONE(トネ/旧:前田金属工業)・S.E.K.(スエカゲツール)・Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)・KTC・リビラック・ミトロイ(水戸工機)・イチネンTASCO・Wera・マキタ・NAC(長堀工業)・SIGNET(シグネット)・HiKOKI(ハイコーキ)・コクゴ・スターエム・トップ工業・ブランドをもっと見る
商品豆知識
「差込角(mm[inch])」から絞り込む

インパクトソケット
STAHLWILLE(スタビレー)¥22,980~税込¥25,278~1個90日以内出荷抜群の耐久性を誇るインパクトディープソケット。56IMPシリーズより肉厚が薄いタイプ。仕様差込角(SQ/inch):3/4全長(mm)100差込角(inch)4差込角(sq.)3
インパクトソケットセット
STAHLWILLE(スタビレー)¥49,980税込¥54,9781個翌日出荷抜群の耐久性を誇るインパクトソケットセット。仕様差込角:【SQ/inch】1/2セット内容インパクトソケット5・6・7・8・10・12・14・17・19mm(54IMP)、インパクト用エキステンションバー509/5IMP、インパクト用ユニバーサルジョイント510IMP。抜群の耐久性を誇るインパクトソケットセット。質量(g)1370
インパクトソケット
STAHLWILLE(スタビレー)¥66,980税込¥73,6781個90日以内出荷抜群の耐久性を誇るインパクトソケットセット。仕様差込角:【SQ/inch】1/2セット内容インパクトソケット13・17・19・21・22・24mm(50IMP-13・17・19・21・22・24)、インパクト用エキステンションバー509/5IMP、インパクト用ユニバーサルジョイント510IMP質量(g)1800
インパクトソケット
STAHLWILLE(スタビレー)¥22,980税込¥25,2781個90日以内出荷抜群の耐久性を誇るインパクトディープソケット。56IMPシリーズより肉厚が薄いタイプ。仕様差込角(SQ/inch):3/4全長(mm)100質量(g)672外径(Φmm)【ソケット部】40.5【差込部】44差込角(inch)4差込角(sq.)3サイズ(mm)27有効長(ふところ深さ)(mm)72.5
インヘックスソケット
STAHLWILLE(スタビレー)¥3,998税込¥4,3981個90日以内出荷頑丈な圧入式の3/8"SQヘックスビットソケット。ロングタイプ。寸法(mm)9質量(g)62全長L1(mm)57差込角(sq.)3/8inch軸長L2(mm)25ソケット径(Φmm)外径d:17.8
3/8"DR ディープソケット 六角 EA618PMシリーズ
エスコ¥1,870税込¥2,0571個翌日出荷六角タイプ。仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:B3L-7/16●差込角:3/8"●サイズ:S/7/16、D1/16mm、D2/17mm、H/12mm、L/65mm、l/53.5mm●重量:61g
ソケット TAK-N 空調用銅管継手
多久製作所¥399~税込¥439~1個6日以内出荷から8日以内出荷冷媒配管及び冷蔵配管の用途して使用いたします。、R410A・R32の冷媒フロンガス圧力に適しております。
エクステンションバー EA618SMシリーズ
エスコ¥7,850税込¥8,6351個翌日出荷ホイールナットのオフセットを回避してトルクレンチで締付け作業が可能なため、大型トラックのハブナット締付け作業に適しています。仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:BE8-200●差込角:1"●サイズ:D1/32mm 、D2/ 44mm 、L(全長)/200mm●重量:1.3kg
エフ-1ソケット Φ19.05 20mm保温カバー付
イチネンTASCO¥2,698税込¥2,9681個翌々日出荷※画像は代表画像です。仕様●付属品:20mm保温カバー●呼び径:19.05アズワン品番67-3075-47
ソケット 12角 対辺寸法24mm 差込角19.0mm 全長52mm
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷スタンダードタイプで、対辺12角形状です。 重工業整備まで必要なツールを取りそろえています。 12角は6角よりも、ボルト頭やナットに対して2倍差し込みやすく作業効率がアップします。仕様●対辺寸法(mm):24●差込角(mm):19.0●全長(mm):52●対辺形状:12角●対辺(mm):24●材質/仕上:構造用鋼●原産国:日本●コード番号:105-9745アズワン品番67-7237-01
エクステンションソケット 二面幅寸法S mm :12 D1 mm :19.0 L1 mm :9 L mm :100 d mm :12.0
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥2,698税込¥2,9681個4日以内出荷奥まった箇所、狭い箇所にあるボルト・ナットの締付け、緩め作業に適しています。 サイズに応じて軸部の径を最適化することで、軽量化を実現。生産ラインでの作業性向上に。仕様●二面幅寸法S(mm):12●D1(mm):19.0●L1(mm):9●L(mm):100●d(mm):12.0●質量(g):125●適応ピン:P3016S●適応Oリング:RINGP14S●差込角(mm):9.5●ソケット形状:6角●仕様:インパクトレンチ用アズワン品番67-5846-83
3/8"DR ロングディープソケットセット 2個組
エスコ¥4,980税込¥5,4781セット(2個)翌日出荷奥深い個所や長く突き出たボルトのナット締緩作業。 口径部と差込角に応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用しました。 自動車のリアバンパーカバー、ドアノブ、ドアヒンジ、サイドルーバー、バンパーリーンホースメント等の取付ボルト、エアバッグ、テンションプーリーのアジャスティングボルト、その他、スパナ・めがね・ディープソケット等では作業が困難な、奥まったスペースに有効です。仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:B3TLL2●対辺(mm):10・12(2個組)●外径(mm):18●全長(mm):130●差込角:3/8"●重量:115g・140g
1"DRx50mm ソケット
エスコ¥10,400税込¥11,4401個翌日出荷12角ソケット仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:B8-50W●対辺(mm):50●外径(mm):71●全長(mm):86●差込角:1"●重量(g):1200●サイズ(mm):S/50、D1/71、D2/56、H/43、L/86、l/57
1/4"DR/9点 ディープソケットセット
エスコ¥16,100税込¥17,7101セット3日以内出荷サイズに応じて色分けされています。 手締め時に便利なローレット加工 独自のツイストロックにより、ソケットをしっかりと保持し、簡単に取り外せます。 ソケットレールは金属面に傷つけずに一時的に貼り付けることができ、ツイストロック解除機能により、ソケットを確実に取り付け取り外しができます。 ボールロック付仕様●メーカー:Wera●型番:005410●セット内容:9個組●対辺(mm):5.0・5.5・6.0・7.0・8.0・10・11・12・13●全長(mm):50●差込角:1/4"
1/2"DR/9点 ソケットセット ZYKLOP
エスコ¥16,100税込¥17,7101セット3日以内出荷独自のツイストロックにより、ソケットをしっかりと保持し、簡単に取り外せます。 サイズごとに色分けされた工具識別システムを使用すると、必要なツールをすばやく簡単に見つけることができます。 ソケットレールは金属面に傷つけずに一時的に貼り付けることができ、ツイストロック解除機能により、ソケットを確実に取り付け取り外しができます。 手締め時に便利なローレット加工仕様●メーカー:Wera●型番:005460●セット内容:9個組●対辺(mm):10・12・13・14・15・16・17・18・19●全長(mm):37●差込角:1/2"
サイクロップスピードラチェットセット(オールイン)
Wera¥69,980税込¥76,9781セット翌々日出荷使用頻度の高いソケットとエクステンションバー2本(76/200mm)がセットになっています。ホールディングファンクション(HF)により、ボルトやナットを着磁機能なしで保持できます。軸部の空回り機能により早回しがスムーズに行えます。首振り式で角度調整が0°、15°、90°で固定できます。ギア数72枚(送り角5°)で狭いスペースでの作業が可能です。頑丈なテキスタイルケース入りで持ち運び・保管に重宝します。用途工事現場用、メンテナンス。付属品収納ポーチトラスコ品番616-8569セット内容ハンドル内容:サイクロップスピード差込角9.5×199mm、エクステンションバー:76mm、200×各1本、ソケット内容:対辺6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19mm、ビットソケット内容:T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40、T45、T50、対辺3、4、5、6、7、8、9、10mm材質特殊合金鋼、プラスチック差込角(mm)9.5セット数35点
ホイールナット用インパクトソケットセット
エスコ¥11,500税込¥12,6501セット翌日出荷セット内容:3個組。プラスチックスリーブにより作業速度を高めます回し作業中の制御が向上し、リムを傷つけません。作業対象の表面も保護するプラスチックインサートが組み込まれています。形状によって色分けされています。軸径(Φmm)30・30・32全長(mm)85対辺(mm)17・19・21角寸法差込角:1/2”
ホイールナット用インパクトソケットセット
エスコ¥4,020税込¥4,4221個翌日出荷プラインサートにより作業速度を高めます。回し作業中の制御が向上し、リムを傷つけません。作業対象の表面も保護するプラスチックインサートが組み込まれています。全長(mm)85角寸法差込角:1/2”
ホイールナットインパクトソケット
エスコ¥7,380税込¥8,1181組(1セット)翌日出荷全長(mm)110色青・赤・黄質量(g)208・219・226対辺(mm)17・19・21(3個組)角寸法差込角:1/2”外径(mm)23.7・25.7・27.5
ソケットセット(ツイストロック付ホルダー)
エスコ¥14,800税込¥16,2801セット翌日出荷セット内容:9個組。独自のツイストロックにより、ソケットをしっかりと保持し、簡単に取り外せます。サイズ別のカラーコードを簡単に使用できます。必要な工具をすばやく簡単に見つけることができます。ソケットレールは金属面に傷つけずに一時的に貼り付けることができ、ツイストロック解除機能により、ソケットを確実に取り付け取り外しができます。ボールロック付。手締め時に便利なローレット加工。
ソケット(ステンレス製)
エスコ¥305税込¥3361個翌日出荷ヘアーライン仕上げ。木ネジ付。4個穴仕様となります。材質SUS304穴径(Φmm)4.2プレート寸法(mm)64適合パイプ径(Φmm)38
ソケットセット
エスコ¥10,600税込¥11,6601セット翌日出荷セット内容:9個組。独自のツイストロックにより、ソケットをしっかりと保持し、簡単に取り外せます。サイズごとに色分けされたカラーコードを使用すると、必要な工具をすばやく簡単に見つけることができます。ソケットレールは金属面に傷つけずに一時的に貼り付けることができ、ツイストロック解除機能により、ソケットを確実に取り付け取り外しができます。手締め時に便利なローレット加工。ボールロック付。
ソケットセット
エスコ¥870税込¥9571個翌日出荷ボールロック付。手動および電動工具両用(インパクトは除く)。サイズごとに色分けされているので、必要なツールをすばやく簡単に識別できる。油のついた手でも握りやすい滑り止め。手締め時に便利なローレット加工。クリップはツイストロック式でソケットを確実に固定します。
ソケットセット(ホールド機能付)
エスコ¥1,470税込¥1,6171個翌日出荷ホールド機能付。ロックボールを2連で内蔵しており、ボルト・ナット類の脱落を強固に防ぐ形状です。色の違いによってサイズの選別が容易です。手締め時に便利なローレット加工。
ソケットホルダー(マグネット付/ツイストロック付)
エスコ¥5,850~税込¥6,435~1個翌日出荷金属面に傷つけずに一時的に貼り付けることができ、ツイストロック解除機能により、ソケットを確実に取り付け取り外しができます。マグネット付。
ソケットセット(ホールド機能付)
エスコ¥11,800税込¥12,9801セット翌日出荷セット内容:6個組。ツイストロックにより、ソケットの取り付け取り外しがスムーズに行えます。ベルトループまたはポケットにしっかり引っ掛けるスナップフックが付属しています。ホールド機能付ロックボールを2連で内蔵しており、ボルト・ナット類の脱落を強固に防ぐ形状です。サイズに応じて色分けされており、必要なソケットを簡単に見分けれます。ツイストロック機構のベルト式ホルダーと小型ナットエキストラクター付。布製ベルトの裏側はマジックテープ付。
『ソケット』には他にこんなカテゴリがあります
- ソケットレンチ用ソケット
- 電動工具対応ソケット
- 万能ソケット
- その他ソケット