絞り込み
二面幅(mm)
全長(mm)
二面幅(inch)
ブランド
- モノタロウ(5)
- エスコ(258)
- NAC(長堀工業)(114)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(63)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(51)
- KTC(46)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(34)
- ハゼット(31)
- Pro-Auto(31)
- ミトロイ(水戸工機)(30)
- FPC(25)
- STAHLWILLE(スタビレー)(20)
- エイト(19)
- GEDORE(19)
- TRUSCO(13)
- S.E.K.(スエカゲツール)(11)
- SIGNET(シグネット)(10)
- BAHCO(バーコ)(9)
- nepros(9)
- PROXXON(プロクソン)(7)
- ブランドをもっと見る
10ページ目: ヘキサゴン
特価
本日10月1日(木)は、作業工具/電動・空圧工具カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません「差込角(mm[inch])」から絞り込む

1/2 ヘックスソケット ホルダーセット 10コマ11点
ミトロイ(水戸工機)¥16,980税込¥18,6781セット9日以内出荷ラチェットハンドルに差し込んで使用することにより締め付けが素早く行えます。用途六角穴付ボルトの締め、ゆるめ作業に。付属品ソケットホルダトラスコ品番342-0387セット内容403HT、404HT、405HT、406HT、408HT、410HT、412HT、414HT、417HT、419HT材質ソケット部:クロムバナジウム鋼、六角部:ニッケルクロムモリブデン鋼差込角(mm)12.7
1/2 ヘックスソケット ホルダーセット 6コマ7点
ミトロイ(水戸工機)¥7,998税込¥8,7981セット当日出荷ラチェットハンドルに差し込んで使用することにより締め付けが素早く行えます。用途六角穴付ボルトの締め、ゆるめ作業に。付属品ソケットホルダトラスコ品番342-0388セット内容403HT、404HT、405HT、406HT、408HT、410HT材質ソケット部:クロムバナジウム鋼、六角部:ニッケルクロムモリブデン鋼差込角(mm)12.7
1/2 ヘックスソケット ホルダーセット 5コマ6点
ミトロイ(水戸工機)¥6,298税込¥6,9281セット翌々日出荷ラチェットハンドルに差し込んで使用することにより締め付けが素早く行えます。用途六角穴付ボルトの締め、ゆるめ作業に。付属品ソケットホルダトラスコ品番342-1868セット内容403HT、404HT、405HT、406HT、408HT材質ソケット部:クロムバナジウム鋼、六角部:ニッケルクロムモリブデン鋼差込角(mm)12.7
3/8 ヘックスソケット ロング ホルダーセット 6コマ7点
ミトロイ(水戸工機)¥8,998税込¥9,8981セット当日出荷ラチェットハンドルに差し込んで使用することにより締め付けが素早く行えますロングタイプです。用途六角穴付ボルトの締め、ゆるめ作業に。付属品ソケットホルダトラスコ品番342-0377セット内容303HTL、304HTL、305HTL、306HTL、308HTL、310HTL材質ソケット部:クロムバナジウム鋼、六角部:ニッケルクロムモリブデン鋼差込角(mm)9.5
3/8 ヘックスソケット ホルダーセット 6コマ7点
ミトロイ(水戸工機)¥6,998税込¥7,6981セット当日出荷ラチェットハンドルに差し込んで使用することにより締め付けが素早く行えます。用途六角穴付ボルトの締め、ゆるめ作業に。付属品ソケットホルダトラスコ品番342-1869セット内容303HT、304HT、305HT、306HT、308HT、310HT材質ソケット部:クロムバナジウム鋼、六角部:ニッケルクロムモリブデン鋼差込角(mm)9.5
1/4 ヘックスソケット ホルダーセット 9コマ10点
ミトロイ(水戸工機)¥8,998税込¥9,8981セット翌々日出荷ラチェットハンドルに差し込んで使用することにより締め付けが素早く行えます。用途六角穴付ボルトの締め、ゆるめ作業に。付属品ソケットホルダトラスコ品番342-0372セット内容P202HT、P202.5HT、P203HT、P204HT、P205HT、P206HT、P208HT、21BHT、22BHT材質ソケット部:クロムバナジウム鋼、六角部:ニッケルクロムモリブデン鋼差込角(mm)6.35
ロングヘキサゴンソケット
ハゼット¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷から60日以内出荷ブレードは窒化チタンコーティングで耐摩耗性に優れています。ターレット付きで早回しができます。用途自動車・産業機械整備材質クロムバナジウム全長(mm)100差込角(mm)12.7軸(mm)62ビット全長(mm)62
DA4600用ビット
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥16,980税込¥18,6781本5日以内出荷材質は特殊鋼で、衝撃を考慮した硬度でJIS強力級スパナの2.5倍以上の強度をもつ、最も強靭なレンチです用途六角穴付きボルト・六角穴付き止めネジの締結作業材質特殊鋼、カチオン電着塗装全長(mm)82質量(g)1270対辺寸法(mm)46
DA4100用ビット
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥16,980税込¥18,6781本5日以内出荷材質は特殊鋼で、衝撃を考慮した硬度でJIS強力級スパナの2.5倍以上の強度をもつ、最も強靭なレンチです用途六角穴付きボルト・六角穴付き止めネジの締結作業材質特殊鋼、カチオン電着塗装全長(mm)82質量(g)1120対辺寸法(mm)41
DA3600用ビット
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥14,980税込¥16,4781本5日以内出荷材質は特殊鋼で、衝撃を考慮した硬度でJIS強力級スパナの2.5倍以上の強度をもつ、最も強靭なレンチです用途六角穴付きボルト・六角穴付き止めネジの締結作業材質特殊鋼、カチオン電着塗装全長(mm)77質量(g)842対辺寸法(mm)36
DA3200用ビット
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥13,980税込¥15,3781本5日以内出荷材質は特殊鋼で、衝撃を考慮した硬度でJIS強力級スパナの2.5倍以上の強度をもつ、最も強靭なレンチです用途六角穴付きボルト・六角穴付き止めネジの締結作業材質特殊鋼、カチオン電着塗装全長(mm)77質量(g)763対辺寸法(mm)32
DA2700用ビット
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥13,980税込¥15,3781本5日以内出荷材質は特殊鋼で、衝撃を考慮した硬度でJIS強力級スパナの2.5倍以上の強度をもつ、最も強靭なレンチです用途六角穴付きボルト・六角穴付き止めネジの締結作業材質特殊鋼、カチオン電着塗装全長(mm)77質量(g)670対辺寸法(mm)27
DA2400用ビット
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥11,980税込¥13,1781本5日以内出荷材質は特殊鋼で、衝撃を考慮した硬度でJIS強力級スパナの2.5倍以上の強度をもつ、最も強靭なレンチです用途六角穴付きボルト・六角穴付き止めネジの締結作業材質特殊鋼、カチオン電着塗装全長(mm)67質量(g)385対辺寸法(mm)24
DA1900用ビット
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥12,980税込¥14,2781本5日以内出荷材質は特殊鋼で、衝撃を考慮した硬度でJIS強力級スパナの2.5倍以上の強度をもつ、最も強靭なレンチです用途六角穴付きボルト・六角穴付き止めネジの締結作業材質特殊鋼、カチオン電着塗装全長(mm)67質量(g)326対辺寸法(mm)19
DA1700用ビット
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥11,980税込¥13,1781本当日出荷材質は特殊鋼で、衝撃を考慮した硬度でJIS強力級スパナの2.5倍以上の強度をもつ、最も強靭なレンチです用途六角穴付きボルト・六角穴付き止めネジの締結作業材質特殊鋼、カチオン電着塗装全長(mm)60質量(g)230対辺寸法(mm)17
DA1400用ビット
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥11,980税込¥13,1781本4日以内出荷材質は特殊鋼で、衝撃を考慮した硬度でJIS強力級スパナの2.5倍以上の強度をもつ、最も強靭なレンチです用途六角穴付きボルト・六角穴付き止めネジの締結作業材質特殊鋼、カチオン電着塗装全長(mm)60質量(g)210対辺寸法(mm)14
インパクトヘックスビットソケット1/2"SQ.DR.
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥2,898~税込¥3,188~1個5日以内出荷1/2sq-12.7mm インパクトヘックスビットソケットレンチ 。ビットの交換ができます。ビス止めしてご使用ください。ねじれが少なく力がダイレクトに伝わるビットです。適合Cリング:C41/ピン・Oリング:A41・B41に対応差込角(mm)12.7[1/2]寸法H(mm)20全長L(mm)58寸法D(mm)25
インパクトヘックスビットソケット3/8"SQ.DR.
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥2,798~税込¥3,078~1個5日以内出荷3/8sq-9.5 インパクトヘックスビットソケットレンチ 。ビットの交換ができます。ビス止めしてご使用ください。ねじれが少なく力がダイレクトに伝わるビットです。適合Cリング:C32/ピン・Oリング:A32・B32に対応差込角(mm)9.5[3/8]寸法H(mm)60全長L(mm)92寸法D(mm)22
インパクトヘックスビットソケット3/8"SQ.DR.
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥2,798税込¥3,0781個5日以内出荷3/8sq-9.5 インパクトヘックスビットソケットレンチ 。ビットの交換ができます。ビス止めしてご使用ください。ねじれが少なく力がダイレクトに伝わるビットです。適合Cリング:C32/ピン・Oリング:A32・B32に対応差込角(mm)9.5[3/8]寸法H(mm)20全長L(mm)52寸法D(mm)22
インパクトヘックスビット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥1,298~税込¥1,428~1個5日以内出荷通常のハンドツール用よりねじれが少なく力がダイレクトに伝わります。ビットホルダー13134(3/8 9.5mm差込角用) 14134(1/2 12,7mm差込角用)にビス止めして使用します。差込角(mm)9.5[3/8]全長L(mm)150ビット寸法(mm)11.2
インパクトヘックスビット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥849税込¥9341個5日以内出荷通常のハンドツール用よりねじれが少なく力がダイレクトに伝わります。ビットホルダー13134(3/8 9.5mm差込角用) 14134(1/2 12,7mm差込角用)にビス止めして使用します。差込角(mm)9.5[3/8]全長L(mm)35ビット寸法(mm)11.2
六角ソケットビット
BONDHUS¥1,398~税込¥1,538~1本4日以内出荷ビット交換式ソケットビットです。 先端が摩耗したらビットを交換できます。 ポンチとハンマーでソケット側からのビットを叩いて外します。 ハンマーでソケットに押し込んで新しいビットを装着します。差込角(mm)9.5対辺(inch)1/8
1/4"(6.35mm)H ヘックスビット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥399~税込¥439~1個5日以内出荷差込角(mm)DIN3126 E6.3寸法d(mm)4寸法D(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応
16mmH 3重4角ビット(XZN規格)(ロング) 全長100mm
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥2,798~税込¥3,078~1個5日以内出荷寸法L(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応
5/16"(8mm)H ヘックスビット 全長32mm
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥459~税込¥505~1個5日以内出荷寸法L(mm)32差込角(mm)DIN3126 C8ビット寸法D(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応
1/4"(6.35mm)H ヘックスビット 全長25mm 5/32"
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥449税込¥4941個5日以内出荷質量(g)5寸法L(mm)25差込角(mm)DIN3126 C6.3ビット寸法D(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応
1/2"(12.7mm)SQ. ヘックスビットソケット 全長75mm
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥2,598~税込¥2,858~1個5日以内出荷差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQRoHS指令(10物質対応)対応
1/2"(12.7mm)SQ. CVビットソケット 全長100mm M13
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥2,998税込¥3,2981個5日以内出荷質量(g)170寸法L(mm)100差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ寸法H(mm)63.5寸法D(mm)24RoHS指令(10物質対応)対応
3/8"(9.5mm)SQ. トルクスビットソケット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥1,098税込¥1,2081個5日以内出荷差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.寸法D(mm)18RoHS指令(10物質対応)対応
3/8"(9.5mm)SQ. ヘックスビットソケット(グリップリング付) 全長100mm
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥1,498税込¥1,6481個5日以内出荷寸法L(mm)62差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.寸法H(mm)35.5RoHS指令(10物質対応)対応
ヘキサゴンレンチセット
FPC¥15,980税込¥17,5781セット7日以内出荷用途9.5sqヘキサゴンレンチセットです。セット内容3H-4・5・6・8・10・12、ドライバービット(BP-2×75(+)No.2、BF-7×75(-)1×7)、ラチェットハンドル(RH-311)、エクステンションバー(ETB-351)、ドライバー型ハンドル(DH-3001)、ビットホルダー(BH-3)、メタルケース質量(g)1320ケース寸法(mm)300×120×38



























![インパクトドライバ用ソケットビットセット「難攻不落」[5コ組] KTC](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono73071828-211021-02.jpg)












![3/8”sq8個組[Hex]ビットソケットセット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44096694-190802-02.jpg)
![1/2”sqx5/8”/132mm[HEX]ビットソケット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44096229-190802-02.jpg)
![1/2”sqx9/16”/132mm[HEX]ビットソケット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44096213-190802-02.jpg)
![1/2”sqx1/2”/132mm[HEX]ビットソケット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44096204-190802-02.jpg)