絞り込み
二面幅(mm)
全長(mm)
二面幅(inch)
ブランド
- モノタロウ(5)
- エスコ(257)
- NAC(長堀工業)(114)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(63)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(51)
- KTC(46)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(34)
- ハゼット(31)
- Pro-Auto(31)
- ミトロイ(水戸工機)(30)
- FPC(25)
- STAHLWILLE(スタビレー)(20)
- エイト(19)
- GEDORE(19)
- TRUSCO(13)
- S.E.K.(スエカゲツール)(11)
- BAHCO(バーコ)(9)
- nepros(9)
- SIGNET(シグネット)(9)
- PROXXON(プロクソン)(7)
- ブランドをもっと見る
「差込角(mm[inch])」から絞り込む

1/2 ヘックスソケット ボールポイント ロング ホルダーセット 6コマ7点
ミトロイ(水戸工機)¥14,980税込¥16,4781セット当日出荷ラチェットハンドルに差し込んで使用することにより締め付けが素早く行えますロングタイプです。用途六角穴付ボルトの締め、ゆるめ作業に。付属品ソケットホルダトラスコ品番342-0381セット内容405BHTL、406BHTL、408BHTL、410BHTL、412BHTL、414BHTL材質ソケット部:クロムバナジウム鋼、六角部:ニッケルクロムモリブデン鋼差込角(mm)12.7
1/4 ヘックスソケット ホルダーセット 6コマ7点
ミトロイ(水戸工機)¥6,898税込¥7,5881セット翌々日出荷ラチェットハンドルに差し込んで使用することにより締め付けが素早く行えます。用途六角穴付ボルトの締め、ゆるめ作業に。付属品ソケットホルダトラスコ品番342-1867セット内容P202.5HT、P203HT、P204HT、P205HT、P206HT、P208HT材質ソケット部:クロムバナジウム鋼、六角部:ニッケルクロムモリブデン鋼差込角(mm)6.35
ネプロス6.3sq.ヘキサゴンビットソケットセット
nepros¥22,980税込¥25,2781セット5日以内出荷ネプロス6.3sq.ソケットホルダーにセットしたビットソケットセット。 TIN(チタン)コーティングにより耐摩耗性を向上。 六角二面幅3mm以下のサイズは丸軸設計を採用。優れた剛性を実現。 差込角部にはKTC独自のパワーフィット形状を採用。接触面積をより大きくすることでエッジを傷めにくく、安全な作業が可能。セット内容ヘキサゴンビットソケット(NBT2-02・025・03・04・05・06)、クロスビットソケット(NBT2P-1・2)、マイナスビットソケット(NBT2M-06)、ソケットホルダー 10コ用(NEHB210)差込角(sq.)6.3
DA2200用ビット
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥12,980税込¥14,2781本5日以内出荷材質は特殊鋼で、衝撃を考慮した硬度でJIS強力級スパナの2.5倍以上の強度をもつ、最も強靭なレンチです用途六角穴付きボルト・六角穴付き止めネジの締結作業材質特殊鋼、カチオン電着塗装全長(mm)67質量(g)363対辺寸法(mm)22
インパクトヘックスビットソケット1/2"SQ.DR.
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥2,698~税込¥2,968~1個4日以内出荷から5日以内出荷1/2sq-12.7mm インパクトヘックスビットソケットレンチ 。ビットの交換ができます。ビス止めしてご使用ください。ねじれが少なく力がダイレクトに伝わるビットです。適合Cリング:C41/ピン・Oリング:A41・B41に対応差込角(mm)12.7[1/2]寸法H(mm)20全長L(mm)98寸法D(mm)25
インパクト用ヘキサゴンレンチ
SK11¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷高級合金鋼の一体物で耐久性抜群です。(エアー・電動・電池)インパクトレンチ用です。用途六角穴付ボルト・六角穴付止めネジ等の締付・緩め作業。材質特殊合金製差込角(mm)12.7(1/2インチ)
6.3sq.スタッビヘキサゴンソケットセット6個組
nepros¥17,980税込¥19,7781セット(6個)当日出荷ネプロス6.3ソケットのアイテム充実により、カタログモデルのセットを充実。用途小スペースでのヘキサゴン締結トラスコ品番206-8641セット内容ソケットホルダ、NBT2-02SS、025SS、03SS、04SS、05SS、06SS材質/仕上特殊工具鋼質量(g)215差込角(mm)6.35セット数6アズワン品番64-8626-57
ヘキサゴンソケット ハンガー
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥499税込¥5491個3日以内出荷ラチェットハンドルに差し込んで使用することにより六角穴付ボルトの締め付けがすばやく行えます用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用に。トラスコ品番859-1728
ヘキサゴンレンチセット
FPC¥18,980税込¥20,8781セット6日以内出荷用途12.7sqヘキサゴンレンチセットです。セット内容4H-5・6・8・10・12・14・17、ドライバービット(BP-3×50(+)No.3、BF-7×50(-)1×7)、ラチェットハンドル(RH-411)、エクステンションバー(ETB-450)、クロスバー(CB-461)、ビットホルダー(BH-4)、メタルケース質量(g)2443ケース寸法(mm)320×140×38
12.7sqヘキサゴンソケット
FPC¥859~税込¥945~1個5日以内出荷から7日以内出荷ソケット部と六角ビット部にそれぞれ最適な材料を用い圧入して、高い強度を確保しました。用途ハンド用ヘキサゴンソケットです。
9.5sqインパクト用ヘキサゴンレンチ
FPC¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から7日以内出荷高級合金鋼を用い最適な熱処理を施した、一体型のソケットです。用途インパクト用のヘキサゴンレンチソケットです。ピン形式3-POリング3-O
1/2"(12.7mm)SQ. ヘックスビットソケットレールセット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥15,980税込¥17,5781セット(10点組)5日以内出荷セット内容3/16、7/32、1/4、5/16、3/8、7/、16、1/2、9/16、5/8、3/4質量(g)1080差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ差込角(mm[inch])12.7(1/2)レール(mm)300RoHS指令(10物質対応)対応
1/2"(12.7mm)SQ. ヘックスビットソケット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から5日以内出荷寸法L(mm)60差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ差込角(mm[inch])12.7(1/2)RoHS指令(10物質対応)対応
3/8"(9.5mm)SQ. ヘックスビットソケット(グリップリング付)レールセット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥9,898~税込¥10,888~1セット(8点組)5日以内出荷セット内容3、4、5、6、7、8、10、12差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.差込角(mm[inch])9.5 [3/8]レール(mm)200RoHS指令(10物質対応)対応
ヘキサゴンソケット 1 30mm
GEDORE¥9,198税込¥10,1181個当日出荷高い耐久性の特殊鋼を使用しています。防錆処理しています。トラスコ品番855-4773材質特殊工具鋼全長(mm)75質量(g)770差込角(mm)25.4対辺寸法(mm)30ビット全長(mm)292018年トラスコ掲載ページ4 0353![3/8"sqx 8mm [INHEX]ビットソケット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50049177-250415-02.jpg)
3/8"sqx 8mm [INHEX]ビットソケット
エスコ¥740税込¥8141個5日以内出荷エスコ品番EA618BS-8材質クロムモリブデン鋼全長(mm)38質量(g)33差込角(mm)9.5(3/8")軸長(mm)11.4外径(Φmm)20先端形状六角形対辺8
ショートヘキサゴンソケット
ハゼット(3件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷から9日以内出荷今やHAZETの代名詞とも言われるハイクオリティーヘキサゴンソケットです。 ソケット部とブレードに適した素材を使い分けることで、強度とねばりの絶妙のバランスを実現しました。 ショートブレード。 ソケット周囲に施したローレット加工により、手回し時の油などにのよる滑りを軽減します。用途産業機械・自動車・建設機械整備など全長(mm)43.5差込角(mm)9.5
ヘキサゴンソケットセット
ハゼット¥32,980税込¥36,2781個当日出荷今やHAZETの代名詞とも言われる、強度とねばりを兼ね備えたヘキサゴンソケットです。 ソケット周囲に施したローレット加工により、手回し時の油などにのよる滑りを軽減します。 ソケットレール付。用途産業機械・自動車・建設機械整備などトラスコ品番790-3502質量(g)500差込角(mm)9.5
超ロングヘキサゴンソケット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷外周のローレット加工により、指で容易にボルトの早回しができます。 超ロングタイプで、今まで作業できなかった箇所にもアクセスします。差込角(mm)12.7
ヘックスビットソケットロング 3/8
PROXXON(プロクソン)(2件のレビュー)¥819~税込¥901~1個8日以内出荷ドライバーシステム駆動は角でなく側面でとらえ、より強力なトルクをかけることが可能です。 材質はクロームバナジウム鋼で仕上げ、6角面は深く均一した貫通鍛造が保証されています。 安心の2年間保証! 全てのアイテムにレーザーマーキングで各サイズを表記。用途ボルト・ナット回し全長(mm)80先端形状ヘキサゴン差込角(inch)3/8RoHS指令(10物質対応)対応
ヘックスビットソケットロング 1/2
PROXXON(プロクソン)¥769~税込¥846~1個3日以内出荷ドライバーシステム駆動は角でなく側面でとらえ、より強力なトルクをかけることが可能です。 材質はクロームバナジウム鋼で仕上げ、6角面は深く均一した貫通鍛造が保証されています。 安心の2年間保証! 全てのアイテムにレーザーマーキングで各サイズを表記。用途ボルト・ナット回し先端形状ヘキサゴン差込角(inch)1/2RoHS指令(10物質対応)対応















![1/2”sqx7/16”/132mm[HEX]ビットソケット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44096195-190802-02.jpg)
![1/2”sqx3/8”/132mm[HEX]ビットソケット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44096186-190802-02.jpg)
![1/2”sqx5/16”/132mm[HEX]ビットソケット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44096177-190802-02.jpg)


















![3/8"sqx 8mm [INHEX]ビットソケット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50049177-250415-02.jpg)
![1/4"sqx 4mm [INHEX]ソケット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50047463-170327-02.jpg)
![1/4"sq [IN HEX]ソケットセット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50047366-170327-02.jpg)