絞り込み
二面幅(mm)
全長(mm)
二面幅(inch)
ブランド
- モノタロウ(5)
- エスコ(258)
- NAC(長堀工業)(114)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(63)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(51)
- KTC(46)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(34)
- ハゼット(31)
- Pro-Auto(31)
- ミトロイ(水戸工機)(30)
- FPC(25)
- STAHLWILLE(スタビレー)(20)
- エイト(19)
- GEDORE(19)
- TRUSCO(13)
- S.E.K.(スエカゲツール)(11)
- BAHCO(バーコ)(9)
- nepros(9)
- SIGNET(シグネット)(9)
- PROXXON(プロクソン)(7)
- ブランドをもっと見る
「差込角(mm[inch])」から絞り込む

インパクト用ヘキサゴンソケット(差替式)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷から9日以内出荷差替式のためビットを交換して使用できます。用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。差込角(mm)38.1
25.4sqヘックスビットソケット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1個5日以内出荷差込角(mm)1"(25.4mm)SQRoHS指令(10物質対応)対応
19.0sqヘックスビットソケット(インチ)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥3,898~税込¥4,288~1個5日以内出荷寸法L(mm)76差込角(mm)3/4"(19mm)SQ.RoHS指令(10物質対応)対応
1/4ソケットビット 差込角6.35ミリ
エイト¥699~税込¥769~1本9日以内出荷エイトオリジナル特殊合金鋼SNCM+V。環境や人体に悪影響を及ぼす六価クロムを一切含まない、エイト独自の表面処理(EL/ARMOURめっき)を施しています。用途六角穴付ボルト(キャップボルト)の締結及び緩め作業。差込角(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応
ソケットビットレールセット
エイト¥14,980税込¥16,4781個(13本)3日以内出荷錆び付いたボルトの弛緩等、大きな力の必要な作業が効率良く行えます。アキュメント企画に基づいて設計・製作されている「プロ向け」の製品です。用途トルクスねじの締結。全長(mm)70色無表面処理ELアーマーめっき先端形状トルクス刃先T7・T8・T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40・T45・T50・T55・T60差込角対辺(mm)6.35・9.5・12.7RoHS指令(10物質対応)対応両頭機能片頭![ヘックスビットソケットセット3/8 トップマン[工具・金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70919926-260121-02.jpg)
ヘックスビットソケットセット3/8
トップマン[工具・金物]¥2,198税込¥2,4181個8日以内出荷六角穴付ボルトの締め付け・緩め作業に!材質ソケットクロムバナジウム鋼/ビット:S2差込角(mm)9.5セット数8本組
絶縁ヘキサビットソケット 408
フィスコインターナショナル¥18,980税込¥20,8781式94日以内出荷通常工具と遜色ないサイズで高い作業性を確保した人にも機器にも優しい短絡防止絶縁工具です。用途短絡防止絶縁工具。0.5mmの超薄膜コーティング。1000Vの耐電圧試験済み。フィスコインターナショナル社製品の絶縁ソケットレンチ、絶縁トルクレンチと組み合わせてご使用ください。絶縁エックステンションバー12.7mm(1/2")をご使用になれば、深い位置のボルトも楽に操作できます。最大長:100mm。レンチ側差し込み角:12.7mm(1/2")。6角ビット対辺寸法:8mm(M10ボルトに多く使用されています)RoHS指令(10物質対応)対応
ヘックスビット 6mm
ホーザン¥519税込¥5711個3日以内出荷適合機種D-700/D-700-1全長(mm)65質量(g)17対辺寸法(mm)6差込角対辺(mm)6.35(溝位置13)RoHS指令(10物質対応)対応
ヘックスビットセット
ホーザン¥2,598税込¥2,8581個3日以内出荷使用頻度の高い5サイズをセット。適合機種D-700/D-700-1セット内容J-60-2.5/J-60-3/J-60-4/J-60-5/J-60-6全長(mm)65質量(g)85対辺寸法(mm)2.5/3/4/5/6差込角対辺(mm)6.35(溝位置13)
ヘックスビット 2.5mm
ホーザン¥599税込¥6591個3日以内出荷適合機種D-700/D-700-1全長(mm)65質量(g)15対辺寸法(mm)2.5差込角対辺(mm)6.35(溝位置13)RoHS指令(10物質対応)対応![ダブルソケット YAMAZAKI(ヤマザキ)[作業工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono81584346-240807-02.jpg)
ダブルソケット
YAMAZAKI(ヤマザキ)[作業工具]¥1,798税込¥1,9781個翌々日出荷2サイズスライドソケットです。探す・交換の手間も解消します。用途2サイズ対応ソケット。サイズ(mm)17・21
超ロングHexビットソケット
エスコ¥4,610税込¥5,0711個翌日出荷2.5Lインテークアニホールドボルトと6速マニュアルギアボックス(0A5 & 02N)右スタブアクスルに対応する特別な長さです。
ダイヤモンドチップヘックスビットソケットロング
Pro-Auto¥6,998税込¥7,6981セット当日出荷ダイヤモンドチップヘックスビットソケットロング9.5(3/8)セット。従来のダイヤモンドコーティング加工とは違って、ダイヤモンドチップを埋め込んだ焼結合金の新加工で飛躍的に長寿命。用途あらゆる整備作業にセット内容3・4・5・6・7・8・10・12mm質量(g)600差込角(sq.)9.5
3/8スペシャルビットソケットセット
Pro-Auto¥7,998税込¥8,7981個翌々日出荷9個組スペシャル ビットソケットハンガー9.5(3/8)セット。穴付き(いじり止め穴付き)用途穴付きへクスローブ形状ボルト等の弛緩セット内容T10・15・20・25・27・30・40・45・50質量(g)400差込角(sq.)9.5
ダイヤモンドチップヘックスビットソケットセット
Pro-Auto¥5,698税込¥6,2681セット4日以内出荷ダイヤモンドチップヘックスビットソケット9.5(3/8)セット。従来のダイヤモンドコーティング加工とは違って、ダイヤモンドチップを埋め込んだ焼結合金の新加工で飛躍的に長寿命。用途あらゆる整備作業にセット内容3・4・5・6・7・8・10・12mm質量(g)500差込角(sq.)9.5
ダイヤモンドチップスペシャルビットソケット
Pro-Auto¥10,980税込¥12,0781セット5日以内出荷ダイヤモンドチップヘックスビットソケット9.5(3/8)セット。従来のダイヤモンドコーティング加工とは違って、ダイヤモンドチップを埋め込んだ焼結合金の新加工で飛躍的に長寿命。用途あらゆる整備作業にセット内容T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40・T45・T50・T55質量(g)500差込角(mm)9.5
ヘックスビットソケット
Pro-Auto¥219~税込¥241~1個当日出荷ラチェットハンドルやスピンナハンドルと組み合わせて使用します。用途六角穴付きボルトの締め付け、緩め作業。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)全長(mm)25差込角(mm)6.35外径(Φmm)ソケット:12.5RoHS指令(10物質対応)対応
1/2 ヘックスソケット ロング ホルダーセット 7コマ8点
ミトロイ(水戸工機)¥15,980税込¥17,5781セット当日出荷ラチェットハンドルに差し込んで使用することにより締め付けが素早く行えますロングタイプです。用途六角穴付ボルトの締め、ゆるめ作業に。付属品ソケットホルダトラスコ品番342-1866セット内容405HTL、406HTL、408HTL、410HTL、412HTL、414HTL、417HTL材質ソケット部:クロムバナジウム鋼、六角部:ニッケルクロムモリブデン鋼差込角(mm)12.7
1/2 ヘックスソケット ホルダーセット 10コマ11点
ミトロイ(水戸工機)¥16,980税込¥18,6781セット当日出荷ラチェットハンドルに差し込んで使用することにより締め付けが素早く行えます。用途六角穴付ボルトの締め、ゆるめ作業に。付属品ソケットホルダトラスコ品番342-0387セット内容403HT、404HT、405HT、406HT、408HT、410HT、412HT、414HT、417HT、419HT材質ソケット部:クロムバナジウム鋼、六角部:ニッケルクロムモリブデン鋼差込角(mm)12.7
1/2 ヘックスソケット ホルダーセット 6コマ7点
ミトロイ(水戸工機)¥8,598税込¥9,4581セット当日出荷ラチェットハンドルに差し込んで使用することにより締め付けが素早く行えます。用途六角穴付ボルトの締め、ゆるめ作業に。付属品ソケットホルダトラスコ品番342-0388セット内容403HT、404HT、405HT、406HT、408HT、410HT材質ソケット部:クロムバナジウム鋼、六角部:ニッケルクロムモリブデン鋼差込角(mm)12.7
1/2 ヘックスソケット ホルダーセット 5コマ6点
ミトロイ(水戸工機)¥6,898税込¥7,5881セット翌々日出荷ラチェットハンドルに差し込んで使用することにより締め付けが素早く行えます。用途六角穴付ボルトの締め、ゆるめ作業に。付属品ソケットホルダトラスコ品番342-1868セット内容403HT、404HT、405HT、406HT、408HT材質ソケット部:クロムバナジウム鋼、六角部:ニッケルクロムモリブデン鋼差込角(mm)12.7











![ビットソケット トップマン[工具・金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70919418-260121-02.jpg)
![ヘックスビットソケットセット3/8 トップマン[工具・金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70919926-260121-02.jpg)




![ダブルソケット YAMAZAKI(ヤマザキ)[作業工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono81584346-240807-02.jpg)