絞り込み
二面幅(mm)
全長(mm)
二面幅(inch)
ブランド
- モノタロウ(5)
- エスコ(258)
- NAC(長堀工業)(114)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(63)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(51)
- KTC(46)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(34)
- ハゼット(31)
- Pro-Auto(31)
- ミトロイ(水戸工機)(30)
- FPC(25)
- STAHLWILLE(スタビレー)(20)
- エイト(19)
- GEDORE(19)
- TRUSCO(13)
- S.E.K.(スエカゲツール)(11)
- SIGNET(シグネット)(10)
- BAHCO(バーコ)(9)
- nepros(9)
- PROXXON(プロクソン)(7)
- ブランドをもっと見る
12ページ目: ヘキサゴン
「差込角(mm[inch])」から絞り込む

ロングヘキサゴンビットソケット IN19L差込角12.7mm
GEDORE¥779~税込¥857~1個当日出荷材質特殊バナジウム鋼、クロムメッキ仕上げ全長(mm)140差込角(mm)12.7ビット全長(mm)102
ロングトルクス ソケット ITX19L差込角12.7mm
GEDORE¥1,098税込¥1,2081個当日出荷トラスコ品番116-4542材質特殊バナジウム鋼、ガンメタル仕上げ全長(mm)100質量(g)96差込角(mm)12.7先端寸法(mm)4.99
ヘックスビットソケット ショート 3/8
PROXXON(プロクソン)¥2,698税込¥2,9681セット(6個)翌日出荷ドライバーシステム駆動は角でなく側面でとらえ、より強力なトルクをかけることが可能です。 材質はクロームバナジウム鋼で仕上げ、6角面は深く均一した貫通鍛造が保証されています。 全てのアイテムにレーザーマーキングで各サイズを表記。用途ボルト・ナット回しセット内容HX4/5/6/7/8/10mm差込角(mm)9.5差込角(inch)3/8アズワン品番64-9674-53RoHS指令(10物質対応)対応
(1/2SQ)ヘクスローブソケット
STAHLWILLE(スタビレー)¥5,598税込¥6,1581個翌日出荷から91日以内出荷強度のある圧入式のロングタイプヘクスローブビットソケット全長L1(mm)140外径d(Φmm)(ソケット部)22.7軸長L2(mm)102
ヘクスローブソケットセット
STAHLWILLE(スタビレー)¥149,800税込¥164,7801セット翌日出荷E型・T型ヘクスローブソケットを多数取り揃えたセットセット内容ヘクスローブソケット:E4・E5・E6(40TX-E4・E5・E6)、ヘクスローブビット:T8・T9(44KTX-T8・T9)、ヘクスローブソケット:E7・E8・E10・E12(45TX-E7・E8・E10・E12)、ヘクスローブビットソケット:T10・T15・T20・T25・T27(49TX-T10・T15・T20・T25・T27)、ヘクスローブソケット:E11・E14・E16・E18・E20・E24(50TX-E11・E14・E16・E18・E20・E24)、ヘクスローブビットソケット:T30・T40・T45・T50・T55・T60(54TX-T30・T40・T45・T50・T55・T60)、ヘクスローブビット:T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40(1440・1441・1442・1443・1444・1445・1446)、ビットホルダー(442)、トルクスコントローラー質量(g)2568ケース寸法(mm)413×230×57差込角(sq.)1/4・3/8・1/2
(1/2SQ)ヘクスローブソケッセット
STAHLWILLE(スタビレー)¥55,980税込¥61,5781セット翌日出荷頑丈な圧入式の1/2”SQへクスローブビットソケットセット。セット内容1/2”SQヘクスローブビットソケット:T20・T25・T27・T30・T40x2個・T45・T50・T55・T60(54TX-T20・T25・T27・T30・T40・T45・T50・T55・T60)質量(g)1197ケース寸法(mm)227×131×57
(1/2SQ)インヘックスソケット
STAHLWILLE(スタビレー)¥5,798~税込¥6,378~1個翌日出荷から91日以内出荷頑丈な圧入式の1/2”SQロングヘックスビットソケットタイプロング差込角(sq.)1/2
(1”SQ)インヘックスソケット
STAHLWILLE(スタビレー)¥22,980税込¥25,2781個翌日出荷頑丈な圧入式の1”SQショートヘックスビットソケット質量(g)390全長L1(mm)85差込角(sq.)1外径d(Φmm)(ソケット部)43サイズ(mm)14軸長L2(mm)25
3/8DR ヘックスビットソケット
SIGNET(シグネット)¥559税込¥6151個翌日出荷六角キャップスクリュー用のビットソケット。全長(mm)49軸長(mm)23外径(Φmm)17.5差込角(sq.)3/8
1/2DR 9PCS ヘックスビットソケットセット ケース付
SIGNET(シグネット)¥5,998税込¥6,5981セット当日出荷管理しやすいメタルケース入。セット内容4,5,6,7,8,10,12,14,17mm
1/2"(12.7mm)SQ. トルクスプラスソケット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から5日以内出荷差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ差込角(mm[inch])12.7[1/2]RoHS指令(10物質対応)対応
インパクトトルクスビットソケット 12.7mm
GEDORE¥6,198~税込¥6,818~1個当日出荷高い耐久性の特殊鋼を使用しています。防錆処理しています。材質特殊工具鋼2018年トラスコ掲載ページ4 0357
ヘキサゴンビットソケットセット 1/2 15セット
GEDORE¥37,980税込¥41,7781セット当日出荷ショートサイズのヘキサゴンビットのセットです。収納場所にはサイズが記載されており、整理整頓して収納ができます。ショートサイズとロングサイズのヘキサゴンビットのセットです。トラスコ品番855-4435セット内容スチールケース、5、6、7、8、9、10、12、14、17 ロング、15材質特殊クロムバナジウム鋼質量(kg)3.23差込角(mm)12.72018年トラスコ掲載ページ4 0198
ビットソケット 3/8 IN30LKM
GEDORE¥12,980税込¥14,2781セット当日出荷プラスチックケース入りで収納と保管ができます。収納場所にはサイズが記載されており、整理整頓して収納できます。ロングとショートのビットソケットがセットになっています。フォームの中に収納できます。トラスコ品番855-1303セット内容プラスチックケース、4、5、6、8、10 ロング材質特殊クロムバナジウム鋼質量(kg)0.7差込角(mm)9.52018年トラスコ掲載ページ4 0198
ボールポイントヘキサゴンビットソケット 3/8
GEDORE¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷ローレット加工を施すことで、手回しでも手から滑り落ちにくいです。15~20°のアングルでも締め付けられます。材質特殊バナジウム鋼、クロムメッキ仕上げ差込角(mm)9.52018年トラスコ掲載ページ4 0197
ロングヘキサゴンソケットビット
GEDORE¥1,998税込¥2,1981個当日出荷ローレット加工を施すことで、手回しでも手から滑り落ちにくいです。ラチェットハンドルに差し込んで、六角穴付ボルトの締め付けが素早く行えます。材質特殊バナジウム鋼2018年トラスコ掲載ページ4 0197
ヘキサゴンロングビットソケット 3/8 IN30L
GEDORE¥749~税込¥824~1個当日出荷ローレット加工を施すことで、手回しでも手から滑り落ちにくいです。ラチェットハンドルに差し込んで、六角穴付ボルトの締め付けが素早く行えます。材質特殊バナジウム鋼、クロムメッキ仕上げ全長(mm)95差込角(mm)9.52018年トラスコ掲載ページ4 0197
ヘキサゴンソケットビット
GEDORE¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷ローレット加工を施すことで、手回しでも手から滑り落ちにくいです。ラチェットハンドルに差し込んで、六角穴付ボルトの締め付けが素早く行えます。材質特殊バナジウム鋼2018年トラスコ掲載ページ4 0196
8767 C HF 1/2 トルクス9点セット
Wera¥26,980税込¥29,6781セット当日出荷各サイズが色で分けられているため、サイズを簡単に選べます。ホールディングファンクションにより、ボルト、ねじを手の支え無しで取り付けられます。クロムメッキ仕上げです。トラスコ品番856-2082セット内容収納用ケース、003850、003851、003852、003853、003854、003855、003856、003857、003858、9材質特殊工具鋼質量(kg)2差込角(mm)12.7表面処理クロムメッキ2018年トラスコ掲載ページ4 0217
8767 C HF 1/2 トルクス6点セット
Wera¥19,980税込¥21,9781セット当日出荷各サイズが色で分けられているため、サイズを簡単に選べます。ホールディングファンクションにより、ボルト、ねじを手の支え無しで取り付けられます。クロムメッキ仕上げです。トラスコ品番856-2081セット内容収納用ケース、003850、003851、003852、003853、003854、003855、6材質特殊工具鋼質量(kg)1タイプロング差込角(mm)12.7表面処理クロムメッキ2018年トラスコ掲載ページ4 0217
8740 C HF 1/2 ヘックス6点セット
Wera¥19,980税込¥21,9781セット8日以内出荷各サイズが色で分けられているため、サイズを簡単に選べます。ホールディングファンクションにより、ボルト、ねじを手の支え無しで取り付けられます。クロムメッキ仕上げです。トラスコ品番856-2080セット内容収納用ケース、003820、003821、003822、003823、003824、003825、6材質特殊工具鋼質量(g)961.8差込角(mm)12.7表面処理クロムメッキ2018年トラスコ掲載ページ4 0195
8740 C HF 1/2
Wera¥2,498~税込¥2,748~1本翌日出荷各サイズが色で分けられているため、サイズを簡単に選べます。ホールディングファンクションにより、ボルト、ねじを手の支え無しで取り付けられます。対辺六角形状タイプのソケットです。仕様全長140mm、サイクロップラチェット1/2用ソケット材質クロムメッキ仕上げ全長(mm)140差込角(mm)12.7表面処理クロムメッキ2018年トラスコ掲載ページ4 0195