絞り込み
二面幅(mm)
ラチェット機構
全長(mm)
二面幅(inch)
ブランド
モノタロウ・エスコ・DEEN・KTC・TONE(トネ/旧:前田金属工業)・Pro-Auto・BAHCO(バーコ)・JTC・nepros・STAHLWILLE(スタビレー)・SIGNET(シグネット)・FACOM・SATA・旭金属工業(旧:新日本ツール)・KOTO・RED EAGLES・S.E.K.(スエカゲツール)・RS PRO・TRUSCO・ハゼット・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
550件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
二面幅(mm)から絞り込む
  • カルブラックダブルレンチ 東神電気

    カルブラックダブルレンチ

    東神電気
    10,980税込12,078
    1式(4丁)
    欠品中
    軽い!重量は鉄製のたった3分の1。持ち運びに負担のない軽さです。 火花が出ない!錆びない!キズをつけない! 口幅は最大30mmまで開きます。 回す方向を矢印で示し、逆回ししないよう注意を促しています。 目盛りを使うことでネジサイズやボルトの対応幅が確認できます。
    形状ストレート全長(mm)191、193、196、204セット数4丁組二面幅(mm)7×8、10×12、13×14、17×19
  • 27x30mm 両口めがねレンチ(超ロング) エスコ

    27x30mm 両口めがねレンチ(超ロング)

    エスコ
    9,770税込10,747
    1個
    当日出荷
    仕様12ポイント材質工具鋼厚さ(mm)19.8×20.7寸法(mm)S1×S2:27×30、D1:39、D2:44、T1:19.8、T2:20.7、L:550全長(mm)550質量(g)1118
  • 75°オフセットメガネレンチセット DEEN

    75°オフセットメガネレンチセット

    DEEN(1件のレビュー)
    11,000税込12,100
    1セット
    当日出荷
    ここまで深い角度のついたメガネレンチは国内工具メーカーではラインナップが無く多くは欧州メーカーのみのライナップでした。 しかし、欧州メーカーのライナップでは10×12mmや12×14mmといったいわゆる「日本サイズ」の組み合わせのライナップが無くお客様は購入に躊躇される方が多かったのです。 そこで、そのお声に応えて作られたのがこのレンチです。 サイズ組み合わせはもちろん「日本サイズ」も多く含んでいます。 ただ作るだけではなく、時にはユーザー様のご意見を伺いながら、実際に作業する際の様々なシチュエーションを思い浮かべ何度も試作を繰り返し作られた拘り満載のレンチです。
    セット内容8×10、10×12、12×14、14×17、17×19mm形状オフセット
  • 超ロングメガネレンチ DEEN

    超ロングメガネレンチ

    DEEN
    4,400税込4,840
    1本
    7日以内出荷
    「がっつりトルクをかけたい!」そんなココ一番の時に登場するのが超ロングメガネレンチ。 オフセットしていない分ダイレクトにトルクを伝えられるのが魅力の工具ですが、だからこそ妥協は禁物! 店頭でも比べに比べて気に入った一本を購入されるケースが少なくありません。
    寸法(mm)22×24全長(mm)437
  • 超ロングメガネレンチ DEEN

    超ロングメガネレンチ

    DEEN
    3,900税込4,290
    1本
    当日出荷
    「がっつりトルクをかけたい!」そんなココ一番の時に登場するのが超ロングメガネレンチ。 オフセットしていない分ダイレクトにトルクを伝えられるのが魅力の工具ですが、だからこそ妥協は禁物! 店頭でも比べに比べて気に入った一本を購入されるケースが少なくありません。
    寸法(mm)17×19全長(mm)404
  • 超ロングメガネレンチ DEEN

    超ロングメガネレンチ

    DEEN
    3,700税込4,070
    1本
    7日以内出荷
    「がっつりトルクをかけたい!」そんなココ一番の時に登場するのが超ロングメガネレンチ。 オフセットしていない分ダイレクトにトルクを伝えられるのが魅力の工具ですが、だからこそ妥協は禁物! 店頭でも比べに比べて気に入った一本を購入されるケースが少なくありません。
    寸法(mm)16×18全長(mm)404
  • 超ロングメガネレンチ DEEN

    超ロングメガネレンチ

    DEEN
    3,400税込3,740
    1本
    5日以内出荷
    「がっつりトルクをかけたい!」そんなココ一番の時に登場するのが超ロングメガネレンチ。 オフセットしていない分ダイレクトにトルクを伝えられるのが魅力の工具ですが、だからこそ妥協は禁物! 店頭でも比べに比べて気に入った一本を購入されるケースが少なくありません。
    全長(mm)367レンチサイズ(mm)14×17
  • ナローオフセットメガネレンチ DEEN

    ナローオフセットメガネレンチ

    DEEN
    2,000税込2,200
    1本
    5日以内出荷
    形状オフセット全長(mm)185サイズ(inch)5/16×3/8
  • ナローオフセットメガネレンチ DEEN

    ナローオフセットメガネレンチ

    DEEN
    3,200税込3,520
    1本
    5日以内出荷
    形状オフセット全長(mm)345レンチサイズ(mm)22×24
  • ナローオフセットメガネレンチ DEEN

    ナローオフセットメガネレンチ

    DEEN
    2,000税込2,200
    1本
    5日以内出荷
    形状オフセット全長(mm)254レンチサイズ(mm)14×17
  • ナローオフセットメガネレンチ DEEN

    ナローオフセットメガネレンチ

    DEEN
    1,700税込1,870
    1本
    5日以内出荷
    形状オフセット全長(mm)208レンチサイズ(mm)10×12
  • ラチェットメガネレンチセット DEEN

    ラチェットメガネレンチセット

    DEEN
    15,980税込17,578
    1セット
    当日出荷
    DEENの新型ラチェットメガネに採用されたオフセットは、実は角度優先ではなく、【約33ミリ】という理想的なスペースを握り部分に与える事を前提に、そのレンチの全長からメガネ部分の角度を割り出すという逆転の発想から生まれているため、10ミリも17ミリも手でしっかりと握って作業する事が可能となったのです!
    ラチェット機構あり
  • 平型メガネレンチ CRAB TOOL

    平型メガネレンチ

    CRAB TOOL(2件のレビュー)
    839税込923
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ショートタイプで平型のメガネレンチ。機械・設備・配管・建設等あらゆる産業のボルト・ナット着脱に!!。通常のメガネレンチより薄いので込み入った箇所での六角ボルト・ナットの締め付け作業に最適!!
    用途ボルト・ナット回しに。
  • 1/4" x 5/16" ラチェットメガネレンチ(インチ) エスコ

    1/4" x 5/16" ラチェットメガネレンチ(インチ)

    エスコ
    3,650税込4,015
    1本
    翌日出荷
    厚さ(mm)7.5×7.5全長(mm)108質量(g)51サイズ(inch)1/4×5/16
  • 9/16"x  5/8" 両口めがねレンチ(ロング) エスコ

    9/16"x 5/8" 両口めがねレンチ(ロング)

    エスコ
    10,800税込11,880
    1本
    翌日出荷
    材質クロム合金鋼厚さ(mm)9.5×11.5全長(mm)245質量(g)122サイズ(inch)9/16×5/8
  • 7x 8mm 両口めがねレンチ(ショート・ストレート) エスコ

    7x 8mm 両口めがねレンチ(ショート・ストレート)

    エスコ
    1,420税込1,562
    1本
    翌日出荷
    仕様寸法図サイズ:D1:12mm、D2:13mm、T1:5mm、T2:5.5mm、L(全長):95mm材質工具鋼厚さ(mm)5.0×5.5寸法(mm)7×8全長(mm)95質量(g)18
  • 22x24mm 両口メガネレンチ(ステンレス製) エスコ

    22x24mm 両口メガネレンチ(ステンレス製)

    エスコ
    6,560税込7,216
    1本
    翌日出荷
    防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
    材質ステンレス(SUS420)寸法(mm)22×24全長(mm)310質量(g)410
  • 17x19mm 両口メガネレンチ(ステンレス製) エスコ

    17x19mm 両口メガネレンチ(ステンレス製)

    エスコ
    3,870税込4,257
    1本
    当日出荷
    防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
    材質ステンレス(SUS420)寸法(mm)17×19全長(mm)250質量(g)225
  • 8x10mm 両口メガネレンチ(ステンレス製) エスコ

    8x10mm 両口メガネレンチ(ステンレス製)

    エスコ(1件のレビュー)
    1,760税込1,936
    1本
    当日出荷
    防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
    材質ステンレス(SUS420)寸法(mm)8×10全長(mm)130質量(g)45
  • 17x19mm 両口メガネレンチ(ステンレス製) エスコ

    17x19mm 両口メガネレンチ(ステンレス製)

    エスコ
    3,800税込4,180
    1本
    翌日出荷
    防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
    材質ステンレス(SUS420)寸法(mm)17×19全長(mm)185質量(g)132
  • 8x10mm 両口メガネレンチ(ステンレス製) エスコ

    8x10mm 両口メガネレンチ(ステンレス製)

    エスコ
    1,760税込1,936
    1本
    翌日出荷
    防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
    材質ステンレス(SUS420)寸法(mm)8×10全長(mm)115質量(g)32
  • WWフレキギアレンチ MUST TOOL

    WWフレキギアレンチ

    MUST TOOL
    2,898税込3,188
    1本
    4日以内出荷
    レンチの角度が抑えられるので力が伝わりやすい! 2回曲がると回しやすい! 2段階に曲がるダブルフレキシブル構造で狭い場所や届きにくい場所の作業に効果を発揮するギアレンチ。
    材質Cr-V鋼歯数72送り角度(°)5
  • チョウロングストレートメガネ 19X21MM KTC

    チョウロングストレートメガネ 19X21MM

    KTC
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
  • チタン合金製シノ付片口めがねレンチ TAURUS

    チタン合金製シノ付片口めがねレンチ

    TAURUS
    8,998税込9,898
    1丁
    当日出荷
    チタン合金の比重は、約4.4で鉄の約60%の軽さです。ステンレス鋼や同白金より耐食性に優れます。非磁性のため磁力に左右されず、電子機器類にも悪影響がありません。安全ロープ取り付け穴を設けています。首角度は45°です。安全ロープ取り付け穴を設けています。
    用途電解工場、通信OA機器、発電所などの磁場内での作業場など。食品機器、医療、クリーンルーム、精密機械、船舶、マリンスポーツ、海洋開発、プラント等。防水工事、水道工事、清掃用機器、ステンレスボルト、ナット使用する箇所に最適。仕様首角度45°、安全ロープ取付け穴付材質チタン合金(TC11)2018年トラスコ掲載ページ4 0456
  • ダブルボックスレンチ 10度オフセット 12角 WILLIAMS

    ダブルボックスレンチ 10度オフセット 12角

    WILLIAMS
    4,498税込4,948
    1丁
    当日出荷から9日以内出荷
    材質特殊工具鋼
  • 両口メガネレンチ TAKAGI(高儀)

    両口メガネレンチ

    TAKAGI(高儀)(3件のレビュー)
    679税込747
    1本
    翌日出荷
    本締め可能。
    材質(本体)クロームバナジウム鋼仕上クロームメッキ
  • 9x11mm メガネレンチ エスコ

    9x11mm メガネレンチ

    エスコ
    600税込660
    1個
    翌々日出荷
    エスコ品番EA686A-2.5対辺寸法(mm)9×11
  • 24x27mm メガネレンチ エスコ

    24x27mm メガネレンチ

    エスコ(2件のレビュー)
    1,570税込1,727
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA686A-16対辺寸法(mm)24×27
  • 23x26mm メガネレンチ エスコ

    23x26mm メガネレンチ

    エスコ(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA686A-15対辺寸法(mm)23×26
  • 22x24mm メガネレンチ エスコ

    22x24mm メガネレンチ

    エスコ(1件のレビュー)
    1,240税込1,364
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA686A-14対辺寸法(mm)22×24
  • 17x19mm 両口めがねレンチ(ショート・ストレート) エスコ

    17x19mm 両口めがねレンチ(ショート・ストレート)

    エスコ
    2,280税込2,508
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA616DB-5対辺寸法(mm)17×19
  • 27x32mm 両口めがねレンチ エスコ

    27x32mm 両口めがねレンチ

    エスコ
    4,580税込5,038
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA616CA-26対辺寸法(mm)27×32
  • [  1/2" x 9/16"] ラチェットメガネレンチ エスコ

    [ 1/2" x 9/16"] ラチェットメガネレンチ

    エスコ
    5,260税込5,786
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA602WB-3
  • 10x12-13x14mm 4サイズラチェットレンチ エスコ

    10x12-13x14mm 4サイズラチェットレンチ

    エスコ
    1,330税込1,463
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA602SE-2対辺寸法(mm)10×12-13×14
  • ハーフムーンメガネレンチ STAHLWILLE(スタビレー)

    ハーフムーンメガネレンチ

    STAHLWILLE(スタビレー)
    7,498税込8,248
    1丁
    翌日出荷
    軽さと剛性感を両立するI型ボディー
    仕様AS-drive(面接触)形状ハーフムーン
  • メガネレンチ10°(インチ) STAHLWILLE(スタビレー)

    メガネレンチ10°(インチ)

    STAHLWILLE(スタビレー)
    9,998税込10,998
    1丁
    翌日出荷
    より高品質なHPQタイプ。汎用性の高い10°オフセットメガネレンチ。
    形状オフセット
  • ロングメガネレンチ(インチ) STAHLWILLE(スタビレー)

    ロングメガネレンチ(インチ)

    STAHLWILLE(スタビレー)
    11,980税込13,178
    1丁
    翌日出荷
    ロングタイプでは珍しい15°オフセットのメガネレンチ。メガネ部はAS-drive(面接触)。高品質なHPQシリーズの製品で、最高の材料を用いることでリング部の厚みを薄くし、又ボディーも極限まで軽量化されています。
    形状オフセット
  • 超ロングストレートメガネギアレンチセット SIGNET(シグネット)

    超ロングストレートメガネギアレンチセット

    SIGNET(シグネット)
    15,980税込17,578
    1セット(4個)
    翌日出荷
    トレイ入り。
    セット内容10、12、14、17形状ストレート対辺寸法(mm)10、12、14、17ラチェット機構あり
  • ロングストレートレンチセット JTC

    ロングストレートレンチセット

    JTC(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1セット
    5日以内出荷
    セット内容10×12・12×14・13×15・14×17・16×18・19×21RoHS指令(10物質対応)対応
  • オフセットボックスレンチ JTC

    オフセットボックスレンチ

    JTC(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応

メガネレンチ』には他にこんなカテゴリがあります

両口めがねレンチ