絞り込み
二面幅(mm)
  • 26
  • 10(4)
  • 14(5)
  • 17(10)
  • 19(10)
  • 21(10)
  • 22(9)
  • 23(5)
  • 24(11)
  • 27(22)
  • 29(5)
  • 30(20)
  • 32(24)
  • 35(8)
  • 36(28)
  • 38(6)
  • 41(16)
  • 46(7)
  • 50(6)
  • 60(5)
形状
形状
オフセット(3)
形状
ストレート(1)
形状
曲柄(3)
全長(mm)
  • 240~260未満(1)
  • 260~280未満(2)
  • 300~350未満(1)
  • 350~400未満(5)
ラチェット機構
  • ラチェット機構あり(1)
ブランド
  • TRUSCO(2)
  • 三木ネツレン(2)
  • エスコ(1)
  • 旭金属工業(旧:新日本ツール)(1)
  • スーパーツール(1)
  • トップ工業(1)
  • MCC(松阪鉄工所)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
二面幅(mm)から絞り込む
17(10)
19(10)
21(10)
24(11)
26
27(22)
30(20)
32(24)
36(28)
41(16)
二面幅(mm)をもっと見る
片口めがねレンチ 旭金属工業(旧:新日本ツール)片口めがねレンチ旭金属工業(旧:新日本ツール)(58件のレビュー)
1,298税込1,428
1丁
当日出荷から9日以内出荷
柄に対して口が水平に40 °の角度がついていますので、狭い場所や障害物の多い場所での使用に最適です
用途ナット等の締付け取外しに種別片口レンチ形状曲柄
曲柄片口めがねスパナ 三木ネツレン曲柄片口めがねスパナ三木ネツレン(35件のレビュー)
1,198税込1,318
1丁
当日出荷
型打鍛造製なので、強靭で軽量です。口の形状が2重六角の12角になっており、ボルト・ナットが外れにくく安全に使用できます。
形状曲柄
60度片口めがねレンチ (しの付) スーパーツール60度片口めがねレンチ (しの付)スーパーツール(11件のレビュー)
2,298税込2,528
1丁
当日出荷
片口めがねレンチは首部に60°の角度をつけ、シノ形状の柄部を持ち、特に建築現場において高い評価を得ています。
種別片口
片口メガネレンチ トップ工業片口メガネレンチトップ工業(5件のレビュー)
4,298税込4,728
1丁
当日出荷
組み立てと重締め付け作業に最適です。
仕様シノ付60度型形状オフセットシノの有無あり
片口めがねレンチ TRUSCO片口めがねレンチTRUSCO(7件のレビュー)
1,598税込1,758
1丁
当日出荷
柄に対して口が水平に45°の角度がついているので、狭い場所の作業に最適です。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。 頑丈なニッケルクロムモリブデン鋼製で、トルクはDIN規格(ドイツ)をクリアしています。 表面処理は三価クロムメッキです。
用途六角ボルト・ナットの締結作業形状曲柄材質ニッケルクロムモリブデン鋼表面処理三価クロムメッキ
シノ付片口めがねレンチ TRUSCOシノ付片口めがねレンチTRUSCO(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1丁
当日出荷から翌々日出荷
首角度は70°です。狭い場所や障害物の多い場所での使用に最適です。シノ部は、ボルトの穴合わせに最適な円錐形状です。安全ロープ取り付け穴を設けています。パーカー仕上げです。
用途土木・建築・橋梁・鉄塔関係のボルト締め作業に最適。
片口メガネレンチ MCC(松阪鉄工所)片口メガネレンチMCC(松阪鉄工所)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から8日以内出荷
ハンドル先端を細くしたシノ付き、鉄骨などの穴合わせに便利
形状オフセットシノの有無あり
26 mm ラチェット メガネレンチ エスコ26 mm ラチェット メガネレンチエスコ
8,890税込9,779
1個
翌日出荷
頑丈な作り。クロームメッキ仕上げ
形状ストレートサイズ(mm)26ラチェット機構あり全長(mm)305エスコ品番EA602KD-26質量(g)450寸法A(mm)49.2対辺寸法(mm)26寸法C(mm)14.3
組立用めがねスパナ 三木ネツレン組立用めがねスパナ三木ネツレン
1,998税込2,198
1丁
翌々日出荷から22日以内出荷

メガネレンチ』には他にこんなカテゴリがあります

片口めがねレンチ