絞り込み
二面幅(mm)
  • 41
  • 10(4)
  • 14(5)
  • 17(10)
  • 19(10)
  • 21(10)
  • 22(9)
  • 23(5)
  • 24(11)
  • 26(9)
  • 27(22)
  • 29(5)
  • 30(20)
  • 32(24)
  • 35(8)
  • 36(28)
  • 38(6)
  • 46(7)
  • 50(6)
  • 60(5)
形状
形状
オフセット(5)
形状
曲柄(3)
全長(mm)
  • 260~280未満(2)
  • 300~350未満(2)
  • 350~400未満(1)
  • 450~500未満(1)
  • 500~550未満(6)
  • 700~800未満(1)
ブランド
  • 金井産業(4)
  • トップ工業(2)
  • TRUSCO(2)
  • 三木ネツレン(2)
  • エスコ(1)
  • 旭金属工業(旧:新日本ツール)(1)
  • スーパーツール(1)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
  • MCC(松阪鉄工所)(1)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
二面幅(mm)から絞り込む
17(10)
19(10)
21(10)
24(11)
26(9)
27(22)
30(20)
32(24)
36(28)
41
二面幅(mm)をもっと見る
片口めがねレンチ 旭金属工業(旧:新日本ツール)片口めがねレンチ旭金属工業(旧:新日本ツール)(58件のレビュー)
2,998税込3,298
1丁
当日出荷から9日以内出荷
柄に対して口が水平に40 °の角度がついていますので、狭い場所や障害物の多い場所での使用に最適です
用途ナット等の締付け取外しに種別片口レンチ形状曲柄
曲柄片口めがねスパナ 三木ネツレン曲柄片口めがねスパナ三木ネツレン(35件のレビュー)
2,998税込3,298
1丁
当日出荷
型打鍛造製なので、強靭で軽量です。口の形状が2重六角の12角になっており、ボルト・ナットが外れにくく安全に使用できます。
形状曲柄
60度片口めがねレンチ (しの付) スーパーツール60度片口めがねレンチ (しの付)スーパーツール(11件のレビュー)
4,698税込5,168
1丁
当日出荷
片口めがねレンチは首部に60°の角度をつけ、シノ形状の柄部を持ち、特に建築現場において高い評価を得ています。
種別片口
片口メガネレンチ トップ工業片口メガネレンチトップ工業(5件のレビュー)
7,798税込8,578
1丁
当日出荷
組み立てと重締め付け作業に最適です。
仕様シノ付60度型形状オフセットシノの有無あり
片口めがねレンチ TRUSCO片口めがねレンチTRUSCO(7件のレビュー)
3,998税込4,398
1丁
当日出荷
柄に対して口が水平に45°の角度がついているので、狭い場所の作業に最適です。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。 頑丈なニッケルクロムモリブデン鋼製で、トルクはDIN規格(ドイツ)をクリアしています。 表面処理は三価クロムメッキです。
用途六角ボルト・ナットの締結作業形状曲柄材質ニッケルクロムモリブデン鋼表面処理三価クロムメッキ
シノ付めがねレンチ(トルシアボルト用) TONE(トネ/旧:前田金属工業)シノ付めがねレンチ(トルシアボルト用)TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)
5,698税込6,268
1丁
当日出荷
トルシアボルト用として高さと角度(70°)を重視した設計です。 防錆効果の高いメッキによる美しい外観。 落下防止ケーブルの取付に困らないように取付穴を2ヶ所用意しています。
用途トルシア型高力ボルトの締め付け・鉄骨の穴合わせに
シノ付片口めがねレンチ TRUSCOシノ付片口めがねレンチTRUSCO(2件のレビュー)
6,598税込7,258
1丁
当日出荷から翌々日出荷
首角度は70°です。狭い場所や障害物の多い場所での使用に最適です。シノ部は、ボルトの穴合わせに最適な円錐形状です。安全ロープ取り付け穴を設けています。パーカー仕上げです。
用途土木・建築・橋梁・鉄塔関係のボルト締め作業に最適。
強力メガネレンチ STAHLWILLE(スタビレー)強力メガネレンチSTAHLWILLE(スタビレー)
23,980税込26,378
1丁
当日出荷から翌日出荷
タフな作業に耐える大型メガネレンチ。クロームメッキ仕上げ。
形状オフセット
片口メガネレンチ MCC(松阪鉄工所)片口メガネレンチMCC(松阪鉄工所)(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から8日以内出荷
ハンドル先端を細くしたシノ付き、鉄骨などの穴合わせに便利
形状オフセットシノの有無あり
組立用めがねスパナ 三木ネツレン組立用めがねスパナ三木ネツレン
4,998税込5,498
1丁
翌々日出荷から22日以内出荷
シャーボルト用シノ付きメガネレンチ 41mm トップ工業シャーボルト用シノ付きメガネレンチ 41mmトップ工業
9,998税込10,998
1丁
当日出荷
対辺寸法(mm)41全長(mm)485トラスコ品番785-2215材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)質量(kg)2
TONE シノ付めがねレンチ ガンメタ SMN-24(41) 金井産業TONE シノ付めがねレンチ ガンメタ SMN-24(41)金井産業
16,980税込18,678
1本
5日以内出荷
シンプルデザインのメガネレンチです。高さと角度のある設計で扱いやすく、作業性に優れています。落下防止ケーブルの取付に困らないように取付穴が2ヶ所用意されています。防錆効果の高いメッキ仕様です。
用途トルシアボルトの仮締めや鉄骨の穴合わせに。幅(mm)最大60ガンメタ(ガンメタリックメッキ)奥行(mm)76角度(°)70二面幅(mm)41リング穴径(Φmm)6×2個縦(mm)545
TONE シノ付めがねレンチ 銀総磨き SMN-24(41) 金井産業TONE シノ付めがねレンチ 銀総磨き SMN-24(41)金井産業
13,980税込15,378
1本
5日以内出荷
シンプルデザインのメガネレンチです。高さと角度のある設計で扱いやすく、作業性に優れています。落下防止ケーブルの取付に困らないように取付穴が2ヶ所用意されています。防錆効果の高いメッキ仕様です。
用途トルシアボルトの仮締めや鉄骨の穴合わせに。幅(mm)最大60銀総磨き(クロームメッキ)奥行(mm)76角度(°)70二面幅(mm)41リング穴径(Φmm)6×2個縦(mm)545
TONE シノ付めがねレンチ 金総磨き SMN-24(41) 金井産業TONE シノ付めがねレンチ 金総磨き SMN-24(41)金井産業
16,980税込18,678
1本
5日以内出荷
シンプルデザインのメガネレンチです。高さと角度のある設計で扱いやすく、作業性に優れています。落下防止ケーブルの取付に困らないように取付穴が2ヶ所用意されています。防錆効果の高いメッキ仕様です。
用途トルシアボルトの仮締めや鉄骨の穴合わせに。幅(mm)最大60金総磨き(ゴールドメッキ)奥行(mm)76角度(°)70二面幅(mm)41リング穴径(Φmm)6×2個縦(mm)545
TONE シノ付めがねレンチ 銅総磨き SMN-24(41) 金井産業TONE シノ付めがねレンチ 銅総磨き SMN-24(41)金井産業
16,980税込18,678
1本
5日以内出荷
シンプルデザインのメガネレンチです。高さと角度のある設計で扱いやすく、作業性に優れています。落下防止ケーブルの取付に困らないように取付穴が2ヶ所用意されています。防錆効果の高いメッキ仕様です。
用途トルシアボルトの仮締めや鉄骨の穴合わせに。幅(mm)最大60銅総磨き(ブロンズメッキ)奥行(mm)76角度(°)70二面幅(mm)41リング穴径(Φmm)6×2個縦(mm)545
41mm メガネレンチ エスコ41mm メガネレンチエスコ
18,400税込20,240
1個
翌日出荷
クロム合金鋼、クロムメッキ仕上げ。ハンドル共用のため、軽くて携帯に便利です。
形状オフセット対辺(mm)41全長(mm)265エスコ品番EA613B-41質量(g)940寸法a(mm)22寸法b(mm)62寸法h(mm)39.5

メガネレンチ』には他にこんなカテゴリがあります

片口めがねレンチ