絞り込み
二面幅(mm)
全長(mm)
- 100~120未満(2)
- 120~140未満(2)
- 140~160未満(3)
- 160~180未満(5)
- 180~200未満(4)
- 200~220未満(9)
- 220~240未満(6)
- 240~260未満(7)
- 260~280未満(6)
- 280~300未満(5)
- 300~350未満(15)
- 350~400未満(17)
- 400~450未満(8)
- 450~500未満(8)
- 500~550未満(7)
- 550~600未満(5)
- 600~650未満(2)
- 700~800未満(1)
- 900~1000未満(1)
- 1000~1200未満(1)
ラチェット機構
ブランド
- エスコ(33)
- トップ工業(7)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(4)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4)
- スーパーツール(2)
- TRUSCO(2)
- SIGNET(シグネット)(2)
- MUST TOOL(2)
- MCC(松阪鉄工所)(1)
- 三木ネツレン(1)
- S.E.K.(スエカゲツール)(1)
- Pro-Auto(1)
- STAHLWILLE(スタビレー)(1)
- KAKUI(1)
- SK11(1)
- WIZ'A(1)
- スエカゲツール(Pro-Auto)(1)
- ASH(1)
「二面幅(mm)」から絞り込む

片口めがねレンチ
旭金属工業(旧:新日本ツール)(58件のレビュー)¥729~税込¥802~1丁当日出荷から9日以内出荷柄に対して口が水平に40 °の角度がついていますので、狭い場所や障害物の多い場所での使用に最適です用途ナット等の締付け取外しに種別片口レンチ形状曲柄
曲柄片口めがねスパナ
三木ネツレン(35件のレビュー)¥689~税込¥758~1丁当日出荷型打鍛造製なので、強靭で軽量です。口の形状が2重六角の12角になっており、ボルト・ナットが外れにくく安全に使用できます。形状曲柄
60度片口めがねレンチ (しの付)
スーパーツール(11件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1丁当日出荷片口めがねレンチは首部に60°の角度をつけ、シノ形状の柄部を持ち、特に建築現場において高い評価を得ています。種別片口
シノ付めがねレンチ(トルシアボルト用)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1丁当日出荷トルシアボルト用として高さと角度(70°)を重視した設計です。 防錆効果の高いメッキによる美しい外観。 落下防止ケーブルの取付に困らないように取付穴を2ヶ所用意しています。用途トルシア型高力ボルトの締め付け・鉄骨の穴合わせに
シノ付片口めがねレンチ
TRUSCO(2件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1丁当日出荷から翌々日出荷首角度は70°です。狭い場所や障害物の多い場所での使用に最適です。シノ部は、ボルトの穴合わせに最適な円錐形状です。安全ロープ取り付け穴を設けています。パーカー仕上げです。用途土木・建築・橋梁・鉄塔関係のボルト締め作業に最適。
片口ディープめがねレンチ
旭金属工業(旧:新日本ツール)(1件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1丁当日出荷柄部から頭部までが一体であり、めがね部が貫通しているので長いナットを締結する場合にレンチの底に当たってしまう恐れがありません。用途深い穴に埋め込まれたナットやボルトの強力な締結に、めがね部が深いので長いナットを傷付けないで締め付ける際に材質特殊鋼形状ストレート
30 mm ラチェット メガネレンチ
エスコ¥8,890税込¥9,7791個当日出荷頑丈な作り。クロームメッキ仕上げエスコ品番EA602KD-30形状ストレート全長(mm)305質量(g)585寸法A(mm)58.7対辺寸法(mm)30寸法C(mm)14.3サイズ(mm)30ラチェット機構あり
シャーボルト用めがねレンチ
スーパーツール(5件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1丁当日出荷首角度は70度です。 構造用トルシア型高力ボルト(シャーボルト)の締付けに最適です。 スライド穴付きタイプです。 ニッケルクロムメッキ仕上げです。 紛失防止用ネームシールスペース付です。形状オフセット材質/仕上特殊合金鋼/ニッケルクロムめっき
超小型ヘッドクロスラチェットハンドル
SIGNET(シグネット)¥1,798税込¥1,9781本当日出荷から翌々日出荷超小型に設計されたヘッドが狭い箇所での作業を快適にします。ハンドルはクロスハンドルを採用し、握りやすくしっかりと力を込めることができます。ギア数72
片口めがねレンチ
ASH¥769税込¥8461丁当日出荷柄に対して口が水平に40°の角度がついているので、狭い場所の作業に最適です。JIS表示認定工場製です。JIS強力級スパナの30%増の強度です。用途六角ボルト・ナットの締結作業に。トラスコ品番521-4066材質特殊鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ(RS0035以上は、カチオン電着塗装)全長(mm)215対辺(mm)18対辺寸法(mm)18表面処理クロムメッキ仕上げRoHS指令(10物質対応)対応
ラチェットめがねレンチ HPRMシリーズ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥4,598税込¥5,0581個翌日出荷から4日以内出荷めがね部はラチェット式で作業性抜群。薄型ストレート形状。奥まった箇所、狭小箇所の作業に最適
3サイズメガネレンチ36/30×32 シルバー
MUST TOOL¥7,598税込¥8,3581丁当日出荷から4日以内出荷1本で3サイズのボルトが回せる新設計。メガネ部上段は30mmと32mmに、下段は36mmに対応。1本で仮ボルト、普通ボルト、高力ボルトの作業に使用できます。新設計の八角形状グリップにより、手に馴染むことで握りやすく、効率的に力を伝えることができます。また、従来型に比べグリップ部に厚みをもたせることによりシノ部の強度がアップ。ハードな作業にも対応します。用途ボルトやナットの締め付けや緩め作業を行うために。仕様【穴角度】30/32mm:6角●36mm:12角形状【シノ】ストレート寸法(mm)335×53全長(mm)335色シルバー質量(g)700二面幅(mm)30・32・36
シャーボルト用メガネレンチ 曲シノ付 総磨き仕上げ
KAKUI¥6,998税込¥7,6981丁当日出荷曲がりシノタイプなので、狭い鉄骨でもナットの締め付け・穴あわせ作業がラクラク。トルシア形高力ボルト専用設計(首角度65°)で、隣のボルトに当たらずに作業ができる。使うほどに愛着の沸く職人こだわりの逸品。美しい仕上がりの手仕上げ総磨き。安全コード取付穴あり。日本製。用途ビル・橋梁などの鉄骨の組付け用(穴合わせ・ナット締)。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)全長(mm)355質量(g)460対辺寸法(mm)27ボルト径高力:M16
ショートシノ付めがねレンチ(トルシアボルト用)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥5,298税込¥5,8281丁当日出荷トルシアボルト用として高さと角度(70°)を重視した設計です。 防錆効果の高いメッキによる美しい外観。 落下防止ケーブルの取付に困らないように取付穴を2ヶ所用意しています。用途トルシア型高力ボルトの締め付け・鉄骨の穴合わせにトラスコ品番124-0293質量(g)870タイプショート寸法L(mm)375寸法H(mm)57寸法L1(mm)44寸法D(mm)55寸法T(mm)17二面幅(mm)36
総磨きシルバーメッキ ショートラチェットレンチ 17X21mm
トップ工業¥5,998税込¥6,5981個当日出荷正逆は切り替え爪式です。 作業性を追求したコンパクトなショートサイズです。 軽量かつコンパクトなため、腰から下げても邪魔になりません。 1本1本職人による手磨きのこだわりの逸品です。 柄部のシノは鉄骨の穴合わせなどに便利です。 安全ロープ取り付け穴を設けています。トラスコ品番431-0535材質特殊合金鋼厚さ(mm)50全長(mm)250色シルバー質量(g)370対辺寸法(mm)17×21頭部幅(mm)41
24 mm ラチェット メガネレンチ
エスコ¥8,890税込¥9,7791個当日出荷頑丈な作り。クロームメッキ仕上げエスコ品番EA602KD-24形状ストレート全長(mm)305質量(g)450寸法A(mm)49.2対辺寸法(mm)24寸法C(mm)14.3サイズ(mm)24ラチェット機構あり
シノ付きメガネレンチ
SK11¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷トルシアボルト用として高さと角度設計されたシノ付きメガネレンチです。落下防止コードを取り付け可能なスライド穴付きです。滑り止めの溝付きハンドルです。用途トルシアボルトの仮締め・鉄骨ノボルト穴合わせや仮固定。角度(°)約70
シャーボルト用シノ付きメガネレンチ
トップ工業(1件のレビュー)¥6,198~税込¥6,818~1丁当日出荷首角度は65度です。トルシア形高力ボルトの締め付け、鉄骨の穴合わせに最適です。全長が長いので、力をかけやすくなっています。用途トルシア形高力ボルトの締め付け、鉄骨の穴合わせに。形状オフセットシノの有無あり
総磨きシルバーメッキ シノ曲がりラチェットレンチ 17X21mm
トップ工業(1件のレビュー)¥6,498税込¥7,1481個当日出荷トラスコ品番431-0527質量(g)470シノの有無ありラチェット機構あり
チタンシノ付めがねレンチ(トルシアボルト用)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥39,980税込¥43,9781個当日出荷から9日以内出荷超軽量で耐食性に優れるチタン合金製シノ付めがねレンチ。;トルシアボルト用として高さと角度(70°)を重視した設計。;落下防止ケーブルの取付けに困らないように、取付け穴を2ケ所用意。形状オフセット口形状12角シノの有無あり
農機用爪交換レンチ 17X19mm
トップ工業(1件のレビュー)¥8,398税込¥9,2381丁当日出荷正逆は切り替え爪式です。トラクタ・耕うん機用爪のボルト・ナットの着脱作業に最適です。トラスコ品番369-0059材質クロムバナジウム鋼形状ストレート厚さ(mm)18全長(mm)452質量(g)560対辺寸法(mm)17×19防塵防水性能IP67相当RoHS指令(10物質対応)対応
58mm 片口メガネレンチ
エスコ¥12,700税込¥13,9701個翌日出荷メッキ仕上エスコ品番EA613NA-58形状曲柄全長(mm)513対辺(mm)58寸法T(mm)30寸法O(mm)14.5寸法S1(mm)85
41mm メガネレンチ
エスコ¥18,400税込¥20,2401個翌日出荷クロム合金鋼、クロムメッキ仕上げ。ハンドル共用のため、軽くて携帯に便利です。エスコ品番EA613B-41形状オフセット全長(mm)265質量(g)940対辺(mm)41寸法a(mm)22寸法b(mm)62寸法h(mm)39.5
27 mm ラチェット メガネレンチ
エスコ¥8,890税込¥9,7791個翌日出荷頑丈な作り。クロームメッキ仕上げエスコ品番EA602KD-27形状ストレート全長(mm)305質量(g)450寸法A(mm)49.2対辺寸法(mm)27寸法C(mm)14.3サイズ(mm)27ラチェット機構あり
26 mm ラチェット メガネレンチ
エスコ¥8,890税込¥9,7791個翌日出荷頑丈な作り。クロームメッキ仕上げエスコ品番EA602KD-26形状ストレート全長(mm)305質量(g)450寸法A(mm)49.2対辺寸法(mm)26寸法C(mm)14.3サイズ(mm)26ラチェット機構あり
片口メガネレンチ (ノンスパーキング)
エスコ¥28,100税込¥30,9101本翌日出荷米職業安全衛生管理局(OSHA)/全国防火協会(NFPA)も推奨アンプコ製品は、アメリカの消防・軍隊・ミサイル工場等、様々な現場で使用されています。12ポイント。非磁性。防食性。防爆。材質アルミニウム青銅全長(mm)171質量(g)160対辺(mm)19
超ロングフレキシブルメガネ
SIGNET(シグネット)¥18,980税込¥20,8781セット翌日出荷セット内容:超ロングフレキシブルメガネ:10・12・14・17mm、(34545・34546・34548・34549)。超ロングタイプで、奥まった箇所もラクラク作業できます。ギア付きメガネ部は首振りタイプで、様々な角度で作業できます。ギア付きメガネ部は正逆切り替えレバー付きで、締めにも緩めにも使用できます。オフセットタイプのヘッドで、座ぐり部にあるボルト・ナットにも使用できます。72ギアで狭い箇所でも障害物に干渉しません。ミラー仕上げです。材質クロームバナジウム鋼質量(kg)1ギア数72![ラチェットメガネ オフセット型 [1/2"x9/16"] EA602KB-104シリーズ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84607226-241016-02.jpg)
ラチェットメガネ オフセット型 [1/2"x9/16"] EA602KB-104シリーズ
エスコ¥2,050税込¥2,2551本翌日出荷仕様●サイズ:1/2”×9/16”●ドライブ:12ポイント●25°タイプ●厚み(mm):12.7×12.7●重量(g):198●全長(mm):171●材質:スチール●オフセット型●ハンドル部はクロームメッキ仕上げ●ラチェットの切替えスイッチ付
80mm 片口めがねレンチ
エスコ¥21,500税込¥23,6501個翌日出荷ハンドルを併用する事で高トルク作業に対応します材質クロム合金(40cr)寸法(mm)80全長(mm)385質量(g)4900先端厚さ(mm)40.5
75mm 片口めがねレンチ
エスコ¥17,800税込¥19,5801個翌日出荷ハンドルを併用する事で高トルク作業に対応します材質クロム合金(40cr)寸法(mm)75全長(mm)375質量(g)4100先端厚さ(mm)38










































![ラチェットメガネ オフセット型 [1/2"x9/16"] EA602KB-104シリーズ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84607226-241016-02.jpg)