絞り込み
二面幅(mm)
  • 35
  • 6(32)
  • 7(46)
  • 8(126)
  • 9(45)
  • 10(137)
  • 11(61)
  • 12(127)
  • 13(132)
  • 14(131)
  • 15(60)
  • 16(56)
  • 17(129)
  • 18(54)
  • 19(124)
  • 21(68)
  • 22(53)
  • 24(57)
  • 27(36)
  • 30(36)
  • 32(38)
全長(mm)
  • 350~400未満(1)
  • 400~450未満(1)
  • 450~500未満(5)
ブランド
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2)
  • エスコ(1)
  • KTC(1)
  • 旭金属工業(旧:新日本ツール)(1)
  • スーパーツール(1)
  • TRUSCO(1)
  • PROMOTE(プロモート)(1)
  • Beta(1)
  • HAMACO(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
コンビネーションスパナとは、ボルト・ナットの脱着に用いる作業工具です。レンチ本体の一端にスパナ部が成形され、ハンドル部を介した他端にめがね部が成形されています。めがね部はフラワー形状であることが多く、ボルト・ナットを損傷しないような締め付けが可能です。したがって、仮締めをスパナ部で行い本締めをめがね部で行うというような使い方が一般的に行われています。また、めがね部は、ラチェット機能を備えたり、狭い場所や奥深い箇所での作業に対応。そのため、首振り機能を備えたものもあります。
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
二面幅(mm)から絞り込む
8(126)
10(137)
11(61)
12(127)
13(132)
14(131)
15(60)
17(129)
19(124)
21(68)
二面幅(mm)をもっと見る
  • 新型コンビネーションスパナ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    新型コンビネーションスパナ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(69件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷
    スパナのスピードとめがねレンチの強さを兼ね備えており、仮締めをスパナ側で、本締めをめがね側でというように1本で2役の機能工具です。 モデルチェンジで、さらに使いやすくなった手に馴染む柔らかい曲線デザインです。
  • コンビネーションスパナ(パネルタイプ) TRUSCO

    コンビネーションスパナ(パネルタイプ)

    TRUSCO(42件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1丁
    当日出荷
    口径寸法が同じスパナとめがねレンチを一体化し、スパナは早回しに、めがねレンチは本締め作業に適します。 めがね柄部の曲がり角度15°です。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。
    用途ボルト・ナットの締結作業用材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)表面処理三価クロムメッキ、ニッケルクロムメッキ仕上梨地仕上げ
  • コンビネーションレンチ KTC

    コンビネーションレンチ

    KTC(77件のレビュー)
    6,898税込7,588
    1丁
    当日出荷
    仕様21世紀バージョンパワーフィット
  • CP コンビネーションスパナ ロングタイプ 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    CP コンビネーションスパナ ロングタイプ

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(6件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1丁
    当日出荷から3日以内出荷
    口径寸法が同じスパナとメガネレンチを一体化した物でスパナは早回しに、メガネレンチは本締め作業に適します。 CWタイプにない寸法で首下が少し長くなっています。
    材質/仕上S53C
  • 片目片口スパナ エスコ

    片目片口スパナ

    エスコ(17件のレビュー)
    3,100税込3,410
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • ギアレンチ スーパーツール

    ギアレンチ

    スーパーツール
    9,198税込10,118
    1丁
    当日出荷
    電設・配管・空調工事、機械設備、自動車修理、各種狭所作業現場に最適です。ギア数は72山で送り角5°なので狭所作業に適しています。ギアは独特の形状でチタンコーティング仕上げで強くさびにくいです。
    用途六角ボルト・ナットの締め付けけに。材質クロムバナジウム鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ対辺(mm)12
  • コンビネーションスパナ”42N” Beta

    コンビネーションスパナ”42N”

    Beta
    8,998税込9,898
    1丁
    当日出荷から9日以内出荷
    ヘッド部分の厚みを抑えて、様々なスペースで利用できるように設計されています。 めがね部のオフセット角は15°です。 ISO1711規格に比べ高いトルク値を実現します。 弾力性があり、不適切な使用の場合、突然破損することなく曲がります。
    材質モリブデン合金鋼表面処理ニッケルクロムメッキ
  • 片目片口スパナ コンビネーションレンチ PROMOTE(プロモート)

    片目片口スパナ コンビネーションレンチ

    PROMOTE(プロモート)
    2,798税込3,078
    1丁
    翌々日出荷
    口径寸法が同じスパナメガネレンチを一体化しスパナは早回しにしメガネレンチは本締め作業に適しています。
    用途ボルト・ナットの締結作業用質量(g)全長(mm)
  • ロングめがねレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ロングめがねレンチ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    柄部の曲がり角度が45度になっていますので、周辺の障害物を避けて作業ができます。 めがね部がリング状になっていますので、ボルト・ナットから外れにくく周囲均等に荷重を受けるため、強力で確実に締付けることができます。 めがね部は12角のためボルト・ナットにはめ合わせやすく、比較的狭い場所でも作業が容易です。
    曲り角度45°
  • コンビネーションレンチ HAMACO

    コンビネーションレンチ

    HAMACO
    44,980税込49,478
    1丁
    6日以内出荷から8日以内出荷
    耐水性・耐腐食性に優れています。
    用途錆を嫌う場所、あるいは水気の多い現場にて使用できます。スパナ側は仮締め、メガネ側は本締め作業に使用します。
コンビネーションスパナ