絞り込み
二面幅(mm)
ラチェット機構
首振り
二面幅(inch)
全長(mm)
ブランド
モノタロウ・エスコ・Pro-Auto・TONE(トネ/旧:前田金属工業)・BAHCO(バーコ)・SK11・TRUSCO・旭金属工業(旧:新日本ツール)・DEEN・FACOM・Wera・USAG・SIGNET(シグネット)・JTC・スーパーツール・KTC・トップ工業・trad・TAKAGI(高儀)・KOTO・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,025件中 401~440件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「二面幅(mm)」から絞り込む
  • 首振ラチェットめがねレンチセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    首振ラチェットめがねレンチセット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷
    付属品ビニールパック入セット内容RMF-08、RMF-10、RMF-12質量(kg)0.15セット商品数3アズワン品番64-8663-87
  • チタン コンビネーションスパナ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    チタン コンビネーションスパナ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    従来品(鋼製)の約60%の軽さのチタン合金製コンビネーションスパナです。 錆びにくいと言われるステンレス鋼や銅合金より耐食性に優れています。 低濃度の薬品に対しても十分な耐食性を発揮します。 非磁性なので、磁場内で磁場に左右されない作業ができ、磁化しないので電子機器類に悪影響を与えません。 強度はJISコンビネーションスパナをクリアーしました。
    材質チタン合金製先端角(°)15
  • クイックラチェットめがねレンチセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    クイックラチェットめがねレンチセット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    当日出荷
    付属品ビニールバック入セット内容RMQ-08、RMQ-10、RMQ-12質量(kg)0.15セット商品数3アズワン品番64-8663-89
  • 首振クイックラチェットめがねレンチビットラチェットセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    首振クイックラチェットめがねレンチビットラチェットセット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    ¥25,980税込¥28,578
    1セット
    当日出荷
    首振クイックラチェットめがねレンチにビットラチェットセットとアダプターをセットしています。首振クイックラチェットめがねレンチはスパナ部・めがね部ともに抜差し不要で連続作業が可能です。ビットラチェットセットは細かな送り角度と早回し機能により狭い場所での作業に便利です。ラチェットめがね用アダプターはラチェットめがねレンチに取り付けることでソケットを装着可能にします。
    付属品メタルケースセット内容RMFQ-08、10、12、13、14、17、19、ラチェットめがね用アダプターRA2、3、4、ビットラチェットセットBRS20セット商品数32点
  • ライツールコンビネーションスパナ 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    ライツールコンビネーションスパナ

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    ¥919~税込¥1,011~
    1丁
    当日出荷
    平均20%以上軽量化するとともに省資源を目指した工具です。 めがね柄部の曲がり角度12°です。 軽量化のネックである強度を確保し、JIS規格をクリアしてます。
    用途ねじの締結作業長時間にわたる作業材質クロムバナジウム鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ
  • 切替式ラチェットコンビネーションフラワーレンチ TRUSCO

    切替式ラチェットコンビネーションフラワーレンチ

    TRUSCO
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1丁
    当日出荷
    材質クロムバナジウム鋼表面処理三価クロムメッキ送り角度(°)5
  • フレアナットフレックスギアレンチセット Pro-Auto

    フレアナットフレックスギアレンチセット

    Pro-Auto
    ¥19,980税込¥21,978
    1セット(5本)
    当日出荷
    トラスコ品番853-3507セット内容FNFG-10、11、12、13、14、収納用ポーチ材質本体:クロムバナジウム鋼、カラー部分:樹脂質量(kg)0.8表面処理クロムメッキ
  • ソケットアダプター 7RA GEDORE

    ソケットアダプター 7RA

    GEDORE
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    当日出荷
    材質クロムバナジウム鋼、表面処理:クロム仕上げ
  • トミーバー 26RS GEDORE

    トミーバー 26RS

    GEDORE
    ¥499~税込¥549~
    1個
    当日出荷
    材質クロムバナジウム鋼、表面処理:クロム処理
  • マーブル背抜き 鈴木産業

    マーブル背抜き

    鈴木産業
    ¥689税込¥758
    1袋(3双)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ムレにくい背抜き仕様のマーブル柄手袋
    材質ポリエステル・ポリウレタン入数(双)3手の平幅(cm)8ゲージ数13RoHS指令(10物質対応)対応
  • 首振ラチェットめがねレンチ イチネンTASCO

    首振ラチェットめがねレンチ

    イチネンTASCO
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
  • コンビネーションスパナ イチネンTASCO

    コンビネーションスパナ

    イチネンTASCO
    ¥779~税込¥857~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • ダブルフレキ軽量ギアレンチ MUST TOOL

    ダブルフレキ軽量ギアレンチ

    MUST TOOL
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    レンチの角度が抑えられるので力が伝わりやすい! 2回曲がると回しやすい! 2段階に曲がるダブルフレキシブル構造で狭い場所や届きにくい場所の作業に効果を発揮するギアレンチ。 さらに、クイックスパナ&軽量グリップが長時間の作業や持ち運び時の負担を軽減します。
  • コンビネーションレンチ型栓抜き SIGNET(シグネット)

    コンビネーションレンチ型栓抜き

    SIGNET(シグネット)
    ¥689税込¥758
    1個
    翌日出荷
    10mmコンビネーションレンチをモチーフにした栓抜き。 ブルーコーティング。
    幅(mm)【スパナ部】21.3、【メガネ部】17.2厚さ(mm)【スパナ部】6.1、【メガネ部】8.1寸法(mm)10全長(mm)160角度(°)【メガネ部オフセット】15
  • エクストラクターコンビネーションレンチ Pro-Auto

    エクストラクターコンビネーションレンチ

    Pro-Auto
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1本
    4日以内出荷から5日以内出荷
    角がマルク知り減ったボルトやナットにガッチリと噛みこんで簡単に緩めることが出来ます。
  • ラチェットコンビネーションレンチ ParkTool(パークツール)

    ラチェットコンビネーションレンチ

    ParkTool(パークツール)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
    樹脂のディッピングを施し、手になじみやすい仕様です。
  • スタンダードコンビネーションスパナ GEDORE

    スタンダードコンビネーションスパナ

    GEDORE
    ¥719~税込¥791~
    1丁
    当日出荷から9日以内出荷
    梨地仕上げの表面で滑りにくくなっています。スリムタイプで他のシリーズより軽量です。めがね部のオフセット角は15°で、6mm以上のサイズは”UNIT DRIVE”構造を採用しています。
    材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)2018年トラスコ掲載ページ4 0527
  • コンビネーションラチェットレンチ Wera

    コンビネーションラチェットレンチ

    Wera
    ¥6,598~税込¥7,258~
    1丁ほか
    当日出荷
    スパナ部分の特殊なプレート構造により、ナットやボルトが落ちることがありません。スパナでボルトをはさんだまま横向きで狭い箇所に挿入したり、上から力を入れて押さえながら、強いトルクでボルトを回すことができます。スパナ部分の「ダブルヘックス」構造は、通常のスパナでは回すことができない、なめたり、サビたボルトを回すことができます。ギア部分は80枚でスムーズな動きを可能にしています。先端に15°の傾斜があり、角度のある場所でも正確に作業ができます。30°の小刻みなリターンアングルを実現しています。ギア部分は80枚でスムーズな動きを可能にしています。
    2018年トラスコ掲載ページ4 0439
  • 14pcsコンビネーションレンチレンチセット SATA

    14pcsコンビネーションレンチレンチセット

    SATA
    ¥13,980税込¥15,378
    1セット(14本)
    6日以内出荷
    ・15度オフセットでくぼんだ場所も締め付けやすい ・DIN規格に適用
    セット内容8:L 140.1、D1 13.9、D2 16.7・9:L 149.6、D1 15.0、D2 18.8・10:L 159.1、D1 15.3、D2 20.9・11:L 165.5、D1 17.7、D2 23.0・12:L 171.8、D1 18.8、D2 25.1・13:L 178.2、D1 20.1、D2 27.2・14:L 190.9、D1 21.5、D2 29.3・15:L 199.7、D1 23.1、D2 31.3・16:L 208.6、D1 24.3、D2 33.4・17:L 225.8、D1 26.7、D2 35.5・18:L 236.9、D1 27.2、D2 37.6・19:L 248.0、D1 28.5、D2 39.7・22:L 292.5、D1 32.3、D2 46.0・24:L 314.7、D1 34.1、D2 50.1(mm)
  • 高所作業向けコンビネーションレンチ BAHCO(バーコ)

    高所作業向けコンビネーションレンチ

    BAHCO(バーコ)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1丁
    当日出荷
    材質工具鋼
  • ライツールコンビネーションスパナプチコンセット 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    ライツールコンビネーションスパナプチコンセット

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    ¥2,198税込¥2,418
    1セット(3丁)
    当日出荷
    トラスコ品番855-0858セット内容リング、5.5、6、7、3材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)、表面処理:ニッケルクロムメッキ質量(g)25RoHS指令(10物質対応)対応
  • フレックスヘッド ラチェッティングコンビネーションレンチ WILLIAMS

    フレックスヘッド ラチェッティングコンビネーションレンチ

    WILLIAMS
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1丁
    当日出荷から翌々日出荷
    切替レバーで簡単に回転方向を切り替えられます。 フレックスヘッドは前後90度に曲げることが可能です。 デュアルパウル設計で細かいギアと高い耐久性を同時に実現しています。 クロムメッキ仕上げなので汚れから守ります。 面接触なのでトルクを確実に伝えます。
    用途技術者向け、メンテナンス業者仕様【ボックス部】12角材質特殊工具鋼、表面処理:クロムメッキ
  • コンビネーションレンチ 12角 WILLIAMS

    コンビネーションレンチ 12角

    WILLIAMS
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1丁
    当日出荷から翌々日出荷
    オープンエンドには特殊な溝が設けてあり、ボルト・ナットの角を傷めません。 ボックスエンドは面接触なのでボルト・ナットの角を変形させず、回転トルクを確実に伝えます。 12角部は航空規格AS954(AS870)に準拠しています。 ボックスエンドとオープンエンドは同サイズです。
    用途技術者向け、メンテナンス業者仕様【ボックス部】12角
  • 首振りラチェットコンビセット トップ工業

    首振りラチェットコンビセット

    トップ工業
    ¥43,980税込¥48,378
    1セット(10本)
    欠品中
    首振り角度は180°で自由自在に調整できます。 締める、緩める方向が色で識別可能です。 ギヤ数72枚、5°の細かい送り角度でラチェット駆動します。 ラチェット部は本締めできる強度があります。
    用途機械・設備・配管・建設等あらゆる産業のボルト・ナット着脱に、電子部品・車両設備用に付属品専用工具袋入トラスコ品番495-7580セット内容10点/FRC-7、8、10、12、13、14、17、19、21、24材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)歯数72枚質量(g)2120ケース寸法(mm)420×450
  • ショート吊バンドレンチ トップ工業

    ショート吊バンドレンチ

    トップ工業
    ¥8,198税込¥9,018
    1丁
    当日出荷
    トラスコ品番785-1723材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)厚さ(mm)15.5全長(mm)140質量(g)190対辺寸法(mm)10×13開口部(mm)12
  • コンビネーションラチェットレンチ Wera

    コンビネーションラチェットレンチ

    Wera
    ¥7,798~税込¥8,578~
    1丁
    当日出荷から8日以内出荷
    スパナ部分の特殊なプレート構造により、ナットやボルトが落ちることがありません。 スパナでボルトをはさんだまま横向きで狭い箇所に挿入したり、上から力を入れて押さえながら、強いトルクでボルトを回すことができます。 スパナ部分の「ダブルヘックス」構造は、通常のスパナでは回すことができない、なめたり、サビたボルトを回すことができます。 ギア部分は80枚でスムーズな動きを可能にしています。 30°の小刻みなリターンアングルを実現しています。 先端に15°の傾斜があり、角度のある場所でも正確に作業ができます。 色別でサイズが分かれており、識別が容易です。 切替レバーで簡単に回転方向を切り替えられます。 先端に15°の傾斜があり、角度のある場所でも正確に作業できます。 色別でサイズが分かれており、簡単にサイズを選ぶことができます。
    用途ボルト、ナットの締め付け
  • リバースギアレンチ8mm Pro-Auto

    リバースギアレンチ8mm

    Pro-Auto
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    左右回転切り替えスイッチはワンフィンガーで簡単に操作できます。ギア数72山送り角5°(8ミリのみギア数60山)で本締め作業ができるオフセットタイプです。ナット抜け防止用リングストップ付です。サテンクロム仕上げです。
    トラスコ品番327-0939厚さ(mm)6.5(めがね)、4.5(スパナ)全長(mm)140質量(kg)0.035対辺寸法(mm)8
  • 12mm  コンビネーションギアレンチ(首振型) エスコ

    12mm コンビネーションギアレンチ(首振型)

    エスコ
    ¥1,550税込¥1,705
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA684RC-12
  • 12mm  コンビネーションギアレンチ エスコ

    12mm コンビネーションギアレンチ

    エスコ
    ¥1,240税込¥1,364
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA684RA-12
  • 3/4"  片目片口スパナ エスコ

    3/4" 片目片口スパナ

    エスコ
    ¥910税込¥1,001
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA684B-6
  • 1・1/4" 片目片口スパナ エスコ

    1・1/4" 片目片口スパナ

    エスコ
    ¥2,590税込¥2,849
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA684B-12
  • 8-19mm/7本組 片目片口スパナ エスコ

    8-19mm/7本組 片目片口スパナ

    エスコ
    ¥3,720税込¥4,092
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA684AA
  • 10mm コンビネーションレンチ(ラチェット式) エスコ

    10mm コンビネーションレンチ(ラチェット式)

    エスコ
    ¥4,880税込¥5,368
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA614WA-10
  • 24x330mm 片目片口スパナ(ロング) エスコ

    24x330mm 片目片口スパナ(ロング)

    エスコ
    ¥6,870税込¥7,557
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA614SX-24
  • 6mm 片目片口スパナ エスコ

    6mm 片目片口スパナ

    エスコ
    ¥680税込¥748
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA614H-6A
  • 38mm 片目片口スパナ エスコ

    38mm 片目片口スパナ

    エスコ
    ¥8,870税込¥9,757
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA614H-38A
  • 34mm 片目片口スパナ エスコ

    34mm 片目片口スパナ

    エスコ
    ¥5,920税込¥6,512
    1個
    欠品中
    エスコ品番EA614H-34A
  • 26mm 片目片口スパナ エスコ

    26mm 片目片口スパナ

    エスコ
    ¥2,910税込¥3,201
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA614H-26A
  • 13mm コンビネーションギアレンチ エスコ

    13mm コンビネーションギアレンチ

    エスコ
    ¥2,500税込¥2,750
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA614DA-13
コンビネーションスパナ