絞り込み
二面幅(mm)
ラチェット機構
二面幅(inch)
首振り
全長(mm)
- 70~80未満(6)
- 80~90未満(14)
- 90~100未満(45)
- 100~120未満(89)
- 120~140未満(127)
- 140~160未満(152)
- 160~180未満(168)
- 180~200未満(164)
- 200~220未満(172)
- 220~240未満(139)
- 240~260未満(126)
- 260~280未満(70)
- 280~300未満(87)
- 300~350未満(98)
- 350~400未満(54)
- 400~450未満(43)
- 450~500未満(38)
- 500~550未満(16)
- 550~600未満(10)
- 600~650未満(11)
- 全長(mm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(8)
- エスコ(281)
- Pro-Auto(107)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(52)
- BAHCO(バーコ)(35)
- SK11(35)
- TRUSCO(34)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(29)
- DEEN(29)
- FACOM(28)
- Wera(27)
- USAG(26)
- SIGNET(シグネット)(23)
- JTC(21)
- スーパーツール(20)
- KTC(19)
- トップ工業(17)
- trad(16)
- TAKAGI(高儀)(16)
- KOTO(15)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・エスコ・Pro-Auto・TONE(トネ/旧:前田金属工業)・BAHCO(バーコ)・SK11・TRUSCO・旭金属工業(旧:新日本ツール)・DEEN・FACOM・Wera・USAG・SIGNET(シグネット)・JTC・スーパーツール・KTC・トップ工業・trad・TAKAGI(高儀)・KOTO・ブランドをもっと見る
「二面幅(mm)」から絞り込む

ラチェットめがねレンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥1,298~税込¥1,428~1本ほか当日出荷から3日以内出荷ストレート形状により本体が薄いため、深く奥まった狭い箇所での作業に威力を発揮します。手に馴染む柔らかい曲線デザインです。薄型のラチェットヘッドには72枚ギアを装備しているため少ない送り角5°を実現しました。用途ボルト・ナットの締め付け・緩め作業用に。
ラチェットメガネレンチ 切替式
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥1,498~税込¥1,648~1個3日以内出荷薄型のラチェットヘッドには72枚ギアを装備しているため少ない送り角5°を実現しました。レバーはヘッドの厚みから突き出していないため、邪魔にならず、誤作動もおきません。手に馴染む柔らかい曲線デザインです。フラットレバーにより指で容易に正逆の切り替えが行えます。用途ボルト・ナットの締め付け・緩め作業用に。材質構造用鋼
ショートラチェットコンビネーションレンチ(首振りタイプ)
KTC¥3,998税込¥4,3981丁当日出荷ラチェットめがね部は本締めが可能です。ギア歯数72枚、送り角度5°により、細かな送り操作ができます。締緩方向に矢印表示があるので、作業方向がよく分かります。用途汎用工具トラスコ品番373-6831材質特殊工具鋼、表面処理:クロムメッキ厚さ(mm)めがね:8.4、スパナ:5.5全長(mm)125対辺(mm)12対辺寸法(mm)12
極薄型メガネレンチ
KOTO¥7,398税込¥8,1381本5日以内出荷好評のLWメガネレンチシリーズのストレートタイプ。差込部は同サイズ24mmの6角、12角のコンビネーション。狭く通常のメガネレンチでは入らないスペースにも届く。全長(mm)340質量(g)296サイズ(mm)24
マルチドライブギアレンチフレキシブル
TAKAGI(高儀)¥1,798税込¥1,9781本当日出荷ギア数100山/本締め可能/首振り角度185度/スブレイン形状で様々なボルトまわしに用途ボルト・ナットの締めつけ・ゆるめに材質(メガネ部)クロムバナジウム鋼寸法(mm)17材質(本体)クロム合金鋼
スプラインギアレンチ
BIGMAN(ビッグマン)¥1,298~税込¥1,428~1丁4日以内出荷スプライン形状で5種のナットに対応。左右回転切替レバー付き。用途自動車、バイク、機械類の整備や修理作業に。材質[本体] CR-MO [ソケットリング] CR-V適合ナットスクエア・トルクス・六角インチ・六角ミリ・スプライン
切替え付きフレックスラチェットメガネ
BLUE-POINT(ブルーポイント)¥11,980税込¥13,1781本当日出荷から63日以内出荷切り替えレバー付きの首振りタイプコンビネーションラチェットレンチです。用途締め・緩めの作業がスイッチで切替できるので抜かずに連続作業が可能。首振りありラチェット機構あり
USAG コンビネーションレンチ13mm
USAG¥1,698税込¥1,8681本当日出荷狭い場所、クリアランスが限られた場所のネジを回すために、薄口のレンチを探されている方に オススメしたいのがUSAGのスタンダードコンビネーションレンチ。 薄口のスパナやコンビネーションレンチは薄すぎたり、全長が短かすぎる、長すぎるなど なかなか納得のいくものがありませんでした。 スタンダードコンビネーションレンチでありながら、こういったニーズに応えられるレンチです。全長(mm)170スパナ厚さ(mm)5.7
コンビネーションレンチ
DEEN¥1,000~税込¥1,100~1本当日出荷から5日以内出荷メガネ部、スパナ部共にハイレベルな強度を持つDEENのコンビネーションレンチ。 メッキも強く、美しく、精度も高いので、非常にコストパフォーマンスに優れた商品です。
スタビクイックコンビレンチセット
DEEN¥4,600税込¥5,0601セット当日出荷ボルトナットに対して抜き差しせずに早回し出来るラチェッティング機構を採用。(俗に言うファーストアクション) しかも通常のスパナはボルトナットに点接触ですが、Deenスタビコンビは面接触なのでナメ防止の親切設計です。 狭い場所やナメを注意しなくてはならない配管ユニオンナットにも効果絶大!セット内容8/10/12/13/14mm
ロングコンビネーションレンチ
ハゼット¥5,698~税込¥6,268~1丁当日出荷から翌々日出荷標準600Nシリーズより25%長く、47%強靭です。 スリムなデザインですが、強靭さを追及し力が掛け易いダブルT構造のハンドルで、ハードな使用が可能です。 めがね部はトラクションプロファイル(六角内の面でトルクを受ける構造)によりボルトナットに的確に作用します。 めがね部の角度は15°です。 梨地仕上げの為、油などによる手の滑りを防ぎます。用途産業機械・自動車・建設機械整備など。材質/仕上クロムバナジウム鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ
吊りバンドレンチ(ショートタイプ)
TRUSCO¥5,498税込¥6,0481丁当日出荷全長140mmのショートタイプ吊バンドレンチです。 せまい場所でも使用することができます。トラスコ品番207-6476厚さ(mm)15.5全長(mm)140材質/仕上クロムバナジウム鋼質量(g)180対辺寸法(mm)10×13アズワン品番64-8531-67開口部(mm)12
コンビネーションレンチセット(7丁組)
トップ工業¥7,998税込¥8,7981セット(7本)当日出荷スパナとメガネの組合せ。メガネ部は15°角度付き、本締め強度有り、ボルト・ナットを痛めない12角サーフェースタイプです。1サイズにスパナとメガネ機能を組み合わせたレンチです。用途機械・設備・配管・建設等あらゆる産業のボルト・ナット着脱に最適です。電子部品・車両整備用工具としても幅広くご使用頂けます。セット内容CW-8、10、12、13、14、17、19、WH-7000Y材質Cr-V全長(mm)(CW-8)116、(CW-10)124、(CW-12)152、(CW-13)160、(CW-14)170、(CW-17)214、(CW-19)239質量(g)(全体)580、(CW-8)20、(CW-10)35、(CW-12)60、(CW-13)70、(CW-14)85、(CW-17)150、(CW-19)165許容トルク(N・m)(CW-8)スパナ部:15/メガネ部:31、(CW-10)スパナ部:30/メガネ部:62、(CW-12)スパナ部:50/メガネ部:103、(CW-13)スパナ部:62/メガネ部:124、(CW-14)スパナ部:76/メガネ部:165、(CW-17)スパナ部:132/メガネ部:268、(CW-19)スパナ部:169/メガネ部:330アズワン品番64-8474-67メガネ厚さ(mm)(CW-8)6、(CW-10)7、(CW-12)8、(CW-13)8.5、(CW-14)9、(CW-17)10、(CW-19)11スパナ厚さ(mm)(CW-8)3.6、(CW-10)4.6、(CW-12)5.6、(CW-13)6.1、(CW-14)6.6、(CW-17)7.6、(CW-19)8.1
ガチレンチフレキシブル
TAKAGI(高儀)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から翌日出荷本締め可能。摩耗したボルト・ナットも回せる。連続作業が可能なクイックタイプ。首振り角度180°用途ボルト・ナットの締め付け・ゆるめに歯数120首振角度(°)180
10本組/4-11mm片目片口スパナ
エスコ¥8,140税込¥8,9541個翌日出荷狭い箇所での作業や小さいボルト等を回すのに適したショートサイズのスパナです。付属品ビニールケース付仕様12ポイント(4mm・4.5mmのみ6ポイント)セット内容10本組材質工具鋼厚さ(mm)2.3/4全長(mm)65/100サイズ4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・11mm質量(g)120
6pcs.コンビネーションレンチセット
trad(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181セット当日出荷材質本体:クロームバナジウム鋼寸法(mm)8・10・12・13・14・17仕上クロームメッキ
チタン合金製コンビネーションスパナ
TAURUS¥4,698~税込¥5,168~1丁当日出荷チタン合金の比重は、約4.4で鉄の約60%の軽さです。ステンレス鋼や同白金より耐食性に優れます。非磁性のため磁力に左右されず、電子機器類にも悪影響がありません。用途電解工場、通信OA機器、発電所などの磁場内での作業場。食品機器、医療、クリーンルーム、精密機械、船舶、マリンスポーツ、海洋開発、プラント等。防水工事、水道工事、清掃用機器、ステンレスボルト、ナット使用する箇所に最適。材質チタン合金(TC11)2018年トラスコ掲載ページ4 0532
オープンラチェットレンチ(フレックスタイプ)
スーパーツール(1件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1個当日出荷配管等のフランジナット・継手の締め付け、取外しに最適なレンチです。 めがね側は、開いてかませる、ラチェット機構。材質特殊合金鋼仕上クロームメッキ
コンビネーションレンチセット
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥12,980税込¥14,2781セット(10本)当日出荷早回し仮締めはスパナ、本締めはめがねと1丁2役。 狭い箇所で使いやすくヘッドをさらにコンパクト化。 めがねは面接触タイプを採用、本締めに最適。 柄は握りやすく、しなりに強い断面形状へ強化。 大サイズはトルクが掛けやすいように柄を長く最適化(21以上、27除く)。 サイズ表示を大きくし視認性を向上。 油が付着しても滑りにくい梨地仕上げ。トラスコ品番818-7202セット内容8、10、11、12、13、14、17、19、21、22mm、布袋質量(kg)1パッケージサイズ(mm)(布袋)460×440
コンビネーションレンチセット
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥6,398税込¥7,0381セット(7丁)当日出荷よりスタイリッシュに、 ヘッドのコンパクト化と機能を高めて新登場! 狭い箇所で使いやすくへッドをさらにコンパクト化。 めがねは面接触タイプ(※)を採用、本締めに最適。 ※従来の線接触から両接触にすることで応力集中を防ぎ、ボルトナットの角部の損傷を低減し確実な締め緩めが行えます。 柄は握りやすく、しなりに強い断面形状へ強化。 大サイズはトルクが掛けやすいように柄を長く最適化(21以上、27除く) サイズ表示を大きくし視認性を向上。 油が付着しても滑りにくい梨地仕上げ。 1丁2役、早回し仮締めはスパナ、本締めはめがね。用途ボルト・ナット締めトラスコ品番818-7201セット内容(mm)8、10、11、12、13、14、17質量(g)550
コンビレンチセット(Slim-Line)
PROXXON(プロクソン)¥7,498税込¥8,2481セット(12本)欠品中手のひらに、しっくりとくる握り心地のよい角のないグリップ、表面は肌触りのよいマットフィニッシュ。表面研磨、クロームメッキ仕上げの先端頭部、狭い所にあるナットでも簡単に回せるスリムなシャフト。スリムでかつ軽量にもかかわらず、トルク値はDIN規格/ISO規格を優にクリアしています。クロームバナジウム鋼の合金、垂直鍛造、十分な焼き入れと熱処理が施されています。寸法においてもDIN/ISO規格を優にクリアし、製品は個々にゲージで検査され、最終コントロールされ商品とされています。プロクソンインダストリー・スリムラインスパナーレンチは最高級の品質で高いコストパフォーマンスを実現させました。用途ボルト・ナット回し付属品専用ホルダーサイズ6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/17/19mmRoHS指令(10物質対応)対応
ドレーンコックレンチ
KOTO¥7,998税込¥8,7981個翌々日出荷ミッション・エンジンオイルのドレンプラグ専用レンチです。 1本で2種類8サイズのプラグの脱着作業が行えます。幅(mm)43、53全長(mm)250質量(kg)0.654ケース寸法(mm)70×300×50適合サイズ【四角サイズ(□)】8、10、3/8、1/2、【六角サイズ(H)】10、12、14、17
コンビレンチセット袋入
SIGNET(シグネット)(2件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981セット(9個)当日出荷工具袋付き。セット内容1/4、5/16、3/8、7/16、1/2、9/16、5/8、11/16、3/4インチ
コンビネーションラチェットレンチ JOKER (ミリサイズ)
Wera¥35,980~税込¥39,578~1セット当日出荷スパナ部分の特殊なプレート構造により、ナットやボルトが落ちることがないため、スパナでボルトをはさんだまま横向きで狭い箇所に挿入したり、上から力を入れて押さえながら、強いトルクでボルトを回すことができます。スパナ部分の「ダブルヘックス」構造は、通常のスパナではまわすことができない、なめたり、サビたボルトをまわすことができます。ギア部分は80枚でスムーズな動きを可能にしています。30°の小刻みなリターンアングルを実現しています。ラチェット機構あり
コンビネーションレンチセット
トップ工業¥16,980税込¥18,6781セット(10本)当日出荷コンパクトに収納でき、ツールバッグに入れてもかさばりません。用途スパナとメガネの組み合わせトラスコ品番495-7571セット内容CW-8/10/12/13/14/17/19/21/22/24/RCW-10S-K(ケース)質量(g)1550寸法(幅W×高さH)(mm)450×420RoHS指令(10物質対応)対応
フレックスギアレンチ9/16
Pro-Auto¥3,998税込¥4,3981本当日出荷トラスコ品番774-6253全長(mm)190質量(g)121首振りあり二面幅(inch)9/16ラチェット機構あり
ディープオフセットコンビレンチ19mm
Pro-Auto¥1,598税込¥1,7581本当日出荷トラスコ品番774-6091材質クロームバナジューム鋼全長(mm)255質量(g)193二面幅(mm)19
















































![超薄型コンビスパナ トップマン[工具・金物] 超薄型コンビスパナ トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03597881-260903-02.jpg)