絞り込み
二面幅(mm)
ラチェット機構
首振り
二面幅(inch)
全長(mm)
ブランド
モノタロウ・エスコ・Pro-Auto・TONE(トネ/旧:前田金属工業)・BAHCO(バーコ)・SK11・TRUSCO・旭金属工業(旧:新日本ツール)・DEEN・FACOM・Wera・USAG・SIGNET(シグネット)・JTC・スーパーツール・KTC・トップ工業・trad・TAKAGI(高儀)・KOTO・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,027件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
二面幅(mm)から絞り込む
  • USAG コンビネーションレンチ7mm USAG

    USAG コンビネーションレンチ7mm

    USAG
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    狭い場所、クリアランスが限られた場所のネジを回すために、薄口のレンチを探されている方に オススメしたいのがUSAGのスタンダードコンビネーションレンチ。 薄口のスパナやコンビネーションレンチは薄すぎたり、全長が短かすぎる、長すぎるなど なかなか納得のいくものがありませんでした。 スタンダードコンビネーションレンチでありながら、こういったニーズに応えられるレンチです。
    全長(mm)122スパナ厚さ(mm)4.1
  • コンビネーションスパナ”42N” Beta

    コンビネーションスパナ”42N”

    Beta
    1,098税込1,208
    1丁
    当日出荷から9日以内出荷
    ヘッド部分の厚みを抑えて、様々なスペースで利用できるように設計されています。 めがね部のオフセット角は15°です。 ISO1711規格に比べ高いトルク値を実現します。 弾力性があり、不適切な使用の場合、突然破損することなく曲がります。
    材質モリブデン合金鋼表面処理ニッケルクロムメッキ
  • 4サイズウォーブルラチェット SK11

    4サイズウォーブルラチェット

    SK11
    2,098税込2,308
    1本
    当日出荷
    多サイズを1本に集約した省力化レンチです。球状ギアで自由な角度で作業が可能。障害物を避けての作業ができ、持ち手のスペースも確保できます。障害物を避けての作業ができ、持ち手のスペースも確保できます。
    用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。首振角度(°)最大:15首振りありラチェット機構あり
  • 片目片口スパナ 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    片目片口スパナ

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    2,998税込3,298
    1セット
    当日出荷
    口径寸法が同じスパナとめがねレンチを一体化し、スパナは早回しに、めがねレンチは本締め作業に適します。コストパフォーマンスに優れたセット品です。JIS規格品です。クロームバナジウム鋼を使用する事により高精度、強靭、軽量を実現しています。表面は研磨仕上げで肌触りが良く、美しい光沢のニッケルクロームメッキです。JIS表示認定工場製です。
    用途六角ボルト・ナットの締結作業に。付属品メタルクリップセット内容8、10、12、13、14、17セット材質特殊鋼表面処理:ニッケルクロムメッキ、ホルダー:鉄クリップ質量(g)365セット商品数6点
  • コンビレンチセット WURTH(ウルト)

    コンビレンチセット

    WURTH(ウルト)
    16,980税込18,678
    1セット
    当日出荷
    材質クロムバナジウム鋼形状リング側角度15°、ヘッドオフセット15°規格ミリDIN 3113A/ISO 3318/7738表面クロムメッキ、研磨加工済みヘッドおよびリング特性(リング側ドライブ)OWERDRIV複六角
  • コンビレンチセット (SlimーLine) PROXXON(プロクソン)

    コンビレンチセット (SlimーLine)

    PROXXON(プロクソン)
    8,598税込9,458
    1セット(12本)
    当日出荷
    手のひらに、しっくりとくる握り心地のよい角のないグリップ、表面は肌触りのよいマットフィニッシュ。 表面研磨、クロームメッキ仕上げの先端頭部、狭い所にあるナットでも簡単に回せるスリムなシャフト。 スリムでかつ軽量にもかかわらず、トルク値はDIN規格/ISO規格を優にクリアしています。 クロームバナジウム鋼の合金、垂直鍛造、十分な焼き入れと熱処理が施されています。 寸法においてもDIN/ISO規格を優にクリアし、製品は個々にゲージで検査され、最終コントロールされ商品とされています。 プロクソンインダストリー・スリムラインスパナーレンチは最高級の品質で高いコストパフォーマンスを実現させました。
    用途ボルト・ナット回しセット内容1/4"、 9/32"、 5/16"、 11/32"、 3/8"、 7/16"、 1/2"、 9/16"、 5/8"、 11/16"、 3/4"、 13/16" (インチ)アズワン品番64-9674-60RoHS指令(10物質対応)対応
  • ギアレンチ・マイクロ・スピーダーコンビレンチ PROXXON(プロクソン)

    ギアレンチ・マイクロ・スピーダーコンビレンチ

    PROXXON(プロクソン)
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    プロクソン・ギアレンチ マイクロスピーダーシリーズ レーザーマーキングでより明確にサイズを明記 ホコリ・ゴミの侵入を防ぐ完全に密閉されたヘッドに72枚歯内蔵 トルク耐久性はDIN/ISO規格をクリア ヘッドは15度のオフセットに固定され平面作業時の干渉を防ぎながらボルト・ナット回しが可能
    用途ボルト・ナット回し歯数72枚オフセット15°RoHS指令(10物質対応)対応ラチェット機構あり
  • リバーシブルダブルラチェットレンチ SIGNET(シグネット)

    リバーシブルダブルラチェットレンチ

    SIGNET(シグネット)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    ダブルラチェットレンチに切替レバーをプラス。 キャップストップリング付き。
    材質クロムバナジウム鋼ギア数72
  • ボルトリムーバブルコンビネーションレンチ SIGNET(シグネット)

    ボルトリムーバブルコンビネーションレンチ

    SIGNET(シグネット)(4件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    ナメたボルトナットの角が丸くなっても回せます(スパナ側70%まで、メガネ側90%まで丸くなってもOK)。 ナットのセンター部分に突起が引っかかります。この部分が力点になり、なめたネジをまわせる設計です。
  • コンビネーションラチェットレンチ8本セット SATA

    コンビネーションラチェットレンチ8本セット

    SATA
    9,998税込10,998
    1セット(8本)
    当日出荷
    ・独自形状とピンメカニズムで滑りやすい場所も4ヶ所でしっかりとつかめます。 ・サーフィスドライブ機構で確実に締め付けます。 ・ラチェット部分は標準送り角30°に対して送り角5° ・ボックスとスパナの両方にラチェット機能付
    セット内容8mm:L 140mm、A 16.0mm、10mm:L 159mm、A 19.0mm、11mm:L 165mm、A 20.6mm、12mm:L 171mm、A 21.7mm、13mm:L 178mm、A 23.6mm、14mm:L 190mm、A 25.9mm、17mm:L 225mm、A 30.5mm、19mm:L 248mm、A 34.0mm
  • ASH ライツールコンビネーションスパナプチコンセット6本組 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    ASH ライツールコンビネーションスパナプチコンセット6本組

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    5,598税込6,158
    1セット(6本)
    当日出荷
    ライツールの特長である軽量化・機能的なフォルム・高い作業性に携帯性をプラスしました。 気軽に持ち運べるのでキーホルダやストラップとしても使用できます。 軽量化のネックである強度を確保し、JIS規格をクリアしてます。
    用途ナットの締結作業トラスコ品番792-0482セット内容8、10、12、13、14、17mm材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)、表面処理:ニッケルクロムメッキ質量(g)195RoHS指令(10物質対応)対応
  • 7/8"  片目片口スパナ エスコ

    7/8" 片目片口スパナ

    エスコ
    1,100税込1,210
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA684B-7
  • 5/16" 片目片口スパナ エスコ

    5/16" 片目片口スパナ

    エスコ
    380税込418
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA684B-2.5
  • 29mm 片目片口スパナ エスコ

    29mm 片目片口スパナ

    エスコ
    4,120税込4,532
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA614H-29A
  • ギアレンチ・マイクロ・スピーダー フレックスコンビレンチ PROXXON(プロクソン)

    ギアレンチ・マイクロ・スピーダー フレックスコンビレンチ

    PROXXON(プロクソン)
    2,098税込2,308
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    プロクソン・ギアレンチマイクロスピーダーシリーズレーザーマーキングでより明確にサイズを明記ホコリ・ゴミの侵入を防ぐ完全に密閉されたヘッドに72枚歯内蔵トルク耐久性はDIN/ISO規格をクリアヘッドが無断で180度可変し様々な角度でボルト・ナット回しが可能
    用途ボルト・ナット回し歯数72枚首振りありRoHS指令(10物質対応)対応ラチェット機構あり
  • ラチェットコンビネーションレンチ STAHLWILLE(スタビレー)

    ラチェットコンビネーションレンチ

    STAHLWILLE(スタビレー)
    5,798税込6,378
    1本
    当日出荷から91日以内出荷
    ラチェット機構あり
  • コンビネーションレンチ(インチ) STAHLWILLE(スタビレー)

    コンビネーションレンチ(インチ)

    STAHLWILLE(スタビレー)
    3,500税込3,850
    1丁
    当日出荷から翌日出荷
    軽さと剛性感を両立するI型ボディー
    仕様AS-drive(面接触)、メガネ部オフセット15°、ショートタイプ
  • ミラクルレンチ SIGNET(シグネット)

    ミラクルレンチ

    SIGNET(シグネット)(5件のレビュー)
    949税込1,044
    1丁
    当日出荷
    ミリ、インチサイズ両用レンチ。すり減ったナット、ボルトでもOK。
    材質クロームバナジューム鋼
  • MM ギアレンチセット SIGNET(シグネット)

    MM ギアレンチセット

    SIGNET(シグネット)
    23,980税込26,378
    1セット(12個)
    当日出荷
    ブローモールドケース入り。メガネ部分にラチェットギア構造(特許)を取り入れた、 画期的なコンビネーションレンチです。 ミラー仕上げ
    セット内容8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19ラチェット機構あり
  • スタータイプレンチ JTC

    スタータイプレンチ

    JTC
    1,198税込1,318
    1個
    5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • コンビネーションスパナセット(パネルタイプ) TRUSCO

    コンビネーションスパナセット(パネルタイプ)

    TRUSCO
    7,798税込8,578
    1セット(10本)ほか
    当日出荷
    口径寸法が同じスパナとめがねレンチを一体化し、スパナは早回しに、めがねレンチは本締め作業に適します。 めがね柄部の曲がり角度15°です。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。
    用途ボルト・ナットの締結作業用材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)表面処理三価クロムメッキ、ニッケルクロムメッキ仕上梨地仕上げ
  • ギアレンチ5/8 Pro-Auto

    ギアレンチ5/8

    Pro-Auto
    2,898税込3,188
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番774-2592全長(mm)208質量(g)141二面幅(inch)5/8ラチェット機構あり
  • ギアレンチ22mm Pro-Auto

    ギアレンチ22mm

    Pro-Auto
    4,498税込4,948
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番774-2461全長(mm)292質量(g)351二面幅(mm)22ラチェット機構あり
  • ギアレンチ21mm Pro-Auto

    ギアレンチ21mm

    Pro-Auto
    4,398税込4,838
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番774-2452全長(mm)292質量(g)354二面幅(mm)21ラチェット機構あり
  • ギアレンチ19mm Pro-Auto

    ギアレンチ19mm

    Pro-Auto
    3,598税込3,958
    1丁
    当日出荷
    トラスコ品番853-3481全長(mm)250質量(g)216二面幅(mm)19ラチェット機構あり
  • ギアレンチ18mm Pro-Auto

    ギアレンチ18mm

    Pro-Auto
    3,188税込3,507
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番774-2444全長(mm)237質量(g)198二面幅(mm)18ラチェット機構あり
  • ロングコンビネーションレンチ22mm Pro-Auto

    ロングコンビネーションレンチ22mm

    Pro-Auto
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番774-2371材質クロームバナジューム鋼全長(mm)318質量(g)357二面幅(mm)22
  • コンビネーションレンチ9mm Pro-Auto

    コンビネーションレンチ9mm

    Pro-Auto
    499税込549
    1丁ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    材質クロームバナジューム鋼二面幅(mm)9
  • コンビネーションレンチ14mm Pro-Auto

    コンビネーションレンチ14mm

    Pro-Auto
    699税込769
    1丁ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    材質クロームバナジューム鋼二面幅(mm)14
  • コンビネーションレンチ12mm Pro-Auto

    コンビネーションレンチ12mm

    Pro-Auto
    629税込692
    1丁ほか
    当日出荷
    材質クロームバナジューム鋼二面幅(mm)12
  • コンビネーションスパナセット インチサイズ 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    コンビネーションスパナセット インチサイズ

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    15,980税込17,578
    1セット(10本組)
    当日出荷
    CPX10本組
    用途六角ボルト・ナットの締結作業トラスコ品番816-5082セット内容3/8 - 15/16材質S53C質量(g)1700RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラチェットコンビネーションレンチセット(ショートタイプ) TRUSCO

    ラチェットコンビネーションレンチセット(ショートタイプ)

    TRUSCO
    8,798税込9,678
    1セット(8本組)
    当日出荷
    正逆の切り替えは付いていません。 ストレート形状ですので狭い場所や奥まった場所での作業に最適です。 72枚歯のギアを採用し、送り角度5°を実現しました。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。
    トラスコ品番415-9471セット内容収納用ポーチ材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)質量(g)710表面処理三価クロムメッキラチェット機構あり
  • ASH レボウエーブコンビネーションスパナセット14本組 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    ASH レボウエーブコンビネーションスパナセット14本組

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(1件のレビュー)
    27,980税込30,778
    1セット
    当日出荷
    めがね部は、フラワー形状なので、ボルト・ナットを傷めず強い締結が可能です。本体ネック部分に曲面を付けることで作業者の手にしっかりフィットする機能性を実現しました。スパナの頭部はシャープなヤリ型形状です。材質は一般的なクロムバナジウム鋼です。クロムメッキ仕上げです。
    トラスコ品番364-1309セット内容(mm)5.5、7、8、10、12、13、14、17、19、22、24、27、30、32質量(kg)3.47表面処理クロムメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • CL コンビネーションスパナ(10本組セット) 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    CL コンビネーションスパナ(10本組セット)

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1セット(10本組)
    当日出荷
    アサヒの新しいスタンダード
    用途ナット等の締付け取外しにトラスコ品番351-4986セット内容10本組(8、10、12、13、14、17、19、21、22、24)樹脂トレイ付種別コンビネーションスパナ材質/仕上Cr-V・クロムメッキ質量(g)1750
  • ライツールコンビネーションスパナ 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    ライツールコンビネーションスパナ

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    799税込879
    1丁
    4日以内出荷から5日以内出荷
    メーカー比で20%以上軽量化するとともに省資源を目指した工具です。
    用途ネジの締結作業。
  • コンビネーションレンチセット はくでん

    コンビネーションレンチセット

    はくでん
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷
    片側がメガネ、もう片側がスパナになったレンチセットです。 。複数サイズが揃っており、多用途な作業に対応します。 。クロムバナジウム鋼など耐久性の高い材質を採用しています。 。持ち運びに便利なホルダーやケース付きで整理しやすいです。
    用途ナット等の締付けや取り外し材質クロムバナジウム鋼表面処理クロムメッキ、鏡面研磨仕上げ
  • カラーギアレンチ (フレックスタイプ) MacCho

    カラーギアレンチ (フレックスタイプ)

    MacCho
    969税込1,066
    1本
    4日以内出荷
    サイズで色分け
    用途六角ボルト・ナットの締め付け、ゆるめ作業。狭い箇所にも。ギア数72
  • ラチェットめがねレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ラチェットめがねレンチ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    1,298税込1,428
    1本ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    ストレート形状により本体が薄いため、深く奥まった狭い箇所での作業に威力を発揮します。手に馴染む柔らかい曲線デザインです。薄型のラチェットヘッドには72枚ギアを装備しているため少ない送り角5°を実現しました。
    用途ボルト・ナットの締め付け・緩め作業用に。
  • ラチェットコンビネーションレンチ首振り J-CRAFT99

    ラチェットコンビネーションレンチ首振り

    J-CRAFT99
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    J-CRAFT99シリーズ
  • ショートラチェットコンビネーションレンチ(首振りタイプ) KTC

    ショートラチェットコンビネーションレンチ(首振りタイプ)

    KTC
    3,998税込4,398
    1丁
    当日出荷
    ラチェットめがね部は本締めが可能です。ギア歯数72枚、送り角度5°により、細かな送り操作ができます。締緩方向に矢印表示があるので、作業方向がよく分かります。
    用途汎用工具トラスコ品番373-6831材質特殊工具鋼、表面処理:クロムメッキ厚さ(mm)めがね:8.4、スパナ:5.5全長(mm)125対辺(mm)12対辺寸法(mm)12
コンビネーションスパナ