絞り込み
二面幅(mm)
ラチェット機構
首振り
二面幅(inch)
全長(mm)
- 70~80未満(6)
- 80~90未満(14)
- 90~100未満(45)
- 100~120未満(89)
- 120~140未満(127)
- 140~160未満(152)
- 160~180未満(168)
- 180~200未満(164)
- 200~220未満(172)
- 220~240未満(139)
- 240~260未満(126)
- 260~280未満(70)
- 280~300未満(87)
- 300~350未満(98)
- 350~400未満(54)
- 400~450未満(43)
- 450~500未満(38)
- 500~550未満(16)
- 550~600未満(10)
- 600~650未満(11)
- 全長(mm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(8)
- エスコ(281)
- Pro-Auto(107)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(52)
- BAHCO(バーコ)(35)
- SK11(35)
- TRUSCO(34)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(29)
- DEEN(29)
- FACOM(28)
- Wera(27)
- USAG(26)
- SIGNET(シグネット)(23)
- JTC(21)
- スーパーツール(20)
- KTC(19)
- トップ工業(17)
- trad(16)
- TAKAGI(高儀)(16)
- KOTO(15)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・エスコ・Pro-Auto・TONE(トネ/旧:前田金属工業)・BAHCO(バーコ)・SK11・TRUSCO・旭金属工業(旧:新日本ツール)・DEEN・FACOM・Wera・USAG・SIGNET(シグネット)・JTC・スーパーツール・KTC・トップ工業・trad・TAKAGI(高儀)・KOTO・ブランドをもっと見る
「二面幅(mm)」から絞り込む

コンビネーションレンチ
KTC¥819税込¥9011本当日出荷めがね側口径部は応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用しています。(5mm以下除く)。スパナ側ヘッド部は幅を極力小さく、力の加わる部分にボリュームを持たせ、従来のやり形を進化させたKTC独自の新やり形ヘッドです。柄は中央にくぼみをもたせ、しなりに強く軽量化も図れる断面形状です。トラスコ品番113-5355材質合金工具鋼、表面処理:クロムメッキ厚さ(mm)めがね:5、スパナ:3.5全長(mm)111対辺(mm)7対辺寸法(mm)7
ラチェットレンチ ライト
SK11¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷から翌々日出荷虹のように様々な色が調和し、華やかさと鮮やかさが融合した神秘的な美しさが特徴的な虹色チタンコーティングを採用しました。細やかで滑らかな操作性の72山ギアを搭載、レンチの振り幅が制限される狭い場所でも作業性は抜群です。落下防止コード用の取付け穴付きです。本体の抜き加工により、大幅な軽量化しています。用途六角ボルト・ナットの締め付け、緩め作業。ギア数72山
首振ラチェットコンビネーションレンチ7本セット
フジ矢¥23,980税込¥26,3781セット欠品中ギア数90(4°送り)を採用することで振り幅が小さく、狭い場所でもナットを締めることができます。高精度のギア加工により、ガタつきを抑制。本締め可能です。万が一ラチェット側が壊れた場合、ラチェットヘッドのみの交換が可能です。別売り交換用ラチェットをお求めください。本体に抜き穴加工を施すことで、軽量化され、腰道具の負担を軽減します。本体の抜き穴加工は落下防止コードの取付けにも使用いただけます。ギア部の表側に金のリングを施すことで、表裏を一目で認識できます。用途狭い場所のボルト・ナットの締付け・緩め作業に最適です。材質特殊鋼色ブラック/ゴールド質量(g)910タイプラチェット交換可能対辺寸法(mm)8・10・12・13・14・17・19入数7本入ギア数90ギア(4°送り)メガネ厚さ(mm)8~11スパナ厚さ(mm)5~8
極薄ギアレンチ
trad¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から翌々日出荷アクセス困難な箇所や狭い箇所での作業に最適!。薄型なのにしっかりと締め付けが可能!。マイクロサテン仕上げ。送り角度5度。ギア数72山材質本体:クロムバナジウム鋼、ギア部:クロムバナジウム鋼
オープンギアレンチ フレックスタイプ
スーパーツール¥4,598税込¥5,0581丁当日出荷従来のギアレンチでは難しい繋がった配管ナットの締め付け作業が可能に。連続作業に最適!開口により繋がった配管ナットの締め付け、取り外し作業に最適です。スパナとのコンビネーションです。ラチェット側は、185°首振りタイプです。便利なフレックス機構!用途パイプ部品・高圧ホース・水道ホース・油圧配管など、あらゆる配管類のフランジナット、継手の締め付け、取り外しに。材質特殊合金鋼全長(mm)248質量(g)340タイプフレックス呼び寸法(mm)19首振りありラチェット機構あり
オープンギアレンチ ストレートタイプ
スーパーツール¥2,298~税込¥2,528~1丁当日出荷従来のギアレンチでは難しい繋がった配管ナットの締め付け作業が可能に。連続作業に最適!開口により繋がった配管ナットの締め付け、取り外し作業に最適です。スパナとのコンビネーションです。用途パイプ部品・高圧ホース・水道ホース・油圧配管など、あらゆる配管類のフランジナット、継手の締め付け、取り外しに。材質特殊合金鋼タイプストレート
USAG コンビネーションレンチ7mm
USAG¥1,298税込¥1,4281本当日出荷狭い場所、クリアランスが限られた場所のネジを回すために、薄口のレンチを探されている方に オススメしたいのがUSAGのスタンダードコンビネーションレンチ。 薄口のスパナやコンビネーションレンチは薄すぎたり、全長が短かすぎる、長すぎるなど なかなか納得のいくものがありませんでした。 スタンダードコンビネーションレンチでありながら、こういったニーズに応えられるレンチです。全長(mm)122スパナ厚さ(mm)4.1
ラチェットメガネキーホルダー
DEEN¥2,100税込¥2,3101本当日出荷DEENのラチェットメガネをモチーフにしたお洒落なキーホルダー。 但し、キーホルダーと侮る無かれ! クオリティは本物のラチェットメガネと同じなので、アダプターを入れてビットラチェットとして使ったりも出来ます。全長(mm)70ラチェット機構あり
スタビクイックコンビレンチ
DEEN¥918~税込¥1,010~1本当日出荷から5日以内出荷ボルトナットに対して抜き差しせずに早回し出来るラチェッティング機構を採用。(俗に言うファーストアクション) しかも通常のスパナはボルトナットに点接触ですが、Deenスタビコンビは面接触なのでナメ防止の親切設計です。 狭い場所やナメを注意しなくてはならない配管ユニオンナットにも効果絶大!
スタビーコンビレンチセット
E-Value¥1,498税込¥1,6481セット(6本)当日出荷便利な6本組、スタビータイプのコンビネーションレンチセットです。ショートタイプなので、狭い場所でも作業ができます。用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。セット内容8・10・12・13・14・17mm材質クロームバナジウム
ラチェットレンチ
SK11¥2,598~税込¥2,858~1本当日出荷細やかな動きで、より狭い場所での作業が可能です。レンチの振り幅の制限されたより狭い場所でも作業性抜群です。本締めが可能です。用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。材質クロームバナジウム鋼ラチェット機構ありギア数72山(送り角度5度)
リバーシブルラチェットレンチ
SK11¥1,498~税込¥1,648~1本当日出荷から翌々日出荷細やかな動きで、より狭い場所での作業が可能です。レンチの振り幅の制限されたより狭い場所でも作業性抜群です。左右回転切替えスイッチはワンフィンガーで簡単に操作可能です。本締めが可能です。用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。仕様左右切替えレバー付材質クロームバナジウム鋼ラチェット機構あり
ショートラチェットレンチ
SK11¥879~税込¥967~1本当日出荷細やかな動きで、レンチの振り幅の制限されたより狭い場所でも作業性抜群です。従来のメガネレンチ同様に本締めが可能です。レンチ長の制限された場所に最適なショートタイプです。用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。ラチェット機構あり
コンビネーションレンチセット
Bcross(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881セット当日出荷コンビレンチ6本のセットで、幅広いサイズのボルト・ナットの締め付け、ゆるめが可能です。レンチを一つに収納でき、持ち運びや保管管理に便利なホルダ付です。用途ボルト、ナットの締め付け、緩めに。セット内容コンビレンチ:8、10、12、13、14、17mm寸法(mm)8、10、12、13、14、17組数6本RoHS指令(10物質対応)対応
コンビレンチセット (SlimーLine)
PROXXON(プロクソン)¥8,598税込¥9,4581セット(12本)欠品中手のひらに、しっくりとくる握り心地のよい角のないグリップ、表面は肌触りのよいマットフィニッシュ。 表面研磨、クロームメッキ仕上げの先端頭部、狭い所にあるナットでも簡単に回せるスリムなシャフト。 スリムでかつ軽量にもかかわらず、トルク値はDIN規格/ISO規格を優にクリアしています。 クロームバナジウム鋼の合金、垂直鍛造、十分な焼き入れと熱処理が施されています。 寸法においてもDIN/ISO規格を優にクリアし、製品は個々にゲージで検査され、最終コントロールされ商品とされています。 プロクソンインダストリー・スリムラインスパナーレンチは最高級の品質で高いコストパフォーマンスを実現させました。用途ボルト・ナット回しセット内容1/4"、 9/32"、 5/16"、 11/32"、 3/8"、 7/16"、 1/2"、 9/16"、 5/8"、 11/16"、 3/4"、 13/16" (インチ)アズワン品番64-9674-60RoHS指令(10物質対応)対応
ボルトリムーバブルコンビネーションレンチ
SIGNET(シグネット)(4件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷ナメたボルトナットの角が丸くなっても回せます(スパナ側70%まで、メガネ側90%まで丸くなってもOK)。 ナットのセンター部分に突起が引っかかります。この部分が力点になり、なめたネジをまわせる設計です。
ロングコンビネーションレンチ(インチ)
nepros¥3,698~税込¥4,068~1丁当日出荷から9日以内出荷スタンダードタイプより全長が長いため、より軽い力で作業できます。めがね側口径部は応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用。スパナ側ヘッド部は幅を極力小さく、力の加わる部分にボリュームを持たせ、従来のやり形を進化させたKTC独自の新やり形ヘッドです。
コンビネーションラチェットレンチ8本セット
SATA¥9,998税込¥10,9981セット(8本)欠品中・独自形状とピンメカニズムで滑りやすい場所も4ヶ所でしっかりとつかめます。 ・サーフィスドライブ機構で確実に締め付けます。 ・ラチェット部分は標準送り角30°に対して送り角5° ・ボックスとスパナの両方にラチェット機能付セット内容8mm:L 140mm、A 16.0mm、10mm:L 159mm、A 19.0mm、11mm:L 165mm、A 20.6mm、12mm:L 171mm、A 21.7mm、13mm:L 178mm、A 23.6mm、14mm:L 190mm、A 25.9mm、17mm:L 225mm、A 30.5mm、19mm:L 248mm、A 34.0mm
オープンラチェットレンチ(ストレートタイプ)
スーパーツール¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷配管等のフランジナット・継手の締め付け、取外しに最適なレンチです。 めがね側は、開いてかませる、ラチェット機構。材質特殊合金鋼仕上クロームメッキ
MM ギアレンチセット
SIGNET(シグネット)¥23,980税込¥26,3781セット(12個)欠品中ブローモールドケース入り。メガネ部分にラチェットギア構造(特許)を取り入れた、 画期的なコンビネーションレンチです。 ミラー仕上げセット内容8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19ラチェット機構あり
切替式ラチェットコンビネーションレンチ(スタンダード)セット
TRUSCO¥13,980税込¥15,3781セット当日出荷切替爪を左右に動かすことで正逆の切替が行えます。 ラチェットレンチの柄部は曲がり角度15°と小さいので高さ制限を受ける箇所の作業に最適です。 送り角度5度を実現しました。トラスコ品番415-9837セット内容TGRW-07R、08R、10R、12R、13R、14R、17R、19R材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)質量(g)1082表面処理三価クロムメッキラチェット機構あり
首振ラチェットコンビネーションレンチ(ショートタイプ)セット
TRUSCO(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781セット当日出荷正逆の切り替えは付いていません。 ラチェットめがね側のヘッドの角度を任意に設定可能です。 送り角度5°を実現しました。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。 表面処理は三価クロムメッキです。トラスコ品番415-9926セット内容TGRW-07FS、08FS、10FS、12FS、13FS、14FS、17FS、19FS材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)質量(g)891表面処理三価クロムメッキ質量(g/セット)891首振りありラチェット機構あり
コンビネーションスパナセット インチサイズ
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥31,980税込¥35,1781セット(14本組)当日出荷CPX14本組用途六角ボルト・ナットの締結作業セット内容3/8 - 1-1/4材質S53C質量(g)4200RoHS指令(10物質対応)対応
ラチェットコンビネーションレンチセット(ショートタイプ)
TRUSCO¥8,798税込¥9,6781セット(8本組)当日出荷正逆の切り替えは付いていません。 ストレート形状ですので狭い場所や奥まった場所での作業に最適です。 72枚歯のギアを採用し、送り角度5°を実現しました。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。トラスコ品番415-9471セット内容収納用ポーチ材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)質量(g)710表面処理三価クロムメッキラチェット機構あり
ショートラチェットコンビネーションレンチ(オフセットタイプ)
KTC(2件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1本当日出荷ラチェット部は、本締めが可能です。 送り角度5°(8mmを除く)で狭い場所でのスムーズな連続作業ができます。 レバー操作により回転方向を切り替えできます。 滑りにくいグリップデザインを採用しました。仕様十二角ラチェット機構あり
切替式ギヤレンチ コンビタイプ
TRUSCO(8件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本ほか当日出荷切り替え爪を左右に動かすことで正逆の切り替えが行えます。 ノンクロムメッキ処理で環境に優しいです。 材質は一般的なクロムバナジウム鋼です。 72枚歯のギアを採用し、送り角度5度を実現しました。 ギヤレンチの柄部は曲がり角度15度と小さいので高さ制限を受ける個所の作業に最適です。 金属表面は美しく、肌触りが良い重量感のあるミラータイプです。ラチェット機構あり
ギヤレンチ コンビタイプ
TRUSCO(2件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個ほか当日出荷正逆の切替は付いていません。 ストレート形状ですので狭い場所や奥まった場所での作業に最適です。 72枚歯のギアを採用し、送り角度5度を実現しました。 金属表面は美しく、肌触りが良い重量感のあるミラータイプです。材質クロムバナジウム鋼表面仕上げノンクロムメッキ処理ラチェット機構あり
ネプロス・コンビネーションレンチ(インチ)
nepros¥3,500~税込¥3,850~1本当日出荷から9日以内出荷スパナ部は口開きを防ぐ新設計、めがね部はコンパクトな外径、Nパワーフィットの採用と各々の長所を継承しています。 めがね部の立ち上り角は使いやすい15°に設定。
ギヤレンチ フレキシブルコンビ
TRUSCO¥3,798~税込¥4,178~1丁当日出荷スパナ部分はノンスリップ仕様になっていますのでボルトやナットをしっかりとつかみます。72枚歯のギヤを採用し、送り角度5°を実現。狭い場所での作業を可能にしました。ギヤレンチの柄部の曲がり角度が0~180°で調整することが出来ますので、障害物を避けての作業が可能です。材質/仕上クロームバナジウム鋼/硬質クロームメッキ首振りありラチェット機構あり

















































![超薄型コンビスパナ トップマン[工具・金物] 超薄型コンビスパナ トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03597881-260903-02.jpg)