絞り込み
二面幅(mm)
  • 14
  • 1.5(3)
  • 2(32)
  • 2.5(47)
  • 3(61)
  • 4(67)
  • 5(67)
  • 6(67)
  • 7(9)
  • 8(66)
  • 9(1)
  • 10(48)
  • 11(1)
  • 12(11)
  • 13(1)
  • 17(3)
  • 19(1)
  • 22(1)
  • 24(1)
  • 27(1)
先端形状
先端形状
ボールポイント(2)
先端形状
六角(5)
全長(mm)
  • 250(1)
  • 330(2)
  • 367(1)
サイズ規格
  • ミリ(8)
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
  • M16(6)
  • M18(6)
適合ねじサイズ(皿ボルト)
  • M22(6)
  • M24(6)
M22・M24
形状
  • T型(8)
T型
適合ねじサイズ(ボタンボルト)
  • M22(6)
  • M24(6)
M22・M24
ブランド
  • エイト(2)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2)
  • ミトロイ(水戸工機)(2)
  • Beta(2)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(1)
エイト・TONE(トネ/旧:前田金属工業)・ミトロイ(水戸工機)・Beta・PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(2)
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
二面幅(mm)から絞り込む
2(32)
2.5(47)
3(61)
4(67)
5(67)
6(67)
8(66)
10(48)
12(11)
14
  • T形ヘキサゴンレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    T形ヘキサゴンレンチ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(23件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    全長が長いので奥まった狭い箇所の作業に最適です。 T形ハンドルタイプなので強力な締め付けが可能です。
    用途六角穴付ボルトの締め付け、緩め作業形状T型(先端角型)先端形状六角サイズ規格ミリ
  • T型ホローレンチ(パワータイプ) スタンダード ミトロイ(水戸工機)

    T型ホローレンチ(パワータイプ) スタンダード

    ミトロイ(水戸工機)(3件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷
    強さ抜群 奥深い箇所に最適 強力な締付可能
    材質Ni-Cr-Mo-V鋼形状T型先端形状六角サイズ規格ミリ
  • スライド式六角棒レンチ PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    スライド式六角棒レンチ

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    先端3か所で締め付けが可能。(同サイズ)長さ調節が簡単で様々な場所で活躍高いトルクを掛ける際に便利です
    先端形状六角サイズ規格ミリ形状T型
  • T形スライド式六角棒レンチ”951” Beta

    T形スライド式六角棒レンチ”951”

    Beta
    6,998税込7,698
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    同サイズの先端3か所で締め付けが可能です。 ハンドルはスライド可能で任意の位置に調整できます。 高トルクの締め付けに適しています。
    材質(軸)ニッケルクロム合金鋼材質スライドバー:クロムバナジウム鋼形状T型材質(本体)モリブデンバナジウム鋼材質(グリップ)ポリプロピレン先端形状六角サイズ規格ミリ
  • T型ホローレンチ(パワータイプ) ボールポイント ミトロイ(水戸工機)

    T型ホローレンチ(パワータイプ) ボールポイント

    ミトロイ(水戸工機)(1件のレビュー)
    7,198税込7,918
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    強さ抜群(最高の材質:Ni-Cr-Mo-V鋼)。奥深い箇所に最適。強力な締付可能。
    先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状T型材質Ni-Cr-Mo-V鋼
  • T形レンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    T形レンチ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    全長が長く、ソケット部がディープなタイプのT形レンチです。ソケット部は6角形状です。早回しなど連続作業がしやすく、力の調整がしやすいT形レンチ。大きなトルクで回すことが可能。ネジの出代が長くても使用可能なディープタイプ。手の届かない奥深い場所のナットやボルトの取り付け・取り外しが簡単。
    用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。材質構造用鋼
  • T形スライド式ボックスレンチ Beta

    T形スライド式ボックスレンチ

    Beta
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    早回しがしやすいT形ボックスレンチです。 ソケット部は6角形状です。 ハンドルはスライド可能で任意の位置に調整できます。 表面はクロムメッキ仕上げです。
    材質クロムモリブデン鋼表面処理クロムメッキ形状T型サイズ規格ミリ
  • テーパーヘッド T型 六角棒スパナ エイト

    テーパーヘッド T型 六角棒スパナ

    エイト
    5,898税込6,488
    1本
    3日以内出荷
    障害物を避けて斜め使用が出来るタイプで作業性も良い鉄ハンドルT型六角棒、縦軸とレンチが一体で更に強度アップ
    用途六角穴付ボルトの締緩先端形状テーパーヘッドサイズ規格ミリ形状T型仕上パーカー材質(ハンドル)RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
  • T型 六角棒 スパナ エイト

    T型 六角棒 スパナ

    エイト
    3,698税込4,068
    1本
    翌々日出荷から4日以内出荷
    強力締め付けが容易で、バツグンの耐摩耗性と耐久性を誇る鉄ハンドルT型六角棒、縦軸とレンチが一体で更に強度アップ
    用途六角穴付ボルトの締緩先端形状六角サイズ規格ミリ形状T型材質(ハンドル)寸法(L1×L2)(mm)320×200RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合

六角棒レンチ』には他にこんなカテゴリがあります

六角棒レンチT型