絞り込み
先端形状

ボールポイント(2)

六角(8)
全長(mm)
- 132(1)
- 175(1)
- 180(1)
- 182(1)
- 229(1)
- 230(2)
- 251(1)
サイズ規格
- インチ(10)
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
- #10(10)
二面幅(inch)
- 5/32(9)
形状
- T型(10)
T型
適合ねじサイズ(皿ボルト)
- 1/4"(10)
1/4"
適合ねじサイズ(ボタンボルト)
- 1/4"
- 5/16"(10)
- 3/8"(9)
- 1/2"(9)
- 5/8"(9)
- #8(9)
- #10(9)
- M3(20)
- M4(36)
- M5(44)
- M6(49)
- M8(46)
- M10(48)
- M12(47)
- M14(29)
- M16(29)
- M18(6)
- M20(6)
- M22(6)
- M24(6)
- 適合ねじサイズ(ボタンボルト)をもっと見る
適合ねじサイズ(止ねじ)
- 5/32"(1)
- 5/16"(9)
5/32"・5/16"
ブランド
- BONDHUS(7)
- エイト(2)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(1)
BONDHUS・エイト・Wiha(ビーハ/ノガ)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)
再生紙使用マーク適合(2)
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合

インチサイズTハンドル六角レンチ
Wiha(ビーハ/ノガ)(2件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本当日出荷から7日以内出荷インチサイズのTハンドル六角レンチです。形状T型全長(mm)182軸長(mm)150先端形状六角サイズ規格インチ
T型 六角棒 スパナ
エイト(2件のレビュー)¥799税込¥8791本当日出荷から5日以内出荷ハンドル部がシンメトリーなので早回しなどの操作性に優れ、強い締め付けも可能なT型六角棒、手触りの良い高級アセテート樹脂ハンドル付のインチサイズ。用途六角穴付ボルトの締緩形状T型先端形状六角材質(ハンドル)樹脂RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格インチ再生紙使用マーク適合
ボールポイント・T-ハンドル
BONDHUS(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481本当日出荷から8日以内出荷25度の角度までは、ボルトとレンチ両方を傷める事なく使用できます。ハンドルとブレードは溶接しており、簡単に抜ける事はありません。両端が下がった独特なハンドル形状は人間工学的に手にフィットするよう造られています。鉄製ハンドルの重量を利用したフライホイール効果により、最小限の力でボルトを回す事ができます。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。用途トルクをかける必要のある場合での、六角穴付ボルトの締め外しに。形状T型表面処理黒染(プロガード加工)先端形状ボールポイント付RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格インチ
T型 六角棒 スパナ ロングタイプ
エイト(2件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881本当日出荷から4日以内出荷レンチ部が従来品より1.5倍以上長く、深い場所にあるボルトの締め付けに便利なT型六角棒、手触りの良い高級アセテート樹脂ハンドル付のインチサイズ。用途六角穴付ボルトの締緩形状T型先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格インチ再生紙使用マーク適合
プロホールド・T-ハンドル
BONDHUS¥1,798税込¥1,9781本当日出荷から8日以内出荷ボールポイントの側面に埋め込んだ特殊ナイロン樹脂がボルトをガッチリつかみます。ハンドルとブレードは溶接しており、簡単に抜ける事はありません。両端が下がった独特なハンドル形状は人間工学的に手にフィットするよう造られています。鉄製ハンドルの重量を利用したフライホイール効果により、最小限の力でボルトを回す事ができます。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。用途奥行があり、簡単には手の届かない場所での六角穴付ボルトの締め外しに。形状T型表面処理黒染(プロガード加工)先端形状ボールポイント付RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格インチ
全長9インチ(229mm)六角T-ハンドル
BONDHUS¥1,798税込¥1,9781本当日出荷から8日以内出荷ハンドルとブレードは溶接しており、簡単に抜ける事はありません。両端が下がった独特なハンドル形状は人間工学的に手にフィットするよう造られています。鉄製ハンドルの重量を利用したフライホイール効果により、最小限の力でボルトを回す事ができます。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。用途トルクをかける必要のある場合での、六角穴付ボルトの締め外しに。形状T型全長(mm)229表面処理黒染(プロガード加工)先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格インチ
六角Tハンドル(全長152mm) 5/32
BONDHUS¥1,398税込¥1,5381本当日出荷トラスコ品番810-8095形状T型先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応対辺寸法(inch)5/32サイズ規格インチ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)#10適合ねじサイズ(止ねじ)5/16"適合ねじサイズ(皿ボルト)1/4"適合ねじサイズ(ボタンボルト)1/4"適合ねじサイズ(テーパープラグ)1/16"
『六角棒レンチ』には他にこんなカテゴリがあります
- 六角棒レンチL型
- 六角棒レンチ折りたたみ式
- 六角棒レンチドライバー型
- 六角棒レンチT型