絞り込み
二面幅(mm)
- 2(3)
- 2.5(3)
- 3(3)
- 4(3)
- 5(1)
- 6(1)
- 8(1)
- 10(1)
先端形状

ボールポイント(1)

六角(3)
全長(mm)
- 152
- 125(6)
- 132(5)
- 138(6)
- 140(13)
- 150(8)
- 153(8)
- 168(5)
- 172(6)
- 175(6)
- 176(8)
- 179(5)
- 182(10)
- 187(6)
- 190(7)
- 200(9)
- 210(6)
- 221(5)
- 245(6)
- 250(12)
- 全長(mm)をもっと見る
サイズ規格
- インチ(1)
- ミリ(1)
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
- 1/4"(1)
- 5/16"(1)
- 3/8"(1)
- 7/16"(1)
- 1/2"(1)
- #4(1)
- #5(1)
- #6(1)
- #8(1)
- M2.5(1)
- M3(1)
- M4(1)
- M5(1)
- M6(1)
- M8(1)
- M10(1)
- M12(1)
二面幅(inch)
- 5/64(1)
- 3/32(1)
- 7/64(1)
- 1/8(1)
- 9/64(1)
- 3/16(1)
- 7/32(1)
- 1/4(1)
- 5/16(1)
- 3/8(1)
- 1/2(1)
5/64・3/32・7/64・1/8・9/64・3/16・7/32・1/4・5/16・3/8・1/2
形状
- T型(2)
T型
適合ねじサイズ(皿ボルト)
- 5/16"(1)
- 3/8"(1)
- 7/16"(1)
- 1/2"(1)
- 5/8"(1)
- #8(1)
- #10(1)
- M3(1)
- M4(1)
- M5(1)
- M6(1)
- M8(1)
- M10(1)
- M12(1)
- M14(1)
- M16(1)
5/16"・3/8"・7/16"・1/2"・5/8"・#8・#10・M3・M4・M5・M6・M8・M10・M12・M14・M16
適合ねじサイズ(ボタンボルト)
- 5/16"(1)
- 3/8"(1)
- 1/2"(1)
- 5/8"(1)
- #8(1)
- #10(1)
- M3(1)
- M4(1)
- M5(1)
- M6(1)
- M8(1)
- M10(1)
- M12(1)
- M14(1)
- M16(1)
5/16"・3/8"・1/2"・5/8"・#8・#10・M3・M4・M5・M6・M8・M10・M12・M14・M16
適合ねじサイズ(止ねじ)
- 1/4"(1)
- 3/8"(1)
- 7/16"(1)
- 1/2"(1)
- 5/8"(1)
- 3/4"(1)
- #10(1)
- M4(1)
- M5(1)
- M6(1)
- M8(1)
- M10(1)
- M12(1)
- M14(1)
- M16(1)
- M18(1)
- M20(1)
1/4"・3/8"・7/16"・1/2"・5/8"・3/4"・#10・M4・M5・M6・M8・M10・M12・M14・M16・M18・M20
ブランド
- BONDHUS(4)
- GEDORE(2)
BONDHUS・GEDORE
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
「二面幅(mm)」から絞り込む
2(3)
2.5(3)
3(3)
4(3)
5(1)
6(1)
8(1)
10(1)

T型ボールポイント六角棒レンチ DT2142
GEDORE¥1,598~税込¥1,758~1丁当日出荷ハンドルの六角で本締めが可能です。 ハンドルには2種類の複合材を使用し、手にフィットし大きいトルクをかけても疲れません。 ハンドルには吊り下げ用のホールがついています。材質クロムバナジウム鋼先端形状ボールポイント
全長6インチ(152mm)六角T-ハンドル
BONDHUS(3件のレビュー)¥959~税込¥1,055~1本当日出荷から8日以内出荷ハンドルとブレードは溶接しており、簡単に抜ける事はありません。両端が下がった独特なハンドル形状は人間工学的に手にフィットするよう造られています。鉄製ハンドルの重量を利用したフライホイール効果により、最小限の力でボルトを回す事ができます。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。用途トルクをかける必要のある場合での、六角穴付ボルトの締め外しに。形状T型全長(mm)152表面処理黒染(プロガード加工)先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
全長229mm 六角T-ハンドル
BONDHUS¥1,098税込¥1,2081本4日以内出荷力を入れやすい形状をしており、少しの力で高いトルクが発生します。両端が下がった独特な形状のハンドルは、人間工学により、手にフィットするよう造られています。RoHS指令(10物質対応)対応
全長6インチ(152mm)六角T-ハンドル
BONDHUS¥1,198~税込¥1,318~1本4日以内出荷から8日以内出荷ハンドルとブレードは溶接しており、簡単に抜ける事はありません。両端が下がった独特なハンドル形状は人間工学的に手にフィットするよう造られています。鉄製ハンドルの重量を利用したフライホイール効果により、最小限の力でボルトを回す事ができます。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。用途トルクをかける必要のある場合での、六角穴付ボルトの締め外しに。形状T型全長(mm)152表面処理黒染(プロガード加工)先端形状六角サイズ規格インチ
全長152mm 六角T-ハンドル
BONDHUS¥2,498~税込¥2,748~1本4日以内出荷力を入れやすい形状をしており、少しの力で高いトルクが発生します。両端が下がった独特な形状のハンドルは、人間工学により、手にフィットするよう造られています。全長(mm)152RoHS指令(10物質対応)対応
T型ハンドル六角棒レンチ 2142T
GEDORE¥1,298~税込¥1,428~1丁当日出荷から翌々日出荷ハンドルには2種類の複合材を使用し、手にフィットし大きいトルクかけても疲れません。ハンドルには吊り下げ用のホールがついています。材質クロムバナジウム鋼先端形状六角2018年トラスコ掲載ページ4 0801
『六角棒レンチ』には他にこんなカテゴリがあります
- 六角棒レンチL型
- 六角棒レンチ折りたたみ式
- 六角棒レンチドライバー型
- 六角棒レンチT型