絞り込み
二面幅(mm)
- 2(1)
- 2.5(1)
- 3(1)
- 4(2)
- 5(3)
- 6(2)
- 7(2)
- 8(1)
- 10(2)
先端形状

Hex-Plus(3)

六角(2)
全長(mm)
- 108(1)
- 132(3)
- 136(3)
- 137(1)
- 138(2)
- 145(1)
- 147(1)
- 181(1)
- 182(1)
- 187(2)
- 195(1)
- 196(1)
- 197(1)
- 198(2)
- 199(1)
- 235(1)
- 236(2)
- 244(1)
- 245(1)
- 248(2)
- 全長(mm)をもっと見る
サイズ規格
- ミリ(5)
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
- M8(1)
- M12(1)
二面幅(inch)
- 5/64(1)
- 3/32(1)
- 7/64(1)
- 1/8(1)
- 9/64(1)
- 5/32(1)
- 3/16(1)
- 7/32(1)
- 1/4(1)
- 5/16(1)
- 3/8(1)
5/64・3/32・7/64・1/8・9/64・5/32・3/16・7/32・1/4・5/16・3/8
適合ねじサイズ(皿ボルト)
- M10(1)
- M14(1)
- M16(1)
M10・M14・M16
形状
- T型(4)
T型
適合ねじサイズ(ボタンボルト)
- M10(1)
- M14(1)
- M16(1)
M10・M14・M16
適合ねじサイズ(止ねじ)
- M12(1)
- M14(1)
- M18(1)
- M20(1)
M12・M14・M18・M20
ブランド
- Wera
- モノタロウ(4)
- エスコ(81)
- Beta(25)
- BONDHUS(22)
- エイト(17)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(16)
- RS PRO(14)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(9)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(9)
- USAG(7)
- TRUSCO(5)
- ミトロイ(水戸工機)(5)
- ハゼット(5)
- ベッセル(4)
- WISE(若穂囲製作所)(3)
- ANEX(2)
- KTC(2)
- サンフラッグ(旧:新亀製作所)(2)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(2)
- ブランドをもっと見る
特価
「二面幅(mm)」から絞り込む
2(1)
2.5(1)
3(1)
4(2)
5(3)
6(2)
7(2)
8(1)
10(2)

454 T型ハンドルヘックスドライバー
Wera¥1,298~税込¥1,428~1本当日出荷から翌々日出荷人間工学に基づいた手の平に合わせたT型フリップです。独自開発のHex-Plusでボルトとの接触面を広げ、工具とネジ両方の寿命を延ばし、一般品よりトルク20%増しに対応します。L型レンチを組み込んだ多機能のT型ドライバーです。吊下げ用の穴付きです。用途機械補修・設備点検・汎用材質特殊合金鋼形状T型
454 T型ハンドルヘックスドライバー
Wera(1件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1本翌日出荷から翌々日出荷人間工学に基づいた手の平に合わせたT型フリップです。 独自開発のヘックスプラスでボルトとの接触面を広げ、工具とネジ両方の寿命を延ばし、一般品よりトルク20%増しに対応します。 L型レンチを組み込んだ多機能のT型ドライバーです。 吊下げ用の穴付きです。用途機械補修・設備点検・汎用材質/仕上特殊合金鋼
467 T型ハンドルトルクスドライバー
Wera(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷から翌々日出荷人間工学に基づいた手の平に合わせたT型フリップです。L型レンチを組み込んだ多機能のT型ドライバーです。刃先に磁力が付かなくてもネジを落とさずに保持することができます。吊下げ用の穴付きです。用途機械補修・設備点検・汎用仕様トルクス材質特殊合金鋼形状T型
10本組T型レンチセット(メタルラック付)
Wera¥22,980税込¥25,2781セット翌日出荷自転車作業用Tハンドルドライバー10本セット。理想的なハンドル形状により、特に高い締め付け・緩めモーメントの伝達が可能です。人間工学に基づいたハンドルの形状は手の指の付け根をしっかりと包み込み、指は柔らかく丸みを帯びた凹みのあるグリップにしっかりと収まります。手全体がハンドルに接触し、手とハンドルの間の摩擦損失が回避されます。ロングアームにトルクスや六角穴付ネジ(サイズ3~)をしっかりと保持する保持機能付き。特殊な表面処理により、高い防食性とネジの嵌合精度を最適化します。非常に短いアームにより、長いアームを利用して非常に高いトルクを伝達します。作業場にすっきりと整理整頓された保管用のメタルラックが含まれています。セット内容T型ハンドル六角ドライバー:023332・023334・023339・023343・023348・023353・023355(2.5・3・4・5・6・8・10mm)、T型ハンドルトルクスドライバー:023371・023373・023376(TX10・20・25)
10本組T型レンチセット(メタルラック付)
Wera¥21,980税込¥24,1781セット翌日出荷理想的なハンドル形状により、特に高い締め付け・緩めトルクを伝達します。人間工学に基づいたハンドルの形状は手のひらにぴったりフィットし、指は柔らかい丸いハンドルのくぼみに安全に収まります。手全体がハンドルと接触し、手とハンドルの間の摩擦損失が回避されます。六角穴付ネジを工具に確実に保持する保持機能付きです。ブレードの特殊表面処理により、高い防食性とネジへの最適な嵌合精度を実現します。収納用のメタルラックも付属。ラックは作業台に置くことも、ツールの壁に掛けることもできます。セット内容Tハンドル六角ドライバー 023357・023358(3/32・7/64”)、Tハンドル六角ドライバー保持機能付 023359・023360・023361・023362・023363・023364・023365・023366(1/8・9/64・5/32・3/16・7/32・1/4・5/16・3/8”)、Tハンドルドライバー用メタルラック 136425(214×78mm)
10本組T型レンチセット(ラック付)
Wera¥21,980税込¥24,1781セット翌日出荷理想的なハンドル形状により、特に高い締め付けモーメントと緩めモーメントの伝達が可能です。人間工学に基づいたハンドルの形状は手の指の付け根をしっかりと包み込み、指は柔らかく丸みを帯びた凹みのあるグリップにしっかりと収まります。手全体がハンドルに接触し、手とハンドルの間の摩擦損失が回避されます。六角穴付きネジを工具に確実に保持する保持機能付きです。特殊表面処理により高い防食性とネジの嵌合精度を最適化。セット内容Tハンドル六角ドライバー 023357・023358(3/32・7/64”)、Tハンドル六角ドライバー保持機能付 023359・023360・023361・023362・023363・023364・023365・023366(1/8・9/64・5/32・3/16・7/32・1/4・5/16・3/8”)、クラフトフォームドライバー用ラック 134001(190×50mm)×2個
467 T型ハンドルトルクスドライバー
Wera¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷から翌々日出荷人間工学に基づいた手の平に合わせたT型フリップです。 L型レンチを組み込んだ多機能のT型ドライバーです。 刃先に磁力が付かなくてもネジを落とさずに保持することができます。 吊下げ用の穴付きです。用途機械補修・設備点検・汎用材質/仕上特殊合金鋼
400i VDE絶縁トルクドライバーT型
Wera¥14,980税込¥16,4781個当日出荷IEC60900に準じて製造し、1000V絶縁仕様です。 トルクをかけやすいT型グリップです。用途締付作業トラスコ品番195-2365幅(mm)100全長(mm)138材質/仕上プラ質量(g)123軸長(mm)90先端ヘックスプラス対辺寸法(mm)5.0先端形状ヘックスプラストルク調整範囲(N・m)5アズワン品番64-8320-59設定トルク(Nm)5.0サイズ規格ミリ
400i VDE絶縁トルクドライバーT型
Wera¥14,980税込¥16,4781個当日出荷IEC60900に準じて製造し、1000V絶縁仕様です。設定トルクに達したら音でお知らせします。トルクをかけやすいT型グリップです。用途締付作業に。仕様1000V絶縁仕様、REACH対応品トラスコ品番195-2364材質プラ幅(mm)100全長(mm)138質量(g)122軸長(mm)90規格ISO2936/IEC60900規格品先端ヘックスプラス対辺寸法(mm)4精度トルク:+/-10%先端形状ヘックスプラストルク調整範囲(N・m)5アズワン品番64-8320-58設定トルク(Nm)5.0サイズ規格ミリ負荷方向右
400 トルクドライバーT型
Wera¥12,980税込¥14,2781個翌日出荷トルクをかけやすいT型グリップです。設定トルクに達したら音が鳴ります。用途締付作業材質プラ軸長(mm)60全長(mm)108精度トルク:+/-10%幅(mm)100
T型ハンドル六角棒レンチ
Wera¥929税込¥1,0221本当日出荷T形ハンドルの握りやすい形状です。Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。高いトルク伝達率により作業効率もアップします。先端形状Hex-Plusサイズ規格ミリ形状T型
T型ハンドル六角棒レンチ
Wera(5件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本当日出荷T形ハンドルの握りやすい形状です。Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。高いトルク伝達率により作業効率もアップします。形状T型先端形状Hex-Plusサイズ規格ミリ
『六角棒レンチ』には他にこんなカテゴリがあります
- 六角棒レンチL型
- 六角棒レンチ折りたたみ式
- 六角棒レンチドライバー型
- 六角棒レンチT型