絞り込み
二面幅(mm)
  • 2(1)
  • 2.5(1)
  • 3(1)
  • 4(2)
  • 5(3)
  • 6(2)
  • 7(2)
  • 8(1)
  • 10(2)
先端形状
先端形状
Hex-Plus(3)
先端形状
六角(2)
全長(mm)
  • 108(1)
  • 132(3)
  • 136(3)
  • 137(1)
  • 138(2)
  • 145(1)
  • 147(1)
  • 181(1)
  • 182(1)
  • 187(2)
  • 195(1)
  • 196(1)
  • 197(1)
  • 198(2)
  • 199(1)
  • 235(1)
  • 236(2)
  • 244(1)
  • 245(1)
  • 248(2)
サイズ規格
  • ミリ(5)
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
  • M8(1)
  • M12(1)
二面幅(inch)
  • 5/64(1)
  • 3/32(1)
  • 7/64(1)
  • 1/8(1)
  • 9/64(1)
  • 5/32(1)
  • 3/16(1)
  • 7/32(1)
  • 1/4(1)
  • 5/16(1)
  • 3/8(1)
5/64・3/32・7/64・1/8・9/64・5/32・3/16・7/32・1/4・5/16・3/8
適合ねじサイズ(皿ボルト)
  • M10(1)
  • M14(1)
  • M16(1)
M10・M14・M16
形状
  • T型(4)
T型
適合ねじサイズ(ボタンボルト)
  • M10(1)
  • M14(1)
  • M16(1)
M10・M14・M16
適合ねじサイズ(止ねじ)
  • M12(1)
  • M14(1)
  • M18(1)
  • M20(1)
M12・M14・M18・M20
ブランド
  • Wera
  • モノタロウ(4)
  • エスコ(55)
  • Beta(24)
  • BONDHUS(22)
  • エイト(17)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(16)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(9)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(8)
  • USAG(7)
  • TRUSCO(5)
  • ミトロイ(水戸工機)(5)
  • ハゼット(5)
  • ベッセル(4)
  • WISE(若穂囲製作所)(3)
  • ANEX(2)
  • KTC(2)
  • サンフラッグ(旧:新亀製作所)(2)
  • 旭金属工業(旧:新日本ツール)(2)
  • JTC(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
二面幅(mm)から絞り込む
2(1)
2.5(1)
3(1)
4(2)
5(3)
6(2)
7(2)
8(1)
10(2)
  • 454 T型ハンドルヘックスドライバー Wera

    454 T型ハンドルヘックスドライバー

    Wera
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    人間工学に基づいた手の平に合わせたT型フリップです。独自開発のHex-Plusでボルトとの接触面を広げ、工具とネジ両方の寿命を延ばし、一般品よりトルク20%増しに対応します。L型レンチを組み込んだ多機能のT型ドライバーです。吊下げ用の穴付きです。
    用途機械補修・設備点検・汎用材質特殊合金鋼形状T型
  • 454 T型ハンドルヘックスドライバー Wera

    454 T型ハンドルヘックスドライバー

    Wera(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    翌日出荷から翌々日出荷
    人間工学に基づいた手の平に合わせたT型フリップです。 独自開発のヘックスプラスでボルトとの接触面を広げ、工具とネジ両方の寿命を延ばし、一般品よりトルク20%増しに対応します。 L型レンチを組み込んだ多機能のT型ドライバーです。 吊下げ用の穴付きです。
    用途機械補修・設備点検・汎用材質/仕上特殊合金鋼
  • 467 T型ハンドルトルクスドライバー Wera

    467 T型ハンドルトルクスドライバー

    Wera(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    人間工学に基づいた手の平に合わせたT型フリップです。L型レンチを組み込んだ多機能のT型ドライバーです。刃先に磁力が付かなくてもネジを落とさずに保持することができます。吊下げ用の穴付きです。
    用途機械補修・設備点検・汎用仕様トルクス材質特殊合金鋼形状T型
  • 467 T型ハンドルトルクスドライバー Wera

    467 T型ハンドルトルクスドライバー

    Wera
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    人間工学に基づいた手の平に合わせたT型フリップです。 L型レンチを組み込んだ多機能のT型ドライバーです。 刃先に磁力が付かなくてもネジを落とさずに保持することができます。 吊下げ用の穴付きです。
    用途機械補修・設備点検・汎用材質/仕上特殊合金鋼
  • 400i VDE絶縁トルクドライバーT型 Wera

    400i VDE絶縁トルクドライバーT型

    Wera
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    IEC60900に準じて製造し、1000V絶縁仕様です。 トルクをかけやすいT型グリップです。
    用途締付作業トラスコ品番195-2365幅(mm)100全長(mm)138材質/仕上プラ質量(g)123軸長(mm)90先端ヘックスプラス対辺寸法(mm)5.0先端形状ヘックスプラストルク調整範囲(N・m)5アズワン品番64-8320-59設定トルク(Nm)5.0サイズ規格ミリ
  • 400i VDE絶縁トルクドライバーT型 Wera

    400i VDE絶縁トルクドライバーT型

    Wera
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    IEC60900に準じて製造し、1000V絶縁仕様です。設定トルクに達したら音でお知らせします。トルクをかけやすいT型グリップです。
    用途締付作業に。仕様1000V絶縁仕様、REACH対応品トラスコ品番195-2364材質プラ幅(mm)100全長(mm)138質量(g)122軸長(mm)90規格ISO2936/IEC60900規格品先端ヘックスプラス対辺寸法(mm)4精度トルク:+/-10%先端形状ヘックスプラストルク調整範囲(N・m)5アズワン品番64-8320-58設定トルク(Nm)5.0サイズ規格ミリ負荷方向
  • 400 トルクドライバーT型 Wera

    400 トルクドライバーT型

    Wera
    12,980税込14,278
    1個
    翌日出荷
    トルクをかけやすいT型グリップです。設定トルクに達したら音が鳴ります。
    用途締付作業材質プラ軸長(mm)60全長(mm)108精度トルク:+/-10%幅(mm)100
  • T型ハンドル六角棒レンチ Wera

    T型ハンドル六角棒レンチ

    Wera
    929税込1,022
    1本
    当日出荷
    T形ハンドルの握りやすい形状です。Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。高いトルク伝達率により作業効率もアップします。
    先端形状Hex-Plusサイズ規格ミリ形状T型
  • T型ハンドル六角棒レンチ Wera

    T型ハンドル六角棒レンチ

    Wera(5件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    T形ハンドルの握りやすい形状です。Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。高いトルク伝達率により作業効率もアップします。
    形状T型先端形状Hex-Plusサイズ規格ミリ

六角棒レンチ』には他にこんなカテゴリがあります

六角棒レンチT型