絞り込み
サイズ規格
  • インチ(45)
先端形状
先端形状
ボールポイント(26)
先端形状
六角(18)
二面幅(mm)
  • 4.7(2)
タイプ
  • その他(1)
  • ショート(4)
  • ロング(16)
  • 首下ショート(3)
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
  • 1/4"(45)
全長(mm)
  • 80(1)
  • 90(1)
  • 114(2)
  • 118(1)
  • 138(2)
  • 154(2)
  • 160(4)
80・90・114・118・138・154・160
二面幅(inch)
  • 3/16(42)
3/16
形状
  • L型(43)
  • ピボットヘッド(1)
L型・ピボットヘッド
適合ねじサイズ(止ねじ)
  • 3/8"
  • 5/16"(46)
  • 1/2"(50)
  • 5/8"(47)
  • #5(45)
  • #6(45)
  • #10(45)
  • M3(132)
  • M4(138)
  • M5(142)
  • M6(148)
  • M8(150)
  • M10(149)
  • M12(151)
  • M14(151)
  • M16(141)
  • M18(136)
  • M20(136)
  • M22(56)
  • M24(56)
適合ねじサイズ(ボタンボルト)
  • 5/16"(45)
5/16"
適合ねじサイズ(皿ボルト)
  • 5/16"(45)
5/16"
ブランド
  • BONDHUS(12)
  • エイト(8)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(4)
  • 旭金属工業(旧:新日本ツール)(3)
  • ミトロイ(水戸工機)(3)
  • Wera(2)
  • エスコ(2)
  • KTC(2)
  • TRUSCO(2)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(1)
  • Pro-Auto(1)
  • SK11(1)
BONDHUS・エイト・TONE(トネ/旧:前田金属工業)・PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)・旭金属工業(旧:新日本ツール)・ミトロイ(水戸工機)・Wera・エスコ・KTC・TRUSCO・Wiha(ビーハ/ノガ)・Pro-Auto・SK11
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(20)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(8)
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
45件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「サイズ規格」から絞り込む
インチ(45)
  • 六角棒レンチ(インチタイプ) TRUSCO

    六角棒レンチ(インチタイプ)

    TRUSCO(6件のレビュー)
    ¥199税込¥219
    1本
    当日出荷
    両端面取りにより、六角穴への差し込みが容易です。 優れた熱処理により、安定した品質を提供します。 表面は黒染め処理をしています。
    材質Cr-V形状L型先端形状六角サイズ規格インチ
  • ボールポイント六角棒レンチ(インチ) TRUSCO

    ボールポイント六角棒レンチ(インチ)

    TRUSCO(5件のレビュー)
    ¥289税込¥318
    1本
    当日出荷
    ボールポイント加工で約25°傾けて使用でき、ボルトの仮締めが早く、作業性がアップします。黒染め処理をしています。
    材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)形状L型硬度HRC50~58表面処理黒染め先端形状ボールポイント付サイズ規格インチ
  • 六角棒レンチ インチサイズ 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    六角棒レンチ インチサイズ

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(3件のレビュー)
    ¥229税込¥252
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    スタンダードインチサイズ
    用途穴付ボルト等の締付け取外しに材質Cr-V形状L型先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格インチ
  • 六角棒レンチ SK11

    六角棒レンチ

    SK11(1件のレビュー)
    ¥219税込¥241
    1本
    当日出荷
    ニッケルメッキでサビに強いスタンダード六角棒レンチです。バネリングホルダー付きのため、保管・持ち運びに便利です。
    用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業。形状L型表面処理ニッケルメッキ先端形状六角
  • ボールポイント・L-レンチ BONDHUS

    ボールポイント・L-レンチ

    BONDHUS(6件のレビュー)
    ¥399税込¥439
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    25度の角度までは、ボルトとレンチ両方を傷める事なく使用できます。世界最高の強度を実現しています。
    用途六角穴付ボルトの締め外しに。材質プロテニアム合金鋼形状L型表面処理黒染(プロガード加工)先端形状ボールポイント付RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格インチ
  • ハイグレードボールポイントL形ロング六角棒レンチ(インチ) KTC

    ハイグレードボールポイントL形ロング六角棒レンチ(インチ)

    KTC(1件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1本
    当日出荷
    最大25°の斜め回転作業ができるので、狭く奥深い箇所にあるねじの締緩作業が容易です。本締めに使用できる独自の新設計。特殊合金鋼の採用により、耐摩耗性ねじり強さが向上しました。高級硬質クロームメッキ仕上げにより、手触りが良く、美しく錆びにくくなっています。
    形状L型先端形状ボールポイント付サイズ規格インチ
  • ボール付ロング六角棒レンチ(インチ) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    ボール付ロング六角棒レンチ(インチ)

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    ¥1,498税込¥1,648
    1本
    当日出荷
    形状L型タイプロング先端形状ボールポイント付サイズ規格インチ
  • 六角ショート インチタイプ BONDHUS

    六角ショート インチタイプ

    BONDHUS(3件のレビュー)
    ¥119税込¥131
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    形状L型タイプショート先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格インチ
  • マスターツールロング六角棒L形レンチ(インチ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    マスターツールロング六角棒L形レンチ(インチ)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
    ¥469税込¥516
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    高トルク、耐久力、耐摩耗性を高める特殊合金鋼を採用。高度な熱処理と硬質クロムめっき処理により、六角部の磨耗を防ぎ、高強度でありながら靭性(破断しにくい)を高め、確実な作業と安全性を向上させました。
    形状L型タイプロング先端形状六角サイズ規格インチ
  • マスターツール首下ショートボールポイントL形レンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    マスターツール首下ショートボールポイントL形レンチ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    ¥549税込¥604
    1本
    当日出荷
    インチサイズです。高トルク、耐久力、耐摩耗性を高める特殊合金鋼を採用しています。高度な熱処理と硬質クロムメッキ処理により、六角部の摩耗を防ぎ、高強度でありながら靭性(破断しにくい)を高め、確実な作業と安全性を向上させました。ボールポイント加工で、斜め作業の早回し、仮締めが可能です。
    用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。形状L型タイプ首下ショート先端形状ボールポイント付サイズ規格インチ
  • ボールポイント・L-レンチ BONDHUS

    ボールポイント・L-レンチ

    BONDHUS
    ¥599税込¥659
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    25度の角度までは、ボルトとレンチ両方を傷める事なく使用できます。世界最高の強度を実現しています。
    用途六角穴付ボルトの締め外しに。材質プロテニアム合金鋼表面処理メッキ(ブライトガード加工)先端形状ボールポイント付
  • ボール付六角棒レンチ(インチ) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    ボール付六角棒レンチ(インチ)

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    ¥1,198税込¥1,318
    1本
    当日出荷
    形状L型先端形状ボールポイント付サイズ規格インチ
  • ロング六角レンチメッキ3/16インチ BONDHUS

    ロング六角レンチメッキ3/16インチ

    BONDHUS
    ¥389税込¥428
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番810-7875形状L型質量(g)22タイプロング先端形状六角対辺寸法(inch)3/16サイズ規格インチ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)1/4"適合ねじサイズ(止ねじ)3/8"適合ねじサイズ(皿ボルト)5/16"適合ねじサイズ(ボタンボルト)5/16"適合ねじサイズ(テーパープラグ)1/8"
  • マスターツール首下ショートロングボールポイントL形レンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    マスターツール首下ショートロングボールポイントL形レンチ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)
    ¥599税込¥659
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    インチサイズです。高トルク、耐久力、耐摩耗性を高める特殊合金鋼を採用しています。高度な熱処理と硬質クロムメッキ処理により、六角部の摩耗を防ぎ、高強度でありながら靭性(破断しにくい)を高め、確実な作業と安全性を向上させました。ボールポイント加工で、斜め作業の早回し、仮締めが可能です。
    用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。形状L型タイプ首下ショートロング先端形状ボールポイント付サイズ規格インチ
  • ステンレスボールポイント六角棒レンチ(インチサイズ) Wera

    ステンレスボールポイント六角棒レンチ(インチサイズ)

    Wera(1件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めることなく、ねじの長寿命化に貢献します。材質は、ステンレス(X46Cr13)です。高いトルク伝達率により、作業効率もアップします。
    形状L型先端形状ボールポイント付サイズ規格インチ
  • 六角レンチ ロングタイプ(メッキ仕上) BONDHUS

    六角レンチ ロングタイプ(メッキ仕上)

    BONDHUS(1件のレビュー)
    ¥529税込¥582
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    世界最高の強度を実現しています。特殊メッキ加工により、通常のメッキ加工に比べサビに強くなっています。
    用途六角穴付ボルトの締め外しに。材質プロテニアム合金鋼形状L型タイプロング表面処理メッキ(ブライトガード加工)先端形状六角サイズ規格インチ
  • 六角棒スパナ ボールポイント セミロング(インチサイズ) エイト

    六角棒スパナ ボールポイント セミロング(インチサイズ)

    エイト(5件のレビュー)
    ¥399税込¥439
    1本
    当日出荷
    ボールポイントは球状に切削加工してあるので約25°傾けて使用でき、ボルトの仮締めが早く、作業性がアップします。
    用途六角穴付ボルト類の締結用材質レンチ:特殊合金鋼、SNCM+V(黒染パーカー)形状L型タイプセミロング先端形状ボールポイント付サイズ規格インチ
  • 六角棒 スパナ エイト

    六角棒 スパナ

    エイト
    ¥399税込¥439
    1本
    翌日出荷から8日以内出荷
    独自の鋼材を使って耐摩耗性とねじり強度をアップさせた標準長さのインチサイズ六角棒。
    用途六角穴付ボルトの締緩形状L型先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格インチ再生紙使用マーク適合
  • マスターツールロングボールポイントL形レンチ 吋目 TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    マスターツールロングボールポイントL形レンチ 吋目

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    ¥729税込¥802
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    インチサイズのL形レンチです。六角部の磨耗を防ぎ、高強度でありながら破断しにくいので、確実な作業と安全性を確保しました。ボールポイント加工で、斜め作業の早回し、仮締めが可能です。
    形状L型サイズインチサイズタイプロングタイプ先端形状ボールポイント付サイズ規格インチ
  • ブライトスタビーダブルボールLレンチ BONDHUS

    ブライトスタビーダブルボールLレンチ

    BONDHUS
    ¥689税込¥758
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質ボンダス特殊鋼・プロテニアム合金鋼形状L型先端形状ボールポイント
  • ロング六角棒レンチ PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    ロング六角棒レンチ

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    ¥879税込¥967
    1本
    当日出荷
    エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。
    形状L型タイプロング先端形状六角サイズ規格インチ
  • ピボットヘッド六角レンチ BONDHUS

    ピボットヘッド六角レンチ

    BONDHUS(1件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1本
    当日出荷
    形状ピボットヘッド先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格インチ
  • ボールポイントキーレンチ3/16 Pro-Auto

    ボールポイントキーレンチ3/16

    Pro-Auto
    ¥369税込¥406
    1丁
    当日出荷
    トラスコ品番774-0786材質クロームバナジューム鋼形状L型質量(g)21先端形状ボールポイント付対辺寸法(inch)3/16サイズ規格インチ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)1/4"適合ねじサイズ(止ねじ)3/8"適合ねじサイズ(皿ボルト)5/16"適合ねじサイズ(ボタンボルト)5/16"適合ねじサイズ(テーパープラグ)1/8"
  • メッキ・スタビー3/16インチ(首下ショート) BONDHUS

    メッキ・スタビー3/16インチ(首下ショート)

    BONDHUS
    ¥899税込¥989
    1本
    8日以内出荷
    トラスコ品番810-7933形状L型タイプ首下ショート先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応対辺寸法(inch)3/16サイズ規格インチ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)1/4"適合ねじサイズ(止ねじ)3/8"適合ねじサイズ(皿ボルト)5/16"適合ねじサイズ(ボタンボルト)5/16"適合ねじサイズ(テーパープラグ)1/8"
  • プロホールド・L-レンチ BONDHUS

    プロホールド・L-レンチ

    BONDHUS
    ¥539税込¥593
    1本
    8日以内出荷
    ボールポイントの側面に埋め込んだ特殊ナイロン樹脂がボルトをガッチリつかみます。世界最高の強度を実現しています。
    用途奥行があり、簡単には手の届かない場所での六角穴付ボルトの締め外しに。材質プロテニアム合金鋼形状L型表面処理黒染(プロガード加工)先端形状ボールポイント付サイズ規格インチ
  • カラーガード・L-レンチ BONDHUS

    カラーガード・L-レンチ

    BONDHUS
    ¥999税込¥1,099
    1本
    4日以内出荷から8日以内出荷
    サイズが一目で判別可能です。25度の角度までは、ボルトとレンチ両方を傷める事なく使用できます。世界最高の強度を実現しています。
    用途六角穴付ボルトの締め外しに。材質プロテニアム合金鋼形状L型表面処理カラーガード加工先端形状ボールポイント付
  • ハイグレードボールポイントL形スタンダード六角棒レンチ KTC

    ハイグレードボールポイントL形スタンダード六角棒レンチ

    KTC
    ¥1,198税込¥1,318
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    最大25°の斜め回転作業ができるので、狭く奥深い箇所にあるねじの締緩作業が容易です。本締めに使用できる独自の新設計。特殊合金鋼の採用により、耐摩耗性ねじり強さが向上しました。高級硬質クロームメッキ仕上げにより、手触りが良く、美しく錆びにくくなっています。
    形状L型タイプスタンダード先端形状ボールポイント付サイズ規格インチ
  • 950SPKL ボールポイントヘックスキー Wera

    950SPKL ボールポイントヘックスキー

    Wera
    ¥1,198税込¥1,318
    1本
    当日出荷
    形状L型先端形状ボールポイントサイズ規格インチ
  • ボール付レインボーレンチ (ロング) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    ボール付レインボーレンチ (ロング)

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    ¥1,798税込¥1,978
    1本
    当日出荷
    PBレインボーレンチはそれぞれのカラーにより使用寸法を一目で判別できるようにしました。また、特殊パウダーコートにより、耐錆性があります。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)
    形状L型タイプロング先端形状ボールポイント付サイズ規格インチ
  • テーパーヘッド 特短 六角棒スパナ エイト

    テーパーヘッド 特短 六角棒スパナ

    エイト
    ¥699税込¥769
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    L型の短い方の長さを従来規格の1/2以下に設定して、狭い所の作業に効果を発揮するテーパーヘッド六角棒のインチサイズ標準長さ。
    用途六角穴付ボルトの締緩形状L型先端形状テーパーヘッドRoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格インチ再生紙使用マーク適合
  • テーパーヘッド 六角棒スパナ エイト

    テーパーヘッド 六角棒スパナ

    エイト
    ¥869税込¥956
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    傾けて使えるタイプの六角棒で、耐摩耗性とねじり強度に強い独自形状・テーパーヘッドのインチサイズ、エキストラロング長さ。
    用途六角穴付ボルトの締緩形状L型タイプエキストラロング先端形状テーパーヘッドRoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格インチ再生紙使用マーク適合
  • スーパーボールポイント 六角棒スパナ エイト

    スーパーボールポイント 六角棒スパナ

    エイト
    ¥799税込¥879
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    傾けて使えるタイプの六角棒で、耐摩耗性とねじり強度に強い独自形状・テーパーヘッドのインチサイズ、セミロング長さ。
    用途六角穴付ボルトの締緩形状L型タイプセミロング先端形状スーパーボールポイントRoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格インチ再生紙使用マーク適合
  • DX2000 メッキロングボール六角棒レンチ 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    DX2000 メッキロングボール六角棒レンチ

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    ¥919税込¥1,011
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    メッキロングボールポイントインチサイズ
    用途穴付ボルト等の締付け取外しに形状L型タイプロング先端形状ボールポイント付RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格インチ
  • L型ホローレンチ ボールポイントロング ミトロイ(水戸工機)

    L型ホローレンチ ボールポイントロング

    ミトロイ(水戸工機)
    ¥839税込¥923
    1本
    6日以内出荷から7日以内出荷
    形状L型タイプロング先端形状ボールポイント付サイズ規格インチ
  • プロガードスタビーダブルLレンチ BONDHUS

    プロガードスタビーダブルLレンチ

    BONDHUS
    ¥549税込¥604
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質ボンダス特殊鋼・プロテニアム合金鋼形状L型
  • 3/16"x145mm [Ball-Hexagon]キーレンチ エスコ

    3/16"x145mm [Ball-Hexagon]キーレンチ

    エスコ
    ¥1,170税込¥1,287
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA573LA-109形状L型先端形状ボールポイントサイズ規格インチ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)1/4"適合ねじサイズ(止ねじ)3/8"適合ねじサイズ(皿ボルト)5/16"適合ねじサイズ(ボタンボルト)5/16"適合ねじサイズ(テーパープラグ)1/8"
  • 3/16”x145mm [Ball Hexagon]キーレンチ エスコ

    3/16”x145mm [Ball Hexagon]キーレンチ

    エスコ
    ¥1,380税込¥1,518
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA573CL-9先端形状ボールポイントサイズ規格インチ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)1/4"適合ねじサイズ(止ねじ)3/8"適合ねじサイズ(皿ボルト)5/16"適合ねじサイズ(ボタンボルト)5/16"適合ねじサイズ(テーパープラグ)1/8"
  • 六角棒レンチインチ(ポリ袋) 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    六角棒レンチインチ(ポリ袋)

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    ¥379税込¥417
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    形状L型先端形状六角サイズ規格インチ
  • 六角棒スパナ 標準寸法 3/16 単品 エイト

    六角棒スパナ 標準寸法 3/16 単品

    エイト
    ¥6,798税込¥7,478
    1セット(100本)
    4日以内出荷
    トラスコ品番811-6636形状L型先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応対辺寸法(inch)3/16サイズ規格インチ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)1/4"適合ねじサイズ(止ねじ)3/8"適合ねじサイズ(皿ボルト)5/16"適合ねじサイズ(ボタンボルト)5/16"適合ねじサイズ(テーパープラグ)1/8"再生紙使用マーク適合
  • 六角棒スパナ セミロング 3/16 単品 エイト

    六角棒スパナ セミロング 3/16 単品

    エイト
    ¥22,980税込¥25,278
    1セット(100本)
    3日以内出荷
    トラスコ品番811-6567形状L型タイプセミロング先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応対辺寸法(inch)3/16サイズ規格インチ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)1/4"適合ねじサイズ(止ねじ)3/8"適合ねじサイズ(皿ボルト)5/16"適合ねじサイズ(ボタンボルト)5/16"適合ねじサイズ(テーパープラグ)1/8"再生紙使用マーク適合

『六角棒レンチ』には他にこんなカテゴリがあります

六角棒レンチL型
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
六角棒レンチL型 【通販モノタロウ】