絞り込み
サイズ規格
- ミリ(138)
先端形状

ボールポイント(81)

六角(57)
二面幅(mm)
- 2(119)
タイプ
- その他(7)
- ショート(12)
- ロング(44)
- 首下ショート(11)
- 首下ロング(1)
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
- M2.5(138)
全長(mm)
- 50(9)
- 52.0(1)
- 56(10)
- 58(5)
- 74(1)
- 75(1)
- 83(6)
- 84(1)
- 86(2)
- 90(2)
- 91(1)
- 95(1)
- 96(2)
- 100(18)
- 101(1)
- 102(4)
- 103(3)
50・52.0・56・58・74・75・83・84・86・90・91・95・96・100・101・102・103
形状
- L型(131)
L型
適合ねじサイズ(止ねじ)
- M4(138)
M4
適合ねじサイズ(ボタンボルト)
- M3(138)
M3
適合ねじサイズ(皿ボルト)
- M3
- 1/4"(46)
- 5/16"(45)
- 1/2"(47)
- #3(45)
- #4(45)
- #8(45)
- #10(46)
- M4(138)
- M5(146)
- M6(149)
- M8(148)
- M10(151)
- M12(139)
- M14(136)
- M16(136)
- M18(54)
- M20(54)
- M22(49)
- M24(49)
- 適合ねじサイズ(皿ボルト)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(3)
- ANEX(3)
- BONDHUS(14)
- ENGINEER(エンジニア)(2)
- KEIBA(1)
- KTC(5)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(7)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(8)
- TRUSCO(24)
- Wera(5)
- アックスブレーン(1)
- エイト(14)
- エスコ(13)
- サンフラッグ(旧:新亀製作所)(3)
- スーパーツール(4)
- トップ工業(4)
- ハゼット(2)
- ホーザン(2)
- ミトロイ(水戸工機)(7)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(13)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・ANEX・BONDHUS・ENGINEER(エンジニア)・KEIBA・KTC・PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)・TONE(トネ/旧:前田金属工業)・TRUSCO・Wera・アックスブレーン・エイト・エスコ・サンフラッグ(旧:新亀製作所)・スーパーツール・トップ工業・ハゼット・ホーザン・ミトロイ(水戸工機)・旭金属工業(旧:新日本ツール)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(37)
再生紙使用マーク適合(9)
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
「サイズ規格」から絞り込む
ミリ(138)

六角棒レンチ 黒染め
(129件のレビュー)¥41税込¥451本当日出荷六角穴付ボルトを締めたり緩めたりするための工具です。材質クロムバナジウム(Cr-V)形状L型表面処理黒染め先端形状六角硬度HRC50~58サイズ規格ミリ
六角棒レンチ ロングボールポイント
(45件のレビュー)¥199税込¥2191本当日出荷ボールポイント加工で仮締めや斜め作業の早回しが可能です。材質クロムバナジウム鋼形状L型タイプロング表面処理ニッケルメッキ先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
ボールポイント六角棒レンチ(ロングタイプ)
TRUSCO(24件のレビュー)¥199税込¥2191本当日出荷力が入りやすいロングタイプです。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)形状L型タイプロング硬度HRC52~56表面処理黒染め先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
ハイグレードボールポイントL形ロング六角棒レンチ
KTC(22件のレビュー)¥769税込¥8461本当日出荷先端六角部がボルトの六角穴にピッタリフィットするよう接触面を大きくした設計により磨耗が少なく、へたりも少なくなりました。形状L型タイプロング先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
ロングボールポイントL型レンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(7件のレビュー)¥399税込¥4391本当日出荷高トルク、耐久力、耐摩耗性を高める特殊合金鋼を採用 高度な熱処理と硬質クロムめっき処理により、六角部の磨耗を防ぎ、高強度でありながら靭性(破断しにくい)を高め、確実な作業と安全性を確保しました。 ボールポイント加工で、斜め作業の早回し、仮締めが可能です。先端形状ボールポイント付
六角棒レンチ ロングボールポイント 黒染め
(33件のレビュー)¥119税込¥1311本当日出荷ボールポイント加工で仮締めや斜め作業の早回しが可能です。材質クロムバナジウム鋼形状L型タイプロング表面処理黒染め先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
ボールポイント六角棒レンチ
TRUSCO¥459税込¥5051本当日出荷六角棒の先端平面かどは各辺均等に面取りを行っています。六角穴への差込が一層容易となり、しかも面取角度は六角穴底の「かどすみ」に密着するよう考慮してあります。形状L型材質/仕上クロームバナジウム鋼硬度HRC54~59先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
AW 六角棒レンチ
旭金属工業(旧:新日本ツール)(59件のレビュー)¥54税込¥591本当日出荷から5日以内出荷用途穴付ボルト等の締付け取外しに形状L型先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
六角棒レンチ(ロングタイプ)
TRUSCO(21件のレビュー)¥179税込¥1971本当日出荷材質は、クロムバナジウム鋼(Cr-V)です。 硬度はHRC50~58です。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)形状L型タイプロング硬度HRC50~58表面処理黒染め先端形状六角サイズ規格ミリ
ボールポイント六角棒レンチ(標準タイプ)
TRUSCO(6件のレビュー)¥189税込¥2081本当日出荷材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)形状L型タイプ標準硬度HRC52~56表面処理黒染め先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
六角棒スパナ
エイト(13件のレビュー)¥199税込¥2191本当日出荷エイトは日本で唯一の高級六角棒スパナ専門メーカーです。 全製品は厳重な品質管理のもと、品質保証体制を整えた工場で生産されています。形状L型材質/仕上特殊合金鋼/ハードクロームメッキ先端形状六角サイズ規格ミリ
ロングボールポイント六角棒
TRUSCO¥519税込¥5711本当日出荷簡単にネジをとらえ、速く楽に入るためむだな時間を省きます。形状L型材質/仕上クロームバナジウム鋼タイプロング硬度HRC54~59先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
ボールポイント六角棒レンチ(ショートタイプ)
TRUSCO(3件のレビュー)¥149税込¥1641本当日出荷ホルダが回転でき、各サイズの六角棒レンチの出し入れがしやすいです。形状L型タイプショート硬度HRC50~58表面処理黒染め先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
ボールポイント六角棒レンチ(首下ショート・ロングタイプ)
TRUSCO(2件のレビュー)¥479税込¥5271本当日出荷高トルク、強靭なニッケルクロムモリブデン鋼を採用しています。ホルダが回転でき、各サイズのレンチの出し入れがしやすいです。材質ニッケルクロムモリブデン鋼形状L型タイプ首下ショート・ロング硬度HRC55~60先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
マスターツール首下ショートボールポイントL形レンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3件のレビュー)¥379税込¥4171本当日出荷高トルク、耐久力、耐摩耗性を高める特殊合金鋼を採用しました。六角部の摩耗を防ぎ、高強度でありながら破断しにくいので、確実な作業と安全性を確保しました。ボールポイント加工で、斜め作業の早回し、仮締めが可能です。材質特殊合金鋼(MASTER TOOL)形状L型サイズミリサイズタイプ首下ショートタイプ先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
六角棒レンチ(ショートタイプ)
TRUSCO(4件のレビュー)¥86税込¥951本当日出荷材質は、クロムバナジウム鋼(Cr-V)です。硬度はHRC50~58です。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)形状L型タイプショート硬度HRC50~58表面処理黒染め先端形状六角サイズ規格ミリ
ボールポイント六角レンチ
BONDHUS(21件のレビュー)¥369税込¥4061本当日出荷材質プロテニアム特殊合金TM(ニッケル・クロムモリブデン)形状L型表面処理プロガードTM加工(黒染め)先端形状ボールポイント付硬度HRC52~56RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
ボールポイントL形レンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)¥379税込¥4171本当日出荷高トルク、耐久力、耐摩耗性を高める特殊合金鋼を採用しました。 ボールポイント加工で、斜め作業の早回し、仮締めが可能です。用途六角穴付ボルトの締め付け、緩め作業。材質特殊合金鋼(MASTER TOOL)形状L型先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
ステンレスボールポイント六角棒レンチ
Wera(4件のレビュー)¥969税込¥1,0661本当日出荷から翌日出荷Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。 高いトルク伝達率により作業効率もアップします。 材質は、ステンレス(X46 Cr13)です。材質ステンレス形状L型先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
首下ロングボールポイント六角棒レンチ(ロングタイプ)
TRUSCO(6件のレビュー)¥569税込¥6261本当日出荷深い箇所の締め付けに最適です。高トルク、強靭なニッケルクロムモリブデン鋼を採用しています。 ホルダが回転でき、各サイズのレンチの出し入れがしやすいです。マットクロムメッキです。硬度は、HRC55~60です。材質ニッケルクロムモリブデン鋼形状L型タイプ首下ロング先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
ロングテーパーヘッドスパナ
エイト(5件のレビュー)¥499税込¥5491本当日出荷通常のボールポイントに比べて接触面が大きく強度にも優れた独自のテーパーヘッドは「ボールポイントは仮締」のイメージを破ったユニークな設計です。形状L型材質/仕上特殊合金鋼/ハードクロームメッキ先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
ロングボールレインボーレンチ
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(4件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481本当日出荷PBレインボーレンチはそれぞれのカラーにより使用寸法を一目で判別できるようにしました。また、特殊パウダーコートにより、耐錆性があります。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)
トーション6角棒レンチ(対辺対角曲げタイプ)
TRUSCO(1件のレビュー)¥579税込¥6371本当日出荷首下を短くしてありますのでボルト上部のスペースが少ない場所でもレンチを容易に差し込み及び抜き取りできます。レンチを両口にしてなお左右で対辺曲げと対角曲げにしてありますので間口の狭い場所での使用に最適です。(30°使用可能)用途機械、設備等に奥まった個所やエンジン内部の狭く、入り組んだ個所の六角穴付ボルトの締め付け緩め作業に最適です。形状L型材質/仕上クロームバナジウム鋼硬度HRC53~57先端形状六角サイズ規格ミリ
AQロングボールポイント六角棒レンチ
旭金属工業(旧:新日本ツール)(7件のレビュー)¥549税込¥6041本当日出荷材質は超強力合金鋼です。形状L型材質/仕上超強力合金鋼/ニッケルクロムメッキタイプロング先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
六角棒レンチ(標準タイプ)
TRUSCO(8件のレビュー)¥149税込¥1641本当日出荷材質は、クロムバナジウム鋼(Cr-V)です。 硬度はHRC50~58です。形状L型タイプ標準表面処理黒染め先端形状六角サイズ規格ミリ
ボールポイントレンチ
BONDHUS(2件のレビュー)¥459税込¥5051本当日出荷から4日以内出荷標準より2割長く、作業性に優れています。 ブライトガードは無公害でクロム以上に光沢のあるメッキです。 プロテニアム合金鋼により硬度が従来より20%以上アップしました。 ブライトガードメッキです。 硬度はHRC57~61です。形状L型先端形状ボールポイント付RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
マスターツールロング六角棒L形レンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3件のレビュー)¥249税込¥2741本当日出荷高トルク、耐久力、耐摩耗性を高める特殊合金鋼を採用しました。 材質は、特殊合金鋼(MASTER TOOL)です。材質特殊合金鋼(MASTER TOOL)形状L型タイプロングタイプ先端形状六角サイズ規格ミリ
六角棒スパナ テーパーヘッド セミロング
エイト(4件のレビュー)¥369税込¥4061本当日出荷テーパーヘッド(R)は本締に使える様、耐久性と耐摩耗性を一段と向上しました。 従来のボールポイントに比べ10~20%ねじり強度が高く、傾けての使用(0~20°)で特に効果を発揮します。材質レンチ/特殊合金鋼、SNCM+Vスペシャル(ハードクロームメッキ)形状L型タイプセミロング先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
ボールポイント六角棒レンチ(首下ショート)
TRUSCO(6件のレビュー)¥369税込¥4061本当日出荷高トルク、強靭なニッケルクロムモリブデン鋼を採用しています。ホルダが回転でき、各サイズのレンチの出し入れがしやすいです。形状L型タイプ首下ショート硬度HRC55~60先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
六角棒スパナ ボールポイント セミロング
エイト(2件のレビュー)¥269税込¥2961本当日出荷ボールポイントは球状に切削加工してあるので約25°傾けて使用でき、ボルトの仮締めが早く、作業性がアップします。用途六角穴付ボルト類の締結用材質レンチ/特殊合金鋼、SNCM+V(黒染パーカー)形状L型タイプセミロング先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
レインボールL型レンチ
ベッセル(1件のレビュー)¥459税込¥5051本当日出荷工具箱の中でも探しやすい。サイズで色分け、さらにリン酸マンガン下地で塗装が剥がれにくい。 新ボール形状。駆動部を六角穴の入り口付近へ接触するように設定し、最大傾き角は38°(メーカー設計値)。ボールの首部の断面積を大きくして強度をアップ。 先端はメッキの影響を受けない高精度のブラックポイント加工。 断面は3点3面接触形状の「ウルトラヘックス(H1.5を除く)」を採用し、ネジ穴の変形を低減しました。形状L型先端形状ボールポイントサイズ規格ミリ
『六角棒レンチ』には他にこんなカテゴリがあります
- 六角棒レンチL型
- 六角棒レンチ折りたたみ式
- 六角棒レンチドライバー型
- 六角棒レンチT型