絞り込み
サイズ規格
- ミリ(5)
先端形状

ボールポイント(3)

六角(2)
二面幅(mm)
- 2.5(3)
- 4(2)
タイプ
- ロング(5)
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
- M3(3)
- M5(2)
全長(mm)
- 110
- 50(14)
- 56(15)
- 63(14)
- 70(9)
- 80(19)
- 90(37)
- 100(28)
- 101(9)
- 106(7)
- 112(35)
- 125(18)
- 126(18)
- 140(24)
- 160(24)
- 170(10)
- 180(22)
- 190(9)
- 200(26)
- 224(19)
- 250(8)
- 全長(mm)をもっと見る
形状
- L型(5)
L型
適合ねじサイズ(止ねじ)
- M5(3)
- M8(2)
M5・M8
適合ねじサイズ(ボタンボルト)
- M4(3)
- M6(2)
M4・M6
適合ねじサイズ(皿ボルト)
- M4(3)
- M6(2)
M4・M6
ブランド
- エイト(3)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(2)
エイト・PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
再生紙使用マーク適合(3)
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
「サイズ規格」から絞り込む
ミリ(5)

ロングボールレインボーレンチ
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(4件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481本当日出荷PBレインボーレンチはそれぞれのカラーにより使用寸法を一目で判別できるようにしました。また、特殊パウダーコートにより、耐錆性があります。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)
六角棒スパナ テーパーヘッド セミロング
エイト(4件のレビュー)¥419税込¥4611本当日出荷テーパーヘッド(R)は本締に使える様、耐久性と耐摩耗性を一段と向上しました。 従来のボールポイントに比べ10~20%ねじり強度が高く、傾けての使用(0~20°)で特に効果を発揮します。材質レンチ/特殊合金鋼、SNCM+Vスペシャル(ハードクロームメッキ)形状L型タイプセミロング先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
六角棒スパナ ボールポイント セミロング
エイト(2件のレビュー)¥339税込¥3731本当日出荷ボールポイントは球状に切削加工してあるので約25°傾けて使用でき、ボルトの仮締めが早く、作業性がアップします。用途六角穴付ボルト類の締結用材質レンチ/特殊合金鋼、SNCM+V(黒染パーカー)形状L型タイプセミロング先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
六角棒スパナ エキストラロング
エイト(2件のレビュー)¥359税込¥3951本当日出荷ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。用途六角穴付ボルト類の締結用材質レンチ:特殊合金鋼、SNCM+Vスペシャル(ハードクロームメッキ)形状L型タイプエキストラロング先端形状六角サイズ規格ミリ
『六角棒レンチ』には他にこんなカテゴリがあります
- 六角棒レンチL型
- 六角棒レンチ折りたたみ式
- 六角棒レンチドライバー型
- 六角棒レンチT型