絞り込み
サイズ規格
  • インチ(3)
  • ミリ(22)
先端形状
先端形状
Hex-Plus(1)
先端形状
ボールポイント(10)
先端形状
六角(15)
二面幅(mm)
  • 0.71(2)
  • 1.4(1)
  • 1.5(14)
  • 2(10)
タイプ
  • その他(2)
  • ショート(4)
  • ロング(1)
  • 首下ショート(4)
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
  • #1(1)
  • #2(1)
  • #3(1)
  • M1.6(9)
  • M2(9)
  • M2.5(9)
全長(mm)
  • 50
  • 56(27)
  • 63(25)
  • 70(14)
  • 71(17)
  • 80(39)
  • 90(74)
  • 100(55)
  • 101(27)
  • 112(69)
  • 125(40)
  • 126(35)
  • 140(30)
  • 142(26)
  • 150(13)
  • 160(46)
  • 170(14)
  • 180(38)
  • 200(41)
  • 224(38)
二面幅(inch)
  • 1/16(1)
  • 5/64(2)
1/16・5/64
形状
  • L型(23)
L型
適合ねじサイズ(止ねじ)
  • #5(1)
  • #6(1)
  • #8(1)
  • M1.4(1)
  • M1.6(1)
  • M1.8(1)
  • M3(9)
  • M4(9)
#5・#6・#8・M1.4・M1.6・M1.8・M3・M4
適合ねじサイズ(ボタンボルト)
  • #3(1)
  • #4(1)
  • #5(1)
  • #6(1)
  • M3(9)
#3・#4・#5・#6・M3
適合ねじサイズ(皿ボルト)
  • #3(1)
  • #4(1)
  • #5(1)
  • #6(1)
  • M3(9)
#3・#4・#5・#6・M3
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • TRUSCO(7)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(6)
  • Wera(5)
  • 旭金属工業(旧:新日本ツール)(4)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2)
  • エイト(1)
  • ENGINEER(エンジニア)(1)
  • スーパーツール(1)
  • ミトロイ(水戸工機)(1)
  • WISE(若穂囲製作所)(1)
モノタロウ・TRUSCO・PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)・Wera・旭金属工業(旧:新日本ツール)・TONE(トネ/旧:前田金属工業)・エイト・ENGINEER(エンジニア)・スーパーツール・ミトロイ(水戸工機)・WISE(若穂囲製作所)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(1)
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
30件中 1~30件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「サイズ規格」から絞り込む
インチ(3)
ミリ(22)
  • 六角棒レンチ 黒染め モノタロウ

    六角棒レンチ 黒染め

    モノタロウ(129件のレビュー)
    ¥41税込¥45
    1本
    当日出荷
    六角穴付ボルトを締めたり緩めたりするための工具です。
    材質クロムバナジウム(Cr-V)形状L型表面処理黒染め先端形状六角硬度HRC50~58サイズ規格ミリ
  • ボールポイント六角棒レンチ TRUSCO

    ボールポイント六角棒レンチ

    TRUSCO
    ¥459税込¥505
    1本
    当日出荷
    六角棒の先端平面かどは各辺均等に面取りを行っています。六角穴への差込が一層容易となり、しかも面取角度は六角穴底の「かどすみ」に密着するよう考慮してあります。
    形状L型材質/仕上クロームバナジウム鋼硬度HRC54~59先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • ボールポイント六角棒レンチ(ショートタイプ) TRUSCO

    ボールポイント六角棒レンチ(ショートタイプ)

    TRUSCO(3件のレビュー)
    ¥149税込¥164
    1本
    当日出荷
    ホルダが回転でき、各サイズの六角棒レンチの出し入れがしやすいです。
    形状L型タイプショート硬度HRC50~58表面処理黒染め先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • 六角棒レンチ PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    六角棒レンチ

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(6件のレビュー)
    ¥435税込¥479
    1本
    当日出荷
    ハンドルの長さはスイス規格VSMに適合しており、通常の六角棒レンチよりユーザーに優しくなっています。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩耗性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。
    形状L型先端形状六角サイズ規格ミリ
  • ボール付六角棒レンチ PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    ボール付六角棒レンチ

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(5件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    形状L型先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • 六角棒レンチ(ショートタイプ) TRUSCO

    六角棒レンチ(ショートタイプ)

    TRUSCO(4件のレビュー)
    ¥86税込¥95
    1本
    当日出荷
    材質は、クロムバナジウム鋼(Cr-V)です。硬度はHRC50~58です。
    材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)形状L型タイプショート硬度HRC50~58表面処理黒染め先端形状六角サイズ規格ミリ
  • マスターツールロング六角棒L形レンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    マスターツールロング六角棒L形レンチ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3件のレビュー)
    ¥299税込¥329
    1本
    当日出荷
    高トルク、耐久力、耐摩耗性を高める特殊合金鋼を採用しました。 材質は、特殊合金鋼(MASTER TOOL)です。
    材質特殊合金鋼(MASTER TOOL)形状L型タイプロングタイプ先端形状六角サイズ規格ミリ
  • ボールポイント六角棒レンチ(首下ショート) TRUSCO

    ボールポイント六角棒レンチ(首下ショート)

    TRUSCO(6件のレビュー)
    ¥369税込¥406
    1本
    当日出荷
    高トルク、強靭なニッケルクロムモリブデン鋼を採用しています。ホルダが回転でき、各サイズのレンチの出し入れがしやすいです。
    形状L型タイプ首下ショート硬度HRC55~60先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • 六角棒スパナ 標準寸法 単品 エイト

    六角棒スパナ 標準寸法 単品

    エイト(6件のレビュー)
    ¥189税込¥208
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    形状L型先端形状六角サイズ規格ミリ
  • ボール付レインボーレンチ PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    ボール付レインボーレンチ

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    ¥999税込¥1,099
    1本
    当日出荷
    PBレインボーレンチはそれぞれのカラーにより使用寸法を一目で判別できるようにしました。また、特殊パウダーコートにより、耐錆性があります。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)
    形状L型先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • 六角棒レンチ インチサイズ 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    六角棒レンチ インチサイズ

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(3件のレビュー)
    ¥229税込¥252
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    スタンダードインチサイズ
    用途穴付ボルト等の締付け取外しに材質Cr-V形状L型先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格インチ
  • 六角棒レンチ Wera

    六角棒レンチ

    Wera(11件のレビュー)
    ¥83税込¥91
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。高いトルク伝達率により作業効率もアップします。
    先端形状Hex-Plus
  • 六角レンチ ENGINEER(エンジニア)

    六角レンチ

    ENGINEER(エンジニア)(1件のレビュー)
    ¥41税込¥45
    1個
    当日出荷
    材質は特殊合金鋼を使用していますので耐久性に優れています。
  • ボール付六角棒レンチ PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    ボール付六角棒レンチ

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    ¥999税込¥1,099
    1本
    当日出荷
    ニッケルクロムメッキされており、耐錆性と長寿命を可能にしています。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)
    材質特殊鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ
  • ロング六角棒レンチ PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    ロング六角棒レンチ

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    ¥329~税込¥362~
    1本
    当日出荷
    サイズ1.27mm以上はニッケルクロームメッキされており、耐錆性と長寿命を可能にしています。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。
    材質特殊鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ(0.71mm~1.27mmはメッキなし)
  • 六角棒レンチ PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    六角棒レンチ

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    ¥389税込¥428
    1本
    当日出荷
    エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。
    材質特殊鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ(0.71mm、0.89mmはメッキなし)
  • 六角棒レンチ Wera

    六角棒レンチ

    Wera(9件のレビュー)
    ¥129税込¥142
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。クロムメッキです。高いトルク伝達率により作業効率もアップします。
    形状L型先端形状Hex-Plusサイズ規格ミリ
  • トーション多機能 ショートレンチ(対辺対角曲げタイプ) TRUSCO

    トーション多機能 ショートレンチ(対辺対角曲げタイプ)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥489税込¥538
    1本
    当日出荷
    両端が対辺・対角曲げとなっており、振り角度30°での使用が可能です。 六角棒を回すスペースを十分に確保できない狭い場所での作業に便利です。 硬度はHRC53~57です。 材質は一般的なクロムバナジウム鋼です。
    形状L型タイプショート先端形状六角サイズ規格ミリ
  • DX2000 メッキボール六角棒 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    DX2000 メッキボール六角棒

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    ¥469税込¥516
    1個
    当日出荷
    ボールポイント付メッキタイプ
    用途穴付ボルト等の締付け取外しに形状L型先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • マスターツール首下ショートボールポイントL形レンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    マスターツール首下ショートボールポイントL形レンチ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    ¥409税込¥450
    1本
    当日出荷
    インチサイズです。高トルク、耐久力、耐摩耗性を高める特殊合金鋼を採用しています。高度な熱処理と硬質クロムメッキ処理により、六角部の摩耗を防ぎ、高強度でありながら靭性(破断しにくい)を高め、確実な作業と安全性を向上させました。ボールポイント加工で、斜め作業の早回し、仮締めが可能です。
    用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。形状L型タイプ首下ショート先端形状ボールポイント付サイズ規格インチ
  • 六角棒レンチ TRUSCO

    六角棒レンチ

    TRUSCO
    ¥579税込¥637
    1袋(10本)
    当日出荷
    両端面取りにより、六角穴への差込が容易です。 優れた熱処理により、安定した品質を提供します。 8mm以上は、カチオン電着塗装で手を汚しません。
    形状L型硬度HRC48~56先端形状六角サイズ規格ミリ
  • ボールポイント六角棒レンチ(キャッチャーボール付) TRUSCO

    ボールポイント六角棒レンチ(キャッチャーボール付)

    TRUSCO
    ¥489税込¥538
    1本
    当日出荷
    首下寸法がスタンダードタイプの約1/2になっているので狭い場所でも作業ができます。 先端にキャッチャーボールが付いたボールポイントタイプで、狭い所で優れた作業性を誇ります。(3mm以上)
    形状L型先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • DX2000 ダックスキーレンチショート 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    DX2000 ダックスキーレンチショート

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(1件のレビュー)
    ¥749税込¥824
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    首下を短くしてありますのでボルト上部のスペースが少ない場所でもレンチを容易に差し込みおよび抜き取りできます。レンチを両口にしてなお左右で対辺曲げと対角曲げにしてありますので間口の狭い場所での使用に最適です。(30°使用可能)
    用途穴付ボルト等の締付け取外しに形状L型タイプショート先端形状六角サイズ規格ミリ
  • 950 SPKS Hex-Plusヘックスプラスステンレス六角レンチ Wera

    950 SPKS Hex-Plusヘックスプラスステンレス六角レンチ

    Wera
    ¥899税込¥989
    1本
    当日出荷
    Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじの内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。高いトルクが届きやすいので、作業効率がアップします。ボールエンド付で、傾いても締め付け可能です。色分けでサイズが見つかりやすくなっています。ゴムスリーブよりグリップ性良好です。
    トラスコ品番195-2333材質特殊工具鋼全長(mm)50質量(g)3規格ISO2936対辺寸法(mm)1.5先端形状ヘックスプラス(六角)首下長(mm)14アズワン品番64-8322-60サイズ規格ミリ
  • 六角棒レンチ(スタンダード) スーパーツール

    六角棒レンチ(スタンダード)

    スーパーツール
    ¥169税込¥186
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    高トルク、高靱性、優れた耐久性・耐摩耗性・耐食性で高品質の商品です。スタンダードサイズです。
    用途各種六角穴付ボルトの締付け作業に。形状L型材質/仕上マットクロムメッキタイプスタンダード硬度HRC55~58先端形状六角サイズ規格ミリ
  • L型ホローレンチ スタビーショート ミトロイ(水戸工機)

    L型ホローレンチ スタビーショート

    ミトロイ(水戸工機)
    ¥569税込¥626
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    ユーザーの声から生まれたミトロイオリジナル形状です。
    用途六角穴付ボルトの締め、ゆるめ作業に。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ショートボールポイント剛短レンチ WISE(若穂囲製作所)

    ショートボールポイント剛短レンチ

    WISE(若穂囲製作所)
    ¥489税込¥538
    1本
    当日出荷
    独自の熱処理と熱間曲げ加工で、折れにくく、角ナメしにくくなっています。ボールポイントでありながら、ハンドルを使用して本締めが可能です。首下寸法が短くなっているので、狭い場所での作業に最適です。コンパクトで携帯性に優れたショートタイプです。
    用途六角穴付ボルトの締付け、取り外し作業タイプ首下ショート先端形状ボールポイント
  • DX2000 メッキ六角棒レンチ 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    DX2000 メッキ六角棒レンチ

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(1件のレビュー)
    ¥249税込¥274
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    スタンダードメッキタイプ
    用途穴付ボルト等の締付け取外しに形状L型先端形状六角サイズ規格ミリ
  • 950SPKSマルチカラー 六角レンチ Wera

    950SPKSマルチカラー 六角レンチ

    Wera
    ¥969税込¥1,066
    1本
    当日出荷
    Take it easy 色分けシステムです。独自のヘックスプラスで丸み防止です。丸軸でなじみやすいです。力の伝達を向上します。室外作業に向いてるカラースリーブ付です。
    用途汎用材質特殊合金鋼形状L型先端形状Hex-Plus×ボールポイント対応REACH:対応サイズ規格インチ
  • 950PKS ヘックスキー 1.5 Wera

    950PKS ヘックスキー 1.5

    Wera
    ¥319税込¥351
    1本
    当日出荷
    Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。高いトルク伝達率により作業効率もアップします。
    トラスコ品番421-6229全長(mm)50質量(g)0.9対辺寸法(mm)1.5表面処理クロムメッキ首下長(mm)14サイズ規格ミリ

『六角棒レンチ』には他にこんなカテゴリがあります

六角棒レンチL型