絞り込み
サイズ規格
  • ミリ(6)
先端形状
先端形状
ボールポイント(6)
先端形状
六角(1)
二面幅(mm)
  • 1.27(1)
  • 1.3(1)
  • 1.5(1)
  • 2(1)
  • 3(3)
タイプ
  • ショート(1)
  • ロング(1)
  • 首下ショート(1)
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
  • M1.4(1)
  • M1.6(1)
  • M2(1)
  • M2.5(1)
  • M4(3)
全長(mm)
  • 74
  • 50(30)
  • 56(27)
  • 63(25)
  • 70(16)
  • 71(17)
  • 80(41)
  • 90(75)
  • 100(55)
  • 101(29)
  • 112(70)
  • 125(40)
  • 126(36)
  • 140(31)
  • 142(28)
  • 160(47)
  • 170(14)
  • 180(40)
  • 200(43)
  • 224(38)
  • 250(13)
形状
  • L型(6)
L型
適合ねじサイズ(止ねじ)
  • M2.5(1)
  • M3(1)
  • M4(1)
  • M6(3)
M2.5・M3・M4・M6
適合ねじサイズ(ボタンボルト)
  • M3(1)
  • M5(3)
M3・M5
適合ねじサイズ(皿ボルト)
  • M3(1)
  • M5(3)
M3・M5
ブランド
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3)
  • BONDHUS(2)
  • エスコ(1)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(1)
  • ベッセル(1)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)・BONDHUS・エスコ・Wiha(ビーハ/ノガ)・ベッセル
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サイズ規格から絞り込む
ミリ(6)
  • マスターツール首下ショートボールポイントL形レンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    マスターツール首下ショートボールポイントL形レンチ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3件のレビュー)
    399税込439
    1本
    当日出荷
    高トルク、耐久力、耐摩耗性を高める特殊合金鋼を採用しました。六角部の摩耗を防ぎ、高強度でありながら破断しにくいので、確実な作業と安全性を確保しました。ボールポイント加工で、斜め作業の早回し、仮締めが可能です。
    材質特殊合金鋼(MASTER TOOL)形状L型サイズミリサイズタイプ首下ショートタイプ先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • ボールポイントL形レンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ボールポイントL形レンチ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
    399税込439
    1本
    当日出荷
    高トルク、耐久力、耐摩耗性を高める特殊合金鋼を採用しました。 ボールポイント加工で、斜め作業の早回し、仮締めが可能です。
    用途六角穴付ボルトの締め付け、緩め作業。材質特殊合金鋼(MASTER TOOL)形状L型先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • レインボールL型レンチ ベッセル

    レインボールL型レンチ

    ベッセル(1件のレビュー)
    459税込505
    1本
    当日出荷
    工具箱の中でも探しやすい。サイズで色分け、さらにリン酸マンガン下地で塗装が剥がれにくい。 新ボール形状。駆動部を六角穴の入り口付近へ接触するように設定し、最大傾き角は38°(メーカー設計値)。ボールの首部の断面積を大きくして強度をアップ。 先端はメッキの影響を受けない高精度のブラックポイント加工。 断面は3点3面接触形状の「ウルトラヘックス(H1.5を除く)」を採用し、ネジ穴の変形を低減しました。
    形状L型先端形状ボールポイントサイズ規格ミリ
  • 六角棒L形レンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    六角棒L形レンチ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    199税込219
    1本
    当日出荷
    六角部の摩耗を防ぎ、高強度でありながら破断しにくいので、確実な作業と安全性を確保しました。
    タイプショートタイプ
  • ロングボールポイント六角棒レンチ1.27mm BONDHUS

    ロングボールポイント六角棒レンチ1.27mm

    BONDHUS
    499税込549
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番810-7794形状L型全長(mm)74タイプロング対辺寸法(mm)1.27先端形状ボールポイント付首下長(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M1.4適合ねじサイズ(止ねじ)M2.5
  • 六角ボールポイント スタビー L-レンチ 黒染め BONDHUS

    六角ボールポイント スタビー L-レンチ 黒染め

    BONDHUS(2件のレビュー)
    439税込483
    1本
    当日出荷
    首下ショート 表面加工は、通常の黒染め処理の5倍も耐食性があります。
    形状L型表面処理プロガード黒染め加工処理先端形状ボールポイント付RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
  • 4x 70mm パイロットリセス付ボルト用六角棒レンチ エスコ

    4x 70mm パイロットリセス付ボルト用六角棒レンチ

    エスコ
    355税込391
    1本
    翌日出荷
    パイロットリセス付き低頭ボルト専用レンチ
    材質クロムバナジウム寸法(mm)4全長(mm)74質量(g)10軸長(mm)70
  • ボールポイント六角レンチ(黒染め酸化処理) 10本入 Wiha(ビーハ/ノガ)

    ボールポイント六角レンチ(黒染め酸化処理) 10本入

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    3,598税込3,958
    1箱(10本)
    4日以内出荷
    ボールポイント:斜め25°まで傾けて使用できるトルクスボールエンドです。狭い場所でもレンチの挿入が楽にできます。
    先端形状ボールポイント六角

六角棒レンチ』には他にこんなカテゴリがあります

六角棒レンチL型