絞り込み
サイズ規格
- ミリ(6)
先端形状

ボールポイント(6)

六角(1)
二面幅(mm)
- 1.27(1)
- 1.3(1)
- 1.5(1)
- 2(1)
- 3(3)
タイプ
- ショート(1)
- ロング(1)
- 首下ショート(1)
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
- M1.4(1)
- M1.6(1)
- M2(1)
- M2.5(1)
- M4(3)
全長(mm)
- 74
- 50(30)
- 56(27)
- 63(25)
- 70(14)
- 71(17)
- 80(39)
- 90(74)
- 100(55)
- 101(27)
- 112(69)
- 125(40)
- 126(35)
- 140(30)
- 142(26)
- 150(13)
- 160(46)
- 170(14)
- 180(38)
- 200(41)
- 224(38)
- 全長(mm)をもっと見る
形状
- L型(6)
L型
適合ねじサイズ(止ねじ)
- M2.5(1)
- M3(1)
- M4(1)
- M6(3)
M2.5・M3・M4・M6
適合ねじサイズ(ボタンボルト)
- M3(1)
- M5(3)
M3・M5
適合ねじサイズ(皿ボルト)
- M3(1)
- M5(3)
M3・M5
ブランド
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3)
- BONDHUS(2)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(1)
- ベッセル(1)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)・BONDHUS・Wiha(ビーハ/ノガ)・ベッセル
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「サイズ規格」から絞り込む
ミリ(6)

マスターツール首下ショートボールポイントL形レンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3件のレビュー)¥399税込¥4391本当日出荷高トルク、耐久力、耐摩耗性を高める特殊合金鋼を採用しました。六角部の摩耗を防ぎ、高強度でありながら破断しにくいので、確実な作業と安全性を確保しました。ボールポイント加工で、斜め作業の早回し、仮締めが可能です。材質特殊合金鋼(MASTER TOOL)形状L型サイズミリサイズタイプ首下ショートタイプ先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
ボールポイントL形レンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)¥399税込¥4391本当日出荷高トルク、耐久力、耐摩耗性を高める特殊合金鋼を採用しました。 ボールポイント加工で、斜め作業の早回し、仮締めが可能です。用途六角穴付ボルトの締め付け、緩め作業。材質特殊合金鋼(MASTER TOOL)形状L型先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
レインボールL型レンチ
ベッセル(1件のレビュー)¥459税込¥5051本当日出荷工具箱の中でも探しやすい。サイズで色分け、さらにリン酸マンガン下地で塗装が剥がれにくい。 新ボール形状。駆動部を六角穴の入り口付近へ接触するように設定し、最大傾き角は38°(メーカー設計値)。ボールの首部の断面積を大きくして強度をアップ。 先端はメッキの影響を受けない高精度のブラックポイント加工。 断面は3点3面接触形状の「ウルトラヘックス(H1.5を除く)」を採用し、ネジ穴の変形を低減しました。形状L型先端形状ボールポイントサイズ規格ミリ
ロングボールポイント六角棒レンチ1.27mm
BONDHUS¥499税込¥5491本当日出荷トラスコ品番810-7794形状L型全長(mm)74タイプロング対辺寸法(mm)1.27先端形状ボールポイント付首下長(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M1.4適合ねじサイズ(止ねじ)M2.5
六角ボールポイント スタビー L-レンチ 黒染め
BONDHUS(2件のレビュー)¥439税込¥4831本当日出荷首下ショート 表面加工は、通常の黒染め処理の5倍も耐食性があります。形状L型表面処理プロガード黒染め加工処理先端形状ボールポイント付RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
ボールポイント六角レンチ(黒染め酸化処理) 10本入
Wiha(ビーハ/ノガ)¥3,598税込¥3,9581箱(10本)4日以内出荷ボールポイント:斜め25°まで傾けて使用できるトルクスボールエンドです。狭い場所でもレンチの挿入が楽にできます。先端形状ボールポイント六角
『六角棒レンチ』には他にこんなカテゴリがあります
- 六角棒レンチL型
- 六角棒レンチ折りたたみ式
- 六角棒レンチドライバー型
- 六角棒レンチT型