絞り込み
サイズ規格
- インチ(6)
- ミリ(22)
先端形状

Hex-Plus(1)

ボールポイント(15)

六角(13)

六角(いじり止め穴付)(1)
二面幅(mm)
- 1.5(7)
- 4(15)
- 5(11)
タイプ
- ショート(4)
- ロング(2)
- 首下ショート(3)
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
- 1/4"(1)
- #0(1)
- #10(1)
- M1.6(2)
- M2(2)
- M5(11)
- M6(8)
全長(mm)
- 80
- 50(30)
- 56(27)
- 63(25)
- 70(14)
- 71(17)
- 90(74)
- 100(55)
- 101(27)
- 112(69)
- 125(40)
- 126(35)
- 140(30)
- 142(26)
- 150(13)
- 160(46)
- 170(14)
- 180(38)
- 200(41)
- 224(38)
- 全長(mm)をもっと見る
二面幅(inch)
- 0.05(1)
- 1/16(2)
- 5/32(1)
- 3/16(2)
0.05・1/16・5/32・3/16
形状
- L型(25)
L型
適合ねじサイズ(止ねじ)
- 5/16"(1)
- 3/8"(1)
- #3(1)
- #4(1)
- M3(2)
- M8(11)
- M10(8)
5/16"・3/8"・#3・#4・M3・M8・M10
適合ねじサイズ(ボタンボルト)
- 1/4"(1)
- 5/16"(1)
- #1(1)
- #2(1)
- M6(11)
- M8(8)
1/4"・5/16"・#1・#2・M6・M8
適合ねじサイズ(皿ボルト)
- 1/4"(1)
- 5/16"(1)
- #1(1)
- #2(1)
- M6(11)
- M8(8)
1/4"・5/16"・#1・#2・M6・M8
ブランド
- モノタロウ(1)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(11)
- TRUSCO(8)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(5)
- Wera(4)
- エイト(2)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(2)
- ENGINEER(エンジニア)(1)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
- フジ矢(1)
- BONDHUS(1)
- ミトロイ(水戸工機)(1)
- WISE(若穂囲製作所)(1)
モノタロウ・PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)・TRUSCO・旭金属工業(旧:新日本ツール)・Wera・エイト・Wiha(ビーハ/ノガ)・ENGINEER(エンジニア)・TONE(トネ/旧:前田金属工業)・フジ矢・BONDHUS・ミトロイ(水戸工機)・WISE(若穂囲製作所)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
「サイズ規格」から絞り込む
インチ(6)
ミリ(22)

六角棒レンチ 黒染め
(129件のレビュー)¥52税込¥571本当日出荷六角穴付ボルトを締めたり緩めたりするための工具です。材質クロムバナジウム(Cr-V)形状L型表面処理黒染め先端形状六角硬度HRC50~58サイズ規格ミリ
ボールポイント六角棒レンチ
TRUSCO¥489税込¥5381本当日出荷六角棒の先端平面かどは各辺均等に面取りを行っています。六角穴への差込が一層容易となり、しかも面取角度は六角穴底の「かどすみ」に密着するよう考慮してあります。形状L型材質/仕上クロームバナジウム鋼硬度HRC54~59先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
ボールポイント六角棒レンチ(ショートタイプ)
TRUSCO(3件のレビュー)¥239税込¥2631本当日出荷ホルダが回転でき、各サイズの六角棒レンチの出し入れがしやすいです。形状L型タイプショート硬度HRC50~58表面処理黒染め先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
六角棒レンチ 両端いじり止め穴付
TRUSCO(9件のレビュー)¥429税込¥4721本当日出荷いじり止めねじに対応した両端穴付レンチです。ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。いじり止めねじに対応した両端穴付のレンチです。ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。用途六角穴付ボルト類(いじり止め付)の締結用六角穴付ボルト類(いじり止め付)の締結用先端形状六角(いじり止め穴付)2018年トラスコ掲載ページ4 0766
六角棒レンチ(ショートタイプ)
TRUSCO(4件のレビュー)¥169税込¥1861本当日出荷材質は、クロムバナジウム鋼(Cr-V)です。硬度はHRC50~58です。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)形状L型タイプショート硬度HRC50~58表面処理黒染め先端形状六角サイズ規格ミリ
ロングボールレインボーレンチ
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(4件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481本当日出荷PBレインボーレンチはそれぞれのカラーにより使用寸法を一目で判別できるようにしました。また、特殊パウダーコートにより、耐錆性があります。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)
ボールポイント六角棒レンチ(首下ショート)
TRUSCO(6件のレビュー)¥529税込¥5821本当日出荷高トルク、強靭なニッケルクロムモリブデン鋼を採用しています。ホルダが回転でき、各サイズのレンチの出し入れがしやすいです。形状L型タイプ首下ショート硬度HRC55~60先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
ボール付レインボーレンチ
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥889税込¥9781本当日出荷PBレインボーレンチはそれぞれのカラーにより使用寸法を一目で判別できるようにしました。また、特殊パウダーコートにより、耐錆性があります。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)形状L型先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
ボール付レインボーロング六角棒レンチ
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥1,298税込¥1,4281本当日出荷特殊パウダーコートにより、耐錆性と長寿命を可能にしています。エッジは隅取りをしており、レンチを楽にねじ穴へ差し込むことができます。硬度はHRC59と高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)。材質特殊鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ、パウダーコート
六角棒レンチ インチサイズ
旭金属工業(旧:新日本ツール)(3件のレビュー)¥229税込¥2521個当日出荷から5日以内出荷スタンダードインチサイズ用途穴付ボルト等の締付け取外しに材質Cr-V形状L型先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格インチ
六角棒レンチ
Wera(11件のレビュー)¥169税込¥1861本当日出荷から翌日出荷Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。高いトルク伝達率により作業効率もアップします。先端形状Hex-Plus
ボール付六角棒レンチ
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥999税込¥1,0991本当日出荷ニッケルクロムメッキされており、耐錆性と長寿命を可能にしています。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)材質特殊鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ
ロング六角棒レンチ
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥529税込¥5821本当日出荷サイズ1.27mm以上はニッケルクロームメッキされており、耐錆性と長寿命を可能にしています。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。材質特殊鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ(0.71mm~1.27mmはメッキなし)
六角棒レンチ
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥549税込¥6041本当日出荷エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。材質特殊鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ(0.71mm、0.89mmはメッキなし)
トーション多機能 ショートレンチ(対辺対角曲げタイプ)
TRUSCO(1件のレビュー)¥599税込¥6591本当日出荷両端が対辺・対角曲げとなっており、振り角度30°での使用が可能です。 六角棒を回すスペースを十分に確保できない狭い場所での作業に便利です。 硬度はHRC53~57です。 材質は一般的なクロムバナジウム鋼です。形状L型タイプショート先端形状六角サイズ規格ミリ
ショートヘッドボール付ロング六角棒レンチ
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥1,598税込¥1,7581本当日出荷から翌々日出荷ベント角を100°に設定することでハンドルをしっかり握る事ができ、ワークに手が接触し怪我することを防ぎます。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)※ボールポイント部では本締めできません。極めて短いヘッドの長さと100°のアングルにより、今までアクセスできなかったネジをまわす事ができます。材質特殊鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ
ショートヘッドボール付六角棒レンチ(日本語パック入り)
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥1,098税込¥1,2081本当日出荷ベント角を100°に設定することでハンドルをしっかり握ることができます。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)※ボールポイント部では本締めできません。極めて短いヘッドの長さと100°のアングルにより、今までアクセスできなかったネジをまわす事ができます。ワークに手が接触し怪我することを防ぎます。材質特殊鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ
DX2000 メッキボール六角棒
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥489税込¥5381個当日出荷ボールポイント付メッキタイプ用途穴付ボルト等の締付け取外しに形状L型先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
マスターツール首下ショートボールポイントL形レンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥499税込¥5491本当日出荷から翌々日出荷インチサイズです。高トルク、耐久力、耐摩耗性を高める特殊合金鋼を採用しています。高度な熱処理と硬質クロムメッキ処理により、六角部の摩耗を防ぎ、高強度でありながら靭性(破断しにくい)を高め、確実な作業と安全性を向上させました。ボールポイント加工で、斜め作業の早回し、仮締めが可能です。用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。形状L型タイプ首下ショート先端形状ボールポイント付サイズ規格インチ
六角棒レンチ
TRUSCO¥1,198税込¥1,3181袋(10本)当日出荷両端面取りにより、六角穴への差込が容易です。 優れた熱処理により、安定した品質を提供します。 8mm以上は、カチオン電着塗装で手を汚しません。形状L型硬度HRC48~56先端形状六角サイズ規格ミリ
ボールポイント六角棒レンチ(キャッチャーボール付)
TRUSCO¥589税込¥6481本当日出荷首下寸法がスタンダードタイプの約1/2になっているので狭い場所でも作業ができます。 先端にキャッチャーボールが付いたボールポイントタイプで、狭い所で優れた作業性を誇ります。(3mm以上)形状L型先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
DX2000 ダックスキーレンチショート
旭金属工業(旧:新日本ツール)(1件のレビュー)¥819税込¥9011個当日出荷から6日以内出荷首下を短くしてありますのでボルト上部のスペースが少ない場所でもレンチを容易に差し込みおよび抜き取りできます。レンチを両口にしてなお左右で対辺曲げと対角曲げにしてありますので間口の狭い場所での使用に最適です。(30°使用可能)用途穴付ボルト等の締付け取外しに形状L型タイプショート先端形状六角サイズ規格ミリ
950PKS ヘックスキー
Wera(1件のレビュー)¥619税込¥6811本当日出荷Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。高いトルク伝達率により作業効率もアップします。形状L型先端形状Hex-Plusサイズ規格ミリ
950 SPKS Hex-Plus ヘックスプラス六角レンチ
Wera¥849税込¥9341本当日出荷Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじの内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。材質特殊工具鋼規格ISO2936先端形状ヘックスプラス(六角)サイズ規格ミリ
DX2000 キャッチャーレンチ(ボール付)
旭金属工業(旧:新日本ツール)(1件のレビュー)¥539税込¥5931個当日出荷から5日以内出荷キャッチャーボール付ボールポイントメッキタイプ用途穴付ボルト等の締付け取外しに形状L型先端形状ボールポイント付RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
六角棒スパナ テーパーヘッド 標準寸法
エイト(1件のレビュー)¥539税込¥5931本当日出荷テーパーヘッド(R)は本締めに使える様、耐久性と耐摩性を一段と向上させました。従来のボールポイントに比べ10~20%ねじり強度が高く、傾けての使用(0~20°)で特に効果を発揮します。用途六角穴付ボルト類の締結用仕様ブリスターパック入り形状L型先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
L型ホローレンチ スタビーショート
ミトロイ(水戸工機)¥679税込¥7471本当日出荷から9日以内出荷ユーザーの声から生まれたミトロイオリジナル形状です。用途六角穴付ボルトの締め、ゆるめ作業に。RoHS指令(10物質対応)対応
六角棒レンチ(ロングタイプ・色付)
フジ矢¥239税込¥2631本当日出荷高品質のクロムバナジウム鋼を使用しています。硬度HRC60°による強靭さとニッケルクロムメッキによる表面処理で優れた耐摩耗性を発揮します。用途六角穴付ボルト、六角穴付止めネジの仮締め、本締めに。材質特殊合金鋼
DX2000 メッキ六角棒レンチ
旭金属工業(旧:新日本ツール)(1件のレビュー)¥259税込¥2851個当日出荷から6日以内出荷スタンダードメッキタイプ用途穴付ボルト等の締付け取外しに形状L型先端形状六角サイズ規格ミリ
六角棒スパナ 標準寸法(ミリ)
エイト¥77税込¥851本当日出荷から9日以内出荷ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。用途六角穴付ボルト類の締結用に。材質レンチ:特殊合金鋼、SNCM+V(黒染パーカー)
950SPKSマルチカラー 六角レンチ
Wera¥849税込¥9341本当日出荷Take it easy 色分けシステムです。独自のヘックスプラスで丸み防止です。丸軸でなじみやすいです。力の伝達を向上します。室外作業に向いてるカラースリーブ付です。用途汎用材質特殊合金鋼形状L型先端形状Hex-Plus×ボールポイント対応REACH:対応サイズ規格インチ
ボールポイント六角レンチ インチサイズ 10本入
Wiha(ビーハ/ノガ)¥5,498税込¥6,0481箱(10本)4日以内出荷ボールポイント:斜め25°まで傾けて使用できるトルクスボールエンドです。狭い場所でもレンチの挿入が楽にできます。材質クロームメッキ先端形状ボールポイント六角サイズ規格インチ
ボールポイント六角レンチ(黒染め酸化処理) 10本入
Wiha(ビーハ/ノガ)¥3,698税込¥4,0681箱(10本)4日以内出荷ボールポイント:斜め25°まで傾けて使用できるトルクスボールエンドです。狭い場所でもレンチの挿入が楽にできます。先端形状ボールポイント六角サイズ規格インチ
ロングボールポイント剛短レンチ
WISE(若穂囲製作所)¥489税込¥5381本当日出荷から11日以内出荷独自の熱処理と熱間曲げ加工で、折れにくく、角ナメしにくくなっています。ボールポイントでありながら、ハンドルを使用して本締めが可能です。首下寸法が短くなっているので、狭い場所での作業に最適です。用途六角穴付ボルトの締付け、取り外し作業タイプ首下ショート先端形状ボールポイント
『六角棒レンチ』には他にこんなカテゴリがあります
- 六角棒レンチL型
- 六角棒レンチ折りたたみ式
- 六角棒レンチドライバー型
- 六角棒レンチT型