絞り込み
先端サイズ
ブランド
- モノタロウ(3)
- エスコ(110)
- Wera(29)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(19)
- BONDHUS(17)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(13)
- エイト(9)
- TRUSCO(8)
- ParkTool(パークツール)(7)
- BAHCO(バーコ)(5)
- ベッセル(5)
- Pro-Auto(5)
- ANEX(4)
- スーパーツール(4)
- BOSCH(ボッシュ)(4)
- ハゼット(4)
- DAYTONA(デイトナ)(4)
- RS PRO(4)
- ホーザン(3)
- SK11(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「先端サイズ」から絞り込む

マイクロヘックスローブレンチ
SK11(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981セット当日出荷極小T型トルクスネジに適合したL型レンチセットです。T7以上のサイズの先端は穴付き形状で、いじり止めトルクスネジに対応します。用途T型トルクスネジの締め付け、緩め作業。仕様トルクスネジ用先端形状マイクロヘックスローブ
六角・ボールポイントL型レンチセット
WIZ'A¥1,698税込¥1,8681セット当日出荷サイズの見分けが簡単なカラーリング付き。セミロングタイプ。セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10mm材質CR-V(クロームメッキ)/アルマイト
L型ヘクスローブレンチセット(パックなし)
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥9,998税込¥10,9981セット当日出荷スタンダードなL型ヘクスローブレンチのセット。ホルダー付。環境保護を考えたパッケージレス仕様。先端形状ヘックスローブ
ロング ヘクスローブレンチセット
SIGNET(シグネット)¥3,198税込¥3,5181セット(9個)当日出荷長軸:いじり止め付きヘクスローブ短軸:ヘクスローブホルダー付き。セット内容T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40、T45、T50
TXレンチ
エイト¥549~税込¥604~1本当日出荷から4日以内出荷使用が増えてきたトルクスねじ用ヘクサロビュラレンチ。用途ヘクサロビュラ穴付ボルトの締緩先端形状ヘックスローブRoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
ハンドル付ヘックスレンチ
ParkTool(パークツール)(3件のレビュー)¥1,288~税込¥1,417~1個当日出荷から3日以内出荷高トルクの必要なペダルやフリーハブの脱着に最適な樹脂製ハンドルの付いた作業性の良いヘックスレンチ。 HT-10はカンパニョーロのウルトラトルクにも対応します。![ヘックスローブレンチセット トップマン[工具・金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70919680-260121-02.jpg)
ヘックスローブレンチセット
トップマン[工具・金物]¥1,398税込¥1,5381個8日以内出荷いじり止め付ヘックスローブネジに対応付属品収納ケース材質クロムバナジウム鋼サイズT10・15・20・25・27・30・40・45・50セット数9本組
トルクスL形レンチセット
イチネンTASCO¥5,998税込¥6,5981個欠品中通常のトルクスねじといじり止め付トルクスねじ、両方の締付け、緩め作業が可能です。セット内容… T06・T08・T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40
いじり止めトルクスレンチ
ベッセル¥499税込¥5491本当日出荷いじり止め付きのトルクス[[R上]]レンチです。ねじれ、折れに強いEX剛金を使用しています。用途各種金型、工作機械類、ロボット、自動機、自動車、二輪車整備などの各種組み立て、メンテナンスに。トラスコ品番167-6848材質軸:ビット材全長(mm)112対辺(mm)T20H対辺寸法(mm)T20H首下長(mm)19刃先T20H
ローレット入L型ヘクスローブレンチセット
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥12,980税込¥14,2781セット当日出荷から翌日出荷ローレット入りL型ヘクスローブレンチのセット。ホルダー付き。セット内容ローレット入りL型ヘクスローブレンチ:T6・7・8・9・10・15・20・25(410-6・7・8・9・10・15・20・25)先端形状ヘクスローブ
トルクスタイプレンチセット
ParkTool(パークツール)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷L字タイプのトルクスタイプレンチ。 ロングタイプで締め付けトルクをコントロールしやすく、確実な作業を可能にします。付属品レンチホルダーセット内容T9/T10/T15/T20/T25/T27/T30/T40先端形状トルクス
L型いじり止めヘクスローブレンチ(ロング)
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥1,798~税込¥1,978~1本当日出荷から翌々日出荷ロングタイプのL型ヘクスローブレンチ。いじり止め付ねじに対応。先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ
TX いじり止め 穴付レンチ
エイト¥3,298税込¥3,6281セット(8本組)当日出荷使用が増えてきたトルクスねじ用で、いじり止め付ねじにも使えるヘクサロビュラレンチ、よく使うサイズ8本の使い勝手の良いドアホルダーセット用途ヘクサロビュラ穴付ボルトの締緩セット内容T8、T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ仕上ニッケルメッキホルダー8本組用二段式ドアホルダーRoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
ヘックスローブL型レンチセット
旭金属工業(旧:新日本ツール)(1件のレビュー)¥5,198税込¥5,7181セット(7本)当日出荷いじり止め付ヘックスローブねじ対応用途穴付ボルト等の締付け取外しにトラスコ品番816-5007材質Cr-V質量(g)150先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ
ボールスターLレンチセット
BONDHUS¥4,998~税込¥5,498~1セット(8本組)当日出荷から8日以内出荷材質は引っ張り強度のあるプロテニアム特殊合金を使用しています。 プロガード表面加工により通常の5倍以上の防錆効果があります。先端形状ヘックスローブRoHS指令(10物質対応)対応
ボールスターLレンチ
BONDHUS(3件のレビュー)¥649~税込¥714~1本当日出荷から8日以内出荷材質は引っ張り強度のあるプロテニアム特殊合金を使用しています。 プロガード表面加工により通常の5倍以上の防錆効果があります。材質プロテニアム特殊合金先端形状ヘックスローブRoHS指令(10物質対応)対応
ヘックスローブレンチセット
はくでん¥1,798~税込¥1,978~1個7日以内出荷星形(6ローブ)形状のねじに対応し、確実な噛み合いで締付・緩め作業が行えます。ねじ頭との接触面積が大きく、トルクを分散して伝えるため、なめにくい構造です。基本材質はCr-Vであり、一部型番はS2合金鋼を採用し、より耐久性とトルク伝達性に優れています。※本製品には防錆・潤滑用の油が若干塗布されています。付属品収納ケースセット内容T10/T15/T20/T25/T27/T30/T40/T45/T50形状L型内容1セット(9本組)先端形状トルクス(ヘックスローブ)
3967 SXL ホールディングファンションステンレストルクスレンチ
Wera¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷から翌々日出荷ホールディングファンクションというWera社独自の機能により、指で差さえなくても対象物を保持できます。握り易いスリーブ付きで作業負担を軽減します。サイズ毎に色分けされており、選びやすいです。材質ステンレス規格REACH対応品
ヘクスローブL型レンチ9ピース
BOSCH(ボッシュ)¥3,998税込¥4,3981セット(9本)当日出荷丈夫なシャフト設計によりプロ仕様に適したトルク、長さです。用途ヘクスローブ(トルクス)穴付ボルト、ネジの締緩トラスコ品番213-5361セット内容9本材質/仕上金属部表面:サテンクロームサイズT10・15・20・25・27・30・40・45・50質量(g)303アズワン品番64-4011-76
ボールエンドトルクスレンチ 9本組 8509BTX
ベッセル¥5,598税込¥6,1581セット(9本組)当日出荷狭い箇所に有効なボール形状のトルクスレンチです。ねじれ、折れに強いEX剛金を使用しています。傾き角度は最大25°(設計値)です。斜めから早回しが可能なため、自動車整備作業などに最適です。ベッセルは米国アキュメント・インテレクチュアル・プロパティズLLCの正式ライセンシーです。用途各種金型、工作機械類、ロボット、自動機、自動車、二輪車整備などの各種組み立て、メンテナンスに。仕様全身熱処理トラスコ品番167-6900セット内容【9本】T8、T9、T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40材質EX剛金全長(mm)T8:83、T9:88、T10:93、T15:103.5、T20:116、T25:131、T27:145、T30:166、T40:187材質/仕上軸:ビット材、ホルダー:PP質量(g)182対辺寸法(mm)T8、T9、T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40首下長(mm)T8:19、T9:19、T10:20、T15:21.5、T20:23、T25:25、T27:30、T30:34、T40:39傾き角(°)25サイズ規格ミリ
スターヘックスネジ用レンチ
SSPOWER¥2,798税込¥3,0781セット当日出荷携帯に便利なホルダ付+ショートタイプです。用途スターヘックスねじの締め付け、ゆるめに。セット内容スターヘックスレンチ:T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40規格T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40組数7本
ヘクスローブレンチセット
trad¥1,398税込¥1,5381セット(9本)当日出荷いじり止め付きヘックスローブネジ対応! 自動車・機械など広範囲に使用でき力が入れやすい。 ロングタイプ材質レンチ:CR‐V、ホルダー:PE質量(g)340寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)台紙:245×90×30
カラーコーティング ヘックスローブ 9本組
HANDIWORK¥2,698税込¥2,9681セット(9本)当日出荷滑りにくい特殊コーティング加工。 耐久性に優れたクロームバナジウム鋼(S-2)使用。 中央部に突起があるヘックスローブネジに対応! イジリ止め付。セット内容T10/T15/T20/T25/T27/T30/T40/T45/T50材質(本体)Cr-v鋼(S-2)仕上特殊コート
L型いじり止めヘクスローブレンチセット
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥13,980税込¥15,3781セット当日出荷ロングタイプのL型ヘクスローブレンチセット。いじり止め付ねじに対応。ホルダー付き。環境保護を考えたパッケージレス仕様。セット内容いじり止め付き L型ロングヘクスローブレンチ、411B-6・7・8・9・10・15・20・25の8本組質量(g)98先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ
ロング ヘクスローブレンチセット(ブルーコーティング
SIGNET(シグネット)¥3,198税込¥3,5181セット(9個)当日出荷サビに強いブルーコーティングを採用。セット内容T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40、T45、T50
マルチカラー いじり止め付ボールポイントトルクス(R)レンチセント
Wera¥9,998税込¥10,9981セット当日出荷9色カラーで、容易にサイズを判別できます。高いトルク伝達率により作業効率もアップします。ゴムコーティングによりグリップ性も良好です。付属品ホルダトラスコ品番469-3621セット内容T8、T9、T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40質量(g)641先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ
ボールポイントヘックスローブレンチセット
TRUSCO¥4,598~税込¥5,058~1セット当日出荷付属品ホルダ材質ニッケルクロムモリブデン鋼、ホルダ:ポリプロピレン(PP)硬度HRC55~60表面処理黒染め先端形状ヘックスローブ
ヘックスローブL型レンチ
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥619~税込¥681~1個当日出荷から5日以内出荷いじり止め付ヘックスローブねじ対応用途穴付ボルト等の締付け取外しに材質Cr-V先端形状いじり止め穴付ヘックスローブRoHS指令(10物質対応)対応
L型ヘクスローブレンチ
ANEX¥2,098税込¥2,3081セット(7本)当日出荷狭い場所や力強い締め付けに最適です。トルクスネジ用。いじり止め付ネジにも対応。トラスコ品番803-6880サイズT-10、15、20、25、27、30、40先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ
L型ヘクスローブレンチ
ANEX¥2,398税込¥2,6381セット(8本)当日出荷狭い場所や力強い締め付けに最適です。トルクスネジ用。(T-8~30はいじり止め付ネジにも対応)付属品ハンドルトラスコ品番493-6680材質クロム・モリブデン・バナジウム鋼PP+エラストマー樹脂サイズT-6、8、10、15、20、25、27、30質量(g)89先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ
トルクス8本組セット
BONDHUS(3件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381組当日出荷セット内容スターLレンチショート/T9、T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40(8本組)先端形状ヘックスローブRoHS指令(10物質対応)対応
ボールポイント ロング ヘックスローブレンチセット
スーパーツール(1件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681セット(9本組)当日出荷ボールポイントにより、最大約25°まで傾けられます。 高トルク、高靱性、優れた耐久性・耐摩耗性で高品質です。 ロングサイズです。用途ヘックスローブねじの締付け作業に。トラスコ品番384-9279セット内容T8、T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40、T50材質SNCM・V質量(g)241先端形状ヘックスローブ仕上黒染熱処理55~58HRC
















![ヘックスローブレンチセット トップマン[工具・金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70919680-260121-02.jpg)
















































![両口スパナセット5本組 トップマン[工具・金物] 両口スパナセット5本組 トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03597838-260903-02.jpg)
![超薄型コンビスパナ トップマン[工具・金物] 超薄型コンビスパナ トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03597881-260903-02.jpg)