絞り込み
二面幅(mm)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

2ページ目: T型レンチ

158件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
二面幅(mm)から絞り込む
  • 7x 80mm 四角ソケットT型レンチ エスコ

    7x 80mm 四角ソケットT型レンチ

    エスコ
    6,640税込7,304
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA613AL-7
  • 5x 60mm 四角ソケットT型レンチ エスコ

    5x 60mm 四角ソケットT型レンチ

    エスコ
    5,700税込6,270
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA613AL-5
  • 3.0x160mm [Hexagon]T型レンチ エスコ

    3.0x160mm [Hexagon]T型レンチ

    エスコ
    1,200税込1,320
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA573BX-3
  • 2.5-8.0mm/6本組 [Hexagon]T型レンチ エスコ

    2.5-8.0mm/6本組 [Hexagon]T型レンチ

    エスコ
    7,850税込8,635
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA573BX
  • 1/8”x150mm [Hexagon]T型レンチ エスコ

    1/8”x150mm [Hexagon]T型レンチ

    エスコ
    835税込919
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA573BN-4
  • 差替式レンチハンドル Wera

    差替式レンチハンドル

    Wera
    14,980税込16,478
    1本
    翌々日出荷から71日以内出荷
    交換可能なインサート用の差込部付きです。インサートを取り付けるためのプラグ接続です。インサートを用いたネジの締緩に適したインサート駆動ツールです。トルク機能はありません。多種のインサートにより、様々な組み合わせが可能です。マットクローム仕上げの頑丈な合金工具鋼製です。人間工学に基づいたデザインのクラフトフォームハンドルにより、作業が楽になります。
  • 型レンチ エスコ

    型レンチ

    エスコ
    3,710税込4,081
    1セット(1セット)
    翌日出荷
    ボールポイント付き(仮締め用)。ビニールグリップ付き。
    材質焼き入れ鋼寸法(mm)2.5、3、4、5、6全長(mm)180セット数5本
  • T型レンチ用メタルラック(10本タイプ) Wera

    T型レンチ用メタルラック(10本タイプ)

    Wera
    1,998税込2,198
    1個
    翌日出荷
    Tハンドルドライバー用のメタルラックです。ラックは作業台に置くことも、ツールの壁に掛けることもできます。Wera六角穴付きTハンドルドライバー10本まで対応。
    寸法(mm)ラック:214×78
  • T型レンチ用メタルラック(7本タイプ) Wera

    T型レンチ用メタルラック(7本タイプ)

    Wera
    2,098税込2,308
    1個
    翌日出荷
    Tハンドルドライバー用のメタルラックです。ラックは作業台に置くことも、ツールの壁に掛けることもできます。WeraトルクスTハンドルドライバー7本まで対応。
    寸法(mm)ラック:214×78
  • T型レンチ用メタルラック(7本タイプ) Wera

    T型レンチ用メタルラック(7本タイプ)

    Wera
    2,098税込2,308
    1個
    翌日出荷
    Tハンドルドライバー用のメタルラックです。ラックは作業台に置くことも、ツールの壁に掛けることもできます。Wera六角穴付きTハンドルドライバー7本まで対応。
    寸法(mm)ラック:214×78
  • 7本組T型レンチセット(メタルラック付) Wera

    7本組T型レンチセット(メタルラック付)

    Wera
    18,980税込20,878
    1セット
    翌日出荷
    理想的なハンドル形状により、特に高い締め付け・緩めトルクを伝達します。人間工学に基づいたハンドルの形状は手のひらにぴったりフィットし、指は柔らかい丸いハンドルのくぼみに安全に収まります。手全体がハンドルと接触し、手とハンドルの間の摩擦損失が回避されます。トルクスネジを工具に確実に保持する保持機能付きです。ブレードの特殊表面処理により、高い防食性とネジへの最適な嵌合精度を実現します。収納用のメタルラックも付属。ラックは作業台に置くことも、ツールの壁に掛けることもできます。
    セット内容Tハンドル六角ドライバー保持機能付 023371・023372・023373・023375・023378・023379・023380(TX10・15・20・25・30・40・45)、Tハンドルドライバー用メタルラック 136426(214×78mm)
  • 7本組T型レンチセット(メタルラック付) Wera

    7本組T型レンチセット(メタルラック付)

    Wera
    15,980税込17,578
    1セット
    翌日出荷
    理想的なハンドル形状により、特に高い締め付け・緩めトルクを伝達します。人間工学に基づいたハンドルの形状は手のひらにぴったりフィットし、指は柔らかい丸いハンドルのくぼみに安全に収まります。手全体がハンドルと接触し、手とハンドルの間の摩擦損失が回避されます。六角穴付ネジを工具に確実に保持する保持機能付きです。ブレードの特殊表面処理により、高い防食性とネジへの最適な嵌合精度を実現します。収納用のメタルラックも付属。ラックは作業台に置くことも、ツールの壁に掛けることもできます。
    セット内容Tハンドル六角ドライバー 023332(2.5mm)、Tハンドル六角ドライバー保持機能付 023334・023338・023343・023347・023353・023355(3・4・5・6・8・10mm)、Tハンドルドライバー用メタルラック 136424(214×78mm)
  • 7本組T型レンチセット(ラック付) Wera

    7本組T型レンチセット(ラック付)

    Wera
    16,980税込18,678
    1セット
    翌日出荷
    理想的なハンドル形状により、特に高い締め付けモーメントと緩めモーメントの伝達が可能です。人間工学に基づいたハンドルの形状は手の指の付け根をしっかりと包み込み、指は柔らかく丸みを帯びた凹みのあるグリップにしっかりと収まります。手全体がハンドルに接触し、手とハンドルの間の摩擦損失が回避されます。トルクスネジを工具に確実に保持する保持機能付きです。特殊表面処理により高い防食性とネジの嵌合精度を最適化。
    セット内容Tハンドルトルクスドライバー保持機能付 023371・023372・023373・023375・023378・023379・023380(TX10・15・20・25・30・40・45)、クラフトフォームドライバー用ラック 134001(190×50mm)×2個
  • 7本組T型レンチセット(ラック付) Wera

    7本組T型レンチセット(ラック付)

    Wera
    15,980税込17,578
    1セット
    翌日出荷
    理想的なハンドル形状により、特に高い締め付けモーメントと緩めモーメントの伝達が可能です。人間工学に基づいたハンドルの形状は手の指の付け根をしっかりと包み込み、指は柔らかく丸みを帯びた凹みのあるグリップにしっかりと収まります。手全体がハンドルに接触し、手とハンドルの間の摩擦損失が回避されます。六角穴付きネジを工具に確実に保持する保持機能付きです。特殊表面処理により高い防食性とネジの嵌合精度を最適化。
    セット内容Tハンドル六角ドライバー 023332(2.5mm)、Tハンドル六角ドライバー保持機能付 023334・023338・023343・023347・023353・023355(3・4・5・6・8・10mm)、クラフトフォームドライバー用ラック 134001(190×50mm)×2個
  • T型TORXレンチ エスコ

    T型TORXレンチ

    エスコ
    3,050税込3,355
    1本
    翌日出荷
    力のかけやすいTハンドルタイプのへクスローブドライバー。
  • T型ユニバーサルBOXレンチ ホールド型 EA618MRシリーズ エスコ

    T型ユニバーサルBOXレンチ ホールド型 EA618MRシリーズ

    エスコ
    3,620税込3,982
    1本
    翌日出荷
    ソケット部にボール&スプリング付きでボルト・ナット類をホールドします。
    全長(mm)650
  • T形スライド式フレックスレンチ ロング Beta

    T形スライド式フレックスレンチ ロング

    Beta
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    フレックスタイプのロングT形ボックスレンチです。 ソケット部は6角形状です。 ハンドルはスライド可能で任意の位置に調整できます。 表面はクロムメッキ仕上げです。
    材質マンガンクロム合金鋼表面処理クロムメッキ先端形状六角
  • T形スライド式フレックスレンチ Beta

    T形スライド式フレックスレンチ

    Beta
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    フレックスタイプのT形ボックスレンチです。 ソケット部は6角形状です。 ハンドルはスライド可能で任意の位置に調整できます。 表面はクロムメッキ仕上げです。
    材質マンガンクロム合金鋼表面処理クロムメッキ先端形状六角
  • [Hexagon] T型レンチ エスコ

    [Hexagon] T型レンチ

    エスコ
    295税込325
    1本
    翌日出荷
  • Tハンドル ヘックスキーレンチ 5mm 84TC5 FACOM

    Tハンドル ヘックスキーレンチ 5mm 84TC5

    FACOM
    6,398税込7,038
    1個
    73日以内出荷
    プロフェッショナルな品質-FacomToolsLifetimeGuaranteeの対象です。 優れた品質、トルク強度、長寿命を実現するために合金鋼で製造されています。 完璧なフィット感-製造プロセスでキーがカットされる(せん断されない)ため、留め具にぴったりとフィットし、きれいで規則的な面になります。 耐食性が向上し、清掃が簡単なサテンクローム仕上げ。 磨かれた先端。 剥離のリスクがなく、精度が保証されています。 機械加工されたチップの寸法精度を保持します。 作業環境にクロムの堆積物は残っていません。 簡単に識別できるように、製品のサイズとリファレンスが刻印されています。
    用途キーレンチ形状T型質量(g)100
  • Tハンドル ヘックスキーレンチ 4mm 84TC4 FACOM

    Tハンドル ヘックスキーレンチ 4mm 84TC4

    FACOM
    5,998税込6,598
    1個
    73日以内出荷
    プロフェッショナルな品質-FacomToolsLifetimeGuaranteeの対象です。 優れた品質、トルク強度、長寿命を実現するために合金鋼で製造されています。 完璧なフィット感-製造プロセスでキーがカットされる(せん断されない)ため、留め具にぴったりとフィットし、きれいで規則的な面になります。 耐食性が向上し、清掃が簡単なサテンクローム仕上げ。 磨かれた先端。 剥離のリスクがなく、精度が保証されています。 機械加工されたチップの寸法精度を保持します。 作業環境にクロムの堆積物は残っていません。 簡単に識別できるように、製品のサイズとリファレンスが刻印されています。
    用途キーレンチ形状T型質量(g)60
  • Tハンドル ヘックスキーレンチ 3mm 84TC3 FACOM

    Tハンドル ヘックスキーレンチ 3mm 84TC3

    FACOM
    5,998税込6,598
    1個
    73日以内出荷
    プロフェッショナルな品質-FacomToolsLifetimeGuaranteeの対象です。 優れた品質、トルク強度、長寿命を実現するために合金鋼で製造されています。 完璧なフィット感-製造プロセスでキーがカットされる(せん断されない)ため、留め具にぴったりとフィットし、きれいで規則的な面になります。 耐食性が向上し、清掃が簡単なサテンクローム仕上げ。 磨かれた先端。 剥離のリスクがなく、精度が保証されています。 機械加工されたチップの寸法精度を保持します。 作業環境にクロムの堆積物は残っていません。 簡単に識別できるように、製品のサイズとリファレンスが刻印されています。
    用途キーレンチ形状T型質量(g)30
  • ロングタイプT型レンチ SK11

    ロングタイプT型レンチ

    SK11
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    T型ハンドルで早回しに適しています。スピーディな作業ができるT型ハンドルのボックスレンチです。
    用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。
  • 8.0x250mm [Hexagon]T型レンチ(セパレート型) エスコ

    8.0x250mm [Hexagon]T型レンチ(セパレート型)

    エスコ
    3,970税込4,367
    1本
    翌日出荷
    材質超強力合金鋼(ニッケルクロムメッキ)寸法(mm)8全長(mm)250質量(g)200
  • 6.0x210mm [Hexagon]T型レンチ(セパレート型) エスコ

    6.0x210mm [Hexagon]T型レンチ(セパレート型)

    エスコ
    3,420税込3,762
    1本
    翌日出荷
    材質超強力合金鋼(ニッケルクロムメッキ)寸法(mm)6全長(mm)210質量(g)135
  • 5.0x180mm [Hexagon]T型レンチ(セパレート型) エスコ

    5.0x180mm [Hexagon]T型レンチ(セパレート型)

    エスコ
    3,130税込3,443
    1本
    翌日出荷
    材質超強力合金鋼(ニッケルクロムメッキ)寸法(mm)5全長(mm)180質量(g)70
  • 4.0x180mm [Hexagon]T型レンチ(セパレート型) エスコ

    4.0x180mm [Hexagon]T型レンチ(セパレート型)

    エスコ
    3,000税込3,300
    1本
    翌日出荷
    材質超強力合金鋼(ニッケルクロムメッキ)寸法(mm)4全長(mm)180質量(g)69
  • 3.0x125mm [Hexagon]T型レンチ(セパレート型) エスコ

    3.0x125mm [Hexagon]T型レンチ(セパレート型)

    エスコ
    2,730税込3,003
    1本
    翌日出荷
    材質超強力合金鋼(ニッケルクロムメッキ)寸法(mm)3全長(mm)125質量(g)35
  • 50x360mm  [Hexagon] T型Boxレンチ エスコ

    50x360mm [Hexagon] T型Boxレンチ

    エスコ
    14,500税込15,950
    1本
    翌日出荷
    材質ハンドル:SS400、レンチ部:S45C対辺(mm)50軸長(mm)360ハンドル幅(mm)380
  • 46x320mm  [Hexagon] T型Boxレンチ エスコ

    46x320mm [Hexagon] T型Boxレンチ

    エスコ
    10,000税込11,000
    1本
    翌日出荷
    材質ハンドル:SS400、レンチ部:S45C対辺(mm)46軸長(mm)320ハンドル幅(mm)340
  • 21x210mm  [Hexagon] T型Boxレンチ エスコ

    21x210mm [Hexagon] T型Boxレンチ

    エスコ
    1,330税込1,463
    1本
    翌日出荷
    材質ハンドル:SS400、レンチ部:S45C対辺(mm)21軸長(mm)210ハンドル幅(mm)200
  • 11x150mm  [Hexagon] T型Boxレンチ エスコ

    11x150mm [Hexagon] T型Boxレンチ

    エスコ
    1,000税込1,100
    1本
    翌日出荷
    材質ハンドル:SS400、レンチ部:S45C対辺(mm)11軸長(mm)150ハンドル幅(mm)135
  • 7x110mm  [Hexagon] T型Boxレンチ エスコ

    7x110mm [Hexagon] T型Boxレンチ

    エスコ
    599税込659
    1本
    当日出荷
    材質ハンドル:SS400、レンチ部:S45C対辺(mm)7.0軸長(mm)110ハンドル幅(mm)100
  • 14x200mm 四角ソケットロングT型レンチ エスコ

    14x200mm 四角ソケットロングT型レンチ

    エスコ
    15,700税込17,270
    1本
    翌日出荷
    材質特殊鋼全長(mm)200角対辺寸法(mm)14先端外径(Φmm)28
  • 13x200mm 四角ソケットロングT型レンチ エスコ

    13x200mm 四角ソケットロングT型レンチ

    エスコ
    13,000税込14,300
    1本
    翌日出荷
    材質特殊鋼全長(mm)200角対辺寸法(mm)13先端外径(Φmm)24
  • 12x200mm 四角ソケットロングT型レンチ エスコ

    12x200mm 四角ソケットロングT型レンチ

    エスコ
    13,000税込14,300
    1本
    翌日出荷
    材質特殊鋼全長(mm)200角対辺寸法(mm)12先端外径(Φmm)24
  • 10x200mm 四角ソケットロングT型レンチ エスコ

    10x200mm 四角ソケットロングT型レンチ

    エスコ
    11,600税込12,760
    1本
    翌日出荷
    材質特殊鋼全長(mm)200角対辺寸法(mm)10先端外径(Φmm)20
  • 9x200mm 四角ソケットロングT型レンチ エスコ

    9x200mm 四角ソケットロングT型レンチ

    エスコ
    11,600税込12,760
    1本
    翌日出荷
    材質特殊鋼全長(mm)200角対辺寸法(mm)9.0先端外径(Φmm)18
  • 6x160mm 四角ソケットロングT型レンチ エスコ

    6x160mm 四角ソケットロングT型レンチ

    エスコ
    8,520税込9,372
    1本
    翌日出荷
    材質特殊鋼全長(mm)160角対辺寸法(mm)6.0先端外径(Φmm)12
  • 5x120mm 四角ソケットロングT型レンチ エスコ

    5x120mm 四角ソケットロングT型レンチ

    エスコ
    8,510税込9,361
    1本
    翌日出荷
    材質特殊鋼全長(mm)120角対辺寸法(mm)5.0先端外径(Φmm)12

ハンドルレンチ』には他にこんなカテゴリがあります

T型レンチ