絞り込み
最小トルク(cN・m)
最大トルク(cN・m)
1目盛(cN・m)
ブランド
- モノタロウ(1)
- 東日製作所(24)
- KANON(中村製作所)(16)
- ニデックドライブテクノロジー(16)
- イマダ(11)
- 杉崎計器(11)
- 日東工器(8)
- ハイオス(6)
- 瓜生製作(4)
- KTC(2)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2)
- イチネンTASCO(2)
- JTC(2)
- SK11(2)
- 日本計測システム(JISC)(1)
- キリウス(1)
- SUN UP(1)
- TP技研(1)
- NORBAR(1)
- トップマン[工具・金物](1)
エコロジープロダクト
トルクレンチテスタは、トルクレンチの数値と実際のトルクとの校正作業を行う器具。製品ごとにアナログ式やデジタル式で測定が行えます。トルクレンチを用いる作業では、ボルトの緩み防止や、締め付けすぎによるボルトの破断を防止するため、正確なトルク管理が必要です。トルクレンチテスタを使用することで、工具の精度が確認でき、作業時に数値の狂いによるトラブルを予防することができます。製品によって測定できるトルクレンチのサイズや、トルクの大きさが変わるため、校正を行うトルクレンチに合わせて購入するものを選びましょう。
商品豆知識
「最小トルク(cN・m)」から絞り込む

ハンディデジトルク
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(11件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1個ほか当日出荷から20日以内出荷ラチェットハンドル、スピンナハンドルなどの手動用ハンドル類と、ソケットの間に取り付けて使用するデジタル式のトルク測定器です。 2種類の測定モード(ピークモード・トラックモード)を切替できます。左右両回転方向に対応します。 目標トルクに近づくと、ブザー音(断続)でお知らせするオーバートルク防止機能を搭載。 目標トルクの50%~95%の範囲でブザー開始を設定可能。用途検査、締め付け用。付属品単4形乾電池(2本)、樹脂ケース、校正証明書(トレーサビリティ体系図付)仕様負荷方向(右、左)全長(mm)75使用温度範囲(℃)5~42精度(%)±3
デジタルトルクアダプター
(5件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷ラチェットハンドル、スピンナハンドルなどの手動用ハンドル類と、ソケットの間に取り付けて使用するデジタル式のトルク測定器です。用途検査、締め付け用付属品ボタン電池CR2032×1個、ミニドライバー×1本全長(mm)75精度(%)CW±1.5%(順)、CCW±2.5%(逆)使用環境温度(℃)-10~60
トルクチェッカー
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥96,980~税込¥106,678~1個ほか当日出荷から20日以内出荷簡単操作で始業前・終業時にトルクレンチを日常点検できます。 LEDディスプレイ表示により、簡単に誤差なく数値が読み取れます。 3種類の測定モード(トラックモード・ピークモード・ピークホールドモード)を切替できます。 付属の2種類のアダプター(変換アダプター・六角凸アダプター)により様々な差込角・モンキ形に対応。付属品変換アダプタ―(TTC-60:凹6.35mm×凸12.7mm、凹9.5mm×凸12.7mm、TTC-500、TTC-1000:凹9.5mm×凸25.4mm、凹12.7mm×凸25.4mm、凹19.0mm×凸25.4mm )各1、六角凸アダプター(TTC-60:六角19mm×凸12.7mm、六角27mm×凸12.7mm 、TTC-500、TTC-1000:六角27mm×凸25.4mm、六角38mm×凸25.4mm )各1、ACアダプター(100~240V/50-60Hz)、六角穴付きボルト(M10×45/ワッシャ、ナットを含む)4、取扱説明書、校正証明書付(トレーサビリティ体系図付)使用温度範囲(℃)5~40電源(V)100~240測定方法右回転方向(時計回り)測定モードトラックモード/ピークモード/ピークホールドモード保管温度範囲(℃)-20~70
トルクレンチテスタ用バッテリー
杉崎計器¥4,498税込¥4,9481個10日以内出荷適合機種WDIシリーズ DI-9Mシリーズ CDシリーズ DI-4B-25 WDISR-IP/IPS/RLシリーズ DI-1M-IPシリーズ
チャックピン4本セット
ニデックドライブテクノロジー¥9,998税込¥10,9981箱(4本)当日出荷トルク計用チャックピン対応製品TNX、TNP、TNJ用交換チャックピンRoHS指令(10物質対応)対応
トルクチェッカー
日本計測システム(JISC)¥139,800~税込¥153,780~1台ほか6日以内出荷から15日以内出荷電動ドライバーのトルク測定やトルク管理を必要とする工具のトルク測定が行えます。バッテリー内蔵ですので工場内の電動ドライバーの始業点検などに持ち運んで使用でき、点検結果をメモリーしデータの管理記録が簡単に行えます。付属品取説、ACアダプター、ビットセット、アタッチメント、プラダン収納ケース、検査成績書質量(kg)4本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ケース/300×350×95
アングルトルクゲージ
KTC¥10,980税込¥12,0781個当日出荷小目盛は5°単位で測定できるので各メーカーの色々なエンジンに幅広く使用できます。(国産車だけでなく輸入車にも幅広く使用できます)用途塑性域締付ボルト(角度締付けボルト)の締付け角度測定。質量(g)365寸法L(mm)97寸法H(mm)55寸法d(mm)4.8寸法A(mm)24.2寸法D(mm)78.5差込角(sq.)12.7
デジタルトルクメータ
ニデックドライブテクノロジー¥189,800~税込¥208,780~1セットほか当日出荷から30日以内出荷化粧・医薬品・飲料・食品などの容器のキャップの開閉力などを計測しデジタルで表示できるデジタルトルクメータ。4本の爪でワークを簡単に固定し計測します。適合チャック範囲Φ10~Φ190mm測定物の重心がテーブルの中心にこない場合は5kg以下精度±0.5%F.S.外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)126×227×320
デジタル式トルクゲージ
東日製作所¥139,800~税込¥153,780~1台ほか3日以内出荷から90日以内出荷デジタル式表示器一体型のデジタルトルクゲージ。 ハンディタイプの微小容量トルク計。 表示部は作業姿勢に合わせて角度調整ができます。 操作性、作業性の良い表示部一体型を採用。 精密機械、電子機器などの小トルクの測定、また組み立て作業に最適なトルクゲージです。 過負荷についてはストッパがついているので安心です。 測定データは999データまで自動でカウントアップしメモリでき、メモリ内のサンプル数最大値最小値平均値も表示できます。 電源はコイン形リチウム電池(CR2450)で約10時間の連続使用ができます。 パソコンへのデータ転送はUSBケーブル接続が可能です。 グローバル設計。 CEマーク付きでEU圏でも安心してご利用いただけます。 BTGEでトルクドライバのチェックもできます。用途微小トルクの測定、検査、締付け作業用
デジタルトルクメータ
東日製作所¥129,800~税込¥142,780~1台ほか4日以内出荷から20日以内出荷ボトル容器のキャップ開栓トルク測定に最適です。TME3/TME3-BTLは開栓トルクの1次ピーク、2次ピークを検出できます。クランプは4本のポールを移動、スライド式でワークをしっかり固定できます。ポール形状を改良し、最小Φ7からチャック可能。またポールの根本に供回り防止機構を採用しワークを確実に固定できます。操作部や状態表示部をアイコン化する事により、直感的に操作可能。測定データは有線の場合、Excel®;やCSVで保存できる『データレシーバ(DtRcv)』や、トルク波形測定や各種設定の変更ができる『TME3用アプリケーションソフト(APS for TME3)』が、無料ダウンロードでご利用いただけます。(無線では使用できません。TME3とPCの接続には別売のケーブル(No.586又はNo.587)が必要です。TME3-BTLはBluetooth®;通信に対応。HOGPプロファイルによりWindows®;やi-OS®;機器のExcel®;等へのデータ自動入力や、市販の帳票電子化システムi-ReporterやXC-Gateとの連携も可能です。精度±0.3%F.S.+1digit。CEマーク付き用途ボトル容器のキャップ開栓トルク測定。 化粧品容器のトルク測定。 薬品容器に使用されるGL規格ねじのトルク測定。 電子部品の回転トルク測定。 作動トルク試験。 ねじりトルク測定や強度試験。質量(kg)3.5
トルクテスタ固定用スタンド
杉崎計器¥9,998税込¥10,9981個7日以内出荷作業台等に固定し、高トルク測定も安定して行えます。対応機種 WDIシリーズ、DI-9M-8/08、CD-100M/10M。締め付けツールのトルク測定におけるトルクテスタ用の固定スタンドです。対応機種DI-9M-08、DI-9M-8、CD-10M、CD-100M、NDI-80CN、NDI-800CN、WDI-10HR、WDI-100HR、WDI-250
デジタル式トルクゲージ
東日製作所¥109,800~税込¥120,780~1台ほか3日以内出荷から90日以内出荷東日の微小デジタルトルクゲージATGEシリーズ。 手持ち式/設置式/本格的な微小デジタルトルクメータ。 デジタルだから読み取り誤差無し。 精密機械電子機器などの回転トルクやクリックトルク測定などに最適なトルクゲージ 過負荷についてはストッパがついているので安心です。 測定データは999データまで自動でカウントアップしメモリでき、メモリ内のサンプル数最大値最小値平均値も表示できます。 電源はコイン形リチウム電池(CR2450)で約10時間の連続使用ができます。 パソコンへのデータ転送はUSBケーブル接続が可能です。 グローバル設計。 CEマーク付きでEU圏でも安心してご利用いただけます。 ATGEで微小トルクドライバーのチェックもできます。用途微小トルクの測定、検査、締付け作業用
デジタルトルクテスタ
杉崎計器¥129,800税込¥142,7801台25日以内出荷表示板内に、「測定モード」や「測定単位」、「最大・最小・平均」などが表示 されるので、ひとめで確認できます。 測定単位の切り換えが出来ます。 N・m ⇔ cN・m など メモリデータが800件。 リアルタイム出力 約1/180秒毎。 データ取り込みソフトがメーカーHPより無償ダウンロード可能。 上限値・下限値等の設定が5セット保存可能。測定条件の変更も簡単に。寸法(mm)160(W)×125(D)×55(H)質量(kg)約1精度±0.5% (199digit以下±1digit)表示LCD4桁デジタル表示測定方向CW-CCW (右・左方向)測定モードTrack/Peak(ピークホールド)Peak-Down(ピークダウンホールド)C(リアルタイムデータ出力)
ビットジョイント
日東工器¥4,998税込¥5,4981セット当日出荷用途トルクチェッカ用ビットジョイント仕様HEX5、HEX6.35用トラスコ品番777-0031適合機種DLT1633トルク範囲(N・m[kgf・m])0.15~6.5
デジタルトルクテスタ
杉崎計器¥129,800~税込¥142,780~1台翌々日出荷から31日以内出荷わかりやすいカラー液晶 。 設置場所に困らない、小型のセンサ 。 外部からコントロールのための多彩なコマンドを準備 。 設置場所に応じて、駆動方法とケーブル長が選択可 。 2種類の通信ポート(USB、RS232C) 。 無線対応も可能 (「無線モジュール」は別売り)仕様日本向、SI単位(N・m)/プラグ形状Aタイプケーブル長(m)0.9(10P-1MF)精度±0.5% (499digit以下±3digit)ケース段ボール
デジタルトルクテスタ
杉崎計器¥139,800~税込¥153,780~1台翌々日出荷から31日以内出荷わかりやすいカラー液晶 。 様々な測定レンジを準備 。 外部からコントロールのための多彩なコマンドを準備 。 設置場所に応じて、駆動方法とケーブル長が選択可 。 2種類の通信ポート(USB、RS232C) 。 無線対応も可能 (「無線モジュール」は別売り)仕様日本向、SI単位(N・m)/プラグ形状Aタイプケーブル長(m)0.9(10P-1MF)精度(%)±0.5(499digit以下±3digit)ケース段ボール
トルクゲージ置針付
KANON(中村製作所)¥47,980~税込¥52,778~1個ほか翌々日出荷から10日以内出荷三方チャックで丸や角など形状を選ばず確実にくわえます 目盛は正面と側面2つあり、どちらからでも読みとれます 置針タイプもございます 左右両用です
デジタルトルクアナライザー
KANON(中村製作所)¥169,800~税込¥186,780~1台ほか3日以内出荷から10日以内出荷トルクドライバー固定用支柱付ですので、常に安定したトルク測定ができます 充電式ですので持ち運びに便利です デジタル表示器をパソコンに接続することにより、データの管理が可能です 精度は±1%+1digitを保証します電源充電式1目盛(cN・m)0.1最小トルク(cN・m)3最大トルク(cN・m)800モードTRACK PP PD
高機能型ハンドユース用デジタルトルクゲージ HTGAシリーズ
イマダ¥169,800~税込¥186,780~1台29日以内出荷から31日以内出荷高速サンプリング(2000Hz)で急な荷重の変化にも追従、ピーク値、連続データ共に高い再現性を実現します。また、センサー部のダブルベアリング支持機構で横方向や曲げなどの力の影響を最小化する構造になっており、精密なトルク測定を可能に。明るく読みやすい有機ELディスプレイを搭載。4分割された画面では、お好みの測定パラメータを表示することができます。ネジやボルトの締め付け、緩め力やロータリースイッチなどのトルク測定を簡単に実現できます。アタッチメント(別売)を合わせて自由に取り換え、様々なサンプルに対応します。角度計(別売)を使用することで、角度の測定が可能な他、USBメモリが接続できたり、1stピークと2ndピークが検出できたりと、ハイエンドモデルならではの追加機能があります。用途50N-cm~1000N-cm(10N-m)までのトルク測定をカバーするハイエンドモデルのハンドユース用デジタルトルクゲージです。ネジやボルトの締め付け、緩め力やロータリースイッチなどのトルク測定を簡単に実現できます。標準タイプ(HTGSシリーズ)の、高速サンプリングによる高い測定再現性や多様なデータ出力方式などの機能に加え、角度の入出力や、USBメモリを接続できるのが特徴です。ファームウェアVer.5以降のネクストシリーズは、少ノイズによる測定安定性の向上や、専用サイトでのファームウェアのアップデートや各種サービスソフトウェアのダウンロード機能の追加による拡張性を備えています。
ワイヤレストルクメータ
ハイオス¥239,800税込¥263,7801台翌々日出荷電動ドライバー、トルクドライバー、トルクレンチなどのトルクチェックや管理を高精度に測定。ワイヤレスモデルが誕生。測定場所を選ばず計測データを無線で転送。現場のデジタル化&ペーパーレス化でコストダウンを実現寸法(mm)230×110×50質量(kg)1.94精度±0.5%以内(F.S.)連続使用時間(時間)(満充電)2.5バッテリーニッケル水素電池測定モードTR1(波形)、TR2(連続波形)、PEAK(ピーク)充電時間(時間)5電源容量(mA)1000使用充電器【専用】AC100-240V(50/60Hz)バッテリー寿命約500回充電可
軸力計 B-BTMシリーズ
東日製作所¥249,800~税込¥274,780~1台ほか6日以内出荷から70日以内出荷締付け特性の簡易測定機としての定番製品。、トルクレンチと組み合わせてボルトの強度やトルク係数の簡易評価など広汎な用途に役立っています。、油圧式ですから耐久性に優れ、油圧回路にはショックアブソーバが組み込まれているのでインパクトレンチにも使えます。、B-BTMには測定可能な標準ボルトに合わせたブッシュ、プレートが付属されています。、【用途】、最適締付けトルクの調査。、ねじ締結体の強度試験。、動力式締付け機の能力試験。、トルク法締付けの教育用(見える化)。、【注意事項】、表中における六角ボルトは摩擦接合用高力六角ボルトです用途最適締付けトルクの調査。ねじ締結体の強度試験。動力式締付け機の能力試験。トルク法締付けの教育用(見える化)。
デジタルトルクメータ Bluetooth(R)搭載モデル
東日製作所¥189,800~税込¥208,780~1台ほか4日以内出荷から20日以内出荷ボトル容器のキャップ開栓トルク測定に最適です。TME3/TME3-BTLは開栓トルクの1次ピーク、2次ピークを検出できます。クランプは4本のポールを移動、スライド式でワークをしっかり固定できます。ポール形状を改良し、最小Φ7からチャック可能。またポールの根本に供回り防止機構を採用しワークを確実に固定できます。操作部や状態表示部をアイコン化する事により、直感的に操作可能。測定データは有線の場合、Excel®;やCSVで保存できる『データレシーバ(DtRcv)』や、トルク波形測定や各種設定の変更ができる『TME3用アプリケーションソフト(APS for TME3)』が、無料ダウンロードでご利用いただけます。(無線では使用できません。TME3とPCの接続には別売のケーブル(No.586又はNo.587)が必要です。TME3-BTLはBluetooth®;通信に対応。HOGPプロファイルによりWindows®;やi-OS®;機器のExcel®;等へのデータ自動入力や、市販の帳票電子化システムi-ReporterやXC-Gateとの連携も可能です。精度±0.3%F.S.+1digit。CEマーク付き用途ボトル容器のキャップ開栓トルク測定。 化粧品容器のトルク測定。 薬品容器に使用されるGL規格ねじのトルク測定。 電子部品の回転トルク測定。 作動トルク試験。 ねじりトルク測定や強度試験。質量(kg)3.5
トルクチェッカー”TruCheck”
NORBAR¥149,800~税込¥164,780~1個当日出荷から翌々日出荷トルクツールの性能を監視し、ツールを常に最高の状態に保つことができます。目標値と許容範囲を設定可能。Micro USB 2.0ポートを内蔵しており、あらゆるUSB電源からの電力供給が可能。用途トルクレンチ作業の精度確認用。日々のトルク精度確認用。
デジタルトルクレンチアナライザー
KANON(中村製作所)¥179,800~税込¥197,780~1個ほか10日以内出荷から11日以内出荷トルク値を直接読み取るデジタル式ですから、読取り誤差はゼロです 表示文字が大きく、読みやすいLEDを採用。表示面は読取りが楽な50°の傾斜付 精度は±1%+1digitを保証します 検査するトルクレンチの種類にあわせて、動作モードの切替ができます精度±1%+1digit
トルクチェッカー
イチネンTASCO¥139,800税込¥153,7801個4日以内出荷仕様簡単操作で作業前・作業時にトルクレンチを日常点検できます。 視認性の高い大型LEDディスプレイにより、簡単に誤差なく数値が読み取れます。 3種類の測定モード(ピークモード・トラックモード・ピークホールド)を切替できます。・校正周期:1年毎(推奨/通常使用)10~200Nm入力差込角(凹)25.4mm角1目盛0.1Nm
スクリューキャップテスター
イマダ¥169,800~税込¥186,780~1個ほか45日以内出荷から60日以内出荷高速サンプリングにより、瞬間的な力を逃がさずに数値化できます。 最大値を正確に把握でき、高い再現性をも実現します。 PCとの接続(USB経由)と付属ソフトウェアにより、測定値をグラフ描画できます。付属品ACアダプタ、検査成績書、ドライバCD(データロガー簡易ソフト付)、Force Recoder Professionalトライアル版、USBケーブル仕様オーバーロード値:定格約200%外形寸法(mm)233×305×87接点(外部)センド(接点ホールド)、ゼロリセット、ピークON・OFF設定精度±0.5%F.S.±1digit本体質量(kg)4.5(標準テーブル・標準ピン含む)機能マルチ表示(上下2段選択表示)、ピークホールド(時計回転および反時計回転)、内部メモリ(1000データ)、コンパレータ(合否判定)、画面表示反転、符号反転、ゼロクリアタイマ、+NGアラーム、オフタイマ(自動電源オフ)、感度設定、時刻・カレンダー表示測定単位N・m、N・cm(切替可能)出力機能USB RS232C ミツトヨジマチック 2VDアナログ出力(D/A)、コンパレータ3段階(-NG/OK/+NG)、オーバーロード警告バッテリー稼動時間8時間(8時間満充電)サンプリング速度最大2000回/秒
デルボ トルクチェッカー
日東工器¥229,800税込¥252,7801台5日以内出荷から6日以内出荷USB出力端子を標準装備、パソコンでのデータ管理が行えます。 データメモリー機能、800件のデータを本体に記憶できます。 オートリセット機能、測定の連続作業が手間無く行えます。寸法(mm)160(W)x110(D)x47(H)mm質量(kg)1.1
トルクドライバー用デジタルアナライザーKDTA-N8DH
KANON(中村製作所)¥169,800~税込¥186,780~1台ほか4日以内出荷から25日以内出荷充電式で屋外でも使用可能です。 トルクドライバー固定用支柱付で、常に安定したトルク測定が出来ます。用途N-LTDK・N-STDK・N-MTDK・N-SGKのトルク精度検査に。仕様電源充電式材質スチール質量(kg)1.8出力データー出力:USB出力・デジマチック出力最小表示0.1cN・M連続使用時間(時間)約12トルク測定範囲(cN・m)3~800充電時間(時間)約3
ビットジョイント
日東工器¥4,998税込¥5,4981セット当日出荷用途トルクチェッカ用ビットジョイント仕様Φ4用トラスコ品番776-9997適合機種DLT1133トルク範囲(N・m[kgf・m])0.015~0.25
電動ドライバー用アナライザー
KANON(中村製作所)¥129,800~税込¥142,780~1台ほか当日出荷から14日以内出荷三種類の測定モードでさまざまな検査が可能です。 連続使用時間約12時間です。仕様電源充電式、CE規格品、UL規格品質量(kg)1.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×123×65データ出力USB出力・デジマチック出力最小表示値1.0cN・m充電時間(時間)約3測定範囲(N・m)0.150~10.0
トルクレンチテスタ
東日製作所¥219,800~税込¥241,780~1個ほか4日以内出荷から90日以内出荷確かな基本性能で安価な、機械式(アナログ)のトルクレンチテスタ。 大型ダイヤル目盛(Φ140)で、測定値の読み取りが簡単・確実です。 トルクレンチを水平にセットして測定するため自重補正する必要がありません。 トルクレンチの水平セットが容易になる、「ポールダイプレート」を全機種に付属。 ハンドルを回すだけで簡単にトルクレンチの校正ができます。 ローディング装置によってトルクレンチの有効長に正しく荷重がかけられるので、力をかける位置による誤差がありません。用途トルクレンチの校正、調整、修理。
トルクメーター
ハイオス¥229,800~税込¥252,780~1台ほか14日以内出荷メモリー機能によりトルクデーターの記憶と管理できます。 (100データーメモリー付き) Ave測定機能によりトルク値の最大(Max)、最小(Min)、平均(Ave)の確認ができます。 ゼロ調整は電源投入時に自動で行われます。 ファーストピークモード(F.PEAK)測定により、ねじ増締めのすべりトルクを測定できます。 オートリセットタイマー機能(1秒、2秒、5秒)により自動でOFFリセットします。電源1.2V NiMH電池×5セル精度±0.5%以内(F.S.)連続使用時間約8時間充電時間1,000mA(6時間以内)寿命約300回充電可能測定モードトラック、ピーク、 ファーストピーク