絞り込み
最小トルク(cN・m)
最大トルク(cN・m)
1目盛(cN・m)
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
113件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最小トルク(cN・m)から絞り込む
0.1(6)
0.2(4)
1(4)
2(7)
3(4)
4(4)
20(7)
100(3)
200(3)
20000(3)
最小トルク(cN・m)をもっと見る
  • IOボックス ハイオス

    IOボックス

    ハイオス
    37,980税込41,778
    1台
    22日以内出荷
    BLG-BC2 シリーズと各スイッチや回転灯の外部機器と接続し連動が可能になる簡易的I/O ボックスです。
    トラスコ品番405-5824
  • デジタルトルクアダプター トップマン[工具・金物]

    デジタルトルクアダプター

    トップマン[工具・金物]
    11,980税込13,178
    1個
    8日以内出荷
    手持ちのラチェットハンドル・スピンナハンドルがトルクアダプターに早変わり。
    付属品校正証明書差込角(mm)9.5トルク測定範囲(N・m)10-135トルク(N・m)保証範囲:27-135
  • DRT用デジタルトルクアナライザ KANON(中村製作所)

    DRT用デジタルトルクアナライザ

    KANON(中村製作所)
    74,980税込82,478
    1個
    61日以内出荷
  • DRT用デジタルトルクセンサー KANON(中村製作所)

    DRT用デジタルトルクセンサー

    KANON(中村製作所)
    59,980税込65,978
    1個
    61日以内出荷
  • トレクレンチアナライザー用テストキット重錘 KANON(中村製作所)

    トレクレンチアナライザー用テストキット重錘

    KANON(中村製作所)
    129,800税込142,780
    1個
    61日以内出荷
    トルクレンチアナライザーはトルクレンチを検査する測定器ですが、測定器が狂っていたのでは検査できません。このテストキットはトルクレンチアナライザーに実静荷重を加えて検査する最も基本的で正確な方法を採用しています トルクは「長さ」と「重さ(くわえる力)」の積で表す回転力ですこの基本的な原理を使ってトルクレンチアナライザーを検査します 検査に使う重錘は、計量検定所検査済みです
  • トレクレンチアナライザー用テストキット扇形 KANON(中村製作所)

    トレクレンチアナライザー用テストキット扇形

    KANON(中村製作所)
    93,980税込103,378
    1個
    61日以内出荷
    トルクレンチアナライザーはトルクレンチを検査する測定器ですが、測定器が狂っていたのでは検査できません。このテストキットはトルクレンチアナライザーに実静荷重を加えて検査する最も基本的で正確な方法を採用しています トルクは「長さ」と「重さ(くわえる力)」の積で表す回転力ですこの基本的な原理を使ってトルクレンチアナライザーを検査します 扇形テストキットは、回転角によって有効長が変化しない形状になっており、トルクレンチアナライザーのトーションバーの最大ねじれ角度を十分にカバーしています
  • デジタルトルクメータ(ワイヤレスモデル) ハイオス

    デジタルトルクメータ(ワイヤレスモデル)

    ハイオス
    249,800税込274,780
    1台
    16日以内出荷から60日以内出荷
    締め付けられたネジを高い精度で測定し、締結状態をより正確に把握。多彩で高度なトラッキング機能で測定データを可視化・データ化します。ワイヤレスにデータを送受信。視認性の高いディスプレイ:大型ディスプレイ採用により、測定したトルク値や波形を鮮明に表示、明るい環境での高い視認性を確保しています。測定モードが進化:測定したトルクの連続性をグラフィカルに波形表示し、トルクの変化を視覚的に把握しやすくなりました。外部機器からのリモート操作:モードの変更やしきい値の変更が外部機器から操作でき、より便利で効率的な作業が行えます。
  • デジタルトルクメータ(RS-232Cモデル) ハイオス

    デジタルトルクメータ(RS-232Cモデル)

    ハイオス
    249,800税込274,780
    1台
    43日以内出荷から60日以内出荷
    締め付けられたネジを高い精度で測定し、締結状態をより正確に把握。多彩で高度なトラッキング機能で測定データを可視化・データ化します。視認性の高いディスプレイ:大型ディスプレイ採用により、測定したトルク値や波形を鮮明に表示、明るい環境での高い視認性を確保しています。測定モードが進化:測定したトルクの連続性をグラフィカルに波形表示し、トルクの変化を視覚的に把握しやすくなりました。外部機器からのリモート操作:モードの変更やしきい値の変更が外部機器から操作でき、より便利で効率的な作業が行えます。
  • デジタルトルクメータ ハイオス

    デジタルトルクメータ

    ハイオス
    249,800税込274,780
    1台
    16日以内出荷から35日以内出荷
    締め付けられたネジを高い精度で測定し、締結状態をより正確に把握。多彩で高度なトラッキング機能で測定データを可視化・データ化します。ワイヤレスにデータを送受信。視認性の高いディスプレイ:大型ディスプレイ採用により、測定したトルク値や波形を鮮明に表示、明るい環境での高い視認性を確保しています。測定モードが進化:測定したトルクの連続性をグラフィカルに波形表示し、トルクの変化を視覚的に把握しやすくなりました。外部機器からのリモート操作:モードの変更やしきい値の変更が外部機器から操作でき、より便利で効率的な作業が行えます。
  • トルク測定器 キリウス

    トルク測定器

    キリウス
    119,800税込131,780
    1台
    9日以内出荷
    電動ドライバーのトルク測定には最適です。充電式で持ち運びが出来ます。
    用途電動ドライバーの日常点検等に。差込角(mm)□9.5
  • デジタルトルクテスタ(セパレートタイプ 杉崎計器

    デジタルトルクテスタ(セパレートタイプ

    杉崎計器
    99,980税込109,978
    1台
    31日以内出荷
    わかりやすいカラー液晶 。 外部からコントロールのための多彩なコマンドを準備 。 設置場所に応じて、駆動方法とケーブル長が選択可 。 2種類の通信ポート(USB、RS232C) 。 無線対応も可能 (「無線モジュール」は別売り)
    仕様日本向、SI単位(N・m)/プラグ形状Aタイプケーブル長(m)0.9(10P-1MF)ケース段ボール
  • 高機能型組込用トルク計 HTGA-TFX シリーズ イマダ

    高機能型組込用トルク計 HTGA-TFX シリーズ

    イマダ
    149,800税込164,780
    1台
    31日以内出荷
    高速サンプリング(2000Hz)で急な荷重の変化にも追従、ピーク値、連続データ共に高い再現性を実現します。明るく読みやすい有機ELディスプレイを搭載。3分割された画面では、お好みの測定パラメータを表示することができます。センサー部の上下のネジ穴で固定し、設備への組み込みに最適です。小型センサーのため、狭いスペースでの測定ができます。角度計(別売)を使用することで、角度の測定が可能な他、USBメモリが接続できたり、1stピークと2ndピークが検出できたりと、高機能モデルならではの追加機能があります。
    用途500N-cm(5N-m)~1000N-cm(10N-m)までのトルク測定をカバーする高機能型組込用トルク計です。トルク試験機や生産ラインのトルク制御システムなどに組み込んで測定します。標準型(HTGS-TFXシリーズ)の、高速サンプリングによる高い測定再現性や多様なデータ出力方式などの機能に加え、角度の入出力や、USBメモリを接続できるのが特徴です。ファームウェアVer.5以降のネクストシリーズは、少ノイズによる測定安定性の向上や、専用サイトでのファームウェアのアップデートや各種サービスソフトウェアのダウンロード機能の追加による拡張性を備えています。
  • 高機能型タイプスクリューキャップトルクメーター DTXA シリーズ イマダ

    高機能型タイプスクリューキャップトルクメーター DTXA シリーズ

    イマダ
    139,800税込153,780
    1台ほか
    29日以内出荷から40日以内出荷
    高速サンプリング(2000Hz)で急な荷重の変化にも追従、ピーク値、連続データ共に高い再現性を実現します。ペットボトルやビンなど様々な容器蓋の開栓・閉栓トルクの測定が可能です。明るく読みやすい有機ELディスプレイを搭載。3分割された画面では、お好みの測定パラメータを表示することができます。多様なテーブル・アタッチメント(別売)の選択が可能で、幅広いサンプルに対応します。角度計(別売)を使用することで、角度の測定が可能な他、USBメモリが接続できたり、1stピークと2ndピークが検出できたりと、高機能モデルならではの追加機能があります。
    用途50N-cm~1000N-cm(10N-m)までのトルク測定をカバーする高機能タイプスクリューキャップトルクメーターです。ペットボトルやビンなど様々な容器蓋の開栓・閉栓トルクの測定が可能です。標準タイプ(DTXSシリーズ)の、高速サンプリングによる高い測定再現性や多様なデータ出力方式などの機能に加え、角度の入出力、USBメモリを接続できるのが特徴です。ファームウェアVer.5以降のネクストシリーズは、少ノイズによる測定安定性の向上や、専用サイトでの機能追加(ファームウェアダウンロード)や各種ソフトウェア・取説などのダウンロードによる拡張性及び利便性を備えています。
  • ニデックドライブテクノロジー デジタルトルクメータ TNX-0.5 ニデックドライブテクノロジー

    ニデックドライブテクノロジー デジタルトルクメータ TNX-0.5

    ニデックドライブテクノロジー
    495,330税込544,863
    1個
    100日以内出荷
    〇化粧品や医薬品、飲料など各種容器のキャップやフタ、ネジの開栓、閉栓トルクの計測からバルブなどの締付力まで高精度に計測。〇USB通信機能搭載。汎用性の高いUSBをインターフェイスに採用。データの取り込みもパソコン連携でらくらくOK。(TNX〇TNPシリーズ)〇USBメモリ対応。メモリ記録値1000件を、USBメモリに転送が可能。(TNXシリーズ)〇Excelでデータ取り込み可能。専用ソフトを使い簡単に計測データの編集が可能。(TNX〇TNPシリーズ)〇3ピーク機能。トルクの極大値を3ヶ所で抽出が可能。(TNXシリーズ)〇時計機能。開栓〇閉栓ピークトルク値登録時の日付、時刻の記録が可能。(TNXシリーズ)〇電動トルク試験対応。TNXトルクメータとDSP-10電動トルクスタンドを組み合わせる事で、電動トルク試験が可能。
    タイプ高機能電源ニッケル水素電池、ACアダプタデータ出力USB通信、USBメモリ、プリンタ測定範囲(mN/m)計測:0.0~±500.0定格トルク(N・m)0.5メモリー数件数:1000
  • ニデックドライブテクノロジー デジタルトルクメータ TNP-0.5 ニデックドライブテクノロジー

    ニデックドライブテクノロジー デジタルトルクメータ TNP-0.5

    ニデックドライブテクノロジー
    247,665税込272,432
    1個
    100日以内出荷
    〇化粧品や医薬品、飲料など各種容器のキャップやフタ、ネジの開栓、閉栓トルクの計測からバルブなどの締付力まで高精度に計測。〇USB通信機能搭載。汎用性の高いUSBをインターフェイスに採用。データの取り込みもパソコン連携でらくらくOK。(TNX〇TNPシリーズ)〇USBメモリ対応。メモリ記録値1000件を、USBメモリに転送が可能。(TNXシリーズ)〇Excelでデータ取り込み可能。専用ソフトを使い簡単に計測データの編集が可能。(TNX〇TNPシリーズ)〇3ピーク機能。トルクの極大値を3ヶ所で抽出が可能。(TNXシリーズ)〇時計機能。開栓〇閉栓ピークトルク値登録時の日付、時刻の記録が可能。(TNXシリーズ)〇電動トルク試験対応。TNXトルクメータとDSP-10電動トルクスタンドを組み合わせる事で、電動トルク試験が可能。
    タイプ標準電源ニッケル水素電池、ACアダプタデータ出力USB通信測定範囲(mN/m)計測:0.0~±500.0定格トルク(N・m)0.5メモリー数件数:1000
  • ニデックドライブテクノロジー デジタルトルクメータ TNX-10 ニデックドライブテクノロジー

    ニデックドライブテクノロジー デジタルトルクメータ TNX-10

    ニデックドライブテクノロジー
    495,330税込544,863
    1個
    100日以内出荷
    〇化粧品や医薬品、飲料など各種容器のキャップやフタ、ネジの開栓、閉栓トルクの計測からバルブなどの締付力まで高精度に計測。〇USB通信機能搭載。汎用性の高いUSBをインターフェイスに採用。データの取り込みもパソコン連携でらくらくOK。(TNX〇TNPシリーズ)〇USBメモリ対応。メモリ記録値1000件を、USBメモリに転送が可能。(TNXシリーズ)〇Excelでデータ取り込み可能。専用ソフトを使い簡単に計測データの編集が可能。(TNX〇TNPシリーズ)〇3ピーク機能。トルクの極大値を3ヶ所で抽出が可能。(TNXシリーズ)〇時計機能。開栓〇閉栓ピークトルク値登録時の日付、時刻の記録が可能。(TNXシリーズ)〇電動トルク試験対応。TNXトルクメータとDSP-10電動トルクスタンドを組み合わせる事で、電動トルク試験が可能。
    タイプ高機能電源ニッケル水素電池、ACアダプタデータ出力USB通信、USBメモリ、プリンタ定格トルク(N・m)10測定範囲(N・m)計測:0.00~±10.00メモリー数件数:1000
  • ニデックドライブテクノロジー デジタルトルクメータ TNP-10 ニデックドライブテクノロジー

    ニデックドライブテクノロジー デジタルトルクメータ TNP-10

    ニデックドライブテクノロジー
    247,665税込272,432
    1個
    100日以内出荷
    〇化粧品や医薬品、飲料など各種容器のキャップやフタ、ネジの開栓、閉栓トルクの計測からバルブなどの締付力まで高精度に計測。〇USB通信機能搭載。汎用性の高いUSBをインターフェイスに採用。データの取り込みもパソコン連携でらくらくOK。(TNX〇TNPシリーズ)〇USBメモリ対応。メモリ記録値1000件を、USBメモリに転送が可能。(TNXシリーズ)〇Excelでデータ取り込み可能。専用ソフトを使い簡単に計測データの編集が可能。(TNX〇TNPシリーズ)〇3ピーク機能。トルクの極大値を3ヶ所で抽出が可能。(TNXシリーズ)〇時計機能。開栓〇閉栓ピークトルク値登録時の日付、時刻の記録が可能。(TNXシリーズ)〇電動トルク試験対応。TNXトルクメータとDSP-10電動トルクスタンドを組み合わせる事で、電動トルク試験が可能。
    タイプ標準電源ニッケル水素電池、ACアダプタデータ出力USB通信定格トルク(N・m)10測定範囲(N・m)計測:0.00~±10.00メモリー数件数:1000
  • ニデックドライブテクノロジー デジタルトルクメータ TNJ-10 ニデックドライブテクノロジー

    ニデックドライブテクノロジー デジタルトルクメータ TNJ-10

    ニデックドライブテクノロジー
    206,910税込227,601
    1個
    100日以内出荷
    〇化粧品や医薬品、飲料など各種容器のキャップやフタ、ネジの開栓、閉栓トルクの計測からバルブなどの締付力まで高精度に計測。〇USB通信機能搭載。汎用性の高いUSBをインターフェイスに採用。データの取り込みもパソコン連携でらくらくOK。(TNX〇TNPシリーズ)〇USBメモリ対応。メモリ記録値1000件を、USBメモリに転送が可能。(TNXシリーズ)〇Excelでデータ取り込み可能。専用ソフトを使い簡単に計測データの編集が可能。(TNX〇TNPシリーズ)〇3ピーク機能。トルクの極大値を3ヶ所で抽出が可能。(TNXシリーズ)〇時計機能。開栓〇閉栓ピークトルク値登録時の日付、時刻の記録が可能。(TNXシリーズ)〇電動トルク試験対応。TNXトルクメータとDSP-10電動トルクスタンドを組み合わせる事で、電動トルク試験が可能。
    タイプエコノミー電源ACアダプタ定格トルク(N・m)10測定範囲(N・m)計測:0.00~±10.00
  • ニデックドライブテクノロジー デジタルトルクメータ TNX-5 ニデックドライブテクノロジー

    ニデックドライブテクノロジー デジタルトルクメータ TNX-5

    ニデックドライブテクノロジー
    495,330税込544,863
    1個
    100日以内出荷
    〇化粧品や医薬品、飲料など各種容器のキャップやフタ、ネジの開栓、閉栓トルクの計測からバルブなどの締付力まで高精度に計測。〇USB通信機能搭載。汎用性の高いUSBをインターフェイスに採用。データの取り込みもパソコン連携でらくらくOK。(TNX〇TNPシリーズ)〇USBメモリ対応。メモリ記録値1000件を、USBメモリに転送が可能。(TNXシリーズ)〇Excelでデータ取り込み可能。専用ソフトを使い簡単に計測データの編集が可能。(TNX〇TNPシリーズ)〇3ピーク機能。トルクの極大値を3ヶ所で抽出が可能。(TNXシリーズ)〇時計機能。開栓〇閉栓ピークトルク値登録時の日付、時刻の記録が可能。(TNXシリーズ)〇電動トルク試験対応。TNXトルクメータとDSP-10電動トルクスタンドを組み合わせる事で、電動トルク試験が可能。
    タイプ高機能電源ニッケル水素電池、ACアダプタデータ出力USB通信、USBメモリ、プリンタ定格トルク(N・m)5測定範囲(N・m)計測:0.000~±5.000メモリー数件数:1000
  • ニデックドライブテクノロジー デジタルトルクメータ TNX-2 ニデックドライブテクノロジー

    ニデックドライブテクノロジー デジタルトルクメータ TNX-2

    ニデックドライブテクノロジー
    495,330税込544,863
    1個
    100日以内出荷
    〇化粧品や医薬品、飲料など各種容器のキャップやフタ、ネジの開栓、閉栓トルクの計測からバルブなどの締付力まで高精度に計測。〇USB通信機能搭載。汎用性の高いUSBをインターフェイスに採用。データの取り込みもパソコン連携でらくらくOK。(TNX〇TNPシリーズ)〇USBメモリ対応。メモリ記録値1000件を、USBメモリに転送が可能。(TNXシリーズ)〇Excelでデータ取り込み可能。専用ソフトを使い簡単に計測データの編集が可能。(TNX〇TNPシリーズ)〇3ピーク機能。トルクの極大値を3ヶ所で抽出が可能。(TNXシリーズ)〇時計機能。開栓〇閉栓ピークトルク値登録時の日付、時刻の記録が可能。(TNXシリーズ)〇電動トルク試験対応。TNXトルクメータとDSP-10電動トルクスタンドを組み合わせる事で、電動トルク試験が可能。
    タイプ高機能電源ニッケル水素電池、ACアダプタデータ出力USB通信、USBメモリ、プリンタ定格トルク(N・m)2測定範囲(N・m)計測:0.000~±2.000メモリー数件数:1000
  • ニデックドライブテクノロジー デジタルトルクメータ TNP-5 ニデックドライブテクノロジー

    ニデックドライブテクノロジー デジタルトルクメータ TNP-5

    ニデックドライブテクノロジー
    247,665税込272,432
    1個
    3日以内出荷
    〇化粧品や医薬品、飲料など各種容器のキャップやフタ、ネジの開栓、閉栓トルクの計測からバルブなどの締付力まで高精度に計測。〇USB通信機能搭載。汎用性の高いUSBをインターフェイスに採用。データの取り込みもパソコン連携でらくらくOK。(TNX〇TNPシリーズ)〇USBメモリ対応。メモリ記録値1000件を、USBメモリに転送が可能。(TNXシリーズ)〇Excelでデータ取り込み可能。専用ソフトを使い簡単に計測データの編集が可能。(TNX〇TNPシリーズ)〇3ピーク機能。トルクの極大値を3ヶ所で抽出が可能。(TNXシリーズ)〇時計機能。開栓〇閉栓ピークトルク値登録時の日付、時刻の記録が可能。(TNXシリーズ)〇電動トルク試験対応。TNXトルクメータとDSP-10電動トルクスタンドを組み合わせる事で、電動トルク試験が可能。
    タイプ標準電源ニッケル水素電池、ACアダプタ最小トルク(N・m)0.0データ出力USB通信1目盛(mN・m)0.1最大トルク(mN・m)±500.0定格トルク(N・m)5測定範囲(N・m)0.000~±5.000メモリー数件数:1000
  • ニデックドライブテクノロジー デジタルトルクメータ TNP-2 ニデックドライブテクノロジー

    ニデックドライブテクノロジー デジタルトルクメータ TNP-2

    ニデックドライブテクノロジー
    247,665税込272,432
    1個
    100日以内出荷
    〇化粧品や医薬品、飲料など各種容器のキャップやフタ、ネジの開栓、閉栓トルクの計測からバルブなどの締付力まで高精度に計測。〇USB通信機能搭載。汎用性の高いUSBをインターフェイスに採用。データの取り込みもパソコン連携でらくらくOK。(TNX〇TNPシリーズ)〇USBメモリ対応。メモリ記録値1000件を、USBメモリに転送が可能。(TNXシリーズ)〇Excelでデータ取り込み可能。専用ソフトを使い簡単に計測データの編集が可能。(TNX〇TNPシリーズ)〇3ピーク機能。トルクの極大値を3ヶ所で抽出が可能。(TNXシリーズ)〇時計機能。開栓〇閉栓ピークトルク値登録時の日付、時刻の記録が可能。(TNXシリーズ)〇電動トルク試験対応。TNXトルクメータとDSP-10電動トルクスタンドを組み合わせる事で、電動トルク試験が可能。
    タイプ標準電源ニッケル水素電池、ACアダプタデータ出力USB通信定格トルク(N・m)2測定範囲(N・m)計測:0.000~±2.000メモリー数件数:1000
  • ニデックドライブテクノロジー デジタルトルクメータ TNJ-2 ニデックドライブテクノロジー

    ニデックドライブテクノロジー デジタルトルクメータ TNJ-2

    ニデックドライブテクノロジー
    206,910税込227,601
    1個
    100日以内出荷
    〇化粧品や医薬品、飲料など各種容器のキャップやフタ、ネジの開栓、閉栓トルクの計測からバルブなどの締付力まで高精度に計測。〇USB通信機能搭載。汎用性の高いUSBをインターフェイスに採用。データの取り込みもパソコン連携でらくらくOK。(TNX〇TNPシリーズ)〇USBメモリ対応。メモリ記録値1000件を、USBメモリに転送が可能。(TNXシリーズ)〇Excelでデータ取り込み可能。専用ソフトを使い簡単に計測データの編集が可能。(TNX〇TNPシリーズ)〇3ピーク機能。トルクの極大値を3ヶ所で抽出が可能。(TNXシリーズ)〇時計機能。開栓〇閉栓ピークトルク値登録時の日付、時刻の記録が可能。(TNXシリーズ)〇電動トルク試験対応。TNXトルクメータとDSP-10電動トルクスタンドを組み合わせる事で、電動トルク試験が可能。
    タイプエコノミー電源ACアダプタ定格トルク(N・m)2測定範囲(N・m)計測:0.000~±2.000
  • 開栓トルク計 USB出力付 TNPシリーズ ニデックドライブテクノロジー

    開栓トルク計 USB出力付 TNPシリーズ

    ニデックドライブテクノロジー
    299,800税込329,780
    1台
    5日以内出荷
    キャップやねじの開閉栓トルクやバルブの締付力などを高精度に計測出来るデジタルトルクメータ。USBインターフェースに採用し、専用アドインソフトでPCからデータを取り込め、編集も簡単。
    付属品USBケーブル、ACアダプタ仕様パソコンソフト(デジとるくん_TNP)によりメモリデータ取込み可能、判定LED(HI、GO、LO)、統計処理:平均値、最大値、最小値、リアルタイム表示(平均値表示)/計測テーブルにかかったトルクをリアルタイムに表示、閉栓時の最大値表示(ピーク表示)計測テーブルにかかったトルクの最大値を表示、開栓時の最大値表示(ピーク表示)計測テーブルにかかったトルクの最大値を表示質量(kg)8サイズ320×227×126電源内蔵ニッケル水素電池又は、ACアダプタ(AC100V~240V)範囲(mm)チャック:Φ10~Φ190表示メイン:4桁LCD表示 文字高さ 12mm、サブ:3桁LCD表示 文字高さ 7mmアナログ出力なし計測単位N・m、N・cm精度(%)±0.5/F.S.データ出力USB1.1判定出力なし使用環境0~40℃計測範囲±2.000N・m ±200.0N・cmサンプリング周期1msec(1000回/秒)過負荷表示LCDのサブ表示部に"OVR"表示、LEDが点滅トルク(N・m)計測:2アズワン品番64-0698-14メモリー数1000件(最大)表示周期0.125秒(8回/秒)、0.25秒(4回/秒)、0.5秒(2回/秒)、1秒(1回/秒)より選択 ピーク表示時は、0.125秒で固定
  • 回転トルク計 杉崎計器

    回転トルク計

    杉崎計器
    319,800税込351,780
    1個
    62日以内出荷
    回転体の摩擦トルクの測定。摩擦トルク または 回転角で検査が可能です。わかりやすいカラー液晶。外部からのコントロールのための多彩なコマンドを準備。回転速度が 5~50RPM で選択可能 。5RPM刻み。一定トルクで締め付けも可能。AC電源に連動し、自動でオン/オフ。2種類の通信ポート (USB、RS232C)
    用途ネジの締め付けトルクの管理。空転式トルクドライバーの検査。ペットボトルなどのキャップの開栓トルクの検査。ギヤやベアリングの回転トルクの検査 などに仕様●制御角度(°):約0.968●回転方向(CWW方向):右ねじ 緩め方向●回転方向(CW方向):ねじ 締め方向●定格入力電圧(VDC):24●添付書類:検査成績書、校正証明書、トレーサビリティ体系図●測定モード トラックモード(TR):主に校正時に使用します。モーター回転中の連続データ出力は不可です。●測定モード トルクモード(PP):測定トルクにより、モーター停止判定を行います。モーター回転中、測定トルクを表示します。停止時、最大トルクを表示します。モーター回転中、測定トルクを表示します。停止時、最大トルクを表示します。モーター回転中の連続データ出力は可能です。●測定モード 角度モード(PA):回転角度により、モーター停止判定を行います。モーター回転中、測定トルクを表示します。停止時、最大トルクを表示します。モーター回転中の連続データ出力は可能です。精度(%)±1.0(499digit 以下は±5digit)サンプリング周期1000 データ / 1 秒回転速度5 ~ 50(rpm)※5rpm 毎に調整可能通信ポートUSB、RS232Cポート(外部)入力 1ch、出力 3ch回転角度(°)1~9999を設定可能
  • デジタルアングルトルクアダプター JTC

    デジタルアングルトルクアダプター

    JTC
    23,980税込26,378
    1個
    5日以内出荷
    お手持ちのラチェット、スピンナーハンドルがデジタルアングルトルクレンチに!! ソケットとラチェットの間に取り付けて使用します。 設定トルクになると光と音でお知らせします。 角度計測機能付き。
    差込角(mm)12.7最小トルク(N・m)17最大トルク(N・m)340角度調整範囲1°~360°まで
  • デジタルトルクアダプター 9.5mm角 135N・m SUN UP

    デジタルトルクアダプター 9.5mm角 135N・m

    SUN UP
    10,980税込12,078
    1個
    5日以内出荷
    お手持ちのラチェットハンドル等に取付けて、締め付けトルクの管理ができます。※手動ハンドル用。電動・エアーなど動力駆動工具では使用できません。締め付けトルクがひと目で分かるデジタル表示。設定トルクに達すると光と音でお知らせ。オーバートルク防止に事前通知機能。右回転・左回転に対応。逆ネジの締め付けにも使用可能。自動電源OFF機能と電池残量お知らせ機能付き。校正証明書付き。※製造メーカー(台湾)検査
    用途※WEB注文限定です質量(g)186使用温度範囲(℃)5~42差込角(mm)9.5(3/8"DR.)本体寸法(mm)全長75×幅44×奥行43 ※奥行はボタンを除く。精度(トルク)時計回り/±2%+1LSD、反時計回り/±3%+1LSD、(トルク精度保証範囲)27~135N・m(校正証明書付き)トルク測定範囲(N・m)10~135使用電池単4形アルカリ乾電池×2本(本品に電池は付属しておりません。)保管温度範囲(℃)-20~50アズワン品番64-8881-43最小表示単位(N・m)0.1校正証明書一般校正
  • 25.4sq.デジタルトルクチェッカー KTC

    25.4sq.デジタルトルクチェッカー

    KTC
    659,800税込725,780
    1個
    4日以内出荷
    アズワン品番64-9304-90
  • HTG用幅広軽量テーブル イマダ

    HTG用幅広軽量テーブル

    イマダ
    59,980税込65,978
    1個
    32日以内出荷
    トルクゲージHTGA/HTGS/eHTシリーズ、手動回転補助治具SDTシリーズ用幅広軽量テーブルです。 直径10~100mmの小型サンプルを固定できます。 固定ピンの選択が可能で、ボリュームダイアル、モーター、ボトル状の容器、おむつなど様々なサンプルに対応します。
    用途小型サンプルの固定セット内容幅広軽量テーブル、固定ピンピンタイプ標準ピンRoHS指令(10物質対応)対応
  • HTG用小型軽量テーブル イマダ

    HTG用小型軽量テーブル

    イマダ
    58,980税込64,878
    1個
    32日以内出荷
    トルクゲージHTGA/HTGS/eHTシリーズ、手動回転補助治具SDTシリーズ用小型軽量テーブルです。直径7~50mmの小型サンプルを固定できます。 固定ピンの選択が可能で、チューブ、小型モーター、化粧品の容器など様々なサンプルに対応します。
    用途小型サンプルの固定セット内容小型軽量テーブル、固定ピンRoHS指令(10物質対応)対応
  • DTX用回転補助治具 イマダ

    DTX用回転補助治具

    イマダ
    59,980税込65,978
    1個
    32日以内出荷
    トルクゲージDTXS/DTXAシリーズ専用の手動回転補助治具です。 つまみを回し続けることで、測定サンプル回転を継続して測定することができます。 サンプルに合わせたアタッチメントと組み合わせることで、簡易試験機として様々なトルク を測定することができます。 角度計付モデルでは、DTXAシリーズと組み合わせて使用していただくことでトルク-角度の関係を分析することも可能です。
    用途測定サンプル回転を継続して測定高さ(mm)245(最大サンプル/HT-STL、DT-STLシリーズ取付時)、236(最大サンプル/HT-ST、DT-TBシリーズ取付時)質量(g)1181タイプ標準型最大トルク(N・m)5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 小型テーブル用ロングクランプピン イマダ

    小型テーブル用ロングクランプピン

    イマダ
    9,798税込10,778
    1袋(4本)
    8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 小型テーブル用ギザ歯クランプピン イマダ

    小型テーブル用ギザ歯クランプピン

    イマダ
    3,998税込4,398
    1袋(4本)
    8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 小型テーブル用標準クランプピン イマダ

    小型テーブル用標準クランプピン

    イマダ
    6,798税込7,478
    1袋(4本)
    8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • HTG用幅広軽量テーブル イマダ

    HTG用幅広軽量テーブル

    イマダ
    59,980税込65,978
    1個
    32日以内出荷から47日以内出荷
    トルクゲージHTGA/HTGS/eHTシリーズ、手動回転補助治具SDTシリーズ用幅広軽量テーブルです。 直径10~100mmの小型サンプルを固定できます。 固定ピンの選択が可能で、ボリュームダイアル、モーター、ボトル状の容器、おむつなど様々なサンプルに対応します。
    用途小型サンプルの固定セット内容幅広軽量テーブル、固定ピンRoHS指令(10物質対応)対応
  • デジタルトルクレンチアナライザー KANON(中村製作所)

    デジタルトルクレンチアナライザー

    KANON(中村製作所)
    339,800税込373,780
    1台ほか
    11日以内出荷から45日以内出荷
    スリム軽量で作業台等に据付ができ、場所を取らず現場で使えます ハンドル駆動式ですから安定性に優れ、より正確な測定ができます トルク値を直接読み取るデジタル式ですから、読取り誤差はゼロです デジタル表示器をパソコンに接続することにより、データの管理が可能です 精度は±1%+1digitを保証します 検査するトルクレンチの種類にあわせて、動作モードの切替ができます
  • デジタルトルクレンチアナライザー KANON(中村製作所)

    デジタルトルクレンチアナライザー

    KANON(中村製作所)
    199,800税込219,780
    1台ほか
    翌々日出荷から30日以内出荷
    現場作業台に据付でき、大型トルクレンチのトルク検査ができます。 トルク値を直接読み取るデジタル式ですから、読み取り誤差は「ゼロ」です。 表示部の角度を後ろ70°・左右90°の範囲で調整できます。 デジタル表示器をパソコンに接続することにより、データの管理が可能です。 精度は±1%+1digitを保証します。 検査するトルクレンチの種類に合わせて、動作モードの切換ができます。
    精度±1%+1digit
  • デジタルトルクレンチテスタ 杉崎計器

    デジタルトルクレンチテスタ

    杉崎計器
    139,800税込153,780
    1台
    21日以内出荷から24日以内出荷
    電源Ni-MH充電池精度(%)±0.5(499digit以下±3digit)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×143×58使用温湿度範囲15~35℃、80%RH以下サンプリング周期1000データ/1秒オートパワーオフ10分間未使用で電源オフ保存温度範囲(℃)0~45充電時間(時間)約3コマンド【外部入力】クリア信号、測定モード、測定チャンネル、ピークホールド上限値、ピークホールド下限値、ピークダウン下限値、リアルタイム出力下限値、オートクリア時間、ブザー通知が外部より設定可能メモリー機能最大800件連続動作時間12(満充電時)ソケットサイズ(mm)勘合口:□20/□9.5
  • デルボ トルクチェッカー 日東工器

    デルボ トルクチェッカー

    日東工器
    299,800税込329,780
    1台
    4日以内出荷
    パソコンのデータ管理が行えます。800件のデータを本体に記憶できます。
    仕様(付属ジョイント)DLW4000トラスコ品番776-9822幅(mm)200高さ(mm)48奥行(mm)112表示4桁デジタル表示最小表示値4N・m測定範囲(N・m)4.00~12.00
  • 電動ドライバー用トルクアナライザー KANON(中村製作所)

    電動ドライバー用トルクアナライザー

    KANON(中村製作所)
    139,800税込153,780
    1個ほか
    当日出荷から14日以内出荷

トルクレンチ/トルクドライバー』には他にこんなカテゴリがあります

トルクレンチテスタ