絞り込み
二面幅(mm)
差込角(mm[inch])
二面幅(inch)
ブランド
エコロジープロダクト
クロウフットレンチとは、通常のスパナやレンチでは届かない場所にあるボルト・ナットを回すのに最適な小サイズのレンチです。クローフットレンチを使用する場合には、単独で使用するほか、他の工具、例えば首振りするスピンナハンドルなどと組み合わせて使用するといったことも一般的に行われています。さらにクローフットレンチにエクステンションバーを付けて延長して使用するような場合では、一段と作業性が向上。レンチ部の形状・サイズや、他の工具を差し込む差込角のサイズによってさまざまな種類があります。首振機構付のクロウフットレンチも注目です。
商品豆知識
「二面幅(mm)」から絞り込む

ASH クローフートレンチ(差込角12.7mm)
旭金属工業(旧:新日本ツール)(2件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1個当日出荷仕様JIS表示認定工場製差込角(mm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応
ロングクローフートレンチ
旭金属工業(旧:新日本ツール)(1件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷ロングタイプになっているので特に奥まった自動車のエアコン・パワーステアリング周り、ブレーキの油圧配管など、通常の工具では作業できない箇所でのメンテナンス作業に最適です。材質は特殊鋼、表面処理はニッケルクロムメッキです。用途六角ボルト・ナットの締結作業に。
クロウフットレンチ
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から4日以内出荷材質特殊鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ、VC2シリーズ:特殊鋼、VC3シリーズ:クロムバナジウム鋼(Cr-V)、VC4シリーズ:炭素鋼(S50C)差込角(mm)6.3RoHS指令(10物質対応)対応
フレックスクロウフットレンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(8件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から翌々日出荷業界初の首振機構付クロウフットレンチです。首振角度を自由に設定できるので、今まで届きにくかったボルト・ナットにもしっかりアクセスできます。エアコンや油圧機器などの各種配管、自動車のセンサー類の締め付け作業に最適です。
TONE クイックオープンクロウフットレンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷開いてくわえるオープンタイプのクロウフットレンチです。 特殊機構により、抜き差し不要で連続作業が可能です。用途エアコンや油圧機器などの各種配管、自動車のセンサー類の締付け作業用。RoHS指令(10物質対応)対応
クローフットレンチセット
SIGNET(シグネット)(1件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981セット(15個)当日出荷15サイズ入りのクローフットレンチセットケース付きセット内容8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、21、22、24
クローフートレンチ
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥7,898~税込¥8,688~1丁当日出荷自動車のエアコン・パワーステアリング周り、ブレーキの油圧配管など、通常の工具では作業できない箇所でのメンテナンス作業に最適です。用途ラチェットハンドルなどに接続して六角ボルト・ナットの締結作業に。材質/仕上特殊鋼/ニッケルクロムメッキ差込角(mm)19
クロフート
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥17,980~税込¥19,778~1丁当日出荷自動車のエアコン・パワーステアリング周り、ブレーキの油圧配管など、通常の工具では作業できない箇所でのメンテナンス作業に最適です。用途ラチェットハンドルなどに接続して六角ボルト・ナットの締結作業に。材質/仕上特殊鋼/ニッケルクロムメッキ
クローフートレンチ(フレアタイプ)
ハゼット¥17,980~税込¥19,778~1個当日出荷から9日以内出荷差込角接続のフレアナットタイプのレンチヘッドです。 薄型12角のプロファイルにより周囲の障害物との干渉することなく作業できます。用途産業機械・自動車・オートバイなど材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
クロフートレンチ フレアータイプ3/8
旭金属工業(旧:新日本ツール)(1件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から5日以内出荷自動車のエアコン・パワーステアリング周り、ブレーキの油圧配管など、通常の工具では作業できない箇所でのメンテナンス作業に最適です。ラチェットはクローフートレンチの着脱が容易なクイックリリースボタン付です。材質はクロムバナジウム鋼、表面処理はクロムメッキです。用途六角ボルト・ナットの締結作業厚さ(mm)8差込角(mm)9.5
ASH クローフートレンチセット12.7□
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥36,980~税込¥40,678~1セット(10個)ほか当日出荷から5日以内出荷自動車のエアコン・パワーステアリング周り、ブレーキの油圧配管など、通常の工具では作業できない箇所でのメンテナンス作業に最適です。 付属のラチェットハンドルは108山、送り角度約3.3°と狭い箇所での作業に最適です。用途ラチェットハンドルなどに接続して六角ボルト・ナットの締結作業に、自動車のエアコン・パワステ周り仕様JIS表示認定工場製差込角(mm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応
クロフートレンチ 引っ掛けタイプ3/8
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から5日以内出荷ハンドル類を使用することにより、通常の引掛スパナでは力不足な場面で活躍します。表面処理はニッケルクロムメッキです。用途溝付き丸ナットの締結作業厚さ(mm)6差込角(mm)9.5
1/4″SQクローリングスパナ
STAHLWILLE(スタビレー)¥14,980~税込¥16,478~1個翌日出荷AS-drive(面接触)のクローリングスパナ。差込角は1/4”SQ。差込角(inch)1/4
1/2″SQクローリングスパナ
STAHLWILLE(スタビレー)¥24,980~税込¥27,478~1個当日出荷から翌日出荷AS-drive(面接触)のクローリングスパナ。差込角は1/2”SQ。差込角(sq.)1/2
クローフートレンチセット6.3(9pcs)
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥18,980税込¥20,8781セット(9丁)当日出荷付属品メタルケーストラスコ品番118-5080セット内容VC2-5.5、6、7、8、10、12、13材質特殊鋼質量(g)580差込角(mm)6.3ハンドル内容エクステンションバーVE0215、ラチェットハンドルVR0215RoHS指令(10物質対応)対応
(1/4SQ)クローリングスパナ
STAHLWILLE(スタビレー)¥15,980税込¥17,5781個当日出荷から翌日出荷AS-drive(面接触)のクローリングスパナ。差込角は1/4”SQ。差込角(sq.)1/4
フレックスクロウフットレンチセット(ホルダー付)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥17,980~税込¥19,778~1セット当日出荷業界初の首振機構付クロウフットレンチです。;首振角度を自由に設定できるので、今まで届きにくかったボルト・ナットにもしっかりアクセスできます。;エアコンや油圧機器などの各種配管、自動車のセンサー類の締付け・緩め作業に最適。
(3/8SQ)クローフットスパナ
STAHLWILLE(スタビレー)¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷から91日以内出荷特に高トルクをかけるステンレスボルトの締め付け作業に最適差込角(sq.)3/8
レボウェイブクローフートレンチセット
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥22,980税込¥25,2781セット当日出荷仕様JIS表示認定工場製、差込角9.5mmトラスコ品番855-0852セット内容ソケットホルダ、VC3-8、10、12、13、14、16、17、19、21、22、24材質VC3シリーズ:クロムバナジウム鋼(Cr-V)、VC4シリーズ:炭素鋼(S50C)、表面処理:ニッケルクロムメッキ質量(g)990差込角(mm)9.5ハンドル内容エクステンションバーVEB330(首振りタイプ)、ラチェットハンドルVRL3180
(1/2SQ)クローリングスパナ
STAHLWILLE(スタビレー)¥17,980~税込¥19,778~1個当日出荷から翌日出荷AS-drive(面接触)のクローリングスパナ。差込角は1/2”SQ。差込角(sq.)1/2
9PCS フレキシブルクローフットレンチセット
JTC(1件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781個当日出荷首振りなので狭い場所で角度が欲しい時に便利です。用途差込:12.7mm/12PT 。サイズ:17,18,19,21,22,24,27,30,32mm
ロングクローフートレンチセット
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥13,980~税込¥15,378~1セット(6個)ほか当日出荷ロングタイプになっているので特に奥まった自動車のエアコン・パワーステアリング周り、ブレーキの油圧配管など、通常の工具では作業できない箇所でのメンテナンス作業に最適です。材質は特殊鋼、表面処理はニッケルクロムメッキです。用途六角ボルト・ナットの締結作業に。
フレアナットソケットセット 10PCS
JTC¥15,980税込¥17,5781個当日出荷高圧ホース エンジンセンサー 燃料ホース等ソケットサイズ(mm)[差込]3/8:13・14・17(6角)(ストーレート・オフセット)、[差込]1/2:19・21(6角)(ストーレート・オフセット)RoHS指令(10物質対応)対応



































![3/8"sqx12mm [CROW FOOT]スパナ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50037067-170327-02.jpg)
![3/8"sqx11mm [CROW FOOT]スパナ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50037042-170327-02.jpg)