絞り込み
ブランド
- オーデック
- SLIDE(スライド)(12)
- ファインケミカルジャパン(11)
- オキツモ(9)
- 信越化学工業(7)
- SUMICO(住鉱潤滑剤)(7)
- VARIVAS(6)
- イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(4)
- ダイキン工業(3)
- AZ(エーゼット)(2)
- スリーボンド(2)
- TRUSCO(2)
- モメンティブジャパン(旧:GE東芝)(2)
- 中京化成工業(2)
- 横浜油脂工業(Linda)(2)
- 東洋化学商会(2)
- 家庭化学(1)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(12)

耐熱潤滑離型剤 ホワイティコート(エアゾール)
オーデック¥4,698~税込¥5,168~1本(420mL×1本)ほか当日出荷酸化雰囲気中で800℃まで、真空中で1200℃、不活性雰囲気中で2200℃まで安定。溶融金属、溶融ガラスと反応しません。主成分の窒化ほう素は化学的に安定していて高温下の使用時でも反応を生じません。金属、グラファイト、ガラス面に対して、良好な付着性があります。常温時に余剰な窒化ほう素の粉で金型や周囲を汚しません。用途(高温離型剤として)ダイヤモンド工具の成型に。熱硬化性樹脂の成型に。焼結金属の成型に。ガラスの成型に。ダイカストの離型に。(高温潤滑剤として)アルミニウムの押出、引抜成型に。ハンダづけ、溶接などのマスキングに。高温下の金属の潤滑に。仕様●比抵抗:>1014Ω・cm●比熱:3.62J・g-1・deg-1●熱伝導率:0.036J・cm-1・s-1・℃-1(c軸)●結晶系:六方晶系容量(mL)420mL エアゾール硬度1~2化学式BN密度(g/cm3)2.27外観白色融点(℃)3100~3300危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性熱膨張係数410×10-7/℃(c軸)
水性タイプの耐熱潤滑離型剤 BNリリーズ(エアゾール)
オーデック¥5,898~税込¥6,488~1本(420mL×1本)ほか当日出荷から5日以内出荷耐熱上限は酸化雰囲気中で900℃。真空及び還元雰囲気中では1200℃です。ほとんどの溶融金属や溶融ガラスとは反応しません。有機溶剤、化学薬品に対して安定です。非磁性で、完全に乾燥すれば電気的には絶縁性で、熱伝導性があります。不要になった皮膜は水で拭き取って除去できます。用途真空、還元雰囲気も含めたあらゆる高温下の潤滑と離型に。アルミニウムの金型鋳物、低圧鋳物の離型に。溶接ロボットのノズルへのスパッター付着防止に。ホットプレス型の離型剤として。焼結金属、ガラス、エンジニアリングプラスチック成型のときの離型に。アルミニウム、ステンレスなど金属の引き抜き、押し出し成型時の潤滑剤として。スパッター、溶融ハンダ、溶融ガラスの付着防止に。るつぼの内面保護と離型に。仕様●バインダー:セラミックバインダー●溶媒:水●耐熱上限:酸化雰囲気中:900℃、真空中:1200℃、還元雰囲気中:1200℃色白容量(mL)420mL エアゾールpH7~9比重1.02(20℃)膜厚(μm)10~40噴射剤DME危険物の類別非危険物潤滑剤窒化ほう素塗布面積(m2/本)約2組成窒化ほう素、セラミックバインダー
アルミナ配合耐熱スプレー セラコートスプレー<アルミナ>
オーデック¥5,998税込¥6,5981本(220mL)当日出荷速乾性です。均一にコーティングできます。色は常温下では白色です。使用、保管が簡便です。溶接スパッターなどの付着を防止します。ほとんどの溶融金属と反応しません。アルミナの耐熱上限は1800℃です。電気的に絶縁性です。(耐久性が弱いので簡易的です)用途マスキング、付着(粘着)防止・離型のためのコーティング、焼結金属のトレー・炉床のコーティング、簡易絶縁コーティング成分アルミナ (純度99%以上)、 珪酸マグネシウム鉱物、セルロースなど色皮膜::常温下では白色、加熱するとグレーから黒灰色容量(mL)421mL エアゾール危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量97mL危険物の性状非水溶性塗布面積(m2/本)約0.5
耐熱潤滑離型剤 ホワイティルブ・N(エアゾール)
オーデック¥4,298~税込¥4,728~1本(420mL×1本)ほか当日出荷から6日以内出荷酸化雰囲気中で800℃まで、真空中で1200℃、不活性雰囲気中で2200℃まで安定。溶融金属、溶融ガラスと反応しません。ガラス、金属、セラミックス面に対して、良好な付着性があります。化学的に安定していて高温下の使用時でも反応を生じません。プラスチック、ゴム、金属に影響を与えません。溶剤に毒性の少ない炭化水素を使用。用途(高温離型剤として)ダイヤモンド工具の成型に。熱硬化性樹脂の成型に。ガラスの成型に。焼結金属の成型に。ダイカストの離型に。(高温潤滑剤として)アルミニウム、ステンレスの、押出、引抜成型に。高温下で使用するチェーンコンベア、ローラーコンベアの潤滑に。仕様●比抵抗:>1014Ω・cm●比熱:3.62J・g-1・deg-1●熱伝導率:0.036J・cm-1・s-1・℃-1(c軸)●結晶系:六方晶系容量(mL)420mL エアゾール硬度1~2化学式BN密度(g/cm3)2.27外観白色融点(℃)3100~3300危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性熱膨張係数410×10-7/℃(c軸)
耐熱潤滑離型剤 ホワイティリリーズ・N(エアゾール)
オーデック¥3,898~税込¥4,288~1本(420mL×1本)ほか当日出荷から6日以内出荷従来品で使用されていた有害性の高いジクロロメタンを、性能はそのままに有害性の低い炭化水素に変更しました。耐熱上限は大気(酸化)雰囲気中で800℃(断続900℃)空中で1,200℃、不活性雰囲気中で2,200℃です。樹脂バインダーの燃焼によるアウトガスがありませんので、真空及び不活性雰囲気での使用に最適です。※超高真空中での使用時は、有機系分散剤からのアウトガスを無くすため、600℃で30分程加熱すると微量のアウトガスも無くすことができます。スプレータイプなので、皮膜が均一で、粉末を塗布したものより、キレイに仕上がります。高温焼成後のクリーニングが容易です。用途ポルトベアリング・キーなどのかじり防止と組み立て精度の向上に。初期なじみの向上に。金属焼結の際の離型と金型損傷の軽減に。溶融金属溶融ガラスなどのモールド離型剤として。高温環境下の駆動部分の潤滑に。仕様●比抵抗:>1014Ω・cm●比熱:3.62J・g-1・deg-1●熱伝導率:0.036J・cm-1・s-1・℃-1(c軸)●結晶系:六方晶系容量(mL)420mL エアゾール硬度1~2化学式BN密度(g/cm3)2.27外観白色融点(℃)3100~3300危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性熱膨張係数410×10-7/℃(c軸)
水性タイプの耐熱潤滑離型剤 BNリリーズ
オーデック¥17,980税込¥19,7781個(1L)欠品中耐熱上限は酸化雰囲気中で900℃、真空中及び不活性雰囲気中、還元雰囲気中では1200℃です。生成した潤滑皮膜はまっ白で、ほとんどの溶融アルミや溶融ガラスとぬれず、反応もしません。有機溶剤や化学薬品に対して安定です。熱伝導性があり、非磁性で、完全に乾燥すれば電気的には絶縁性です。溶媒は水ですが、特殊な処理で固形分の沈降を少なくしています。pHは弱アルカリ性です。原液のまま塗装ガンでスプレー処理することが可能です。不要になった皮膜は、水でふき取って除去できます。用途真空、還元雰囲気も含めたあらゆる高温下の潤滑と離型に。アルミニウムの金型鋳造、低圧鍛造のときの離型剤に。ホットプレス型の離型剤として。アルミニウム、ステンレスの押出し、引き抜き成型時の潤滑剤として。スパッター、溶融ハンダ、溶融ガラスの付着防止に。るつぼ、溶融炉内面の保護コーティングに。仕様●溶媒:水●生成した乾燥皮膜の組成:窒化ほう素、 セラミックバインダー●耐熱上限:酸化雰囲気中:900℃、真空中及び不活性雰囲気中・還元雰囲気中:1200℃色皮膜:白容量(L)1pH7~9比重約1雰囲気使用可能:酸化、真空、 不活性、還元いずれも可危険物の類別非危険物潤滑剤窒化ほう素(BN)塗り面積(m2/L)約8
耐熱離型・焼付防止剤 シルバールブ・N(エアゾール)
オーデック¥3,198~税込¥3,518~1本(420mL×1本)ほか当日出荷から6日以内出荷高温時の摩擦係数が低く、すぐれた潤滑離型性があります。耐熱上限が高く、離型剤としては窒化ほう素の耐熱上限900℃を上回ります。耐食性があり、短期防錆剤としても使用出来ます。他の金属組織には影響を与えません。異種金属間で生じる電解腐食を防ぎます。溶剤には毒性の少ない炭化水素を使用。用途工作機械のスライド面、金型のガイドピン、ベアリング、プーリー、スプロケットの潤滑に。窒化ほう素(ボロンナイトライド)の耐熱上限(900℃)を超えた超高温下の離型剤として。鋳型、ダイカスト型の初期の離型剤として。ボイラーのボルト、ナットのように、高温にさらされ、焼付をおこす金属部品にあらかじめ塗布して焼付を防止。プレスぱめ、タップたて、ドリリングの際の潤滑剤として。金型保管時の簡易防錆。容量(mL)420mL エアゾール危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性組成アルミニウム微粉末、鉱物油、分散剤など
耐熱潤滑・離型剤 テフルーブ スプレー
オーデック¥2,798税込¥3,0781本当日出荷流動パラフィンをベースにフッ素樹脂を添加、分散させたウエットタイプの潤滑剤です。サラリとして汚れにくい潤滑剤です。フッ素樹脂を添加した耐熱・防錆・耐水性のあるスプレー 表面がサラッとして汚れにくいです。用途治工具のスライド部分、金型のポスト、ピンの潤滑に。機械部品等に潤滑を兼ねた防錆剤として。トラスコ品番709-9890材質フッ素樹脂、流動パラフィン色淡黄色容量(mL)420使用温度範囲(℃)-50℃~200℃容器仕様スプレー缶耐熱温度(℃)200危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.21LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性原液量(mL)210
耐熱潤滑・離型剤 スライドコート スプレー
オーデック¥3,798税込¥4,1781本当日出荷フッ素樹脂と潤滑性のある有機系バインダーを主成分として、主に低荷重用の半透明のドライ潤滑皮膜を形成するエアゾール製品です。加熱不要の潤滑性のあるバインダーを配合した高密着なフッ素樹脂スプレーです。用途スライド部分等への軽加重の潤滑や付着防止に。トラスコ品番709-9855材質フッ素樹脂、有機系バインダー色白色容量(mL)420使用温度範囲(℃)常温~116℃容器仕様スプレー缶耐熱温度(℃)116危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.168LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性原液量(mL)168
グラファイトの離型・潤滑剤 ブラックルブ・N(エアゾール)
オーデック¥3,198~税込¥3,518~1本(420mL×1本)ほか当日出荷から6日以内出荷離型性、潤滑性が非常にすぐれています。指触乾燥時間は約5分です。皮膜の厚さは約10ミクロンで、均一に密着します。熱伝導率は金属と同程度の良導体です。固体潤滑剤のなかで、最も通電性があります。熱膨張係数が小さく、熱衝撃に強い抵抗性があります。溶剤に毒性の少ない炭化水素を使用。用途(高温離型剤として)ダイヤモンド工具の成型に。熱硬化性樹脂の成型に。粉末冶金の成型に。ガラスの成型に。ダイカストの離型に。(高温潤滑剤として)アルミニウム、ステンレスの押出、引抜成型に。高温にさらされる金属のスライド部の潤滑に。仕様●比抵抗:10-3Ω・cm●比熱:0.167J・g-1・deg-1●熱伝導率:0.3J・cm-1・s-1・℃-1(c軸)●結晶系:六方晶系容量(mL)420mL エアゾール硬度1~2化学式C密度(g/cm3)2.23~2.25外観黒色融点(℃)>3500(昇華)危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性熱膨張係数15~25×10-7/℃
耐熱潤滑・離型剤 ホワイティルブ・N スプレー 420ml
オーデック¥3,198税込¥3,5181本7日以内出荷石油系の溶剤に耐熱温度が800℃ある窒化ホウ素(BN)と有機系バインダーを配合した、主にホットブレス時の離型剤として優れた離型潤滑効果を発揮するエアゾール製品です。酸化雰囲気中で800℃まで、化学真空中で 1200℃、不活性雰囲気中で2200℃まで安定します。溶融金属、溶融ガラスと反応しません。ガラス、金属、セラミックス面に対して、良好な付着性があります。化学的に安定していて高温下の使用時でも反応を生じません。プラスチック、ゴム、金属に影響を与えません。溶剤に毒性の少ない炭化水素を使用しています。用途高温離型剤として:ダイヤモンド工具の成型に。熱硬化性樹脂の成型に。ガラスの成型に。焼結金属の成型に。ダイカストの離型に。高温潤滑剤として:アルミニウム、ステンレスの押出、引抜成型に。高温下で使用するチェーンコンベア、ローラーコンベアの潤滑に。色白色容量(mL)420使用温度範囲(℃)常温~800容器仕様スプレー缶危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.126LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性原液量(mL)126
耐熱潤滑・離型剤 ホワイティリリーズ・N スプレー 420ml
オーデック¥3,298税込¥3,6281本7日以内出荷窒化ホウ素(BN)の微粉末を溶剤に分散させたエアゾール製品です。樹脂バインダーは含有していませんから、アウトガスを嫌う処理工程(真空、不活性ガス雰囲気)でもご使用いただけます。ホワイティルブ・Nのバインダー無しタイプです。用途超高温・高圧下でのドライ潤滑・離型剤 真空中での高温離型剤として。色白色容量(mL)420使用温度範囲(℃)常温~800容器仕様スプレー缶危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.126LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性原液量(mL)126
耐熱潤滑・離型剤 ホワイティペイント
オーデック¥11,980~税込¥13,178~1個5日以内出荷水性(弱酸性)タイプの窒化ホウ素(BN)と無機系バインダーで構成された耐熱潤滑離型剤です。セラミックス、黒鉛に対する密着性、潤滑性は抜群です。酸性の水性ペイントタイプの高純度窒化ホウ素コーティング剤 黒鉛向けに最適です。用途溶融金属からの黒鉛坩堝、ラドル等の離型として。高温下の潤滑剤として。色白色使用温度範囲(℃)常温~800容器仕様樹脂容器耐熱温度(℃)800危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱潤滑・離型剤 ホワイティハードコート
オーデック¥22,980~税込¥25,278~1個5日以内出荷有機と無機のバインダーを配合した水性ペイント状のユニークはBN系潤滑離型剤です。潤滑性のある窒化ホウ素系の皮膜の中で最も密着性があり固い皮膜を形成 色調はグレーです。用途ダイヤモンド工具成型時の離型剤として。はんだ用治具の溶融金属からの保護と付着防止に。色グレー使用温度範囲(℃)常温~800容器仕様樹脂容器耐熱温度(℃)800危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱潤滑・離型剤 ホワイティコート スプレー 420ml
オーデック¥3,598税込¥3,9581本7日以内出荷有機溶剤に耐熱温度が800℃ある窒化ホウ素BN)と潤滑性のある有機系バインダーを配合した、塗布面を触ってもBN粉がつかない高温潤滑離型剤のエアゾール製品です。潤滑性のある有機系バインダー(接着剤)で覆う窒化ホウ素スプレーです。用途超高温・高圧下でのドライ潤滑・離型剤 ポリイミド樹脂の離型剤として。色白色容量(mL)420使用温度範囲(℃)常温~800容器仕様スプレー缶危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.168LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性原液量(mL)168
耐熱潤滑・離型剤 ブラックルブ・N スプレー 420ml
オーデック¥2,798税込¥3,0781本7日以内出荷超微粒子のグラファイト(黒鉛)と有機系バインダーを石油系溶剤に分散させたエアゾール製品です。均一な薄い塗布膜を作ります。炭化水素系溶剤を使用した超微粒子のグラファイト(黒鉛)スプレーです。用途超高温・高圧下ホットプレスのドライ潤滑離型に。色黒色容量(mL)420使用温度範囲(℃)常温~500容器仕様スプレー缶危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.097LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性原液量(mL)97
耐熱潤滑・離型剤 シルバールブ・N スプレー 420ml
オーデック¥2,798税込¥3,0781本7日以内出荷アルミニウムの微粉末と鉱物油を主成分として、銀色のウエットな皮膜を作ります。高温域ではアルミニウムが溶融して潤滑と離型効果を発揮します。アルミニウム微粉末が溶融して潤滑・離型・焼付防止効果を発揮します。用途アルミニウム微粉末が溶融して潤滑・離型・焼付防止効果を発揮。色銀色容量(mL)420使用温度範囲(℃)-60~1200容器仕様スプレー缶危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.084LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性原液量(mL)84
耐熱潤滑・離型剤 BNリリーズ
オーデック¥3,998~税込¥4,398~1本ほか5日以内出荷水性タイプの窒化ホウ素(BN)と無機系バインダーで構成された耐熱潤滑離型剤です。ほぼ無臭なのでで作業者に優しい潤滑離型剤です。成分は全て無機系で環境にも作業者にも優しい水性の窒化ホウ素コーティング剤です。用途アルミニウムの低圧鋳物の離型に。焼結金属、ガラスの成型時の離型剤として。色白色使用温度範囲(℃)常温~900危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱潤滑・離型剤 アルミナコート
オーデック¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷から翌々日出荷窒化ホウ素以上の耐熱性がある高純度のアルミナと無機系バインダーを配合した水性(弱酸性)タイプの耐熱潤滑離型剤です。高純度アルミナを主成分とする水性タイプの超高温用離型潤滑コーティング剤です。用途超高温下で使用されるセラミック、黒鉛型の離型剤として。真空蒸着のマスキング剤として。材質アルミナ微粉末、無機系バインダー色白色使用温度範囲(℃)常温~1800℃容器仕様樹脂容器耐熱温度(℃)1800危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
焼き付き防止剤 ホワイティセブン
オーデック¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から翌々日出荷水性ペーストタイプの窒化ホウ素(BN)と無機系バインダーで構成された耐熱潤滑離型剤です。ペースト状なので凸凹な面や垂直な面にも容易に塗膜を形成できます。水性ペーストタイプの高純度窒化ホウ素コーティング剤。曲面や凹凸にも塗布可能です。用途ボルド、ナットの焼付き、固着防止、溶融金属のスパッター付着防止に。材質窒化ホウ素(BN)、無機系バインダー色白色使用温度範囲(℃)常温~900℃容器仕様樹脂容器耐熱温度(℃)900危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
『滑走剤スプレー/離型剤スプレー』には他にこんなカテゴリがあります
- 離型スプレー
- 滑走スプレー